カテゴリ
絞り込み
消費電力(W)
電圧(V)
ブランド
- 三菱電機(564)
- Panasonic(パナソニック)(194)
- 岩崎電気(86)
- 東芝ライテック(21)
- ENDO(遠藤照明)(9)
- DAIKO(大光電機)(6)
- エコリカ(5)
- ODELIC(オーデリック)(5)
- 東京メタル(4)
- アイリスオーヤマ(3)
- オーム電機(3)
- コイズミ照明(3)
- ユニティ(2)
- ECOPOLA(2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1)
エコロジープロダクト

ベースライト反射笠付プルSW
三菱電機¥20,980~税込¥23,078~1個13日以内出荷用途屋内用材質(本体)鋼板、白色仕上備考ランプ別売周波数(Hz)50/60保証期間5年光源寿命40000時間(光束維持率90%)定格電圧 AC V100~242反射板鋼板、白色仕上
ベース反射笠付初期照度補正
三菱電機¥16,980~税込¥18,678~1個13日以内出荷用途屋内用材質(本体)鋼板、白色仕上備考ランプ別売周波数(Hz)50/60保証期間5年定格電圧 AC V100~242反射板鋼板、白色仕上
ベースライト埋込初期照度補正
三菱電機¥37,980税込¥41,7781個13日以内出荷用途屋内用材質ソケット台:鋼板(材厚:t1.0mm、亜鉛めっき鋼板)、反射台:鋼板(材厚:t0.5mm、白色塗装)、本体:鋼板(材厚:t0.6mm、白色塗装)質量(kg)約2.3(ランプ、包装箱は含みません)電圧100~242V周波数50/60Hz点灯方式電子回路式
LEDベースライト埋込形
三菱電機¥33,980税込¥37,3781個13日以内出荷用途屋内用材質ソケット台:鋼板(材厚:t1.0mm、亜鉛めっき鋼板)、反射台:鋼板(材厚:t0.5mm、白色塗装)、本体:鋼板(材厚:t0.6mm、白色塗装)質量(kg)約7.6(ランプ、包装箱は含みません)電圧100~242V周波数50/60Hz点灯方式電子回路式エコロジー商品省エネ
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 器具高さ107 全長1284 省電力タイプ 300幅
三菱電機¥16,980~税込¥18,678~1台90日以内出荷用途屋内用その他【光束維持】40000時間(光束維持率85%)種別LEDライトユニット形ベースライト形状埋込形 下面開放タイプ 300幅 リニューアルタイプ 器具高さ107mm 全長1284mm材質/仕上【本体】鋼板 / 白色塗装【カバー】ポリカーボネート樹脂 / 乳白色質量(kg)(器具本体のみ)4.2形40タイプ省電力タイプシリーズMyシリーズ定格電圧(V)AC100~242グリーン購入法適合演色指数(Ra)83ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
40W相当高演色LEDベース照明逆富士2灯用
東京メタル¥25,980税込¥28,5781台7日以内出荷Ra98の高演色LEDを使用したLED直管ベースライト。反射板形状になっているため天井面も明るく感じられる。取付には電気工事士による工事が必要です。ランプ落下防止機構付き質量(g)2600タイプ高演色直管LED消費電力(W)42口金G13寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1260×180×53全光束(Lm)3800使用電圧(V)AC100-265平均演色評価数Ra98寿命40000時間配光角度(°)270光色昼白色5000K供給電源片側給電エコロジー商品省エネ
40W相当高演色LEDベース照明トラフ1灯
東京メタル¥14,980税込¥16,4781台7日以内出荷Ra98の高演色LEDを使用したLED直管ベースライト。反射板がなくランプのみの明るさで照らす笠無しトラフ形。ランプ落下防止機構付きです。取付には電気工事士による工事が必要です。質量(g)1700タイプ高演色直管LED消費電力(W)15口金G13寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1255×60×77全光束(Lm)1900使用電圧(V)AC100-265平均演色評価数Ra98寿命40000時間配光角度(°)270光色昼白色5000K供給電源片側給電エコロジー商品省エネ
40W相当LEDベース照明逆富士2灯用
東京メタル¥15,980税込¥17,5781台7日以内出荷逆富士型2灯直管LEDベースライト。反射板形状になっているため天井面も明るく感じられる、事務所等におすすめ。取付には電気工事士による工事が必要です。ランプ落下防止機構付き質量(g)2600タイプ直管LED消費電力(W)30口金G13寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1260×180×53全光束(Lm)4400使用電圧(V)AC100-265平均演色評価数Ra80寿命40000時間配光角度(°)270供給電源片側給電エコロジー商品省エネ
直付型LEDベース照明 スクエア 直付型
アイリスオーヤマ¥97,980税込¥107,7781個翌々日出荷定格電圧(V)AC100~242色温度(K)5000光源寿命40000時間調光方式PWM演色指数(Ra)85調光の可否可
CSLIM本体L1200高出力
Panasonic(パナソニック)¥19,980~税込¥21,978~1個4日以内出荷長さ(mm)1205幅(mm)50高さ(mm)41消費電力(W)22器具・セットセット品グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光の可否可
CSLIM端用L900高出力
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷長さ(mm)905幅(mm)50高さ(mm)41消費電力(W)18器具・セットセット品グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光の可否可
『施設・屋外照明』には他にこんなカテゴリがあります
- 一体型LEDベースライト
- 直管型LEDベースライト
- 交換形LEDベースライト
- その他LEDベースライト
- 高天井照明器具
- 安定器