909件中 761800
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 防雨形・防湿形直管LEDランプ LDL40用ベースライト 逆富士形 1灯用 岩崎電気

    防雨形・防湿形直管LEDランプ LDL40用ベースライト 逆富士形 1灯用

    岩崎電気
    38,980税込42,878
    1台
    4日以内出荷
    仕様取付/オプション:天井付・壁付質量(kg)2.6逆富士形構造防湿・防雨形定格入力電圧(V)100~242対応保護等級IP23LEDランプ別売使用場所屋内・軒下用調光の可否非調光電源ユニット内蔵形
  • 防雨形・防湿形直管LEDランプ LDL40用ベースライト 笠付形 2灯用 岩崎電気

    防雨形・防湿形直管LEDランプ LDL40用ベースライト 笠付形 2灯用

    岩崎電気
    56,980税込62,678
    1台
    31日以内出荷
    仕様取付/オプション:天井付・壁付質量(kg)3.7笠付形構造防湿・防雨形定格入力電圧(V)100~242対応保護等級IP23LEDランプ別売使用場所屋内・軒下用調光の可否非調光電源ユニット内蔵形
  • 防雨形・防湿形直管LEDランプ LDL40用ベースライト 笠付形 1灯用 岩崎電気

    防雨形・防湿形直管LEDランプ LDL40用ベースライト 笠付形 1灯用

    岩崎電気
    36,980税込40,678
    1台
    4日以内出荷
    仕様取付/オプション:天井付・壁付笠付形構造防湿・防雨形定格入力電圧(V)100~242対応保護等級IP23LEDランプ別売使用場所屋内・軒下用調光の可否非調光電源ユニット内蔵形
  • 防雨形・防湿形直管LEDランプ LDL40用ベースライト 片反射笠付形 1灯用 岩崎電気

    防雨形・防湿形直管LEDランプ LDL40用ベースライト 片反射笠付形 1灯用

    岩崎電気
    36,980税込40,678
    1台
    4日以内出荷
    仕様取付/オプション:天井付・壁付質量(kg)3片反射笠付形構造防湿・防雨形定格入力電圧(V)100~242対応保護等級IP23LEDランプ別売使用場所屋内・軒下用調光の可否非調光電源ユニット内蔵形
  • 防雨形・防湿形直管LEDランプ LDL40用ベースライト トラフ形 1灯用 岩崎電気

    防雨形・防湿形直管LEDランプ LDL40用ベースライト トラフ形 1灯用

    岩崎電気
    35,980税込39,578
    1台
    4日以内出荷
    仕様取付/オプション:天井付・壁付トラフ形構造防湿・防雨形定格入力電圧(V)100~242対応保護等級IP23LEDランプ別売使用場所屋内・軒下用調光の可否非調光電源ユニット内蔵形
  • 防雨形・防湿形直管LEDランプ LDL20用ベースライト 笠付形 1灯用 岩崎電気

    防雨形・防湿形直管LEDランプ LDL20用ベースライト 笠付形 1灯用

    岩崎電気
    31,980税込35,178
    1台
    4日以内出荷から31日以内出荷
    仕様取付/オプション:天井付・壁付笠付形構造防湿・防雨形定格入力電圧(V)100~242対応保護等級IP23LEDランプ別売使用場所屋内・軒下用調光の可否非調光電源ユニット内蔵形
  • 防雨形・防湿形直管LEDランプ LDL20用ベースライト トラフ形 1灯用 岩崎電気

    防雨形・防湿形直管LEDランプ LDL20用ベースライト トラフ形 1灯用

    岩崎電気
    31,980税込35,178
    1台
    4日以内出荷
    仕様取付/オプション:天井付・壁付質量(kg)1.5トラフ形構造防湿・防雨形定格入力電圧(V)100~242対応保護等級IP23LEDランプ別売使用場所屋内・軒下用調光の可否非調光電源ユニット内蔵形
  • 直管LEDランプ LDL40用ベースライト 逆富士形 2灯用 岩崎電気

    直管LEDランプ LDL40用ベースライト 逆富士形 2灯用

    岩崎電気
    17,980税込19,778
    1台
    4日以内出荷から31日以内出荷
    質量(kg)2.7逆富士形材質(本体)鋼板(クロムフリー)定格入力電圧(V)100~242対応LEDランプ別売使用場所屋内用材質(反射板)鋼板(白色)電源ユニット内蔵形
  • 直管LEDランプ LDL40用ベースライト 逆富士形 1灯用 岩崎電気

    直管LEDランプ LDL40用ベースライト 逆富士形 1灯用

    岩崎電気
    15,980税込17,578
    1台
    4日以内出荷
    仕様●取付/オプション:天井付・壁付●省施工ラッチ:採用質量(kg)2逆富士形材質(本体)鋼板(クロムフリー)定格入力電圧(V)100~242対応LEDランプ別売使用場所屋内用材質(反射板)鋼板(白色)調光の可否非調光電源ユニット内蔵形
  • 直管LEDランプ LDL40用ベースライト トラフ形 1灯用 岩崎電気

    直管LEDランプ LDL40用ベースライト トラフ形 1灯用

    岩崎電気
    12,980税込14,278
    1台
    4日以内出荷
    仕様取付/オプション:天井付・壁付・吊具質量(kg)1.7トラフ形材質(本体)クロムフリーカラー鋼板(外面白色・内面グレイ)定格入力電圧(V)100~242対応LEDランプ別売使用場所屋内用材質(反射板)クロムフリーカラー鋼板(外面白色・内面グレイ)調光の可否非調光電源ユニット内蔵形
  • 直管LEDランプ LDL40用ベースライト 2灯用既設対応 下面開放形 灯具 岩崎電気

    直管LEDランプ LDL40用ベースライト 2灯用既設対応 下面開放形 灯具

    岩崎電気
    33,980税込37,378
    1台
    3日以内出荷
    仕様省施工ラッチ:採用質量(kg)8.1取付天井埋込下面開放形材質(本体)亜鉛鋼板(高反射白色粉塗装)電源固定出力形定格入力電圧(V)100~242対応LEDランプ別売使用場所屋内用埋め込み寸法(mm)300×1257材質(反射板)鋼板(高反射白色粉塗装)埋込高(mm)121
  • 直管LEDランプ LDL40用ベースライト 2灯用既設対応 下面開放形 ソフトルーバ付 岩崎電気

    直管LEDランプ LDL40用ベースライト 2灯用既設対応 下面開放形 ソフトルーバ付

    岩崎電気
    44,980税込49,478
    1セット
    3日以内出荷
    仕様省施工ラッチ:採用セット内容(直管LEDランプ LDL40用ベースライト)ELM40261PFH9+(ルーバ)PFH32263種別直管LEDランプ用ベースライト質量(kg)9.6取付天井埋込材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装)電源固定出力形定格入力電圧(V)100~242対応LEDランプ別売材質(ルーバー)鋼板(高反射白色粉体塗装)使用場所屋内用埋め込み寸法(mm)300×1257埋込高(mm)121調光の可否非調光電源ユニット内蔵形反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)遮光(°)15×15
  • 直管LEDランプ LDL40用ベースライト 2灯用 笠付形 岩崎電気

    直管LEDランプ LDL40用ベースライト 2灯用 笠付形

    岩崎電気
    19,980税込21,978
    1台
    31日以内出荷
    連続調光機能を使用する場合は吊具は使用できません。
    仕様●PWM調光仕様:調光信号電圧/DC12V、調光信号電流/2.5mA●取付/オプション:天井付・吊具●省施工ラッチ:採用質量(kg)2.6笠付形材質(本体)クロムフリーカラー鋼板(外面白色・内面グレイ)定格入力電圧(V)100~242対応LEDランプ別売使用場所屋内用調光方式PWM調光材質(反射板)クロムフリーカラー鋼板(白色)調光率(%)25~100電源ユニット内蔵形
  • 直管LEDランプ LDL40用ベースライト 2灯用 笠付形 岩崎電気

    直管LEDランプ LDL40用ベースライト 2灯用 笠付形

    岩崎電気
    15,980税込17,578
    1台
    31日以内出荷
    仕様●取付/オプション:天井付・吊具●省施工ラッチ:採用質量(kg)2.6笠付形材質(本体)クロムフリーカラー鋼板(外面白色・内面グレイ)定格入力電圧(V)100~242対応LEDランプ別売使用場所屋内用材質(反射板)クロムフリーカラー鋼板(白色)調光の可否非調光電源ユニット内蔵形
  • 直管LEDランプ LDL40用ベースライト 2灯用 埋込形 フレックスベース 灯具 岩崎電気

    直管LEDランプ LDL40用ベースライト 2灯用 埋込形 フレックスベース 灯具

    岩崎電気
    31,980税込35,178
    1台
    4日以内出荷
    質量(kg)4.5取付天井埋込下面開放形材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー)電源固定出力形定格入力電圧(V)100~242対応LEDランプ別売使用場所屋内用埋め込み寸法(mm)220×1235埋込高(mm)80反射板鋼板(高反射白色粉塗装)
  • 直管LEDランプ LDL40用ベースライト 2灯用 埋込形 フレックスベース ソフトルーバ付 岩崎電気

    直管LEDランプ LDL40用ベースライト 2灯用 埋込形 フレックスベース ソフトルーバ付

    岩崎電気
    46,980税込51,678
    1セット
    4日以内出荷
    セット内容(直管LEDランプ LDL40用ベースライト)ELM40201PFH9+(ルーバ)PFH32201種別直管LEDランプ用ベースライト質量(kg)6.2取付天井埋込材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー)電源固定出力形定格入力電圧(V)100~242対応LEDランプ別売材質(ルーバー)鋼板(高反射白色粉体塗装)使用場所屋内用埋め込み寸法(mm)220×1235材質(反射板)鋼板(高反射白色粉体塗装)埋込高(mm)80調光の可否非調光電源ユニット内蔵形遮光(°)15×15
  • 直管LEDランプ LDL40用ベースライト 1灯用 笠付形 岩崎電気

    直管LEDランプ LDL40用ベースライト 1灯用 笠付形

    岩崎電気
    14,980税込16,478
    1台
    31日以内出荷
    仕様●取付/オプション:天井付・壁付・吊具●省施工ラッチ:採用質量(kg)2.1笠付形材質(本体)クロムフリーカラー鋼板(外面白色・内面グレイ)定格入力電圧(V)100~242対応LEDランプ別売使用場所屋内用材質(反射板)クロムフリーカラー鋼板(白色)調光の可否非調光電源ユニット内蔵形
  • 直管LEDランプ LDL40用ベースライト 1灯用 片反射笠付形 岩崎電気

    直管LEDランプ LDL40用ベースライト 1灯用 片反射笠付形

    岩崎電気
    14,980税込16,478
    1台
    31日以内出荷
    仕様●取付/オプション:天井付・壁付●省施工ラッチ:採用質量(kg)2.1片反射笠付形材質(本体)クロムフリーカラー鋼板(外面白色・内面グレイ)定格入力電圧(V)100~242対応LEDランプ別売使用場所屋内用材質(反射板)鋼板(高反射白色粉体塗装)調光の可否非調光電源ユニット内蔵形
  • 直管LEDランプ LDL20用ベースライト 逆富士形 2灯用 岩崎電気

    直管LEDランプ LDL20用ベースライト 逆富士形 2灯用

    岩崎電気
    17,980税込19,778
    1台
    4日以内出荷
    仕様●PWM調光仕様:調光信号電圧/DC12V、調光信号電流/2.5mA●取付/オプション:天井付・壁付●省施工ラッチ:採用質量(kg)1.7逆富士形材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー)定格入力電圧(V)100~242対応LEDランプ別売使用場所屋内用調光方式PWM調光材質(反射板)鋼板(白色)調光率(%)35~100電源ユニット内蔵形
  • 直管LEDランプ LDL20用ベースライト 逆富士形 1灯用 岩崎電気

    直管LEDランプ LDL20用ベースライト 逆富士形 1灯用

    岩崎電気
    18,980税込20,878
    1台
    4日以内出荷
    仕様●PWM調光仕様:調光信号電圧/DC12V、調光信号電流/2.5mA●取付/オプション:天井付・壁付●省施工ラッチ:採用質量(kg)1.1逆富士形材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー)定格入力電圧(V)100~242対応LEDランプ別売使用場所屋内用調光方式PWM調光材質(反射板)鋼板(白色)調光率(%)35~100電源ユニット内蔵形
  • 直管LEDランプ LDL20用ベースライト トラフ形 1灯用 岩崎電気

    直管LEDランプ LDL20用ベースライト トラフ形 1灯用

    岩崎電気
    15,980税込17,578
    1台
    4日以内出荷
    連続調光機能を使用する場合は吊具は使用できません。
    仕様●PWM調光仕様:調光信号電圧/DC12V、調光信号電流/2.5mA●取付/オプション:天井付・壁付・吊具質量(kg)1.1トラフ形材質(本体)クロムフリーカラー鋼板(外面白色・内面グレイ)定格入力電圧(V)100~242対応LEDランプ別売使用場所屋内用調光方式PWM調光材質(反射板)鋼板(外面白色・内面グレイ)調光率(%)35~100電源ユニット内蔵形
  • 直管LEDランプ LDL20用ベースライト 1灯用 笠付形 岩崎電気

    直管LEDランプ LDL20用ベースライト 1灯用 笠付形

    岩崎電気
    11,980税込13,178
    1台
    31日以内出荷
    連続調光機能を使用する場合は吊具は使用できません。
    笠付形定格入力電圧(V)100~242対応LEDランプ別売使用場所屋内用電源ユニット内蔵形
  • 直管LEDランプ LDL110用ベースライト 逆富士形 岩崎電気

    直管LEDランプ LDL110用ベースライト 逆富士形

    岩崎電気
    27,980税込30,778
    1台
    3日以内出荷から30日以内出荷
    仕様●PWM調光仕様:調光信号電圧/DC12V、調光信号電流/2.5mA●取付/オプション:天井付材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー)LEDランプ別売使用場所屋内用調光方式PWM調光材質(反射板)鋼板(高反射白色粉体塗装)調光率(%)25~100電源ユニット内蔵形
  • 直管LEDランプ LDL110用ベースライト 笠付形 岩崎電気

    直管LEDランプ LDL110用ベースライト 笠付形

    岩崎電気
    29,980税込32,978
    1台
    3日以内出荷から30日以内出荷
    仕様●PWM調光仕様:調光信号電圧/DC12V、調光信号電流/2.5mA●取付/オプション:天井付・吊具材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装)定格入力電圧(V)100~242対応LEDランプ別売使用場所屋内用調光方式PWM調光材質(反射板)鋼板(高反射白色粉体塗装)調光率(%)25~100電源ユニット内蔵形
  • ベース埋込ルーバ初期照度補正 三菱電機

    ベース埋込ルーバ初期照度補正

    三菱電機
    39,980税込43,978
    1個
    13日以内出荷
    材質(本体)鋼板、白色仕上電力(W)(平均)47(3900lm)、40(3400lm)、30(2600lm)、34(2500lm)定格消費電力(W)100V時:54(3900lm)、47(3400lm)、35(2600lm)、39(2500lm)、200V時:53(3900lm)、46(3400lm)、34(2600lm)、38(2500lm)保証期間5年光源寿命40000時間(光束維持率90%)定格電圧 AC V100-242入力電流(A)100V時:0.55(3900lm)、0.47(3400lm)、0.35(2600lm)、0.39(2500lm)、200V時:0.27(3900lm)、0.24(3400lm)、0.18(2600lm)、0.20(2500lm)反射板鋼板、白色仕上
  • ベースライト埋込形ルーバ付 三菱電機

    ベースライト埋込形ルーバ付

    三菱電機
    35,980税込39,578
    1個
    13日以内出荷
    材質(本体)鋼板、白色仕上電力(W)(平均)47(3900lm)、40(3400lm)、30(2600lm)、34(2500lm)定格消費電力(W)100V時:54(3900lm)、47(3400lm)、35(2600lm)、39(2500lm)、200V時:53(3900lm)、46(3400lm)、34(2600lm)、38(2500lm)保証期間5年光源寿命40000時間(光束維持率90%)定格電圧 AC V100-242入力電流(A)100V時:0.55(3900lm)、0.47(3400lm)、0.35(2600lm)、0.39(2500lm)、200V時:0.27(3900lm)、0.24(3400lm)、0.18(2600lm)、0.20(2500lm)反射板鋼板、白色仕上
  • ベース 逆富士 電磁波低減 三菱電機

    ベース 逆富士 電磁波低減

    三菱電機
    22,980税込25,278
    1個
    13日以内出荷
    材質(本体)鋼板、亜鉛メッキ仕上使用可能温度範囲5~35℃保証期間5年光源寿命40000時間(光束維持率90%)定格電圧 AC V100-242反射板鋼板、白色仕上
  • 逆富士プルSW付初期照度補正 三菱電機

    逆富士プルSW付初期照度補正

    三菱電機
    24,980税込27,478
    1個
    13日以内出荷
    材質(本体)鋼板、亜鉛メッキ仕上保証期間5年光源寿命40000時間(光束維持率90%)定格電圧 AC V100-242反射板鋼板、白色仕上
  • ベースライト 逆富士タイプ 三菱電機

    ベースライト 逆富士タイプ

    三菱電機
    15,980税込17,578
    1個
    13日以内出荷
    材質(本体)鋼板、亜鉛メッキ仕上保証期間5年光源寿命40000時間(光束維持率90%)定格電圧 AC V100-242反射板鋼板、白色仕上
  • ベースライト逆富士プルSW付 三菱電機

    ベースライト逆富士プルSW付

    三菱電機
    20,980税込23,078
    1個
    13日以内出荷
    材質(本体)鋼板、亜鉛メッキ仕上保証期間5年定格電圧 AC V100-242反射板鋼板、白色仕上
  • ベース 逆富士初期照度補正 三菱電機

    ベース 逆富士初期照度補正

    三菱電機
    17,980税込19,778
    1個
    13日以内出荷
    保証期間5年定格電圧 AC V100-242
  • ベース トラフ初期補正調光 三菱電機

    ベース トラフ初期補正調光

    三菱電機
    17,980税込19,778
    1個
    13日以内出荷
    質量(kg)器具:1.3、ランプ:0.3材質(本体)鋼板 白色仕上タイプトラフタイプ、1灯用、直付・吊下兼用形電力(W)(平均)24(3900lm)、21(3400lm)、16(2600lm)、18(2500lm)定格消費電力(W)100V時:28(3900lm)、25(3400lm)、19(2600lm)、21(2500lm)、200V時:28(3900lm)、24(3400lm)、19(2600lm)、21(2500lm)保証期間5年光源寿命40000時間(光束維持率85%)定格電圧 AC V100-242入力電流(A)100V時:0.28(3900lm)、0.25(3400lm)、0.19(2600lm)、0.21(2500lm)、200V時:0.14(3900lm)、0.12(3400lm)、0.10(2600lm)、0.11(2500lm)反射板鋼板 白色仕上
  • ベースライト トラフタイプ 三菱電機

    ベースライト トラフタイプ

    三菱電機
    12,980税込14,278
    1個
    13日以内出荷
    材質(本体)鋼板 白色仕上保証期間5年光源寿命40000時間(光束維持率85%)定格電圧 AC V100-242反射板鋼板 白色仕上
  • ベース トラフ初期照度補正 三菱電機

    ベース トラフ初期照度補正

    三菱電機
    15,980税込17,578
    1個
    13日以内出荷
    材質(本体)鋼板 白色仕上保証期間5年定格電圧 AC V100-242反射板鋼板 白色仕上
  • LEDベースライト埋込本体 三菱電機

    LEDベースライト埋込本体

    三菱電機
    20,980税込23,078
    1個
    13日以内出荷
    材質(本体)鋼板 亜鉛メッキ仕上保証期間5年光源寿命40000時間(光束維持率85%)定格電圧 AC V100-242反射板鋼板 白色仕上
  • ベース埋込本体 初期照度補正 三菱電機

    ベース埋込本体 初期照度補正

    三菱電機
    24,980税込27,478
    1個
    13日以内出荷
    保証期間5年光源寿命40000時間(光束維持率85%)定格電圧 AC V100-242反射板鋼板 白色仕上
  • ベース片反射笠付初期照度補正 三菱電機

    ベース片反射笠付初期照度補正

    三菱電機
    18,980税込20,878
    1個
    13日以内出荷
    用途屋内用質量(kg)器具:1.8、ランプ:0.3材質(本体)鋼板、白色仕上備考ランプ別売周波数(Hz)50/60電力(W)平均:24(3900lm)、21(3400lm)、16(2600lm)、18(2500lm)定格消費電力(W)100V:28(3900lm)、25(3400lm)、19(2600lm)、21(2500lm)、200V:28(3900lm)、24(3400lm)、19(2600lm)、21(2500lm)保証期間5年光源寿命40000時間(光束維持率90%)定格電圧 AC V100~242入力電流(A)100V:0.28(3900lm)、0.25(3400lm)、0.19(2600lm)、0.21(2500lm)、200V:0.14(3900lm)、0.12(3400lm)、0.10(2600lm)、0.11(2500lm)反射板鋼板、白色仕上
  • LEDベースライト片反射笠付 三菱電機

    LEDベースライト片反射笠付

    三菱電機
    14,980税込16,478
    1個
    13日以内出荷
    用途屋内用質量(kg)器具:1.8、ランプ:0.3材質(本体)鋼板、白色仕上備考ランプ別売周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)100V:28(3900lm)、25(3400lm)、19(2600lm)、21(2500lm)、200V:28(3900lm)、24(3400lm)、19(2600lm)、21(2500lm)保証期間5年光源寿命40000時間(光束維持率90%)定格電圧 AC V100~242入力電流(A)100V:0.28(3900lm)、0.25(3400lm)、0.19(2600lm)、0.21(2500lm)、200V:0.14(3900lm)、0.12(3400lm)、0.10(2600lm)、0.11(2500lm)反射板鋼板、白色仕上
  • ベース反射笠付 電磁波低減 三菱電機

    ベース反射笠付 電磁波低減

    三菱電機
    21,980税込24,178
    1個
    13日以内出荷
    用途屋内用材質(本体)鋼板、白色仕上備考ランプ別売周波数(Hz)50/60使用可能温度範囲5~35℃定格電圧 AC V100~242反射板鋼板、白色仕上
  • 反射笠付プルSW初期照度補正 三菱電機

    反射笠付プルSW初期照度補正

    三菱電機
    24,980税込27,478
    1個
    13日以内出荷
    用途屋内用材質(本体)鋼板、白色仕上備考ランプ別売周波数(Hz)50/60保証期間5年光源寿命40000時間(光束維持率90%)定格電圧 AC V100~242反射板鋼板、白色仕上

施設・屋外照明』には他にこんなカテゴリがあります

直管型LEDベースライト