絞り込み
ひょう量
  • 100kg(1)
  • 200kg(1)
  • 500kg(4)
  • 1000kg(1)
  • 1500kg(4)
  • 2000g(1)
  • 2000kg(1)
  • 3000kg(4)
最小表示
  • 0.05kg(1)
  • 0.1kg(1)
  • 0.2kg(3)
  • 0.5kg(3)
  • 1kg(4)
  • 2kg(1)
  • 5kg(1)
ひょう量単位
  • kg(キログラム)(3)
  • N(ニュートン)(3)
  • t(トン)(3)
校正証明書
  • 付き(1)
表示形式
表示形式
デジタル(1)
ブランド
  • A&D(エー・アンド・デイ)
  • モノタロウ(3)
  • 関西衡機(93)
  • クボタ計装(31)
  • エスコ(7)
  • JFEアドバンテック(6)
  • マーテック(4)
  • イーグルクランプ(3)
  • 三光精衡所(3)
  • 守隨本店(3)
  • カスタム(2)
  • シンワ測定(2)
  • ドリテック(2)
  • 三商(2)
  • ナリカ(2)
  • HMD WORKS(2)
  • TRUSCO(1)
  • KANON(中村製作所)(1)
  • マイゾックス(1)
  • 寺岡精工(TERAOKA)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ホームスケール UH3305-WRG A&D(エー・アンド・デイ)

    ホームスケール UH3305-WRG

    A&D(エー・アンド・デイ)(2件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1台
    当日出荷
    0.1g単位で300gまで、0.5g単位で1500gまで、1g単位で2000gまで。風袋機能付き。シリコンカバー2枚付
    用途イースト菌、ビタミン剤やスパイスなどの計量に。パン、菓子、ケーキ作りに付属品取扱説明書、単4形乾電池×2個(モニタ用)、シリコンカバー2枚(レッド、グリーン)質量(kg)0.183電源単4形乾電池2本ひょう量2000g最小表示/目量(mm)0.1g(2~300g以下)、0.5g(300g超え1500g以下)、1g(1500g超え)計量皿寸法W(mm)110計量皿寸法D(mm)110使用範囲2~2000g外形寸法D(mm)180外形寸法W(mm)110外形寸法H(mm)27動作温湿度範囲0℃~40℃(結露しないこと)直線性±0.2g(2~300g以下)、±1.0g(300g超え500g以下)、±1.5g(500g超え1500g以下)、±3g(1500g超え)
  • 防塵・防水クレーンスケール FJ-iシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    防塵・防水クレーンスケール FJ-iシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)
    169,800税込186,780
    1台
    当日出荷から29日以内出荷
    使用後水をかけて洗え、衛生的で粉体などの計量にも適した防塵・防水仕様 IP65。使用場所を選ばず、ランニングコストの安い充電式電源。オートパワーオフ機能。操作が容易なリモコン式。大きく見易い表示部。バックライト付液晶表示(FJ-Kiシリーズ)。下からでも見やすいLED表示(FJ-TiSシリーズ)
    用途食品産業を始めとする各種工場などの現場から廃棄物の計量まで幅広くお使いいただけます。仕様●ゼロ点キー動作範囲:ひょう量の±2%、●初期ゼロ点範囲:ひょう量の±10%精度0.1% of rdg (読み取り値)、±1d (最小表示)表示形式デジタル動作温湿度範囲-10~40℃、85%R.H.以下(結露しないこと)防塵防水性能IP65最大風袋量ひょう量まで
  • 外部表示器付き 防塵・防水クレーンスケール A&D(エー・アンド・デイ)

    外部表示器付き 防塵・防水クレーンスケール

    A&D(エー・アンド・デイ)
    19,980税込21,978
    1台
    4日以内出荷
    FJ-BTシリーズ用外部表示器。手元で計量値を確認したり、はかりの各種操作が可能。FJ-BTシリーズに標準付属。FJ-BTシリーズとのみペアリングが可能(検定付きFJ-BT-Kシリーズとはペアリングできません。)。外部表示器1台に対してはかり1台を接続することが可能
    対象機種FJ-BT(FJ-BT-Kは不可)電源単4形乾電池4個(別売)、またはモバイルバッテリ・USBポートから給電可能(Type micro-B、5V/50mA)表示白色バックライト付き、文字高約26mm使用時間(時間)【使用可能時間 (25℃時、バックライト常時オフ、アルカリ乾電池使用)】:約100【使用可能時間 (25℃時、バックライト常時オン、アルカリ乾電池使用)】:約70RoHS指令(10物質対応)対応通信距離(m)最大約40(使用環境により異なる)
  • 外部表示器付き 防塵・防水クレーンスケール A&D(エー・アンド・デイ)

    外部表示器付き 防塵・防水クレーンスケール

    A&D(エー・アンド・デイ)
    2,898税込3,188
    1個
    翌々日出荷
    FJ-BTシリーズ用リチウムイオン電池。FJ-BTシリーズに標準付属
    対象機種FJ-BT
  • 検定付き 外部表示器付き防塵・防水クレーンスケール A&D(エー・アンド・デイ)

    検定付き 外部表示器付き防塵・防水クレーンスケール

    A&D(エー・アンド・デイ)
    259,800税込285,780
    1台
    翌々日出荷から22日以内出荷
    ◆取引証明用(検定済品)精度等級4級。使用場所の制限はありません。全国どこでもご使用いただけます。◆本体が防塵・防水等級IP65のクレーンスケール。過酷な環境下でも使用可能。◆手元で計量値を確認できるワイヤレス「外部表示器」 を付属(最大通信距離約40m)。スマートフォン、PCなどとは接続できません。◆本体、外部表示器ともにバックライト液晶を採用し、暗いところでも見やすい。◆計量値を固定して表示し、計量値の読み取りを容易にする『表示固定機能』付き。◆表示固定機能で固定した表示値を記憶する『ロギング機能』で100個までメモリに記憶可能。◆計量センサ部に加わる衝撃レベルを表示する『衝撃検出機能(ISD)』付き。◆遠隔でクレーンスケールの表示をオンできるリモートパワーオン機能付き。◆パワーオンゼロ / パワーオン風袋機能、オートパワーオフ機能付き
    用途取引証明用。港湾(入荷物計量)、水産業(水揚げ量)、農業(出荷量)、産業廃棄物(ゴミの計量)など、「取引」に使用可能。防塵防水性能本体のみIP65(外部表示器は非防塵・非防水)表示単位kg / t / N(Nは検定対象外)対象地域使用場所の制限はありません。使用可能時間(分間)外部表示器(25℃時、バックライト常時オン、アルカリ乾電池使用):約70RoHS指令(10物質対応)対応通信距離(m)最大:約40(使用環境により異なる)
  • BLE接続外部表示器付属 検定付き防塵・防水クレーンスケール A&D(エー・アンド・デイ)

    BLE接続外部表示器付属 検定付き防塵・防水クレーンスケール

    A&D(エー・アンド・デイ)
    3,698税込4,068
    1台
    翌々日出荷
    取引証明用(検定済品)精度等級3級。使用地域をご確認ください。防塵・防水等級IP65のクレーンスケール。過酷な環境下でも使用可能。手元で計量値を確認できるワイヤレス「外部表示器」 を付属(最大通信距離約40m)※スマートフォン、PCなどとは接続できません。計量値を固定して表示し、計量値の読み取りを容易にする『表示固定機能』付き。表示固定機能で固定した表示値を記憶する『ロギング機能』で100個までメモリに記憶可能。計量センサ部に加わる衝撃レベルを表示する『衝撃検出機能(ISD)』付き。遠隔でクレーンスケールの表示をオンできるリモートパワーオン機能付き。パワーオンゼロ / パワーオン風袋機能、オートパワーオフ機能付き
    用途取引証明用。物流・運送業:倉庫や港湾でコンテナ、パレット、箱詰めされた商品などの重量を計測。製造業:製造過程で原材料や中間製品の重量を測定。農業・漁業:大量の作物や魚の重量を計測。リサイクル:スクラップや廃棄物の計量RoHS指令(10物質対応)対応ひょう量単位kg/t/N(Nは検定対象外)
  • 外部表示器付き 防塵・防水クレーンスケール A&D(エー・アンド・デイ)

    外部表示器付き 防塵・防水クレーンスケール

    A&D(エー・アンド・デイ)
    239,800税込263,780
    1台
    翌々日出荷から42日以内出荷
    防塵・防水等級IP65のクレーンスケール。過酷な環境下でも使用可能。手元で計量値を確認できるワイヤレス「外部表示器」 を付属(最大通信距離約40m)※スマートフォン、PCなどとは接続できません。計量値を固定して表示し、計量値の読み取りを容易にする『表示固定機能』付き。表示固定機能で固定した表示値を記憶する『ロギング機能』で100個までメモリに記憶可能。計量センサ部に加わる衝撃レベルを表示する『衝撃検出機能(ISD)』付き。遠隔でクレーンスケールの表示をオンできるリモートパワーオン機能付き。パワーオンゼロ / パワーオン風袋機能、オートパワーオフ機能付き
    付属品クイックスタートガイド、リチウムイオン電池、リチウムイオン電池用充電器、外部表示器、外部表示器保護ケース電源<本体>FJ-BT専用リチウムイオン電池(付属)、または単3形乾電池4個(別売)、<外部表示器>単4形乾電池4個(別売)、またはモバイルバッテリ・USBポートから給電可能(Type micro-B、5V/50mA)表示白色バックライト付き、文字高約13.5mm使用時間(時間)【本体使用可能時間 (25℃時、バックライト常時オン)】リチウム電池使用:約90、アルカリ乾電池使用:約100 【本体使用可能時間 (25℃時、バックライト常時オフ)】リチウム電池使用 約130、アルカリ乾電池使用 約140【外部表示器使用可能時間 (25℃時、バックライト常時オフ、アルカリ乾電池使用)】約100 【外部表示器使用可能時間 (25℃時、バックライト常時オン、アルカリ乾電池使用)】約70RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP65(外部表示器は非防水)通信距離(m)最大約40(使用環境により異なる)ひょう量単位kg/t/N
  • 外部表示器付き 防塵・防水クレーンスケール A&D(エー・アンド・デイ)

    外部表示器付き 防塵・防水クレーンスケール

    A&D(エー・アンド・デイ)
    3,898税込4,288
    1個
    翌々日出荷
    FJ-BTシリーズ用リチウムイオン電池(AX-EB18650-1PJ)専用充電器。FJ-BTシリーズに標準付属
    付属品取扱説明書対象機種FJ-BT
  • 外部表示器付き 防塵・防水クレーンスケール A&D(エー・アンド・デイ)

    外部表示器付き 防塵・防水クレーンスケール

    A&D(エー・アンド・デイ)
    279,800税込307,780
    1台
    22日以内出荷
    一般校正証明書付き。防塵・防水等級IP65のクレーンスケール。過酷な環境下でも使用可能。手元で計量値を確認できるワイヤレス「外部表示器」 を付属(最大通信距離約40m)※スマートフォン、PCなどとは接続できません。計量値を固定して表示し、計量値の読み取りを容易にする『表示固定機能』付き。表示固定機能で固定した表示値を記憶する『ロギング機能』で100個までメモリに記憶可能。計量センサ部に加わる衝撃レベルを表示する『衝撃検出機能(ISD)』付き。遠隔でクレーンスケールの表示をオンできるリモートパワーオン機能付き。パワーオンゼロ / パワーオン風袋機能、オートパワーオフ機能付き
    付属品クイックスタートガイド、リチウムイオン電池、リチウムイオン電池用充電器、外部表示器、外部表示器保護ケース、一般校正証明書電源<本体>FJ-BT専用リチウムイオン電池(付属)、または単3形乾電池4個(別売)、<外部表示器>単4形乾電池4個(別売)、またはモバイルバッテリ・USBポートから給電可能(Type micro-B、5V/50mA)表示白色バックライト付き、文字高約13.5mm使用時間(時間)【本体使用可能時間 (25℃時、バックライト常時オン)】リチウム電池使用:約90、アルカリ乾電池使用:約100 【本体使用可能時間 (25℃時、バックライト常時オフ)】リチウム電池使用 約130、アルカリ乾電池使用 約140【外部表示器使用可能時間 (25℃時、バックライト常時オフ、アルカリ乾電池使用)】約100 【外部表示器使用可能時間 (25℃時、バックライト常時オン、アルカリ乾電池使用)】約70RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP65(外部表示器は非防水)通信距離(m)最大約40(使用環境により異なる)ひょう量単位kg/t/N
吊はかり