絞り込み
ひょう量
  • 2kg
  • 3kg(12)
  • 6kg(13)
  • 10kg(8)
  • 12kg(7)
  • 15kg(20)
  • 20kg(17)
  • 30kg(32)
  • 120g(8)
  • 200g(7)
  • 220g(15)
  • 420g(11)
  • 620g(13)
  • 1000g(14)
  • 1200g(9)
  • 2000g(25)
  • 2200g(13)
  • 3000g(18)
  • 5000g(15)
  • 6000g(14)
最小表示
  • 0.1g(1)
  • 1g(4)
  • 2g(1)
  • 5g(4)
  • 10g(1)
ひょう量単位
  • g(グラム)(3)
  • kg(キログラム)(6)
種類
  • 種類上皿はかり(2)
  • 種類電子天秤(6)
表示形式
表示形式
アナログ(3)
表示形式
デジタル(6)
校正証明書
  • 付き(1)
付き
計量皿寸法(mm)
  • 118×119(1)
  • 152×152(1)
  • 158×146(1)
  • 182×182(2)
  • 217×217(3)
  • 220×210(1)
118×119・152×152・158×146・182×182・217×217・220×210
適合地域
  • 制限なし(3)
制限なし
風袋引機能
  • あり(3)
あり
計量皿形状
  • 角(9)
角
ブランド
  • A&D(エー・アンド・デイ)(1)
  • Yamato(大和製衡)(1)
  • エスコ(1)
  • オーハウス(1)
  • シンワ測定(1)
  • タニタ(3)
  • ナリカ(1)
  • 大和(1)
  • 高森コーキ(1)
A&D(エー・アンド・デイ)・Yamato(大和製衡)・エスコ・オーハウス・シンワ測定・タニタ・ナリカ・大和・高森コーキ
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
上皿式はかりは、「はかり」の一つで、上側に附帯する皿に物を載せて質量を量ります。大きく見やすい目盛りが前面にあるアナログ式に対し、目盛りが数値で表示するのがデジタルはかり。どちらも種類により数百グラムから数十キログラムまで量ることができ、精度は1kgの質量に対し1gの誤差範囲と高精度です。測定場所が現場でも使える防塵・防水仕様や、取引や証明に使える国家検定品仕様など、使用する状況に応じて特殊な仕様が選べます。機能も特殊なものがあり、データメモリ機能が付いたはかりでは、測定したデータを記憶し、あとでプリントアウトすることが可能です。
11件中 1~11件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 上皿はかり 取引・証明用 シンワ測定

    上皿はかり 取引・証明用

    シンワ測定(25件のレビュー)
    ¥7,998税込¥8,798
    1台
    当日出荷
    くっきり見易い目盛で読み取り易い秤です。 頑強設計で丈夫です。 取引証明用です。
    用途工場内・農作物・水産物など、色々な目方の計量に。表示形式アナログ精度等級四級計量皿形状角皿ひょう量単位kg
  • 卓上スケール タニタ

    卓上スケール

    タニタ(3件のレビュー)
    ¥8,798税込¥9,678
    1台
    当日出荷
    防水性に優れたプロ仕様の卓上スケール。様々な施設でご利用いただいております。
    付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用電池:単3形乾電池(R6)×4本、ステンレス皿仕様取引証明以外用材質PS、PET、シリコーンゴム、ステンレス幅(mm)182寸法(mm)幅182×高さ74×奥行255(計量皿:約幅182×奥行182)質量(kg)約1.4色アイボリー高さ(mm)74材質(本体)PS、PET、シリコーンゴム、ステンレス質量(g)約1400(計量皿、乾電池含む)種類卓上スケール奥行(mm)255電源(V)DC6(単3形乾電池×4)電源DC6V、単3乾電池4本計量皿寸法(mm)182×182寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)182×255×74測定方法静電容量式文字高(mm)14保護等級IPX2表示形式デジタル計量方式静電容量式最小目盛1g保証期間1年防塵防水性能防滴Ⅱ型(IPX2)オートパワーオフ約10分適合地域日本寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅182×高さ74×奥行255(計量皿:約幅182×奥行182)風袋引方法追加計量(0表示機能)計量皿形状角皿ひょう量単位kg
  • 普及型上皿はかり Yamato(大和製衡)

    普及型上皿はかり

    Yamato(大和製衡)(14件のレビュー)
    ¥8,998税込¥9,898
    1台
    翌々日出荷
    大きくて見やすい目盛板斜面 完成されたベストセラー。 検定合格品(国家検定品)
    種類上皿はかり外形寸法(mm)217×274×266目盛板外径(mm)Φ200表示形式アナログ計量皿形状角皿
  • デジタルスケール(取引証明以外用) タニタ

    デジタルスケール(取引証明以外用)

    タニタ
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    当日出荷
    防塵・防水機能で、調理時の粉の侵入を防ぎ、水洗いもできる。 薄さ51mmで、スペースを取らず収納に便利。 オールステンレスでさっと手軽に洗えて清潔。 地域設定機能で、地域ごとの重力誤差を解消。
    ひょう量(g)2000最小表示(g)1付属品取扱説明書(保証書付)、単3乾電池4本付、ステンレス皿材質ABS、PC/ABS、PET、シリコーンゴム、ステンレス幅(mm)163寸法(mm)幅163×高さ51×奥行218質量(kg)約1.2(乾電池を含む)色ステンレス測定範囲0 ~ 2000g高さ(mm)51材質(本体)ABS、PC/ABS、PET、シリコーンゴム、ステンレス質量(g)約1200(計量皿、乾電池含む)種類デジタルスケール奥行(mm)218電源(V)DC6単3形乾電池×4本ひょう量(kg)2電源DC6V・R6(単3、15C、AA)単3マンガン乾電池4本精度0~500gまで±2g、500~2000gまで±3g目量(g)1計量皿寸法(mm)152×152寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)163×218×51測定方法電気抵抗線式文字高(mm)20外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)163×218×51保護等級IP65機能地域設定、自動パワーオフ(約6分)表示形式デジタル電池寿命(時間)約300最小目盛1g保証期間1年防塵防水性能IP65(防噴流形)オートパワーオフ約6分適合地域日本風袋引方法追加計量(0表示機能)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)163×51×218計量皿形状角皿ひょう量単位g
  • 見やすい上皿自動秤 高森コーキ

    見やすい上皿自動秤

    高森コーキ(2件のレビュー)
    ¥7,698税込¥8,468
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    太くて大きく見やすい目盛の上皿自動秤です。 市場や露天で力を発揮します。 使って便利な「めやす針」シール付きです。 検定合格品(国家検定品) 検定品なので、取引・証明用に使用できます。
    計量皿寸法(mm)217×217検定検定品計量皿形状角ひょう量単位kg
  • デジタルスケール2000g(取引証明以外用) タニタ

    デジタルスケール2000g(取引証明以外用)

    タニタ
    ¥15,980税込¥17,578
    1台
    当日出荷
    完全防塵防水性能IP67。調理時の粉の侵入を防ぎ、丸ごと洗えて清潔。 大型表示。文字高32mmで表示が大きく、どの角度からも見やすい。 地域設定機能で、地域ごとの重力誤差を解消する。
    付属品取扱説明書(保証書)アルカリ単3乾電池4本、ステンレス皿材質ABS、PC/ABS、ステンレス、シリコン寸法(mm)幅200×高さ114×奥行263質量(kg)約2.2(乾電池を含む)色ホワイト測定範囲0 ~ 2000g材質(本体)ABS、PC/ABS、PET、シリコーンゴム、ステンレス種類デジタルスケール電源(V)DC6V 単3形アルカリ乾電池(LR6)4本 または 専用ACアダプター(出力DC6V 200mA 別売)ひょう量(kg)2電源DC6V・LR6(単3、15C、AA)単3マンガン乾電池4本、ACアダプター(出力DC6V200mAセンターマイナスプラグ<別売>)最小表示(g)1文字高(mm)32外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×263×114保護等級IP67機能地域設定、自動パワーオフ(10分・30分・60分・連続)表示形式デジタル電池寿命(時間)約300最小目盛1g保証期間1年オートパワーオフ設定時間変更可能(10分・30分・60分・連続)計量皿形状角皿ひょう量単位g
  • デジタルホームスケール A&D(エー・アンド・デイ)

    デジタルホームスケール

    A&D(エー・アンド・デイ)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    便利なオートゼロモード搭載 追加計量後の確認もOK!
    種類デジタルスケールひょう量(kg)2最小表示(g)1表示形式デジタル計量皿形状角皿ひょう量単位kg
  • 普及型上皿はかり 2kg 大和

    普及型上皿はかり 2kg

    大和
    ¥9,598税込¥10,558
    1台
    当日出荷
    完成されたベストセラーです。大きく見やすい目盛板です。
    用途農家、厨房、市場、食品販売などでの計量。ひょう量2kg使用範囲50g~2kg目量(g)5目量5g測定可能質量(g)最小50材質載皿:ステンレス製、本体:鉄製、目盛カバー:PS(スチロール)寸法(mm)個装箱:295×230×285質量(kg)2.8、個装箱:3.1、カートン:13.5(入数4台)材質(本体)鉄製外形寸法(mm)217×274×266型番SDX-2計量皿寸法(mm)217×217目盛板外径(mm)直径200表示形式アナログ材質(カバー)目盛カバー:PS(スチロール)色(本体)グリーンカートン寸法(mm)605×490×290材質(計量皿)ステンレス製PCカバー外径(Φmm)211.3
  • 2000g(1g) デジタルホームはかり(白) エスコ

    2000g(1g) デジタルホームはかり(白)

    エスコ
    ¥2,290税込¥2,519
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA715CB-17種類デジタルホームはかりひょう量(kg)2目量(g)1計量皿寸法(mm)118×119表示形式デジタル計量皿形状角皿ひょう量単位kg
  • 自動上皿はかり SWシリーズ ナリカ

    自動上皿はかり SWシリーズ

    ナリカ
    ¥12,300税込¥13,530
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    小学校において、物の重さを測る実験などに最適です。
    本体傾斜型材質(計量皿)ステンレス
  • V3000デジタルはかり非防水タイプ オーハウス

    V3000デジタルはかり非防水タイプ

    オーハウス
    ¥69,980~税込¥76,978~
    1台ほか
    7日以内出荷から46日以内出荷
    コンパクトで堅牢なオールステンレススケール 日本語表示キーシート採用で簡単操作 明るく見やすいバックライト付き液晶表示
    仕様特定計量器:非対応、表示部保護カバー:不可幅(mm)186高さ(mm)77材質(本体)T304ステンレス製種類デジタルはかり奥行(mm)218電源ACアダプタ(標準付属)または単2乾電池×4(別売)範囲風袋:最大ひょう量まで表示部バックライト付き液晶表示(文字高さ:20mm)保護等級非対応表示形式デジタル単位計量:グラム;キログラム本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)186×218×77計量方式重量、%、比重測定ディスプレイLCD、白色バックライトつき通信出力なし安定時間(秒)3(代表値)作業温度範囲(℃)温度:0~40、湿度:95%、結露なきこと材質(計量皿)ステンレススチールひょう量単位g
上皿はかり