絞り込み
ひょう量
  • 4kg
  • 2kg(15)
  • 3kg(27)
  • 6kg(31)
  • 10kg(11)
  • 15kg(32)
  • 20kg(21)
  • 30kg(44)
  • 60kg(18)
  • 120g(11)
  • 220g(28)
  • 420g(13)
  • 620g(23)
  • 1000g(17)
  • 1200g(18)
  • 2000g(33)
  • 2200g(29)
  • 3000g(34)
  • 5000g(17)
  • 5200g(14)
  • 6000g(35)
最小表示
  • 10g(3)
  • 20g(2)
ひょう量単位
  • kg(キログラム)(3)
種類
  • 種類上皿はかり(3)
表示形式
表示形式
アナログ(3)
校正証明書
  • 付き(1)
付き
計量皿寸法(mm)
  • 160×160(1)
  • 217×217(3)
  • 220×210(1)
160×160・217×217・220×210
計量皿形状
  • 角(4)
角
ブランド
  • Yamato(大和製衡)(2)
  • シンワ測定(1)
  • ナリカ(1)
  • 大和(1)
  • 高森コーキ(1)
Yamato(大和製衡)・シンワ測定・ナリカ・大和・高森コーキ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
上皿式はかりは、「はかり」の一つで、上側に附帯する皿に物を載せて質量を量ります。大きく見やすい目盛りが前面にあるアナログ式に対し、目盛りが数値で表示するのがデジタルはかり。どちらも種類により数百グラムから数十キログラムまで量ることができ、精度は1kgの質量に対し1gの誤差範囲と高精度です。測定場所が現場でも使える防塵・防水仕様や、取引や証明に使える国家検定品仕様など、使用する状況に応じて特殊な仕様が選べます。機能も特殊なものがあり、データメモリ機能が付いたはかりでは、測定したデータを記憶し、あとでプリントアウトすることが可能です。
6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 上皿はかり 取引・証明用 シンワ測定

    上皿はかり 取引・証明用

    シンワ測定(25件のレビュー)
    ¥7,998税込¥8,798
    1台
    当日出荷
    くっきり見易い目盛で読み取り易い秤です。 頑強設計で丈夫です。 取引証明用です。
    用途工場内・農作物・水産物など、色々な目方の計量に。表示形式アナログ精度等級四級計量皿形状角皿ひょう量単位kg
  • 標準型上皿はかり SDX Yamato(大和製衡)

    標準型上皿はかり SDX

    Yamato(大和製衡)(2件のレビュー)
    ¥9,898~税込¥10,888~
    1台ほか
    当日出荷から17日以内出荷
    色グリーン検定検定品表示形式アナログ計量皿形状角皿ひょう量単位kg
  • 見やすい上皿自動秤 高森コーキ

    見やすい上皿自動秤

    高森コーキ(2件のレビュー)
    ¥7,698税込¥8,468
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    太くて大きく見やすい目盛の上皿自動秤です。 市場や露天で力を発揮します。 使って便利な「めやす針」シール付きです。 検定合格品(国家検定品) 検定品なので、取引・証明用に使用できます。
    計量皿寸法(mm)217×217検定検定品計量皿形状角ひょう量単位kg
  • 普及型上皿はかり 4kg 大和

    普及型上皿はかり 4kg

    大和
    ¥9,598税込¥10,558
    1台
    翌々日出荷
    完成されたベストセラーです。大きく見やすい目盛板です。
    用途農家、厨房、市場、食品販売などでの計量。ひょう量4kg目量(g)10材質載皿:ステンレス製、本体:鉄製、目盛カバー:PS(スチロール)寸法(mm)個装箱:295×230×285質量(kg)2.8、個装箱:3.1、カートン:13.5(入数4台)材質(本体)鉄製外形寸法(mm)217×274×266使用範囲100g~4kg型番SDX-4計量皿寸法(mm)217×217目量10g材質(カバー)目盛カバー:PS(スチロール)色(本体)グリーンカートン寸法(mm)605×490×290測定可能質量(g)最小100材質(計量皿)ステンレス製PCカバー外径(Φmm)211.3
  • 自動上皿はかり SWシリーズ ナリカ

    自動上皿はかり SWシリーズ

    ナリカ
    ¥12,300税込¥13,530
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    小学校において、物の重さを測る実験などに最適です。
    本体傾斜型材質(計量皿)ステンレス
  • 自動はかり 校正証明書付 SMシリーズ Yamato(大和製衡)

    自動はかり 校正証明書付 SMシリーズ

    Yamato(大和製衡)
    ¥21,980税込¥24,178
    1台
    14日以内出荷
    質量(kg)1.4質量(g)1400種類上皿はかり計量皿寸法(mm)160×160目盛板外径(mm)Φ166表示形式アナログ計量皿形状角校正証明書一般校正
上皿はかり