絞り込み
ブランド
  • 大和(2)
  • Yamato(大和製衡)(2)
  • 高森コーキ(1)
ひょう量
  • 2kg(4)
  • 4kg(4)
  • 8kg(3)
  • 12kg(3)
  • 20kg(1)
  • 30kg(1)
最小表示
  • 5g(3)
  • 10g(4)
  • 20g(3)
  • 50g(3)
  • 100g(1)
  • 200g(1)
  • 300g(1)
ひょう量単位
  • kg(キログラム)(3)
種類
  • 種類上皿はかり(2)
表示形式
表示形式
アナログ(2)
アナログ
計量皿寸法(mm)
  • 217×217
  • 120(5)
  • 132×130(6)
  • 142×128(8)
  • 158×146(7)
  • 160×160(4)
  • 170×140(11)
  • 182×182(4)
  • 190×144(6)
  • 190×242(5)
  • 228×198(6)
  • 230×190(16)
  • 232×202(8)
  • 237×207(6)
  • 280×280(5)
  • 300×225(6)
  • 300×280(8)
  • 300×380(5)
  • 305×305(4)
  • 377×311(5)
計量皿形状
  • (3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
上皿式はかりは、「はかり」の一つで、上側に附帯する皿に物を載せて質量を量ります。大きく見やすい目盛りが前面にあるアナログ式に対し、目盛りが数値で表示するのがデジタルはかり。どちらも種類により数百グラムから数十キログラムまで量ることができ、精度は1kgの質量に対し1gの誤差範囲と高精度です。測定場所が現場でも使える防塵・防水仕様や、取引や証明に使える国家検定品仕様など、使用する状況に応じて特殊な仕様が選べます。機能も特殊なものがあり、データメモリ機能が付いたはかりでは、測定したデータを記憶し、あとでプリントアウトすることが可能です。
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
普及型上皿はかり Yamato(大和製衡)普及型上皿はかりYamato(大和製衡)(14件のレビュー)
8,498税込9,348
1台
当日出荷から翌々日出荷
大きくて見やすい目盛板斜面 完成されたベストセラー。 検定合格品(国家検定品)
種類上皿はかり外形寸法(mm)217×274×266目盛板外径(mm)Φ200表示形式アナログ計量皿形状角皿
標準型上皿はかり SDX Yamato(大和製衡)標準型上皿はかり SDXYamato(大和製衡)(2件のレビュー)
9,898税込10,888
1台
当日出荷
グリーン検定検定品表示形式アナログ計量皿形状角皿ひょう量単位kg
見やすい上皿自動秤 高森コーキ見やすい上皿自動秤高森コーキ(2件のレビュー)
7,698税込8,468
1台
当日出荷から9日以内出荷
太くて大きく見やすい目盛の上皿自動秤です。 市場や露天で力を発揮します。 使って便利な「めやす針」シール付きです。 検定合格品(国家検定品) 検定品なので、取引・証明用に使用できます。
検定検定品計量皿形状ひょう量単位kg
普及型上皿はかり 4kg 大和普及型上皿はかり 4kg大和
9,598税込10,558
1台
翌々日出荷
完成されたベストセラーです。大きく見やすい目盛板です。
用途農家、厨房、市場、食品販売などでの計量。材質載皿:ステンレス製、本体:鉄製、目盛カバー:PS(スチロール)寸法(mm)個装箱:295×230×285質量(kg)2.8、個装箱:3.1、カートン:13.5(入数4台)材質(本体)鉄製外形寸法(mm)217×274×266ひょう量4kg使用範囲100g~4kg型番SDX-4目量(g)10計量皿寸法(mm)217×217目量10g材質(カバー)目盛カバー:PS(スチロール)色(本体)グリーンカートン寸法(mm)605×490×290測定可能質量(g)最小100材質(計量皿)ステンレス製PCカバー外径(Φmm)211.3
普及型上皿はかり 2kg 大和普及型上皿はかり 2kg大和
9,598税込10,558
1台
翌々日出荷
完成されたベストセラーです。大きく見やすい目盛板です。
用途農家、厨房、市場、食品販売などでの計量。材質載皿:ステンレス製、本体:鉄製、目盛カバー:PS(スチロール)寸法(mm)個装箱:295×230×285質量(kg)2.8、個装箱:3.1、カートン:13.5(入数4台)材質(本体)鉄製外形寸法(mm)217×274×266ひょう量2kg使用範囲50g~2kg型番SDX-2目量(g)5計量皿寸法(mm)217×217目盛板外径(mm)直径200目量5g材質(カバー)目盛カバー:PS(スチロール)色(本体)グリーンカートン寸法(mm)605×490×290測定可能質量(g)最小50材質(計量皿)ステンレス製PCカバー外径(Φmm)211.3
上皿はかり