絞り込み
ひょう量
  • 1kg(1)
  • 2kg(1)
  • 4kg(1)
  • 8kg(1)
  • 12kg(1)
  • 15kg(2)
  • 20kg(3)
  • 30kg(3)
  • 50kg(1)
  • 100kg(1)
  • 200g(1)
  • 400g(1)
  • 1000g(2)
  • 2000g(3)
  • 6000g(2)
最小表示
  • 0.005kg(2)
  • 0.01kg(2)
  • 0.02kg(2)
  • 0.04kg(2)
  • 0.08kg(2)
  • 0.5g(2)
  • 1g(4)
  • 2g(3)
  • 3g(2)
  • 4g(2)
  • 5g(1)
  • 8g(2)
  • 10g(1)
  • 20g(1)
  • 50g(1)
  • 100g(1)
  • 200g(1)
  • 500g(1)
ひょう量単位
  • g(グラム)(4)
  • kg(キログラム)(4)
種類
  • 種類上皿はかり(2)
  • 種類台はかり(1)
  • 種類電子天秤(3)
表示形式
表示形式
アナログ(3)
表示形式
デジタル(3)
計量皿寸法(mm)
  • 124×124(1)
  • 176×224(1)
  • 178×219(1)
  • 190×185(2)
  • 220×210(1)
  • 245×230(1)
  • 260×245(1)
  • 350×250(1)
124×124・176×224・178×219・190×185・220×210・245×230・260×245・350×250
計量皿形状
  • (6)
ブランド
  • シンワ測定
  • モノタロウ(5)
  • オーハウス(68)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(41)
  • エスコ(36)
  • Yamato(大和製衡)(33)
  • タニタ(7)
  • イシダ(7)
  • カスタム(6)
  • 高森コーキ(5)
  • METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(5)
  • ナリカ(4)
  • アズワン(3)
  • TRUSCO(3)
  • 宝計器製作所(3)
  • Asmix(アスカ)(2)
  • 大塚刷毛製造(2)
  • ヤマト(事務用品)(2)
  • 大和(2)
  • 寺岡精工(TERAOKA)(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月20日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 上皿はかり 取引・証明用 シンワ測定

    上皿はかり 取引・証明用

    シンワ測定(25件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1台
    当日出荷
    くっきり見易い目盛で読み取り易い秤です。 頑強設計で丈夫です。 取引証明用です。
    用途工場内・農作物・水産物など、色々な目方の計量に。表示形式アナログ精度等級四級計量皿形状角皿ひょう量単位kg
  • 簡易はかり シンワ測定

    簡易はかり

    シンワ測定(14件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    高さが低いので重量物を載せる時に便利です。
    用途物品・農作物・水産物など重量の計量に使用するはかり材質のせ台・本体:スチール 目盛表示カバー:AS樹脂 目盛板:アルミ寸法(mm)350×289×146材質(本体)鉄製質量(g)5000種類自動はかり規格取引証明以外用計量皿寸法(mm)350×250表示形式アナログ材質(カバー)目盛表示カバー:AS樹脂計量皿形状角皿材質(計量皿)ひょう量単位kg材質(目盛板)アルミ
  • シンワ測定 デジタルはかり SD  取引証明以外用 シンワ測定

    シンワ測定 デジタルはかり SD 取引証明以外用

    シンワ測定(1件のレビュー)
    6,988税込7,687
    1台
    当日出荷
    文字高30mmで大きく見やすい液晶を採用しました。風袋引機能付で容器の重さを引いた測定ができます。使用する地域に合わせて重力加速度を設定できます。個数計量機能付です。オートパワーオフ機能付、バックライト機能付、ステンレス皿付です。ACアダプタ(97404)は別売りです。
    用途農作物など様々な計量に。付属品ステンレス計量皿材質(本体)ABS樹脂質量(g)1000種類電子天秤使用温度範囲(℃)5~35電源単4乾電池3本もしくはACアダプタ(別売 品番97404)定格電圧(V)DC6本体寸法(mm)64×234×246計量皿寸法(mm)178×219文字高(mm)30機能風袋引き、個数計量機能、オートパワーオフ機能、バックライト機能表示形式デジタル使用環境温度(℃)5~35オートパワーオフ無操作状態で約1、3、5分後(設定・解除可能)液晶表示LCD(文字高さ表示:30mm)使用環境湿度(%)85以下計量皿形状材質(計量皿)ステンレス
  • デジタルはかり WP 防塵防水 取引証明以外用 シンワ測定

    デジタルはかり WP 防塵防水 取引証明以外用

    シンワ測定
    9,988税込10,987
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    文字高30mmで大きく見やすい液晶を採用しました。風袋引機能付で容器の重さを引いた測定ができます。使用する地域に合わせて重力加速度を設定できます。防塵・防水性能IP54です。オートパワーオフ機能付、バックライト機能付、ステンレス皿付です。ACアダプタ(97404)は別売りです。
    用途農作物など様々な計量に。付属品ステンレス計量皿材質(本体)ABS樹脂質量(g)1600種類電子天秤使用温度範囲(℃)5~35電源単2乾電池4本もしくはACアダプタ(別売 品番97404)定格電圧(V)DC6本体寸法(mm)80×223×250計量皿寸法(mm)176×224文字高(mm)30機能風袋引き、オートパワーオフ機能、バックライト機能表示形式デジタル使用環境温度(℃)5~35防塵防水性能IP54オートパワーオフ無操作状態で約1、3、5、10分後(設定・解除可能)使用環境湿度(%)85以下計量皿形状材質(計量皿)ステンレス
  • デジタルはかり スモール 2000gシリコンカバー付 取引証明以外用 シンワ測定

    デジタルはかり スモール 2000gシリコンカバー付 取引証明以外用

    シンワ測定
    1,888税込2,077
    1台
    当日出荷
    種類デジタルはかり電源単4乾電池×2本ひょう量(g)2000本体寸法(mm)125×162×30精度2~500g時:±2g、500~2000g時:±3g目量(g)1計量皿寸法(mm)124×124表示形式デジタル製品質量(g)245オートパワーオフ無操作で約5分後計量範囲2~2000g計量皿形状角型ひょう量単位g
  • 上皿はかり 取引・証明用 シンワ測定

    上皿はかり 取引・証明用

    シンワ測定
    8,998税込9,898
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    くっきり見やすい目盛で読み取り易いはかりです。
    用途物品・農作物・水産物など重量の計量に使用するはかり材質計量皿:ステンレス寸法(mm)240×190×210材質(本体)銅板質量(g)1800種類上皿自動はかり、ばね式指示はかり 基準適合証印付規格取引証明用計量皿寸法(mm)190×185表示形式アナログ使用温湿度範囲-10~40℃材質(カバー)前面カバー:ポリスチレン樹脂目盛板径(Φmm)164精度等級四級皿の厚さ(mm)0.5目量の数200計量皿形状角皿材質(計量皿)ステンレスひょう量単位g材質(調節つまみ)ポリスチレン樹脂材質(指針)アルミ
上皿はかり