絞り込み
ひょう量
  • 0.1kg(1)
  • 0.12kg(1)
  • 0.2kg(1)
  • 1kg(1)
  • 2kg(3)
  • 5kg(2)
  • 100g(1)
  • 120g(1)
  • 200g(1)
  • 1000g(1)
  • 2000g(3)
  • 5000g(2)
最小表示
  • 0.1g(3)
  • 0.2g(1)
  • 0.5g(1)
  • 1g(3)
  • 2g(2)
  • 5g(1)
  • 10g(1)
ひょう量単位
  • g(グラム)(6)
  • kg(キログラム)(1)
種類
  • 種類電子天秤(4)
表示形式
表示形式
デジタル(6)
計量皿寸法(mm)
  • 43×68(1)
  • 66×48(1)
  • 99×72(1)
  • 152×152(1)
  • 182×182(3)
43×68・66×48・99×72・152×152・182×182
適合地域
  • 制限なし(4)
制限なし
風袋引機能
  • あり(4)
あり
計量皿形状
  • (6)
ブランド
  • タニタ
  • モノタロウ(5)
  • オーハウス(68)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(41)
  • エスコ(36)
  • Yamato(大和製衡)(33)
  • イシダ(7)
  • カスタム(6)
  • シンワ測定(6)
  • 高森コーキ(5)
  • METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(5)
  • ナリカ(4)
  • アズワン(3)
  • TRUSCO(3)
  • 宝計器製作所(3)
  • Asmix(アスカ)(2)
  • 大塚刷毛製造(2)
  • ヤマト(事務用品)(2)
  • 大和(2)
  • 寺岡精工(TERAOKA)(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 卓上スケール タニタ

    卓上スケール

    タニタ(3件のレビュー)
    8,798税込9,678
    1台
    当日出荷
    防水性に優れたプロ仕様の卓上スケール。様々な施設でご利用いただいております。
    付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用電池:単3形乾電池(R6)×4本、ステンレス皿仕様取引証明以外用材質PS、PET、シリコーンゴム、ステンレス幅(mm)182寸法(mm)幅182×高さ74×奥行255(計量皿:約幅182×奥行182)質量(kg)約1.4アイボリー高さ(mm)74材質(本体)PS、PET、シリコーンゴム、ステンレス質量(g)約1400(計量皿、乾電池含む)種類卓上スケール奥行(mm)255電源(V)DC6(単3形乾電池×4)電源DC6V、単3乾電池4本計量皿寸法(mm)182×182寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)182×255×74測定方法静電容量式文字高(mm)14保護等級IPX2表示形式デジタル計量方式静電容量式最小目盛1g保証期間1年防塵防水性能防滴Ⅱ型(IPX2)オートパワーオフ約10分適合地域日本寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅182×高さ74×奥行255(計量皿:約幅182×奥行182)風袋引方法追加計量(0表示機能)計量皿形状角皿ひょう量単位kg
  • ポケッタブルスケール タニタ

    ポケッタブルスケール

    タニタ(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1台
    当日出荷
    最大計量120gまで0.1g刻みの高精度タイプ。 校正機能(キャブレーション)付。 計量皿や表示部を守るハードカバースタイル。
    付属品校正用分銅(100g)、ソフトケース、CR2032コイン形リチウム電池1個材質ABS、PETブラック測定範囲0 ~ 120 g材質(本体)ABS、PET電源(V)DC3V CR2032コイン形リチウム電池1個ひょう量(kg)0.12電源DC3V、CR2032コイン形リチウム電池1個使用最小表示(g)0.1連続使用時間(時間)60最小目盛0.1g計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)66×48最大計量(g)120保証期間1年主材質ABS寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)113×90×20ひょう量単位g
  • ポケッタブルスケール タニタ

    ポケッタブルスケール

    タニタ(1件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1台
    当日出荷
    最大計量200g、最小表示0.1gの高精度計量。 校正機能(キャリブレーション)付。 ソフトケース、校正用の分銅付。 持ち運び時も安心のハードカバースタイル。
    ひょう量(g)200最小表示(g)0.1付属品取扱説明書(保証書付き)、お試し用電池 CR2032コイン形リチウム電池1個、ソフトケース、校正用分銅(200g)材質ABS、PET寸法(mm)幅60×高さ19×奥行134(計量皿:D68×W43)質量(kg)約0.1ブラック測定範囲0 ~ 200 g材質(本体)ABS、PET質量(g)約100(電池含)電源(V)CR2032コイン形リチウム電池1個ひょう量(kg)0.2電源DC3V、CR2032コイン形リチウム電池1個使用目量(g)0.1計量皿寸法(mm)43×68文字高(mm)10連続使用時間(時間)60表示形式デジタル最小目盛0.1g保証期間1年オートパワーオフ約10分寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)134×60×19計量皿形状角皿ひょう量単位g
  • デジタルスケール5000g(取引証明以外用) タニタ

    デジタルスケール5000g(取引証明以外用)

    タニタ
    15,980税込17,578
    1台
    欠品中
    完全防塵防水性能IP67。調理時の粉の侵入を防ぎ、丸ごと洗えて清潔。 大型表示。文字高32mmで表示が大きく、どの角度からも見やすい。 地域設定機能で、地域ごとの重力誤差を解消する。
    測定範囲0 ~ 5000gひょう量(kg)5ひょう量(g)5000最小表示(g)2最小目盛2g付属品取扱説明書(保証書)アルカリ単3乾電池4本、ステンレス皿材質ABS、PC/ABS、PET、シリコーンゴム、ステンレス幅(mm)200質量(kg)約2.2(乾電池を含む)ホワイト高さ(mm)114材質(本体)ABS、PC/ABS、PET、シリコーンゴム、ステンレス質量(g)約2200(計量皿、乾電池含む)種類デジタルスケール電源(V)DC6単3形アルカリ乾電池(LR6)4本 または専用ACアダプター(出力DC6 200mA 別売)電源DC6V・LR6(単3、15C、AA)単3マンガン乾電池4本、ACアダプター(出力DC6V200mAセンターマイナスプラグ<別売>)目量(g)2計量皿寸法(mm)182×182文字高(mm)32外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×263×114保護等級IP67機能地域設定、自動パワーオフ(10分・30分・60分・連続)表示形式デジタル電池寿命(時間)約300保証期間1年防塵防水性能IP67(防浸形)(乾電池使用時)オートパワーオフ設定時間変更可能(10分・30分・60分・連続)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×114×263計量皿形状角皿ひょう量単位g
  • デジタルスケール(取引証明以外用) タニタ

    デジタルスケール(取引証明以外用)

    タニタ
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷
    防塵・防水機能で、調理時の粉の侵入を防ぎ、水洗いもできる。 薄さ51mmで、スペースを取らず収納に便利。 オールステンレスでさっと手軽に洗えて清潔。 地域設定機能で、地域ごとの重力誤差を解消。
    ひょう量(g)2000最小表示(g)1付属品取扱説明書(保証書付)、単3乾電池4本付、ステンレス皿材質ABS、PC/ABS、PET、シリコーンゴム、ステンレス幅(mm)163寸法(mm)幅163×高さ51×奥行218質量(kg)約1.2(乾電池を含む)ステンレス測定範囲0 ~ 2000g高さ(mm)51材質(本体)ABS、PC/ABS、PET、シリコーンゴム、ステンレス質量(g)約1200(計量皿、乾電池含む)種類デジタルスケール奥行(mm)218電源(V)DC6単3形乾電池×4本ひょう量(kg)2電源DC6V・R6(単3、15C、AA)単3マンガン乾電池4本精度0~500gまで±2g、500~2000gまで±3g目量(g)1計量皿寸法(mm)152×152寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)163×218×51測定方法電気抵抗線式文字高(mm)20外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)163×218×51保護等級IP65機能地域設定、自動パワーオフ(約6分)表示形式デジタル電池寿命(時間)約300最小目盛1g保証期間1年防塵防水性能IP65(防噴流形)オートパワーオフ約6分適合地域日本風袋引方法追加計量(0表示機能)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)163×51×218計量皿形状角皿ひょう量単位g
  • デジタルスケール2000g(取引証明以外用) タニタ

    デジタルスケール2000g(取引証明以外用)

    タニタ
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    完全防塵防水性能IP67。調理時の粉の侵入を防ぎ、丸ごと洗えて清潔。 大型表示。文字高32mmで表示が大きく、どの角度からも見やすい。 地域設定機能で、地域ごとの重力誤差を解消する。
    付属品取扱説明書(保証書)アルカリ単3乾電池4本、ステンレス皿材質ABS、PC/ABS、ステンレス、シリコン寸法(mm)幅200×高さ114×奥行263質量(kg)約2.2(乾電池を含む)ホワイト測定範囲0 ~ 2000g材質(本体)ABS、PC/ABS、PET、シリコーンゴム、ステンレス種類デジタルスケール電源(V)DC6V 単3形アルカリ乾電池(LR6)4本 または 専用ACアダプター(出力DC6V 200mA 別売)ひょう量(kg)2電源DC6V・LR6(単3、15C、AA)単3マンガン乾電池4本、ACアダプター(出力DC6V200mAセンターマイナスプラグ<別売>)最小表示(g)1文字高(mm)32外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×263×114保護等級IP67機能地域設定、自動パワーオフ(10分・30分・60分・連続)表示形式デジタル電池寿命(時間)約300最小目盛1g保証期間1年オートパワーオフ設定時間変更可能(10分・30分・60分・連続)計量皿形状角皿ひょう量単位g
  • ハンディミニ タニタ

    ハンディミニ

    タニタ(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    最小目盛0.1g(0~10g)の高精度スケール。使いやすい横長デザイン。
    付属品LR44タイプ電池3個、ソフトケース材質ABS、PETホワイト測定範囲0~100g材質(本体)ABS、PET電源(V)DC3(CR2032コイン形リチウム電池1個)ひょう量(kg)0.1電源DC4.5V LR44タイプ電池3個使用最小表示(g)0~10gまで0.1、10~50gまで0.2、50~100gまで0.5文字高(mm)8連続使用時間(時間)約100表示形式デジタル本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×156×16.5最小目盛0.1g計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)99×72保証期間1年オートパワーオフ約3分寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)76×156×16計量皿形状角皿ひょう量単位g
上皿はかり