絞り込み
最小表示
  • 0.1g(2)
ひょう量
  • 20kg
  • 12kg(25)
  • 15kg(18)
  • 30kg(18)
  • 82g(20)
  • 120g(96)
  • 220g(180)
  • 300g(18)
  • 320g(98)
  • 420g(81)
  • 620g(87)
  • 820g(22)
  • 1200g(41)
  • 2200g(116)
  • 3000g(20)
  • 3200g(70)
  • 4200g(75)
  • 5200g(20)
  • 6200g(82)
  • 8200g(48)
  • 12000g(27)
種類
  • 種類電子天秤(1)
ひょう量単位
  • kg(キログラム)(2)
計量皿形状
  • (1)
ブランド
  • 三光精衡所(2)
  • アズワン(1)
  • RADWAG(ラドワッグ)(1)
三光精衡所・アズワン・RADWAG(ラドワッグ)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
天秤は物の質量を計測する「はかり」で、その中で電子式に計測し結果をデジタル表示するはかりが、電子天秤です。量ることができる質量は120gから数kgまであり、精度は0.1%。RS-232Cのインターフェイスが標準装備されている機種については、プリンターなどへの接続により、データを送ることができます。電子天秤のうち試験分析に使われるものが分析天秤です。一般用に比べ解像度が10倍以上精密になっています。質量が20?100kgの重量物を量るためのはかりが、電子式の重量級はかりで、現場に持ち運べる防塵・防水仕様です。分銅付きの上皿天びんは、量る物と分銅を左右の皿に載せ、比較して質量を量ります。
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ばね式手秤検定付 STシリーズ 三光精衡所

    ばね式手秤検定付 STシリーズ

    三光精衡所(2件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    検定付
    種別ばね式手秤 検定付
  • 上皿天秤 RADWAG(ラドワッグ)

    上皿天秤

    RADWAG(ラドワッグ)
    149,800税込164,780
    1台
    5日以内出荷
    WLC X7上皿天秤は、高性能ながら使いやすい計量機器 であり、非常に優れた価格で提供されています。分かりやすいメニューを備えており、7インチのタッチスクリーンディスプレイを通じて快適に操作できます。
  • 精密大容量電子天秤 AXC アズワン

    精密大容量電子天秤 AXC

    アズワン
    91,900税込101,090
    1個
    翌々日出荷
    重量物を精密に測定できます。HBM社ロードセルを採用し、安定性に優れています。充電池を内蔵しており、電源のない場所でも使用できます。
    仕様バッテリ動作時間:約20時間質量(kg)約7.5サイズ335×380×85mm種類電子天秤ひょう量(kg)20電源AC100V 50/60Hz最小表示(g)0.1表示LCD、バーグラフ、バックライト付再現性±0.3g機能個数・風袋引き・%・CAL EXT直線性±0.3g応答速度約3秒アズワン品番4-483-02計量皿形状
  • ばね式手秤検定なし STシリーズ 三光精衡所

    ばね式手秤検定なし STシリーズ

    三光精衡所(1件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    種別ばね式手秤 検定なしひょう量単位kg
天秤