絞り込み
ひょう量
  • 20kg
  • 3kg(87)
  • 6kg(103)
  • 15kg(135)
  • 30kg(180)
  • 32kg(63)
  • 60kg(141)
  • 120g(108)
  • 150kg(137)
  • 220g(208)
  • 300kg(86)
  • 320g(103)
  • 420g(94)
  • 600kg(64)
  • 620g(114)
  • 2200g(145)
  • 3000g(77)
  • 3200g(77)
  • 4200g(77)
  • 6000g(69)
  • 6200g(94)
最小表示
  • 0.01kg(12)
  • 0.02kg(5)
  • 0.04kg(2)
  • 0.1g(2)
  • 2g(1)
  • 10g(4)
  • 20g(4)
  • 20kg(1)
  • 50g(9)
  • 100g(1)
  • 200g(8)
  • その他(1)
種類
  • 種類上皿はかり(9)
  • 種類台はかり(8)
  • 種類吊りはかり(5)
  • 種類電子天秤(10)
表示形式
表示形式
アナログ(16)
表示形式
デジタル(16)
ひょう量単位
  • g(グラム)(1)
  • kg(キログラム)(34)
校正証明書
  • 付き(11)
付き
計量皿寸法(mm)
  • 176×224(1)
  • 178×219(1)
  • 217×217(1)
  • 230×190(11)
  • 230×230(1)
  • 232×179(1)
  • 232×192(2)
  • 242×213(1)
  • 245×230(1)
  • 250×250(2)
  • 280×316(1)
  • 300×280(1)
  • 375×265(1)
  • 380×264(6)
176×224・178×219・217×217・230×190・230×230・232×179・232×192・242×213・245×230・250×250・280×316・300×280・375×265・380×264
適合地域
  • 三重県(2)
  • 京都府(2)
  • 佐賀県(2)
  • 兵庫県(2)
  • 制限なし(3)
  • 北海道(2)
  • 千葉県(2)
  • 和歌山県(2)
  • 埼玉県(2)
  • 大分県(2)
  • 大阪府(2)
  • 奈良県(2)
  • 宮城県(2)
  • 宮崎県(2)
  • 富山県(2)
  • 山口県(2)
  • 山梨県(2)
  • 岐阜県(2)
  • 岡山県(2)
  • 岩手県(2)
三重県・京都府・佐賀県・兵庫県・制限なし・北海道・千葉県・和歌山県・埼玉県・大分県・大阪府・奈良県・宮城県・宮崎県・富山県・山口県・山梨県・岐阜県・岡山県・岩手県・適合地域をもっと見る
計量皿形状
  • (22)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(10)
  • Yamato(大和製衡)(10)
  • 三光精衡所(5)
  • シンワ測定(4)
  • エスコ(3)
  • カスタム(3)
  • アズワン(1)
  • 大塚刷毛製造(1)
  • オーハウス(1)
  • マイゾックス(1)
  • 高森コーキ(1)
  • 三商(1)
  • テラオカ(1)
  • KF(1)
  • RADWAG(ラドワッグ)(1)
モノタロウ・A&D(エー・アンド・デイ)・Yamato(大和製衡)・三光精衡所・シンワ測定・エスコ・カスタム・アズワン・大塚刷毛製造・オーハウス・マイゾックス・高森コーキ・三商・テラオカ・KF・RADWAG(ラドワッグ)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
はかりとは、物の重さを測る計器です。「てこ」やカム、低圧シリンダ、電磁コイルといった釣合せ装置を使い、重さを測ります。竿秤や天秤、台秤など種類は豊富で、用途や目的に応じて最適なはかりを選ぶことができます。一般的な上皿はかりのほか、台はかり、電子天秤などがあり、体重計(ヘルスメーター)も含まれます。表示はアナログ式のものやデジタル式のものがあり、高い分解能を誇るはかりは精密な分析作業に不可欠です。
計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
45件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • デジタルはかり SHシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    デジタルはかり SHシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)(45件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1台
    当日出荷から21日以内出荷
    1/2000の高分解能で細かく軽量。持ち運びがしやすい構造(左右に便利な取手部付)。低い全高で上下の移動が少なく載せ降ろしが容易。大きな表示部(文字高25mmでクッキリ表示)。大きな軽量皿(230×190mm)。2電源式で使用場所を選ばず、持ち運び可能(ACアダプタ/乾電池は別売)
    用途研究室、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る汎用製品電源単1型乾電池(R20P/LR20)4個(別売)または、ACアダプタ(AX-TB294)(別売)仕様スパンドリフト:±0.015%/℃(5℃~35℃)種類電子天秤計量皿寸法W(mm)230計量皿寸法D(mm)190表示7セグメントLCD、文字高25mm表示方式デジタル外形寸法D(mm)250外形寸法W(mm)265外形寸法H(mm)106計量皿寸法(mm)230×190電池寿命(時間)約2000(20℃、アルカリ乾電池使用時)スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±0.015%/℃表示書き換え間隔約10回/秒動作温度(℃)-10~40風袋引方法ありRoHS指令(10物質対応)対応計量皿形状使用湿度範囲(%RH)85以下(結露しないこと)
  • デジタルはかり 電池式 20kg モノタロウ

    デジタルはかり 電池式 20kg

    モノタロウ(32件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷
    樹脂製ボディなので軽くて移動もしやすい。電池式なので近くにコンセントが無くても使用できます。ステンレス製計量皿は標準仕様、様々な計量に対応
    用途研究室、工場、農場、厨房、などに使用出来る汎用製品ひょう量(kg)20種別デジタルはかり質量(kg)2.4タイプ取引証明以外用種類デジタルはかり使用温度範囲(℃)0~40電源単3乾電池×4本(別売)表示LCD 文字高17.55mm表示方式デジタル目量(kg)0.01材質(台)SUS201外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×298×106機能風袋引き、自動電源OFF計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)242×213計量皿形状ひょう量単位kg
  • 検定付きはかり SJシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    検定付きはかり SJシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)(42件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1台
    当日出荷から11日以内出荷
    全高が低く、計量物の載せ降ろしが容易。大型液晶 文字高25mm。オートパワーオフ機能。5分以上動作しないと自動的に電源オフ。風袋引き機能。容器を乗せた状態でゼロ表示可能。取手部のある持ち運びやすい構造。ACアダプタ(別売品)、または乾電池(別売)の選べる電源
    用途取引・証明用。研究室、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る検定付製品計量皿寸法W(mm)230計量皿寸法D(mm)190外形寸法D(mm)250外形寸法W(mm)265外形寸法H(mm)106電源単1型乾電池(R20P/LR20)4本(別売)または、ACアダプタ(AX-TB294)(別売)検定検定付表示7セグメントLCD、文字高25mm動作温湿度範囲-10~40℃、85%RH以下(結露しないこと)電池寿命約2000時間(20℃、アルカリ乾電池使用時)表示書き換え間隔約10回/秒RoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタルはかり SLシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    デジタルはかり SLシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)(27件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷から16日以内出荷
    分解能1/2000。使いやすい簡単操作。大型液晶 文字高25mm。表示部の角度はテーブルに載せて使うときに見やすいように設計。大きな計量皿(230x190mm)。オートパワーオフ機能。風袋引き機能。ステンレス製(SUS304)計量皿別売(SK-10JA)
    用途研究室、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る汎用製品電源ACアダプタAX-TB294(別売)、または単1形乾電池6個(別売)計量皿寸法W(mm)230計量皿寸法D(mm)190外形寸法D(mm)232外形寸法W(mm)244外形寸法H(mm)137仕様スパンドリフト:±0.015%/℃ TYP(5℃~35℃)材質ABS(本体)、ポリエステルフィルム(表示シート)、PVC(ゴム足)表示7セグメントLCD、文字高25mm、SL-Dシリーズは両面表示表示方式デジタル動作温湿度範囲-10℃~40℃、85%RH以下電池寿命マンガン乾電池使用時:約600時間(20℃)、アルカリ乾電池使用時:約1200時間(20℃)スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±0.015%/℃表示書き換え間隔約10回/秒RoHS指令(10物質対応)対応
  • 上皿はかり 取引・証明用 シンワ測定

    上皿はかり 取引・証明用

    シンワ測定(25件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    くっきり見易い目盛で読み取り易い秤です。 頑強設計で丈夫です。 取引証明用です。
    用途工場内・農作物・水産物など、色々な目方の計量に。表示形式アナログ計量皿形状角皿精度等級四級ひょう量単位kg
  • 手ばかり 平面目盛板 シンワ測定

    手ばかり 平面目盛板

    シンワ測定(18件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1台ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    目盛板が平面だから読み取りやすい 調整方法が一目で分かる0点調整ネジ
    用途宅配便、農作業、水産物などの様々な重さの計量に種類ばね式指示はかリ表示形式アナログ公差(g)(ひょう量1/2以下)±5、(ひょう量1/2を超える)±10規格取引証明以外用材質(ハンドル)材質(フック)特性●目盛板が平面なので目盛と指標がピタリと合い、見やすくなっています。●0点調整ネジをつまみやすい形にしました。
  • 防塵・防水デジタルはかり SL-WPシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    防塵・防水デジタルはかり SL-WPシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)(8件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷から15日以内出荷
    ジャバッ!と洗える、ウォーターボーイ。洗えて安心・衛生的・長持ち!。本体に水をかけて洗浄可能なステンレスボディ(防塵・防水 IP65※ACアダプタ使用時を除く)※水没には適しません。容器をのせた状態でゼロ表示可能な風袋引き機能付き。クッキリ見やすい大型液晶表示(文字高25mm)。オートパワーオフの省エネ設計。取り外して水洗い可能なステンレス皿(SUS304)
    用途食品加工、水産加工工場の水場での使用、頻繁に持ち運びをする野外の現場での使用。計量皿寸法W(mm)232計量皿寸法D(mm)192外形寸法D(mm)280外形寸法W(mm)266外形寸法H(mm)146電源単1形乾電池x6個(別売)またはACアダプタ(別売)仕様スパンドリフト:±0.015%/℃ TYP (5℃~35℃)材質SUS304(計量皿、本体金属部)、ポリエステルフィルム(表示シート)、ABS(本体プラスティック部)、PVC(足コマ)種類電子天秤表示7セグメントLCD、文字高25mm機能風袋引き機能:あり表示形式デジタル計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)232×192動作温湿度範囲-10~40℃、85%RH以下防塵防水性能IP65電池寿命マンガン乾電池使用時:約600時間(20℃)、アルカリ乾電池使用時:約1200時間(20℃)スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±0.015%/℃表示書き換え間隔約10回/秒風袋引方法ありRoHS指令(10物質対応)対応計量皿形状ひょう量単位kg
  • 検定付きはかり デジタルスケール SK-iシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    検定付きはかり デジタルスケール SK-iシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)(13件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷から11日以内出荷
    使いやすい簡単操作。大型液晶 文字高25mm。表示部の角度はテーブルに載せて使うときに見やすいように設計。大きな計量皿(230x190mm)。オートパワーオフ機能。風袋引き機能。ステンレス製(SUS304)計量皿別売(SK-10JA)。使用場所を選ばない2電源方式。(乾電池/ACアダプターは別売)
    用途取引・証明用。研究室、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る検定付き製品
  • 標準型上皿はかり SDX Yamato(大和製衡)

    標準型上皿はかり SDX

    Yamato(大和製衡)(2件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷から17日以内出荷
    グリーン検定検定品表示形式アナログ計量皿形状角皿ひょう量単位kg
  • ばね式手秤(検定なし) 三光精衡所

    ばね式手秤(検定なし)

    三光精衡所(6件のレビュー)
    6,198税込6,818
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    故障が少なく正確です。
    表示形式アナログ材質本体/ アルミニウム、バネ/ 鉄ひょう量単位kg
  • 上皿自動秤 KF

    上皿自動秤

    KF(3件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    頑強設計で丈夫です。 見えやすい目盛で20kgまで量れます。
    寸法(mm)約240×275×280質量(kg)約2.3種類上皿はかりひょう量(kg)20表示形式アナログ計量皿形状
  • シンワ測定 デジタルはかり SD  取引証明以外用 シンワ測定

    シンワ測定 デジタルはかり SD 取引証明以外用

    シンワ測定(1件のレビュー)
    6,988税込7,687
    1台
    当日出荷
    文字高30mmで大きく見やすい液晶を採用しました。風袋引機能付で容器の重さを引いた測定ができます。使用する地域に合わせて重力加速度を設定できます。個数計量機能付です。オートパワーオフ機能付、バックライト機能付、ステンレス皿付です。ACアダプタ(97404)は別売りです。
    用途農作物など様々な計量に。付属品ステンレス計量皿材質(本体)ABS樹脂質量(g)1000種類電子天秤使用温度範囲(℃)5~35電源単4乾電池3本もしくはACアダプタ(別売 品番97404)定格電圧(V)DC6本体寸法(mm)64×234×246計量皿寸法(mm)178×219文字高(mm)30機能風袋引き、個数計量機能、オートパワーオフ機能、バックライト機能表示形式デジタル使用環境温度(℃)5~35オートパワーオフ無操作状態で約1、3、5分後(設定・解除可能)液晶表示LCD(文字高さ表示:30mm)使用環境湿度(%)85以下計量皿形状材質(計量皿)ステンレス
  • デジタルシャワープルーフはかり カスタム

    デジタルシャワープルーフはかり

    カスタム(27件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    上から水をこぼしても安心なシャワープルーフ(防滴)はかりです。重力加速度16エリア設定可能です。水準器・風袋機能付です。場所を選ばないスタイリッシュなデザインです。
    材質ABS樹脂種類デジタル上皿式はかり使用温度範囲(℃)0~40センサーロードセル方式保護等級IPX2 防滴II形表示形式デジタル使用環境湿度(%)85以下本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約250×108×260計量皿形状角皿
  • ばね式手秤(検定つき) 三光精衡所

    ばね式手秤(検定つき)

    三光精衡所(7件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1台
    当日出荷
    故障の少ない正確さを保つ手秤です。 国内にて調整、製造を行なっています。 取引証明に使えます。
    種類ばね式手秤表示形式アナログ規格検定付ひょう量単位kg
  • デジタル防水はかり カスタム

    デジタル防水はかり

    カスタム(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1台ほか
    当日出荷から22日以内出荷
    水に強いIP65準拠の防水はかりです。オートパワーオフ機能付きです。重力加速度16エリア設定可能。風袋引き機能付きです。水平調整可能なスクリュー式足部。簡単に取り外し可能なステンレス(SUS304)皿を標準装備。
    付属品取扱説明書、ステンレス皿(材質SUS304、型番CS-SUSP1)、単2形乾電池×4個材質ステンレス皿質量(kg)約2.5高さ(mm)108種類デジタル上皿式はかり使用温度範囲(℃)0~+40奥行(mm)260分解能1/2000機能オートパワーオフ機能付表示形式デジタル校正本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約250×260×108使用温湿度範囲0~40℃、85%RH以下(結露不可)保存温湿度範囲-10~60℃、70%RH以下(但し、結露のないこと)オートパワーオフ5/10/20/30/40/50/60/90分より選択、解除可電池寿命約1800時間(アルカリ電池使用時)使用環境湿度(%)85RH以下計量皿形状角皿
  • 検定付きはかり 防塵・防水はかり SK-iWPシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    検定付きはかり 防塵・防水はかり SK-iWPシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)(3件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷から10日以内出荷
    取引証明用。ジャバッ!と洗える、ウォーターボーイ。洗えて安心・衛生的・長持ち!。本体に水をかけて洗浄可能なステンレスボディ(防塵・防水 IP65*ACアダプタ使用時を除く)※水没には適しません。容器をのせた状態でゼロ表示可能な風袋引き機能付き。クッキリ見やすい大型液晶表示(文字高25mm)。オートパワーオフの省エネ設計。取り外して水洗い可能なステンレス皿(SUS304)
    用途取引・証明用。食品加工、水産加工工場の水場での使用、頻繁に持ち運びをする野外の現場での使用。
  • ばね式手秤検定付 STシリーズ 三光精衡所

    ばね式手秤検定付 STシリーズ

    三光精衡所(2件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    検定付
    種別ばね式手秤 検定付
  • デジタルはかり WP 防塵防水 取引証明以外用 シンワ測定

    デジタルはかり WP 防塵防水 取引証明以外用

    シンワ測定
    9,988税込10,987
    1台
    当日出荷
    文字高30mmで大きく見やすい液晶を採用しました。風袋引機能付で容器の重さを引いた測定ができます。使用する地域に合わせて重力加速度を設定できます。防塵・防水性能IP54です。オートパワーオフ機能付、バックライト機能付、ステンレス皿付です。ACアダプタ(97404)は別売りです。
    用途農作物など様々な計量に。付属品ステンレス計量皿材質(本体)ABS樹脂質量(g)1600種類電子天秤使用温度範囲(℃)5~35電源単2乾電池4本もしくはACアダプタ(別売 品番97404)定格電圧(V)DC6本体寸法(mm)80×223×250計量皿寸法(mm)176×224文字高(mm)30機能風袋引き、オートパワーオフ機能、バックライト機能表示形式デジタル使用環境温度(℃)5~35防塵防水性能IP54オートパワーオフ無操作状態で約1、3、5、10分後(設定・解除可能)使用環境湿度(%)85以下計量皿形状材質(計量皿)ステンレス
  • 大型上皿はかり Yamato(大和製衡)

    大型上皿はかり

    Yamato(大和製衡)(3件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷
    大きくて見やすい目盛板斜面 完成されたベストセラー。 検定合格品(国家検定品)
    種類上皿はかり表示形式アナログ目量(g)50計量皿形状角皿計量皿寸法(mm)250×250色(本体)グリーン目盛板外径(mm)Φ214質量(kg)約3.7ひょう量単位kg
  • 個数計 FC-Si / FC-iシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    個数計 FC-Si / FC-iシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)(1件のレビュー)
    76,980税込84,678
    1台
    当日出荷から32日以内出荷
    部品等の個数管理を高確度に実行できるカウンティング・スケール。受け入れ、出荷管理、棚卸用に最適。500品目のメモリが可能(ID別に、単重・風袋・上下限値・総個数)。ACAI(自動精度向上機能):計量物の単位質量のばらつきによって生じる誤差を自動的に補正する機能。アルミダイキャストフレーム。堅牢な本体構造。内蔵バッテリ(別売)の使用により、電源のない場所での使用や持ち運びも可能です。(約10時間使用可能)
    用途電子部品、機械部品、成型品、紙、その他の同じ重さの物品を多重に、正確かつ短時間で数えるのに大変便利な個数計種類電子天秤計量皿形状通信機能RS-232C電源ACアダプタ(TB-109: 100V 50Hz/60Hz 約8VA)(TB-276: 100~240V 50Hz/60Hz 約14~20.5VA)またはNi-MH バッテリーパック(オプション)、バッテリー連続使用時間 約10時間(本体のみ、オプションなし)材質背面金属部:SUS304表示7セグメント/5×7ドット(蛍光表時間)外形寸法D(mm)462外形寸法W(mm)330サンプル数(個)10(5、25、50、100または任意設定)材質(ケース)上下:ABS動作温湿度範囲5~40℃、85%RH以下(結露しないこと)感度ドリフト0.002%/℃(5℃~35℃)typ.表示書き換え間隔約10回/秒RoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタルはかり エスコ

    デジタルはかり

    エスコ
    8,400税込9,240
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    ワークスケール 高精度 分解能1/2000 左右に取手が付いて、持ち運びに便利です。 低い全高 風袋引き機能
    付属品取扱説明書電源単1電池×4個(別売)、ACアダプタ(別売)計量皿寸法(mm)230×190文字高(mm)25電池寿命(時間)約2000(20℃、アルカリ乾電池使用時)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×250×106表示単位g表示書き換え間隔約10回/秒使用環境湿度(%)85以下(ただし結露しないこと)
  • 見やすい上皿自動秤 高森コーキ

    見やすい上皿自動秤

    高森コーキ(2件のレビュー)
    10,880税込11,968
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    太くて大きく見やすい目盛の上皿自動秤です。 市場や露天で力を発揮します。 使って便利な「めやす針」シール付きです。 検定合格品(国家検定品) 検定品なので、取引・証明用に使用できます。
    検定検定品計量皿形状ひょう量単位kg
  • ばね式手ばかり マイゾックス

    ばね式手ばかり

    マイゾックス
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    手軽に使え、経済的
    用途袋状物の計測など種類吊はかり表示形式アナログひょう量単位kg
  • エコノミー台はかり C1000シリーズ オーハウス

    エコノミー台はかり C1000シリーズ

    オーハウス
    28,980税込31,878
    1台ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    Courier1000 シリーズ シッピング スケールの紹介!!軽量で耐久性に優れた計量機器の多用途製品ラインで、企業向けの一般的な輸送アプリケーションから獣医事務所の軽度の計量作業まで、あらゆるものに対応できます。
    仕様特定計量器:なし材質(計量台)プラスチック寸法(mm)316×60×316質量(kg)1.5種類台はかり出力非対応電源単2電池3本(別売); ACアダプタ標準装備通信方式不要表示形式デジタル単位(計量)キログラムディスプレイ7セグメントLCDディスプレイ計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)280×316風袋引き範囲最大ひょう量まで動作湿度(%)80(結露なきこと)風袋引方法あり作業温度範囲(℃)5~40バッテリー寿命電池使用で300時間ひょう量単位kg
  • 計量用 ばね式手秤 三光精衡所

    計量用 ばね式手秤

    三光精衡所
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質本体:アルミニウム、ハネ:鉄規格検定なし
  • 懸垂指示ばね式筒形手秤 三商

    懸垂指示ばね式筒形手秤

    三商
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
  • シャワープルーフはかり(ステンレス上皿付) カスタム

    シャワープルーフはかり(ステンレス上皿付)

    カスタム
    9,598税込10,558
    1台ほか
    当日出荷から22日以内出荷
    シャワープルーフはかりCS-Sシリーズのステンレス上皿装着済タイプ。上皿は脱着可能で丸洗いも出来る為、お手入れに便利で衛生面でも安心です。
    用途厨房、食品、土木、測量、漁業、農業など種類上皿式はかり表示形式デジタル計量皿形状角皿計量皿寸法(mm)230×190電源単2形乾電池×4個(非付属)、またはACアダプター(別売)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約250×108×260保護等級IPX2準拠幅(mm)250高さ(mm)108奥行(mm)260RoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタルはかり 両面表示 SL-Dシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    デジタルはかり 両面表示 SL-Dシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)(2件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1台
    翌々日出荷から32日以内出荷
    分解能1/2000。使いやすい簡単操作。大型液晶 文字高25mm。両面液晶表示タイプ。表示部の角度はテーブルに載せて使うときに見やすいように設計。大きな計量皿(230x190mm)。オートパワーオフ機能。風袋引き機能。ステンレス製(SUS304)計量皿別売(SK-10JA)
    用途荷物の受入管理、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る汎用製品電源ACアダプタAX-TB294(別売)、または単1形乾電池6個(別売)計量皿寸法W(mm)230計量皿寸法D(mm)190外形寸法D(mm)232外形寸法W(mm)244外形寸法H(mm)137動作温湿度範囲-10℃~40℃ 85%R.H.以下(結露しないこと)
  • マルテー ペイントスケール ステンレス皿付 大塚刷毛製造

    マルテー ペイントスケール ステンレス皿付

    大塚刷毛製造
    13,980税込15,378
    1台
    翌日出荷
    ステンレス皿付測定値がクッキリ見やすい大型液晶表示、取り外して洗浄できるステンレス皿など、使いやすさを極めた高機能計量器です。
    質量(kg)1.5外形寸法(mm)横244×奥行232×高さ137電源乾電池(単1×6、別売)またはACアダプター(別売)最小表示(kg)0.01計量皿寸法(mm)230×190分解能1/2000機能風袋引き・オートパワーオフ・電池マーク秤量(kg)20
  • 防水型デジタル上皿はかり(検定付) Yamato(大和製衡)

    防水型デジタル上皿はかり(検定付)

    Yamato(大和製衡)
    25,980税込28,578
    1台
    翌々日出荷から20日以内出荷
    スピーディーな計量で安定サイン点灯までの計量スピードは1秒以下。アルカリ乾電池使用時、3000時間の長寿命。過酷な環境下でも使いやすい防塵防水等級IP65準拠。文字サイズ(H)23×(W)12mmで見やすさが大幅にアップ
    種類上皿はかり消費電力(W)0.05 (MAX.)電源単1形乾電池×6本(付属)定格電圧(V)DC 9計量皿寸法(mm)230×230検定あり機能零点リセット機能、オートオフ機能、ワンタッチ風袋引き機能、自動風袋引き機能、風袋引き忘れ防止機能、マルチファンクション機能(定量計量機能※2、チェッカー機能、ランク選別機能※2、減算式チェッカー機能※2、計数機能※2)表示形式デジタル文字寸法(mm)23(H)×12(W)防塵防水性能IP65準拠電池寿命連続約3000時間(アルカリ電池使用時)風袋引方法あり計量皿形状
  • 防水型デジタル上皿はかり テラオカ

    防水型デジタル上皿はかり

    テラオカ
    26,980税込29,678
    1台
    9日以内出荷
    ●本体重量2.2kgと軽量で持ち運びも手軽にできます。●国家検定付です。
    用途●水産加工現場などで取引証明用として使用できます。種類上皿はかり計量皿寸法(mm)232×179表示形式デジタル計量皿形状ひょう量単位g
  • 20Kg ばね式はかり エスコ

    20Kg ばね式はかり

    エスコ
    7,700税込8,470
    1個
    当日出荷
    種類ばね式はかり表示形式アナログひょう量(kg)20エスコ品番EA715BA-20目量(g)200ひょう量単位kg
  • 上皿天秤 RADWAG(ラドワッグ)

    上皿天秤

    RADWAG(ラドワッグ)
    149,800税込164,780
    1台
    5日以内出荷
    WLC X7上皿天秤は、高性能ながら使いやすい計量機器 であり、非常に優れた価格で提供されています。分かりやすいメニューを備えており、7インチのタッチスクリーンディスプレイを通じて快適に操作できます。
  • はかり ワークスケール A&D(エー・アンド・デイ)

    はかり ワークスケール

    A&D(エー・アンド・デイ)
    12,900税込14,190
    1台
    3日以内出荷
    測定方式:電気抵抗線式(ロードセル式)
    寸法(mm)230×190種類デジタル秤表示形式デジタル計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)230×190計量皿形状角皿
  • はかり ウォーターボーイ A&D(エー・アンド・デイ)

    はかり ウォーターボーイ

    A&D(エー・アンド・デイ)
    33,980税込37,378
    1台
    4日以内出荷
    ジャバジャバ洗える 防塵・防水デジタルスケール、ステンレスボディ・オートパワーオフ・風袋引き機能 洗えて・・・安心・衛生的・長持ち! ACアダプター・電池使用可
    幅(mm)232寸法(mm)232×192種類電子天秤奥行(mm)192電源ACアダプターAX-TB266(別売品)又は単1形乾電池×6個(別売)使用計量皿寸法W(mm)232計量皿寸法D(mm)192機能防塵・防水デジタルスケール、ステンレスボディ・オートパワーオフ・風袋引き機能表示形式デジタル計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)232×192計量皿形状ひょう量単位kg
  • 精密大容量電子天秤 AXC アズワン

    精密大容量電子天秤 AXC

    アズワン
    91,900税込101,090
    1個
    翌々日出荷
    重量物を精密に測定できます。HBM社ロードセルを採用し、安定性に優れています。充電池を内蔵しており、電源のない場所でも使用できます。
    仕様バッテリ動作時間:約20時間質量(kg)約7.5サイズ335×380×85mm種類電子天秤ひょう量(kg)20電源AC100V 50/60Hz最小表示(g)0.1表示LCD、バーグラフ、バックライト付再現性±0.3g機能個数・風袋引き・%・CAL EXT直線性±0.3g応答速度約3秒アズワン品番4-483-02計量皿形状
  • ばね式手秤検定なし STシリーズ 三光精衡所

    ばね式手秤検定なし STシリーズ

    三光精衡所(1件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    種別ばね式手秤 検定なしひょう量単位kg
  • 中型自動台はかり Yamato(大和製衡)

    中型自動台はかり

    Yamato(大和製衡)
    199,800税込219,780
    1台ほか
    4日以内出荷から14日以内出荷
    種類自動台はかり表示形式アナログ計量皿形状角皿計量皿寸法(mm)380×264高さ(mm)1255目盛部外径(mm)Φ287ひょう量単位kg
  • 小型自動台はかり(車付) Yamato(大和製衡)

    小型自動台はかり(車付)

    Yamato(大和製衡)
    199,800税込219,780
    1台ほか
    4日以内出荷から14日以内出荷
    車付き
    種類自動台はかり表示形式アナログ計量皿形状角皿計量皿寸法(mm)380×264高さ(mm)800目盛部外径(mm)Φ287質量(kg)21.7ひょう量単位kg
  • 小型自動台はかり Yamato(大和製衡)

    小型自動台はかり

    Yamato(大和製衡)
    199,800税込219,780
    1台ほか
    4日以内出荷から14日以内出荷
    脚付き
    種類自動台はかり表示形式アナログ計量皿形状角皿計量皿寸法(mm)380×264高さ(mm)800目盛部外径(mm)Φ287質量(kg)19.7ひょう量単位kg
はかり