絞り込み
ひょう量
  • 1.5kg(6)
  • 3kg(10)
  • 6kg(10)
  • 15kg(10)
  • 30kg(10)
  • 3000g(1)
  • 6000g(1)
  • 15000g(1)
  • 30000g(1)
最小表示
  • 0.05g(6)
  • 0.1g(6)
  • 0.2g(10)
  • 0.5g(10)
  • 1g(10)
  • 2g(4)
種類
  • 種類電子天秤(3)
ひょう量単位
  • g(グラム)(2)
  • kg(キログラム)(1)
校正証明書
  • 付き(3)
計量皿寸法(mm)
  • 225×300(5)
  • 294×226(4)
  • 300×225(1)
225×300・294×226・300×225
計量皿形状
  • (3)
ブランド
  • オーハウス
  • A&D(エー・アンド・デイ)(15)
  • VIBRA(新光電子)(4)
  • タニタ(2)
  • アズワン(1)
  • Yamato(大和製衡)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ひょう量から絞り込む
1.5kg(6)
3kg(10)
6kg(10)
15kg(10)
30kg(10)
3000g(1)
6000g(1)
15000g(1)
30000g(1)
  • 卓上型計数はかり オーハウス

    卓上型計数はかり

    オーハウス
    99,980税込109,978
    1台ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    1秒以内の高速安定表示。 超頑丈設計、高分解能。 30種類のサンプル登録・呼出機能。 3つのバックライトLCDディスプレイで、メニュー設定が簡単。 床下軽量フックをオプションで用意。
    質量(kg)正味:4.2材質(本体)ABS種類個数計電源AC電源(標準付属)、充電式バッテリー(標準付属)範囲風袋:最大ひょう量まで入力第2計量台:fはい表示部3つのLCDディスプレイ(文字高さ:26mm)分解能[計数]1:1500000内部分解能表示形式デジタル単位計量:グラム;キログラム本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)327×311×117計量方式重量、個数、チェック、チェック個数、累積ディスプレイ3ウインドー、バックライト付LCD+3LED通信出力第2RS232インターフェイス(別売)、Ethernet(アクセサリ)、RS232(標準装備)、USB(アクセサリ)安定時間(秒)1以内サイズ(mm)プラットフォーム:225×300作業温度範囲(℃)温度:-10℃~40℃、湿度:85%、結露なきことバッテリー稼動時間約210時間計量皿形状角皿材質(計量皿)ステンレススチールバッテリー寿命充電式バッテリーで210時間ひょう量単位kg
  • 個数計(レンジャーカウント3000シリーズ)+プリンタ(Bluetoothモデル)セット オーハウス

    個数計(レンジャーカウント3000シリーズ)+プリンタ(Bluetoothモデル)セット

    オーハウス
    219,800税込241,780
    1セット
    翌々日出荷から10日以内出荷
    レンジャーカウント 3000 は、多様なアプリケーションで短時間に正確な結果を得るためのさまざまな機能を備えており、多目的に使用できます。計量、個数計量、チェック計量、および累積機能があり、幅広い計量ニーズを満たすことができます。持ち運び可能で、充電式バッテリーを備えているため工場内のどのような場所でも利用できるメリットがあります。優れた機能により、他に類を見ない製品になっています。
    仕様表示部保護カバー:別売寸法(mm)117×311×327計量皿寸法(mm)225×300計測単位グラム; キログラム分解能計数:1、500、000 内部分解能通信方式Ethernet (アクセサリとして入手可能); USB (別売); RS232 (標準装備); 第2RS232インターフェイス(別売)ディスプレイ3ウインドー、バックライト付 LCD + 3 LED使用温湿度範囲温度 -10℃~40℃、湿度 85%、結露なきこと、直線性±0.1g材質(計量部)ステンレススチールバッテリー寿命充電式バッテリーで210時間
  • 個数計(レンジャーカウント3000シリーズ)+プリンタセット オーハウス

    個数計(レンジャーカウント3000シリーズ)+プリンタセット

    オーハウス
    199,800税込219,780
    1セット
    翌々日出荷から10日以内出荷
    レンジャーカウント 3000 は、多様なアプリケーションで短時間に正確な結果を得るためのさまざまな機能を備えており、多目的に使用できます。計量、個数計量、チェック計量、および累積機能があり、幅広い計量ニーズを満たすことができます。持ち運び可能で、充電式バッテリーを備えているため工場内のどのような場所でも利用できるメリットがあります。優れた機能により、他に類を見ない製品になっています。
    仕様表示部保護カバー:別売寸法(mm)117×311×327計量皿寸法(mm)225×300計測単位グラム; キログラム分解能計数:1、500、000 内部分解能通信方式Ethernet (アクセサリとして入手可能); USB (別売); RS232 (標準装備); 第2RS232インターフェイス(別売)ディスプレイ3ウインドー、バックライト付 LCD + 3 LED使用温湿度範囲温度 -10℃~40℃、湿度 85%、結露なきこと、直線性±0.1g材質(計量部)ステンレススチールバッテリー寿命充電式バッテリーで210時間
  • 個数計(レンジャーカウント3000シリーズ)+キャリングケースセット オーハウス

    個数計(レンジャーカウント3000シリーズ)+キャリングケースセット

    オーハウス
    149,800税込164,780
    1セット
    50日以内出荷から55日以内出荷
    レンジャーカウント 3000 は、多様なアプリケーションで短時間に正確な結果を得るためのさまざまな機能を備えており、多目的に使用できます。計量、個数計量、チェック計量、および累積機能があり、幅広い計量ニーズを満たすことができます。持ち運び可能で、充電式バッテリーを備えているため工場内のどのような場所でも利用できるメリットがあります。優れた機能により、他に類を見ない製品になっています。
    仕様表示部保護カバー:別売寸法(mm)117×311×327計量皿寸法(mm)225×300計測単位グラム; キログラム分解能計数:1、500、000 内部分解能通信方式Ethernet (アクセサリとして入手可能); USB (別売); RS232 (標準装備); 第2RS232インターフェイス(別売)ディスプレイ3ウインドー、バックライト付 LCD + 3 LED使用温湿度範囲温度 -10℃~40℃、湿度 85%、結露なきこと、直線性±0.1g材質(計量部)ステンレススチールバッテリー寿命充電式バッテリーで210時間
  • 個数計(レンジャーカウント3000シリーズ)プリンタセット オーハウス

    個数計(レンジャーカウント3000シリーズ)プリンタセット

    オーハウス
    199,800税込219,780
    1セット
    翌々日出荷から10日以内出荷
    レンジャーカウント 3000 は、多様なアプリケーションで短時間に正確な結果を得るためのさまざまな機能を備えており、多目的に使用できます。計量、個数計量、チェック計量、および累積機能があり、幅広い計量ニーズを満たすことができます。持ち運び可能で、充電式バッテリーを備えているため工場内のどのような場所でも利用できるメリットがあります。優れた機能により、他に類を見ない製品になっています。
    仕様表示部保護カバー:別売計量皿寸法(mm)225×300計測単位グラム; キログラム通信方式Ethernet (アクセサリとして入手可能); USB (別売); RS232 (標準装備); 第2RS232インターフェイス(別売)ディスプレイ3ウインドー、バックライト付 LCD + 3 LED直線性±0.1g材質(計量皿)ステンレススチールバッテリー寿命充電式バッテリーで210時間
  • 個数計(レンジャーカウント1000シリーズ)プリンタセット オーハウス

    個数計(レンジャーカウント1000シリーズ)プリンタセット

    オーハウス
    169,800税込186,780
    1セット
    翌々日出荷から10日以内出荷
    レンジャーカウント1000は、毎年の棚卸作業、パーツ個数確認、およびその他の計数用途の基本的な作業に適した個数計です。1:300、000 の内部計数分解能を持つレンジャーカウント1000は、価格を抑えつつも、優れた正確さ、耐久性、携帯性を有しています
    仕様表示部保護カバー:別売電源【2】ACアダプタ(標準付属); 充電式バッテリー(標準付属)計量皿寸法(mm)294×226計測単位グラムディスプレイ3ウインドー、バックライト付 LCDバッテリー寿命充電式バッテリーで80時間
  • 個数計 カウンティングスケール レンジャー1000シリーズ 校正証明書付 RC11Pシリーズ オーハウス

    個数計 カウンティングスケール レンジャー1000シリーズ 校正証明書付 RC11Pシリーズ

    オーハウス
    99,980税込109,978
    1個
    16日以内出荷
    個数専用機をリーズナブルな価格でご提供 3つのディスプレイを搭載しており、総重量・単重値・個数を一度に表示 充電式バッテリー標準装備のため持ち運んで使用することが可能 サンプルの単重量(1個当たり重量)を10種類まで保存/読出が可能・単重値自動補正機能を搭載しており、個数計量の精度を高めます
    質量(kg)4.2種類電子天秤電源100-240VAC電源(標準装備)、充電式内蔵バッテリー(標準装備)本体寸法(mm)325×330.5×114表示部3つのLCDディスプレイ(文字高さ:19mm)測定モード重量、個数、積算安定時間(秒)2以内(代表値)バッテリー稼動時間約80時間(12時間充電)計量皿形状材質(計量皿)ABS製ハウジング、ステンレススチール製計量皿ひょう量単位g(グラム)校正証明書一般校正
  • 個数計 カウンティングスケール レンジャー1000シリーズ 校正証明書付 RC11Pシリーズ オーハウス

    個数計 カウンティングスケール レンジャー1000シリーズ 校正証明書付 RC11Pシリーズ

    オーハウス
    99,980税込109,978
    1個
    16日以内出荷
    個数専用機をリーズナブルな価格でご提供 3つのディスプレイを搭載しており、総重量・単重値・個数を一度に表示 充電式バッテリー標準装備のため持ち運んで使用することが可能 サンプルの単重量(1個当たり重量)を10種類まで保存/読出が可能・単重値自動補正機能を搭載しており、個数計量の精度を高めます
    質量(kg)4.2種類電子天秤電源100-240VAC電源(標準装備)、充電式内蔵バッテリー(標準装備)本体寸法(mm)325×330.5×114表示部3つのLCDディスプレイ(文字高さ:19mm)測定モード重量、個数、積算安定時間(秒)2以内(代表値)バッテリー稼動時間約80時間(12時間充電)計量皿形状材質(計量皿)ABS製ハウジング、ステンレススチール製計量皿ひょう量単位g(グラム)校正証明書一般校正
  • 個数計(レンジャーカウント3000シリーズ)プリンタ(Bluetoothモデル)セット オーハウス

    個数計(レンジャーカウント3000シリーズ)プリンタ(Bluetoothモデル)セット

    オーハウス
    199,800税込219,780
    1セット
    翌々日出荷から10日以内出荷
    レンジャーカウント 3000 は、多様なアプリケーションで短時間に正確な結果を得るためのさまざまな機能を備えており、多目的に使用できます。計量、個数計量、チェック計量、および累積機能があり、幅広い計量ニーズを満たすことができます。持ち運び可能で、充電式バッテリーを備えているため工場内のどのような場所でも利用できるメリットがあります。優れた機能により、他に類を見ない製品になっています。
    仕様表示部保護カバー:別売計量皿寸法(mm)225×300計測単位グラム; キログラム通信方式Ethernet (アクセサリとして入手可能); USB (別売); RS232 (標準装備); 第2RS232インターフェイス(別売)ディスプレイ3ウインドー、バックライト付 LCD + 3 LED材質(計量皿)ステンレススチールバッテリー寿命充電式バッテリーで210時間
  • 個数計(レンジャーカウント1000シリーズ)プリンタ(Bluetoothモデル)セット オーハウス

    個数計(レンジャーカウント1000シリーズ)プリンタ(Bluetoothモデル)セット

    オーハウス
    179,800税込197,780
    1セット
    翌々日出荷から10日以内出荷
    レンジャーカウント1000は、毎年の棚卸作業、パーツ個数確認、およびその他の計数用途の基本的な作業に適した個数計です。1:300、000 の内部計数分解能を持つレンジャーカウント1000は、価格を抑えつつも、優れた正確さ、耐久性、携帯性を有しています
    仕様表示部保護カバー:別売電源【2】ACアダプタ(標準付属); 充電式バッテリー(標準付属)計量皿寸法(mm)294×226計測単位グラムディスプレイ3ウインドー、バックライト付 LCDバッテリー寿命充電式バッテリーで80時間
個数はかり