絞り込み
ひょう量
  • 600kg(3)
  • 1000kg(4)
  • 1500kg(5)
  • 2000kg(6)
  • 2500kg(2)
最小表示
  • 0.2kg(2)
  • 0.5g(1)
  • 0.5kg(6)
  • 1g(1)
  • 1kg(7)
  • 1000kg(2)
ひょう量単位
  • kg(キログラム)(2)
計量皿寸法(mm)
  • 700×600(1)
  • 1200×1000(2)
ブランド
  • 守隨本店
  • 寺岡精工(TERAOKA)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Uフレームスケールニューダービー(スチールタイプ) 国家検定付 検定:国家検定付 守隨本店

    Uフレームスケールニューダービー(スチールタイプ) 国家検定付 検定:国家検定付

    守隨本店
    319,800税込351,780
    1台
    9日以内出荷から21日以内出荷
    お手持ちの丈夫なパレットなどを上に載せて台にすれば、デジタル台ばかりとして使えます。
    用途はかり売り等の取引・証明用に使用される方に。質量(kg)43電源(V)AC100(AC-DCアダプター付)又は単二乾電池6本全高(mm)92計量皿寸法(mm)1200×1000ひょう量単位kg(キログラム)
  • ハンドパレットスケール/フロアタートルⅡ(検定付) 守隨本店

    ハンドパレットスケール/フロアタートルⅡ(検定付)

    守隨本店
    1,198,000税込1,317,800
    1台ほか
    45日以内出荷
    計量と運搬を1台で運搬する動線内でそのまま計量できるため、作業効率UPにつながります。
    ひょう量(kg)1500寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)【フォーク】685×1070×83~203
  • Uフレームスケール/ニューダービー 守隨本店

    Uフレームスケール/ニューダービー

    守隨本店
    319,800税込351,780
    1台ほか
    15日以内出荷
    Bluetoothユニット付きはスマホ計量機(R)アプリ iCosmoに簡単に接続(1対1接続のみ可能)ができ、はかりの重量値を表示するだけでなく、スマホをリモコンとして使用可能(一部の基本機能のみ)。丈夫なパレットなどを載せて、通常の台はかりとして使用可能。持ち運びができるため、計量場所が広がります。選べる4種のラインナップ:スチール、アルミ(M・Lサイズ)、ステンレスタイプ。自重14kg~! コンパクトだから、移動&収納が便利!(一般的な台はかり:約300kg)
  • Uフレームスケール/ニューダービー(検定付) 守隨本店

    Uフレームスケール/ニューダービー(検定付)

    守隨本店
    359,800税込395,780
    1台ほか
    15日以内出荷
    Bluetoothユニット付きはスマホ計量機(R)アプリ iCosmoに簡単に接続(1対1接続のみ可能)ができ、はかりの重量値を表示するだけでなく、スマホをリモコンとして使用可能(一部の基本機能のみ)。丈夫なパレットなどを載せて、通常の台はかりとして使用可能。持ち運びができるため、計量場所が広がります。選べる4種のラインナップ:スチール、アルミ(M・Lサイズ)、ステンレスタイプ。自重14kg~! コンパクトだから、移動&収納が便利!(一般的な台はかり:約300kg)
  • ハンドパレットスケール/フロアタートルマーチⅡ 守隨本店

    ハンドパレットスケール/フロアタートルマーチⅡ

    守隨本店
    499,800税込549,780
    1台ほか
    20日以内出荷
    Bluetoothユニット付きはスマホ計量機(R)アプリ iCosmoに簡単に接続(1対1接続のみ可能)ができ、はかりの重量値を表示するだけでなく、スマホをリモコンとして使用可能(一部の基本機能のみ)。シンプル&リーズナブル。必要な機能だけに絞り込んだ簡単操作タイプ!。フォークサイズ固定のローコストモデル(2サイズ展開)。機能はゼロリセット、風袋引き、加算累計、正味/総量と厳選。ワイドサイズは一般的な「T11型」パレットに対応しており、あらゆる業界で活躍するモデル
    型式【表示器】Si200Mひょう量(kg)2000目量(kg)1充電時間(時間)8使用時間(時間)最大80
  • UフレームスケールニューダービーM(アルミタイプ) 検定:対象外 守隨本店

    UフレームスケールニューダービーM(アルミタイプ) 検定:対象外

    守隨本店
    469,800税込516,780
    1台
    翌日出荷から8日以内出荷
    軽量・薄型で頑丈です。お手持ちの丈夫なパレットなどを上に載せて台にすれば、デジタル台ばかりとして使えます。不使用時には壁などに立て掛けて保管しておけるので、固定式はかりが占有するデッドスペースを有効に利用できます。パレット計量に最適です。
    用途あらゆる業界の計量作業に。幅(mm)600高さ(mm)計量台:79奥行(mm)700電源乾電池またはAC100V(ACアダプター付属)全高(mm)79センサーロードセル方式検定対象外載台寸法(mm)700×600
  • Uフレームスケールニューダービー (スチールタイプ) 守隨本店

    Uフレームスケールニューダービー (スチールタイプ)

    守隨本店
    319,800税込351,780
    1台
    8日以内出荷
    お手持ちの丈夫なパレットなどを上に載せて台にすれば、デジタル台ばかりとして使えます。不使用時には壁などに立て掛けて保管しておけるので、固定式はかりが占有するデッドスペースを有効に利用できます。パレット計量に最適です。薄型で頑丈です。
    用途あらゆる業界の計量作業に。質量(kg)43電源ニッケル水素バッテリー(チャージャー付属)またはAC100V(ACアダプター付属)全高(mm)92計量皿寸法(mm)1200×1000センサーロードセル方式検定対象外ひょう量単位kg

はかり』には他にこんなカテゴリがあります

フレームスケール(U型/パレットスケール)