絞り込み
質量(g)
- 2000
- 0.01(31)
- 0.02(30)
- 0.05(31)
- 0.1(30)
- 0.2(32)
- 0.5(32)
- 1(55)
- 2(57)
- 5(59)
- 10(110)
- 20(114)
- 50(116)
- 100(126)
- 200(128)
- 500(134)
- 1000(168)
- 5000(159)
- 10000(112)
- 20000(109)
- 質量(g)をもっと見る
等級
- E2級(3)
- F1級(15)
- F2級(18)
- M1級(40)
- M2級(17)
- R111級(1)
形状

円盤型(9)

円筒型(42)

板状(1)

枕型(12)
校正証明書
- 付き(70)
材質
- その他(1)
- ステンレス(103)
- 鋳鉄(8)
- 黄銅(真鍮)(32)
ブランド
- VIBRA(新光電子)(65)
- 大正天びん製作所(50)
- 村上衡器(39)
- アズワン(5)
- Yamato(大和製衡)(3)
- 島津製作所(1)
- TGK(東京硝子器械)(1)
- TRUSCO(1)
- 三商(1)
VIBRA(新光電子)・大正天びん製作所・村上衡器・アズワン・Yamato(大和製衡)・島津製作所・TGK(東京硝子器械)・TRUSCO・三商
「質量(g)」から絞り込む
10(110)
20(114)
50(116)
100(126)
200(128)
500(134)
1000(168)
2000
5000(159)
10000(112)
質量(g)をもっと見る

精密分銅 国家検定付
村上衡器¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から13日以内出荷ステンレス鋼製国家検定付(検定証印打刻済)材質ステンレス鋼製形状円筒型サイズJIS B7609:2008精度JIS B7611-3:2008
枕型分銅(鋳鉄製)M2級
VIBRA(新光電子)(3件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から6日以内出荷ひょう量が大きなはかりの校正に適しています。 把手がついて持ち運びしやすく、積み重ねも簡単に行えます。 実用標準分銅として最適です。材質鋳鉄形状枕型等級M2級(3級)
基準分銅型(非磁性ステンレス)M1級
VIBRA(新光電子)(6件のレビュー)¥24,980~税込¥27,478~1個ほか当日出荷から6日以内出荷従来から日本国内で一般的に使われている分銅です。 計量法やJIS等の規格に準拠しています。仕様[磁化率]JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合材質オーステナイト系非磁性ステンレス鋼形状円筒形等級M1級(2級)密度JIS B 7609:2008 11項のE2級に適合表面粗さ(μm)5以下
枕型分銅(鋳鉄製)M1級
VIBRA(新光電子)(2件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1個ほか当日出荷から6日以内出荷ひょう量が大きなはかりの校正に適しています。 把手がついて持ち運びしやすく、積み重ねも簡単に行えます。 実用標準分銅として最適です。材質鋳鉄形状枕型等級M1級(2級)表面処理鏡面バフ仕上
基準分銅型(非磁性ステンレス)F1級
VIBRA(新光電子)(4件のレビュー)¥31,980~税込¥35,178~1個ほか当日出荷から6日以内出荷従来から日本国内で一般的に使われている分銅です。 計量法やJIS等の規格に準拠しています。 軽量検定所等の基準器検査やJCSS登録時業者の校正を受けることによって、基準分銅やJCSS標準分銅にできます。仕様[磁化率]JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合材質オーステナイト系非磁性ステンレス鋼形状円筒形等級F1級(特級)密度JIS B 7609:2008 11項のE2級に適合表面粗さ(μm)2以下(鏡面仕上)
JISマーク付基準分銅型円筒分銅 M1級 非磁性ステンレス
VIBRA(新光電子)¥29,980~税込¥32,978~1個ほか当日出荷から7日以内出荷用途電子天びんの点検及び校正に使用する仕様[磁化率]JIS B 7609:2008 10.2項に適合種別基準分銅型材質オーステナイト系非磁性ステンレス鋼形状円筒型タイプケース付等級M1級(2級)密度IS B 7609:2008 11.1項に適合表面粗さJIS B 7609:2008 12項に適合
円盤分銅(非磁性ステンレス)M1級
VIBRA(新光電子)(1件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1個ほか当日出荷から6日以内出荷ズレ防止の段・溝付きで安定感があり、複数個積み重ねることができます。用途実用基準・実用標準分銅として、分銅を複数個使用して行うはかりの再現性、直線性、その他校正・調整・検査に最適です。仕様[磁化率]JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合材質オーステナイト系非磁性ステンレス鋼形状円盤型等級M1級(2級)密度JIS B 7609:2008 11項のE2級に適合表面粗さ(μm)5以下
円筒型分銅単品ケース プラスチック 基準分銅型用
VIBRA(新光電子)¥7,398税込¥8,1381個当日出荷から6日以内出荷デリケートな分銅の持ち運びと保管のためのケースです。 分銅の精密さ・美しさを保ち、安全に保管するアルミ製、木製、プラスチック製のケースを各種取り揃えております。形状円筒型材質(ケース)プラスチック
円筒型分銅単品ケース アルミ 基準分銅型用
VIBRA(新光電子)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から7日以内出荷デリケートな分銅の持ち運びと保管のためのケースです。 分銅の精密さ・美しさを保ち、安全に保管するアルミ製、木製、プラスチック製のケースを各種取り揃えております。形状円筒型材質(ケース)アルミ
JISマーク付基準分銅型円筒分銅 F1級 非磁性ステンレス
VIBRA(新光電子)¥36,980~税込¥40,678~1個ほか当日出荷から7日以内出荷用途電子天びんの点検及び校正に使用する仕様[磁化率]JIS B 7609:2008 10.2項に適合種別基準分銅型材質オーステナイト系非磁性ステンレス鋼形状円筒型タイプケース付等級F1級(特級)密度IS B 7609:2008 11.1項に適合表面粗さJIS B 7609:2008 12項に適合
円盤分銅 CWMシリーズ
アズワン(1件のレビュー)¥15,400税込¥16,9401個当日出荷から翌々日出荷ステンレス製で、耐腐食性・耐摩耗性に優れています。積み重ね可能です。材質非磁性ステンレス鋼等級M1
枕型分銅 M2級 ステンレス
VIBRA(新光電子)¥23,980~税込¥26,378~1個ほか当日出荷から6日以内出荷用途電子台秤及び機械式台秤の点検及び校正に使用する材質ステンレス、鋳造用マルテンサイト系ステンレス鋼形状枕型等級M2級(3級)表面粗さ鏡面仕上
増おもり型分銅 M2級 黄銅クロムメッキ
VIBRA(新光電子)¥22,980~税込¥25,278~1個ほか当日出荷から6日以内出荷用途機械式台秤の点検及び校正に使用する種別増おもり型分銅材質黄銅クロムメッキ等級M2級(3級)密度JIS B 7609:2008 11項に適合
フック付分銅 M1級 非磁性ステンレス
VIBRA(新光電子)¥35,980~税込¥39,578~1個ほか当日出荷から6日以内出荷用途吊下げバネはかりの校正に使用する仕様[磁化率]JIS B 7609:2008 10項のF2級に適合種別基準分銅型材質オーステナイト系非磁性ステンレス鋼形状円筒型タイプフック付分銅等級M1級(2級)密度IS B 7609:2008 11項のF1級に適合表面粗さ鏡面仕上
JISマーク付基準分銅型円筒分銅 M2級 黄銅クロムメッキ
VIBRA(新光電子)¥24,980~税込¥27,478~1個ほか当日出荷から7日以内出荷用途電子天びんの点検及び校正に使用する種別基準分銅型材質黄銅クロムメッキ形状円筒型タイプケース付等級M2級(3級)密度JIS B 7609:2008 11.1項に適合表面粗さJIS B 7609:2008 12項に適合
JISマーク付基準分銅型円筒分銅 F2級 非磁性ステンレス
VIBRA(新光電子)¥32,980~税込¥36,278~1個ほか当日出荷から7日以内出荷用途電子天びんの点検及び校正に使用する仕様[磁化率]JIS B 7609:2008 10.2項に適合種別基準分銅型材質オーステナイト系非磁性ステンレス鋼形状円筒型タイプケース付等級F2級(1級)密度IS B 7609:2008 11.1項に適合表面粗さJIS B 7609:2008 12項に適合
枕型分銅
アズワン¥56,400税込¥62,0401個当日出荷から6日以内出荷ひょう量の大きなはかりの校正に適しています。把手がついて持ち運びやすく、積み重ねも簡単に行えます。表面粗さ鏡面仕上(非磁性ステンレス製)
円盤分銅(非磁性ステンレス)F2級
VIBRA(新光電子)¥23,980~税込¥26,378~1個ほか当日出荷から6日以内出荷ズレ防止の段・溝付きで安定感があり、複数個積み重ねることができます。用途実用基準・実用標準分銅として、分銅を複数個使用して行うはかりの再現性、直線性、その他校正・調整・検査に最適です。仕様磁化率/JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合材質オーステナイト系非磁性ステンレス鋼形状円盤型等級F2級(1級)密度JIS B 7609 9項のE2級に適合表面粗さ(μm)2
標準分銅 F-2級
村上衡器¥46,700税込¥51,3701個当日出荷から16日以内出荷材質非磁性ステンレス鋼(鏡面仕上げ)タイプF-2級規格OIML(国際法定計量機関)R111準拠、日本工業規格「JIS B7609:2008」に適合等級OIML(国際法定計量機関)F2級精度F-2級
基準分銅型円筒分銅 M2級 黄銅クロムメッキ
VIBRA(新光電子)¥22,980~税込¥25,278~1個ほか当日出荷から6日以内出荷用途電子天びんの点検及び校正に使用する種別基準分銅型材質黄銅クロムメッキ形状円筒型等級M2級(3級)
円筒型分銅単品ケース アルミ OIML型用
VIBRA(新光電子)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から7日以内出荷デリケートな分銅の持ち運びと保管のためのケースです。 分銅の精密さ・美しさを保ち、安全に保管するアルミ製、木製、プラスチック製のケースを各種取り揃えております。用途円筒分銅収納用形状円筒型材質(ケース)アルミ
特殊分銅 精密分銅型フック付
村上衡器¥37,980税込¥41,7781個当日出荷から23日以内出荷力学測定に適したフック付の分銅です。仕様精密分銅型フック付材質非磁性ステンレス鋼等級OIML(国際法定計量機関)M1級
円筒分銅 ステンレス 基準分銅型 (F2級)
大正天びん製作所¥29,980税込¥32,9781個5日以内出荷計量法やJIS等の規格に準拠しています。OIML型と同様、計量検定所等の基準器検査やJCSS登録事業者の校正を受けることによって、基準分銅やJCSS標準分銅にできます。仕様磁化率:JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合材質オーステナイト系、非磁性ステンレス鋼密度JIS B 7609:2008 11項に適合クラスF2級
枕型分銅 M1級 ステンレス
VIBRA(新光電子)¥24,980~税込¥27,478~1個ほか当日出荷から6日以内出荷用途電子台秤及び機械式台秤の点検及び校正に使用する材質非磁性ステンレス鋼、鋳造用マルテンサイト系ステンレス鋼形状枕型等級M1級(2級)表面粗さ鏡面仕上
増おもり型分銅受台(g仕様) M1級 非磁性ステンレス
VIBRA(新光電子)¥48,980~税込¥53,878~1個ほか当日出荷から6日以内出荷用途機械式台秤の点検及び校正に使用する種別増おもり型分銅受台(g仕様)材質非磁性ステンレス等級M1級(2級)許容誤差最大:M1級
基準分銅型円筒分銅 F1級 非磁性ステンレス
VIBRA(新光電子)¥47,980税込¥52,7781個5日以内出荷から6日以内出荷用途電子天びんの点検及び校正に使用する種別基準分銅型材質非磁性ステンレス形状円筒型等級F1級(特級)
環付分銅B型 M1級 非磁性ステンレス
VIBRA(新光電子)¥37,980~税込¥41,778~1個ほか当日出荷から6日以内出荷用途吊下げバネはかりの校正に使用する種別基準分銅型材質非磁性ステンレス形状円筒型タイプ環付分銅B型(非磁性ステンレス)等級M1級(2級)
円筒型分銅単品ケース プラスチック OIML型用
VIBRA(新光電子)¥7,398税込¥8,1381個当日出荷から7日以内出荷デリケートな分銅の持ち運びと保管のためのケースです。 分銅の精密さ・美しさを保ち、安全に保管するアルミ製、木製、プラスチック製のケースを各種取り揃えております。用途円筒分銅収納用形状円筒型材質(ケース)プラスチック
まくら型分銅(M1級)
村上衡器¥38,900税込¥42,7901個9日以内出荷から11日以内出荷非磁性ステンレス鋼製、梨地仕上げです。 耐腐食性に優れており実用基準分銅として最適です。 HACCP計画導入用の設備やISO9000/14000シリーズの認証用設備で使用していただけます。材質非磁性ステンレス鋼規格OIML準拠品M1級
基準分銅型(非磁性ステンレス)F2級
VIBRA(新光電子)¥26,980~税込¥29,678~1個ほか当日出荷から6日以内出荷材質がステンレス製で耐腐食性・耐摩耗性に優れ、計量法やJISなどの規格に適合しています。JIS B 7609規格品です。用途ISO 取得工場などでの計量器の点検・校正。等級F2級(1級)