絞り込み
質量(g)
- 20000
- 0.01(31)
- 0.02(31)
- 0.05(31)
- 0.1(30)
- 0.2(32)
- 0.5(32)
- 1(55)
- 2(57)
- 5(59)
- 10(110)
- 20(114)
- 50(116)
- 100(127)
- 200(128)
- 500(134)
- 1000(167)
- 2000(166)
- 5000(159)
- 10000(112)
- 質量(g)をもっと見る
等級
- E2級(3)
- F1級(11)
- F2級(12)
- M1級(26)
- M2級(13)
- R111級(1)
形状

円筒型(31)

枕型(12)
校正証明書
- 付き(43)
材質
- ステンレス(67)
- 鋳物(1)
- 鋳鉄(10)
- 黄銅(真鍮)(13)
ブランド
- 村上衡器(38)
- VIBRA(新光電子)(35)
- 大正天びん製作所(28)
- Yamato(大和製衡)(3)
- アズワン(2)
- TRUSCO(2)
- 三商(1)
村上衡器・VIBRA(新光電子)・大正天びん製作所・Yamato(大和製衡)・アズワン・TRUSCO・三商
「質量(g)」から絞り込む
10(110)
20(114)
50(116)
100(127)
200(128)
500(134)
1000(167)
2000(166)
5000(159)
10000(112)
質量(g)をもっと見る

精密分銅 国家検定付
村上衡器¥139,800税込¥153,7801個当日出荷から13日以内出荷ステンレス鋼製国家検定付(検定証印打刻済)材質ステンレス鋼製形状円筒型サイズJIS B7609:2008精度JIS B7611-3:2008
枕型分銅(鋳鉄製)M2級
VIBRA(新光電子)(3件のレビュー)¥21,980~税込¥24,178~1個ほか当日出荷から6日以内出荷ひょう量が大きなはかりの校正に適しています。 把手がついて持ち運びしやすく、積み重ねも簡単に行えます。 実用標準分銅として最適です。材質鋳鉄形状枕型等級M2級(3級)
枕型分銅(鋳鉄製)M1級
VIBRA(新光電子)(2件のレビュー)¥29,980~税込¥32,978~1個ほか当日出荷から6日以内出荷ひょう量が大きなはかりの校正に適しています。 把手がついて持ち運びしやすく、積み重ねも簡単に行えます。 実用標準分銅として最適です。材質鋳鉄形状枕型等級M1級(2級)表面処理鏡面バフ仕上
JISマーク付基準分銅型円筒分銅 M1級 非磁性ステンレス
VIBRA(新光電子)¥199,800~税込¥219,780~1個ほか当日出荷から7日以内出荷用途電子天びんの点検及び校正に使用する仕様[磁化率]JIS B 7609:2008 10.2項に適合種別基準分銅型材質オーステナイト系非磁性ステンレス鋼形状円筒型タイプケース付等級M1級(2級)密度IS B 7609:2008 11.1項に適合表面粗さJIS B 7609:2008 12項に適合
枕型分銅(鋳鉄製)
TRUSCO¥21,980~税込¥24,178~1個当日出荷安価で日常点検での使用に最適です。 ひょう量が大きなはかりの校正等に適しています。 把手があり持ち運びしやすく、積み重ねもできます。 シリアルナンバー刻印入りです。用途秤量の大きなはかりの校正用として。材質鋳鉄形状枕型
JISマーク付基準分銅型円筒分銅 F1級 非磁性ステンレス
VIBRA(新光電子)¥259,800~税込¥285,780~1個ほか当日出荷から7日以内出荷用途電子天びんの点検及び校正に使用する仕様[磁化率]JIS B 7609:2008 10.2項に適合種別基準分銅型材質オーステナイト系非磁性ステンレス鋼形状円筒型タイプケース付等級F1級(特級)密度IS B 7609:2008 11.1項に適合表面粗さJIS B 7609:2008 12項に適合
円筒型分銅単品ケース アルミ 基準分銅型用
VIBRA(新光電子)¥28,980税込¥31,8781個当日出荷から7日以内出荷デリケートな分銅の持ち運びと保管のためのケースです。 分銅の精密さ・美しさを保ち、安全に保管するアルミ製、木製、プラスチック製のケースを各種取り揃えております。形状円筒型材質(ケース)アルミ
枕型分銅 M2級 ステンレス
VIBRA(新光電子)¥76,980~税込¥84,678~1個ほか当日出荷から6日以内出荷用途電子台秤及び機械式台秤の点検及び校正に使用する材質ステンレス、鋳造用マルテンサイト系ステンレス鋼形状枕型等級M2級(3級)表面粗さ鏡面仕上
JISマーク付基準分銅型円筒分銅 F2級 非磁性ステンレス
VIBRA(新光電子)¥219,800~税込¥241,780~1個ほか当日出荷から7日以内出荷用途電子天びんの点検及び校正に使用する仕様[磁化率]JIS B 7609:2008 10.2項に適合種別基準分銅型材質オーステナイト系非磁性ステンレス鋼形状円筒型タイプケース付等級F2級(1級)密度IS B 7609:2008 11.1項に適合表面粗さJIS B 7609:2008 12項に適合
枕型分銅
アズワン¥27,400~税込¥30,140~1個当日出荷から6日以内出荷ひょう量の大きなはかりの校正に適しています。把手がついて持ち運びやすく、積み重ねも簡単に行えます。表面粗さ鏡面仕上(非磁性ステンレス製)
JISマーク付基準分銅型円筒分銅 M2級 黄銅クロムメッキ
VIBRA(新光電子)¥199,800~税込¥219,780~1個ほか当日出荷から7日以内出荷用途電子天びんの点検及び校正に使用する種別基準分銅型材質黄銅クロムメッキ形状円筒型タイプケース付等級M2級(3級)密度JIS B 7609:2008 11.1項に適合表面粗さJIS B 7609:2008 12項に適合
基準分銅型円筒分銅 M2級 黄銅クロムメッキ
VIBRA(新光電子)¥189,800~税込¥208,780~1個ほか当日出荷から6日以内出荷用途電子天びんの点検及び校正に使用する種別基準分銅型材質黄銅クロムメッキ形状円筒型等級M2級(3級)
標準分銅 F-2級
村上衡器¥282,400税込¥310,6401個当日出荷から16日以内出荷材質非磁性ステンレス鋼(鏡面仕上げ)タイプF-2級規格OIML(国際法定計量機関)R111準拠、日本工業規格「JIS B7609:2008」に適合等級OIML(国際法定計量機関)F2級精度F-2級
枕型分銅 M1級 ステンレス
VIBRA(新光電子)¥88,980~税込¥97,878~1個ほか当日出荷から6日以内出荷用途電子台秤及び機械式台秤の点検及び校正に使用する材質非磁性ステンレス鋼、鋳造用マルテンサイト系ステンレス鋼形状枕型等級M1級(2級)表面粗さ鏡面仕上
円筒型分銅単品ケース アルミ OIML型用
VIBRA(新光電子)¥28,980税込¥31,8781個当日出荷から7日以内出荷デリケートな分銅の持ち運びと保管のためのケースです。 分銅の精密さ・美しさを保ち、安全に保管するアルミ製、木製、プラスチック製のケースを各種取り揃えております。用途円筒分銅収納用形状円筒型材質(ケース)アルミ
特殊分銅 精密分銅型フック付
村上衡器¥179,800税込¥197,7801個当日出荷から23日以内出荷力学測定に適したフック付の分銅です。仕様精密分銅型フック付材質非磁性ステンレス鋼等級OIML(国際法定計量機関)M1級
まくら型分銅(M1級)
村上衡器¥139,000税込¥152,9001個9日以内出荷から11日以内出荷非磁性ステンレス鋼製、梨地仕上げです。 耐腐食性に優れており実用基準分銅として最適です。 HACCP計画導入用の設備やISO9000/14000シリーズの認証用設備で使用していただけます。材質非磁性ステンレス鋼規格OIML準拠品M1級
円筒分銅 ステンレス 基準分銅型 (M1級)JCSS校正証明書付き
大正天びん製作所¥229,800税込¥252,7801セット20日以内出荷計量法やJIS等の規格に準拠しています。OIML型と同様、計量検定所等の基準器検査やJCSS登録事業者の校正を受けることによって、基準分銅やJCSS標準分銅にできます。仕様【磁化率】JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合材質オーステナイト系、非磁性ステンレス鋼密度JIS B 7609:2008 11項に適合クラスM1級
枕型分銅 鋳鉄 (M2級) 20kgM2RF-20KJCSS校正証明書付き
大正天びん製作所¥41,980税込¥46,1781セット20日以内出荷ひょう量が大きなはかりの校正に適しています。把手がついて持ち運びしやすく、積み重ねも簡単に行えます。実用基準分銅や実用標準分銅として最適です。材質鋳鉄質量(kg)20クラスM2級
円筒分銅 ステンレス 基準分銅型 (F2級)JCSS校正証明書付き
大正天びん製作所¥249,800税込¥274,7801セット20日以内出荷計量法やJIS等の規格に準拠しています。OIML型と同様、計量検定所等の基準器検査やJCSS登録事業者の校正を受けることによって、基準分銅やJCSS標準分銅にできます。仕様【磁化率】JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合材質オーステナイト系、非磁性ステンレス鋼密度JIS B 7609:2008 11項に適合クラスF2級
枕型分銅 鋳鉄 (M1級) JCSS校正証明書付き
大正天びん製作所¥44,980税込¥49,4781セット20日以内出荷ひょう量が大きなはかりの校正に適しています。把手がついて持ち運びしやすく、積み重ねも簡単に行えます。実用基準分銅や実用標準分銅として最適です。材質鋳鉄クラスM1級
円筒分銅 ステンレス 基準分銅型 (F2級)
大正天びん製作所¥199,800税込¥219,7801個5日以内出荷計量法やJIS等の規格に準拠しています。OIML型と同様、計量検定所等の基準器検査やJCSS登録事業者の校正を受けることによって、基準分銅やJCSS標準分銅にできます。仕様磁化率:JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合材質オーステナイト系、非磁性ステンレス鋼密度JIS B 7609:2008 11項に適合クラスF2級
円筒分銅 ステンレス OIML型 (F1級)
大正天びん製作所¥289,800税込¥318,7801個5日以内出荷耐腐食性、耐摩耗性に優れたステンレス製。計量法やJIS等の規格に準拠しているだけでなく国際法定計量機関(OIML)の勧告にも準拠、活躍の場がグローバル化する時代に適した分銅です。計量検定所等の基準器検査や、JCSS登録事業者の校正を受けることによって、基準分銅やJCSS標準分銅にできます。仕様磁化率:JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合材質オーステナイト系、非磁性ステンレス鋼密度JIS B 7609:2008 11項に適合クラスF1級
基準分銅型円筒分銅 F2級 黄銅クロムメッキ
VIBRA(新光電子)¥199,800~税込¥219,780~1個ほか5日以内出荷から6日以内出荷用途電子天びんの点検及び校正に使用する種別基準分銅型材質黄銅クロムメッキ形状円筒型等級F2級(1級)
基準分銅型円筒分銅 F1級 非磁性ステンレス
VIBRA(新光電子)¥229,800~税込¥252,780~1個ほか5日以内出荷から6日以内出荷用途電子天びんの点検及び校正に使用する種別基準分銅型材質非磁性ステンレス形状円筒型等級F1級(特級)
環付分銅B型 M1級 非磁性ステンレス
VIBRA(新光電子)¥299,800税込¥329,7801個ほか当日出荷から6日以内出荷用途吊下げバネはかりの校正に使用する種別基準分銅型材質非磁性ステンレス形状円筒型タイプ環付分銅B型(非磁性ステンレス)等級M1級(2級)
JISマーク付基準分銅型円筒分銅 F2級 黄銅クロムメッキ
VIBRA(新光電子)¥219,800~税込¥241,780~1個ほか5日以内出荷から7日以内出荷用途電子天びんの点検及び校正に使用する種別基準分銅型材質黄銅クロムメッキ形状円筒型等級F2級(1級)
JISマーク付OIML型円筒分銅 M1級 非磁性ステンレス
VIBRA(新光電子)¥299,800税込¥329,7801セットほか5日以内出荷から7日以内出荷用途電子天びんの点検及び校正に使用する種別OIML型材質非磁性ステンレス形状円筒型等級M1級(2級)
JISマーク付OIML型円筒分銅 F2級 非磁性ステンレス
VIBRA(新光電子)¥299,800~税込¥329,780~1個ほか5日以内出荷から7日以内出荷用途電子天びんの点検及び校正に使用する種別OIML型材質非磁性ステンレス形状円筒型等級F2級(1級)
標準分銅 M2級 JCSS校正付
村上衡器¥229,800税込¥252,7801セット8日以内出荷から13日以内出荷非磁性ステンレス鋼製。JISマーク付材質非磁性ステンレス鋼製等級M2級校正証明書JCSS校正
標準分銅 M1級 JCSS校正付
村上衡器¥249,800税込¥274,7801セット8日以内出荷から13日以内出荷非磁性ステンレス鋼製。JISマーク付材質非磁性ステンレス鋼製等級M1級校正証明書JCSS校正