絞り込み
質量(g)
- 10
- 0.01(15)
- 0.02(13)
- 0.05(14)
- 0.1(12)
- 0.2(13)
- 0.5(14)
- 1(24)
- 2(26)
- 5(25)
- 20(49)
- 50(49)
- 100(51)
- 200(52)
- 500(56)
- 1000(63)
- 2000(60)
- 5000(62)
- 10000(35)
- 20000(36)
- 質量(g)をもっと見る
等級
- F1級(1)
- F2級(1)
- M1級(1)
- R111級(2)
形状

円筒型(6)
材質
- ステンレス(28)
- 黄銅(真鍮)(17)
ブランド
- 大正天びん製作所(38)
- TRUSCO(3)
- アズワン(2)
- VIBRA(新光電子)(2)
- Yamato(大和製衡)(2)
- TGK(東京硝子器械)(1)
- 三商(1)
「質量(g)」から絞り込む
10
20(49)
50(49)
100(51)
200(52)
500(56)
1000(63)
2000(60)
5000(62)
20000(36)
質量(g)をもっと見る

円筒型分銅単品ケース プラスチック 基準分銅型用
VIBRA(新光電子)¥5,098税込¥5,6081個当日出荷から6日以内出荷デリケートな分銅の持ち運びと保管のためのケースです。 分銅の精密さ・美しさを保ち、安全に保管するアルミ製、木製、プラスチック製のケースを各種取り揃えております。形状円筒型材質(ケース)プラスチック
円筒型分銅単品ケース アルミ 基準分銅型用
VIBRA(新光電子)¥7,798税込¥8,5781個当日出荷から7日以内出荷デリケートな分銅の持ち運びと保管のためのケースです。 分銅の精密さ・美しさを保ち、安全に保管するアルミ製、木製、プラスチック製のケースを各種取り揃えております。形状円筒型材質(ケース)アルミ
分銅
アズワン¥6,930税込¥7,6231個当日出荷から12日以内出荷高級アルミケース入りで保管も安心。耐腐食性、耐摩耗性に優れたステンレス製です。付属品アルミケース仕様●磁化率:25μT未満材質非磁性ステンレス鋼タイプF-1級等級OIML(国際法定計量機関)R111準拠密度(g/cm3)7.94~7.96
円筒分銅 ステンレス 基準分銅型 (F2級)
大正天びん製作所¥7,498税込¥8,2481個5日以内出荷計量法やJIS等の規格に準拠しています。OIML型と同様、計量検定所等の基準器検査やJCSS登録事業者の校正を受けることによって、基準分銅やJCSS標準分銅にできます。仕様磁化率:JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合材質オーステナイト系、非磁性ステンレス鋼密度JIS B 7609:2008 11項に適合クラスF2級
円筒分銅 ステンレス 基準分銅型 (M1級)JCSS校正証明書付き
大正天びん製作所¥19,980税込¥21,9781セット20日以内出荷計量法やJIS等の規格に準拠しています。OIML型と同様、計量検定所等の基準器検査やJCSS登録事業者の校正を受けることによって、基準分銅やJCSS標準分銅にできます。仕様【磁化率】JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合材質オーステナイト系、非磁性ステンレス鋼密度JIS B 7609:2008 11項に適合クラスM1級
円筒分銅 ステンレス 基準分銅型 (F2級)JCSS校正証明書付き
大正天びん製作所¥19,980税込¥21,9781セット20日以内出荷計量法やJIS等の規格に準拠しています。OIML型と同様、計量検定所等の基準器検査やJCSS登録事業者の校正を受けることによって、基準分銅やJCSS標準分銅にできます。仕様【磁化率】JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合材質オーステナイト系、非磁性ステンレス鋼密度JIS B 7609:2008 11項に適合クラスF2級
円筒分銅 ステンレス 基準分銅型 (F1級)JCSS校正証明書付き
大正天びん製作所¥23,980税込¥26,3781セット20日以内出荷計量法やJIS等の規格に準拠しています。OIML型と同様、計量検定所等の基準器検査やJCSS登録事業者の校正を受けることによって、基準分銅やJCSS標準分銅にできます。仕様【磁化率】JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合材質オーステナイト系、非磁性ステンレス鋼密度JIS B 7609:2008 11項に適合クラスF1級
円筒分銅 ステンレス OIML型 (F1級)
大正天びん製作所¥13,980税込¥15,3781個5日以内出荷耐腐食性、耐摩耗性に優れたステンレス製。計量法やJIS等の規格に準拠しているだけでなく国際法定計量機関(OIML)の勧告にも準拠、活躍の場がグローバル化する時代に適した分銅です。計量検定所等の基準器検査や、JCSS登録事業者の校正を受けることによって、基準分銅やJCSS標準分銅にできます。仕様磁化率:JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合材質オーステナイト系、非磁性ステンレス鋼密度JIS B 7609:2008 11項に適合クラスF1級
増おもり分銅 (M2級)
大正天びん製作所¥7,998税込¥8,7981個5日以内出荷吊り下げ式はかりの質量測定の校正に使用します。ズレ防止の段・溝付で安定感があり、複数積み重ねることができます仕様磁化率:JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合材質オーステナイト系非磁性ステンレス鋼密度JIS B 7609:2008 11項に適合クラスM2級表面粗さ(μm)5以下
OIML円筒分銅 F1級(ステンレス製)
TRUSCO¥8,698税込¥9,5681個当日出荷から翌々日出荷OIML型F1級校正用分銅(円筒型鏡面仕上げ)です。 プラスチックケース付で保管に便利です。用途分析天びんの校正用として。材質非磁性ステンレスSUS304等級F1級材質(ケース)プラスチック精度等級F1級
増おもり分銅 (黄銅クロムメッキ) (M1級) JCSS校正証明書付き
大正天びん製作所¥19,980税込¥21,9781セット20日以内出荷吊り下げ式はかりの質量測定の校正に使用します。ズレ防止の段・溝付で安定感があり、複数積み重ねることができます材質黄銅クロムメッキ密度JIS B 7609:2008 11項に適合クラスM1級
増おもり分銅 (M1級) JCSS校正証明書付き
大正天びん製作所¥22,980税込¥25,2781セット20日以内出荷吊り下げ式はかりの質量測定の校正に使用します。ズレ防止の段・溝付で安定感があり、複数積み重ねることができます仕様【磁化率】JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合材質オーステナイト系非磁性ステンレス鋼密度JIS B 7609:2008 11項に適合クラスM1級表面粗さ(μm)5以下
円筒分銅 黄銅クロムメッキ 基準分銅型 (F2級)JCSS校正証明書付き
大正天びん製作所¥17,980税込¥19,7781セット20日以内出荷計量法やJIS等の規格に準拠しています。OIML型と同様、計量検定所等の基準器検査やJCSS登録事業者の校正を受けることによって、基準分銅やJCSS標準分銅にできます。材質黄銅クロムメッキ密度JIS B 7609:2008 11項に適合クラスF2級
円筒分銅 黄銅クロムメッキ 基準分銅型 (M1級)JCSS校正証明書付き
大正天びん製作所¥17,980税込¥19,7781セット20日以内出荷計量法やJIS等の規格に準拠しています。OIML型と同様、計量検定所等の基準器検査やJCSS登録事業者の校正を受けることによって、基準分銅やJCSS標準分銅にできます。材質黄銅クロムメッキ密度JIS B 7609:2008 11項に適合クラスM1級
増おもり分銅 (黄銅クロムメッキ) (F2級) JCSS校正証明書付き
大正天びん製作所¥22,980税込¥25,2781セット20日以内出荷吊り下げ式はかりの質量測定の校正に使用します。ズレ防止の段・溝付で安定感があり、複数積み重ねることができます材質黄銅クロムメッキ密度JIS B 7609:2008 11項に適合クラスF2級
円盤分銅 ステンレス (F2級) JCSS校正証明書付き
大正天びん製作所¥18,980税込¥20,8781セット20日以内出荷ズレ防止の段・溝付きで安定感があり、複数積み重ねることができます仕様【磁化率】JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合材質オーステナイト系、非磁性ステンレス鋼密度JIS B 7609:2008 11項に適合クラスF2級表面粗さ(μm)2以下
円筒分銅 ステンレス OIML型 (F2級)JCSS校正証明書付き
大正天びん製作所¥26,980税込¥29,6781セット20日以内出荷耐腐食性、耐摩耗性に優れたステンレス製。計量法やJIS等の規格に準拠しているだけでなく国際法定計量機関(OIML)の勧告にも準拠、活躍の場がグローバル化する時代に適した分銅です。計量検定所等の基準器検査や、JCSS登録事業者の校正を受けることによって、基準分銅やJCSS標準分銅にできます。仕様【磁化率】JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合材質オーステナイト系、非磁性ステンレス鋼密度JIS B 7609:2008 11項に適合クラスF2級
円筒分銅 ステンレス OIML型 (F1級)JCSS校正証明書付き
大正天びん製作所¥29,980税込¥32,9781セット20日以内出荷耐腐食性、耐摩耗性に優れたステンレス製。計量法やJIS等の規格に準拠しているだけでなく国際法定計量機関(OIML)の勧告にも準拠、活躍の場がグローバル化する時代に適した分銅です。計量検定所等の基準器検査や、JCSS登録事業者の校正を受けることによって、基準分銅やJCSS標準分銅にできます。仕様【磁化率】JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合材質オーステナイト系、非磁性ステンレス鋼密度JIS B 7609:2008 11項に適合クラスF1級
円盤分銅 黄銅クロムメッキ (M2級) JCSS校正証明書付き
大正天びん製作所¥18,980税込¥20,8781セット20日以内出荷ズレ防止の段・溝付きで安定感があり、複数積み重ねることができます材質黄銅クロムメッキ密度JIS B 7609:2008 11項に適合クラスM2級表面粗さ(μm)5以下
円盤分銅 黄銅クロムメッキ (M1級) JCSS校正証明書付き
大正天びん製作所¥18,980税込¥20,8781セット20日以内出荷ズレ防止の段・溝付きで安定感があり、複数積み重ねることができます材質黄銅クロムメッキ密度JIS B 7609:2008 11項に適合クラスM1級表面粗さ(μm)5以下
増おもり分銅 (黄銅クロムメッキ) (M2級) JCSS校正証明書付き
大正天びん製作所¥18,980税込¥20,8781セット20日以内出荷吊り下げ式はかりの質量測定の校正に使用します。ズレ防止の段・溝付で安定感があり、複数積み重ねることができます材質黄銅クロムメッキ密度JIS B 7609:2008 11項に適合クラスM2級
円盤分銅 ステンレス (M1級) JCSS校正証明書付き
大正天びん製作所¥17,980税込¥19,7781セット20日以内出荷ズレ防止の段・溝付きで安定感があり、複数積み重ねることができます仕様【磁化率】JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合材質オーステナイト系、非磁性ステンレス鋼密度JIS B 7609:2008 11項に適合クラスM1級表面粗さ(μm)5以下
増おもり分銅 (F2級) JCSS校正証明書付き
大正天びん製作所¥25,980税込¥28,5781セット20日以内出荷吊り下げ式はかりの質量測定の校正に使用します。ズレ防止の段・溝付で安定感があり、複数積み重ねることができます仕様【磁化率】JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合材質オーステナイト系非磁性ステンレス鋼密度JIS B 7609:2008 11項に適合クラスF2級表面粗さ(μm)2以下
増おもり分銅 (M2級) JCSS校正証明書付き
大正天びん製作所¥19,980税込¥21,9781セット20日以内出荷吊り下げ式はかりの質量測定の校正に使用します。ズレ防止の段・溝付で安定感があり、複数積み重ねることができます仕様【磁化率】JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合材質オーステナイト系非磁性ステンレス鋼密度JIS B 7609:2008 11項に適合クラスM2級表面粗さ(μm)5以下
円盤分銅 ステンレス (F1級) JCSS校正証明書付き
大正天びん製作所¥21,980税込¥24,1781セット20日以内出荷ズレ防止の段・溝付きで安定感があり、複数積み重ねることができます仕様【磁化率】JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合材質オーステナイト系、非磁性ステンレス鋼密度JIS B 7609:2008 11項に適合クラスF1級表面粗さ(μm)2以下
円筒分銅 黄銅クロムメッキ 基準分銅型 (M2級)JCSS校正証明書付き
大正天びん製作所¥17,980税込¥19,7781セット20日以内出荷計量法やJIS等の規格に準拠しています。OIML型と同様、計量検定所等の基準器検査やJCSS登録事業者の校正を受けることによって、基準分銅やJCSS標準分銅にできます。材質黄銅クロムメッキ密度JIS B 7609:2008 11項に適合クラスM2級
増おもり分銅 (黄銅クロムメッキ) (F2級)
大正天びん製作所¥9,998税込¥10,9981個5日以内出荷吊り下げ式はかりの質量測定の校正に使用します。ズレ防止の段・溝付で安定感があり、複数積み重ねることができます材質黄銅クロムメッキ密度JIS B 7609:2008 11項に適合クラスF2級
増おもり分銅 (F2級)
大正天びん製作所¥11,980税込¥13,1781個5日以内出荷吊り下げ式はかりの質量測定の校正に使用します。ズレ防止の段・溝付で安定感があり、複数積み重ねることができます仕様磁化率:JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合材質オーステナイト系非磁性ステンレス鋼密度JIS B 7609:2008 11項に適合クラスF2級表面粗さ(μm)2以下
円盤分銅 ステンレス (F1級)
大正天びん製作所¥6,198税込¥6,8181個5日以内出荷ズレ防止の段・溝付きで安定感があり、複数積み重ねることができます仕様磁化率:JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合材質オーステナイト系、非磁性ステンレス鋼密度JIS B 7609:2008 11項に適合クラスF1級表面粗さ(μm)2以下
円盤分銅 黄銅クロムメッキ (M2級)
大正天びん製作所¥6,198税込¥6,8181個5日以内出荷ズレ防止の段・溝付きで安定感があり、複数積み重ねることができます材質黄銅クロムメッキ密度JIS B 7609:2008 11項に適合クラスM2級表面粗さ(μm)5以下
円筒分銅 黄銅クロムメッキ 基準分銅型 (F2級)
大正天びん製作所¥5,598税込¥6,1581個5日以内出荷計量法やJIS等の規格に準拠しています。OIML型と同様、計量検定所等の基準器検査やJCSS登録事業者の校正を受けることによって、基準分銅やJCSS標準分銅にできます。材質黄銅クロムメッキ密度JIS B 7609:2008 11項に適合クラスF2級
円盤分銅 ステンレス (M1級)
大正天びん製作所¥5,498税込¥6,0481個5日以内出荷ズレ防止の段・溝付きで安定感があり、複数積み重ねることができます仕様磁化率:JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合材質オーステナイト系、非磁性ステンレス鋼密度JIS B 7609:2008 11項に適合クラスM1級表面粗さ(μm)5以下
増おもり分銅 (M1級)
大正天びん製作所¥9,998税込¥10,9981個5日以内出荷吊り下げ式はかりの質量測定の校正に使用します。ズレ防止の段・溝付で安定感があり、複数積み重ねることができます仕様磁化率:JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合材質オーステナイト系非磁性ステンレス鋼密度JIS B 7609:2008 11項に適合クラスM1級表面粗さ(μm)5以下
円筒分銅 黄銅クロムメッキ 基準分銅型 (M1級)
大正天びん製作所¥5,398税込¥5,9381個5日以内出荷計量法やJIS等の規格に準拠しています。OIML型と同様、計量検定所等の基準器検査やJCSS登録事業者の校正を受けることによって、基準分銅やJCSS標準分銅にできます。材質黄銅クロムメッキ密度JIS B 7609:2008 11項に適合クラスM1級
増おもり分銅 (黄銅クロムメッキ) (M2級)
大正天びん製作所¥6,498税込¥7,1481個5日以内出荷吊り下げ式はかりの質量測定の校正に使用します。ズレ防止の段・溝付で安定感があり、複数積み重ねることができます材質黄銅クロムメッキ密度JIS B 7609:2008 11項に適合クラスM2級