絞り込み
質量(g)
- 0.01(9)
- 0.02(9)
- 0.05(9)
- 0.1(9)
- 0.2(9)
- 0.5(8)
- 1(23)
- 2(23)
- 5(23)
- 10(48)
- 20(52)
- 50(52)
- 100(54)
- 200(54)
- 500(59)
- 1000(65)
- 2000(65)
- 5000(64)
- 10000(39)
- 20000(35)
- 質量(g)をもっと見る
等級
- E2級(2)
- F1級(13)
- F2級(19)
- M1級(38)
- M2級(11)
形状

円盤型(10)

円筒型(33)

板状(9)

枕型(13)
校正証明書
- 付き(76)
材質
- その他(1)
- アルミ(7)
- ステンレス(60)
- 洋白(洋銀)(1)
- 鋳鉄(2)
- 黄銅(真鍮)(16)
ブランド
- VIBRA(新光電子)
- 大正天びん製作所(324)
- 村上衡器(91)
- A&D(エー・アンド・デイ)(21)
- TGK(東京硝子器械)(19)
- アズワン(15)
- TRUSCO(8)
- 三商(8)
- 島津製作所(6)
- Yamato(大和製衡)(6)
- ケニス(3)
- マイゾックス(1)
- 島津理化(1)
- ナリカ(1)
- 秋山衡材(1)
- FSC藤原産業(1)
「質量(g)」から絞り込む
10(48)
20(52)
50(52)
100(54)
200(54)
500(59)
1000(65)
2000(65)
5000(64)
10000(39)
質量(g)をもっと見る

枕型分銅(鋳鉄製)M2級
VIBRA(新光電子)(3件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1個ほか当日出荷から6日以内出荷ひょう量が大きなはかりの校正に適しています。 把手がついて持ち運びしやすく、積み重ねも簡単に行えます。 実用標準分銅として最適です。材質鋳鉄形状枕型等級M2級(3級)
基準分銅型(非磁性ステンレス)M1級
VIBRA(新光電子)(6件のレビュー)¥6,198~税込¥6,818~1個ほか当日出荷から6日以内出荷従来から日本国内で一般的に使われている分銅です。 計量法やJIS等の規格に準拠しています。仕様[磁化率]JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合材質オーステナイト系非磁性ステンレス鋼形状円筒形等級M1級(2級)密度JIS B 7609:2008 11項のE2級に適合表面粗さ(μm)5以下
基準分銅型(非磁性ステンレス)F1級
VIBRA(新光電子)(4件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1個ほか当日出荷から6日以内出荷従来から日本国内で一般的に使われている分銅です。 計量法やJIS等の規格に準拠しています。 軽量検定所等の基準器検査やJCSS登録時業者の校正を受けることによって、基準分銅やJCSS標準分銅にできます。仕様[磁化率]JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合材質オーステナイト系非磁性ステンレス鋼形状円筒形等級F1級(特級)密度JIS B 7609:2008 11項のE2級に適合表面粗さ(μm)2以下(鏡面仕上)
枕型分銅(鋳鉄製)M1級
VIBRA(新光電子)(2件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1個ほか当日出荷から6日以内出荷ひょう量が大きなはかりの校正に適しています。 把手がついて持ち運びしやすく、積み重ねも簡単に行えます。 実用標準分銅として最適です。材質鋳鉄形状枕型等級M1級(2級)表面処理鏡面バフ仕上
JISマーク付基準分銅型円筒分銅 M1級 非磁性ステンレス
VIBRA(新光電子)¥6,998~税込¥7,698~1個ほか当日出荷から7日以内出荷用途電子天びんの点検及び校正に使用する仕様[磁化率]JIS B 7609:2008 10.2項に適合種別基準分銅型材質オーステナイト系非磁性ステンレス鋼形状円筒型タイプケース付等級M1級(2級)密度IS B 7609:2008 11.1項に適合表面粗さJIS B 7609:2008 12項に適合
円盤分銅(非磁性ステンレス)M1級
VIBRA(新光電子)(1件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1個ほか当日出荷から6日以内出荷ズレ防止の段・溝付きで安定感があり、複数個積み重ねることができます。用途実用基準・実用標準分銅として、分銅を複数個使用して行うはかりの再現性、直線性、その他校正・調整・検査に最適です。仕様[磁化率]JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合材質オーステナイト系非磁性ステンレス鋼形状円盤型等級M1級(2級)密度JIS B 7609:2008 11項のE2級に適合表面粗さ(μm)5以下
円筒型分銅単品ケース プラスチック 基準分銅型用
VIBRA(新光電子)¥5,098~税込¥5,608~1個当日出荷から6日以内出荷デリケートな分銅の持ち運びと保管のためのケースです。 分銅の精密さ・美しさを保ち、安全に保管するアルミ製、木製、プラスチック製のケースを各種取り揃えております。形状円筒型材質(ケース)プラスチック
JISマーク付基準分銅型円筒分銅 F1級 非磁性ステンレス
VIBRA(新光電子)¥8,298~税込¥9,128~1個ほか当日出荷から7日以内出荷用途電子天びんの点検及び校正に使用する仕様[磁化率]JIS B 7609:2008 10.2項に適合種別基準分銅型材質オーステナイト系非磁性ステンレス鋼形状円筒型タイプケース付等級F1級(特級)密度IS B 7609:2008 11.1項に適合表面粗さJIS B 7609:2008 12項に適合
円筒型分銅単品ケース アルミ 基準分銅型用
VIBRA(新光電子)¥7,798~税込¥8,578~1個当日出荷から7日以内出荷デリケートな分銅の持ち運びと保管のためのケースです。 分銅の精密さ・美しさを保ち、安全に保管するアルミ製、木製、プラスチック製のケースを各種取り揃えております。形状円筒型材質(ケース)アルミ
枕型分銅 M2級 ステンレス
VIBRA(新光電子)¥17,980~税込¥19,778~1個ほか当日出荷から6日以内出荷用途電子台秤及び機械式台秤の点検及び校正に使用する材質ステンレス、鋳造用マルテンサイト系ステンレス鋼形状枕型等級M2級(3級)表面粗さ鏡面仕上
JISマーク付基準分銅型円筒分銅 F2級 非磁性ステンレス
VIBRA(新光電子)¥7,798~税込¥8,578~1個ほか当日出荷から7日以内出荷用途電子天びんの点検及び校正に使用する仕様[磁化率]JIS B 7609:2008 10.2項に適合種別基準分銅型材質オーステナイト系非磁性ステンレス鋼形状円筒型タイプケース付等級F2級(1級)密度IS B 7609:2008 11.1項に適合表面粗さJIS B 7609:2008 12項に適合
増おもり型分銅 M2級 黄銅クロムメッキ
VIBRA(新光電子)¥5,698~税込¥6,268~1個ほか当日出荷から6日以内出荷用途機械式台秤の点検及び校正に使用する種別増おもり型分銅材質黄銅クロムメッキ等級M2級(3級)密度JIS B 7609:2008 11項に適合
円筒型分銅単品ケース プラスチック OIML型用
VIBRA(新光電子)¥5,098~税込¥5,608~1個当日出荷から7日以内出荷デリケートな分銅の持ち運びと保管のためのケースです。 分銅の精密さ・美しさを保ち、安全に保管するアルミ製、木製、プラスチック製のケースを各種取り揃えております。用途円筒分銅収納用形状円筒型材質(ケース)プラスチック
円盤分銅(非磁性ステンレス)F2級
VIBRA(新光電子)¥5,498~税込¥6,048~1個ほか当日出荷から6日以内出荷ズレ防止の段・溝付きで安定感があり、複数個積み重ねることができます。用途実用基準・実用標準分銅として、分銅を複数個使用して行うはかりの再現性、直線性、その他校正・調整・検査に最適です。仕様磁化率/JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合材質オーステナイト系非磁性ステンレス鋼形状円盤型等級F2級(1級)密度JIS B 7609 9項のE2級に適合表面粗さ(μm)2
フック付分銅 M1級 非磁性ステンレス
VIBRA(新光電子)¥8,498~税込¥9,348~1個ほか当日出荷から6日以内出荷用途吊下げバネはかりの校正に使用する仕様[磁化率]JIS B 7609:2008 10項のF2級に適合種別基準分銅型材質オーステナイト系非磁性ステンレス鋼形状円筒型タイプフック付分銅等級M1級(2級)密度IS B 7609:2008 11項のF1級に適合表面粗さ鏡面仕上
JISマーク付基準分銅型円筒分銅 M2級 黄銅クロムメッキ
VIBRA(新光電子)¥5,598~税込¥6,158~1個ほか当日出荷から7日以内出荷用途電子天びんの点検及び校正に使用する種別基準分銅型材質黄銅クロムメッキ形状円筒型タイプケース付等級M2級(3級)密度JIS B 7609:2008 11.1項に適合表面粗さJIS B 7609:2008 12項に適合
基準分銅型円筒分銅 M2級 黄銅クロムメッキ
VIBRA(新光電子)¥4,998~税込¥5,498~1個ほか当日出荷から6日以内出荷用途電子天びんの点検及び校正に使用する種別基準分銅型材質黄銅クロムメッキ形状円筒型等級M2級(3級)
増おもり型分銅受台(g仕様) M1級 非磁性ステンレス
VIBRA(新光電子)¥13,980~税込¥15,378~1個ほか当日出荷から6日以内出荷用途機械式台秤の点検及び校正に使用する種別増おもり型分銅受台(g仕様)材質非磁性ステンレス等級M1級(2級)許容誤差最大:M1級
パンガイドゴム(AJ・SJ・HJ・RJ・CG・CUX・ALE用)
VIBRA(新光電子)¥399税込¥4391セット(4個)4日以内出荷用途適合機種:AJ(II)、SJ、HJ(II)、RJ、CGシリーズ、旧CUX I・II、CUX600~12K適合機種AJ(II)、SJ、HJ(II)、RJ、CGシリーズ、旧CUX I・II、CUX600~12K
基準分銅型板状分銅 F2級 非磁性ステンレス
VIBRA(新光電子)¥3,998~税込¥4,398~1個ほか5日以内出荷から6日以内出荷用途電子天びんの点検及び校正に使用する種別基準分銅型形状板状型等級F2級(1級)
円筒型分銅単品ケース アルミ OIML型用
VIBRA(新光電子)¥7,798~税込¥8,578~1個当日出荷から7日以内出荷デリケートな分銅の持ち運びと保管のためのケースです。 分銅の精密さ・美しさを保ち、安全に保管するアルミ製、木製、プラスチック製のケースを各種取り揃えております。用途円筒分銅収納用形状円筒型材質(ケース)アルミ
枕型分銅 M1級 ステンレス
VIBRA(新光電子)¥18,980~税込¥20,878~1個ほか当日出荷から6日以内出荷用途電子台秤及び機械式台秤の点検及び校正に使用する材質非磁性ステンレス鋼、鋳造用マルテンサイト系ステンレス鋼形状枕型等級M1級(2級)表面粗さ鏡面仕上
増おもり型分銅 M2級 非磁性ステンレス
VIBRA(新光電子)¥6,998~税込¥7,698~1個ほか5日以内出荷から6日以内出荷用途機械式台秤の点検及び校正に使用する種別増おもり材質非磁性ステンレス等級M2級(3級)
増おもり型分銅 M1級 黄銅クロムメッキ
VIBRA(新光電子)¥8,398~税込¥9,238~1個ほか当日出荷から6日以内出荷用途機械式台秤の点検及び校正に使用する種別増おもり材質黄銅クロムメッキ等級M1級(2級)
増おもり型ニュートン分銅 M1級 黄銅クロムメッキ
VIBRA(新光電子)¥13,980~税込¥15,378~1個4日以内出荷から5日以内出荷用途機械式台秤の点検及び校正に使用する種別増おもり材質黄銅クロムメッキ等級M1級(2級)
セット分銅 OIML型円筒分銅 非磁性ステンレス
VIBRA(新光電子)¥72,980~税込¥80,278~1セット5日以内出荷から7日以内出荷用途電子天びんの点検及び校正に使用する種別OIML型材質非磁性ステンレス
基準分銅型円筒分銅 F2級 黄銅クロムメッキ
VIBRA(新光電子)¥5,498~税込¥6,048~1個ほか5日以内出荷から6日以内出荷用途電子天びんの点検及び校正に使用する種別基準分銅型材質黄銅クロムメッキ形状円筒型等級F2級(1級)
環付分銅B型 M1級 非磁性ステンレス
VIBRA(新光電子)¥8,498~税込¥9,348~1個ほか当日出荷から6日以内出荷用途吊下げバネはかりの校正に使用する種別基準分銅型材質非磁性ステンレス形状円筒型タイプ環付分銅B型(非磁性ステンレス)等級M1級(2級)
円盤分銅 M2級 黄銅クロムメッキ
VIBRA(新光電子)¥5,998~税込¥6,598~1個ほか5日以内出荷から6日以内出荷用途電子天びんの点検及び校正に使用する材質黄銅クロムメッキ形状円盤型等級M2級(3級)
円盤分銅 F1級 非磁性ステンレス
VIBRA(新光電子)¥5,698~税込¥6,268~1個ほか5日以内出荷から6日以内出荷用途電子天びんの点検及び校正に使用する材質非磁性ステンレス形状円盤型等級F1級(特級)