絞り込み
ブランド
  • マグネスケール
  • A&D(エー・アンド・デイ)(250)
  • 島津製作所(117)
  • オーハウス(110)
  • Yamato(大和製衡)(70)
  • VIBRA(新光電子)(48)
  • sartorius(ザルトリウス)(35)
  • METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(18)
  • クボタ計装(13)
  • アズワン(11)
  • イーグルクランプ(6)
  • シンワ測定(6)
  • タニタ(6)
  • 寺岡精工(TERAOKA)(6)
  • カノマックス(KANOMAX)(6)
  • 三商(6)
  • Micro-Measurements(5)
  • 鎌長製衡(4)
  • カスタム(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 表示ユニット マグネスケール

    表示ユニット

    マグネスケール
    49,980税込54,978
    1個
    翌々日出荷から17日以内出荷
  • ACアダプタ マグネスケール

    ACアダプタ

    マグネスケール
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷
  • μmate+(ミューメイトプラス) デジタルインジケータ マグネスケール

    μmate+(ミューメイトプラス) デジタルインジケータ

    マグネスケール
    119,800税込131,780
    1台
    翌々日出荷
    測定値をBluetooth経由でスマートフォン・タブレットに送信。タッチパネル付カラー液晶表示、リチウムイオン充電池搭載のモバイルタイプ。アナログ表示で直感的に操作可能、かつ正確なデジタルで容易にデータ保存が可能。強力マグネット搭載の本体固定スタンドにより取付自由度が格段に向上。ミューメイトプラスをシームレスにコントロール可能なモバイルデバイス専用アプリを用意。取得した測定値の保存や本体の設定変更などが容易にできます。5種類の測定値の表示画面で多彩な測定が可能。専用リチウムイオン電池搭載で、繰り返し充電可能。microSD スロット搭載、測定データ保存可能。
    用途USB 対応デジタルゲージDSシリーズ、デジタルレバーゲージ DMシリーズの表示器として。5種類の測定値の表示画面で多彩な測定が可能。付属品ACアダプタ、固定スタンド、取扱説明書、充電式リチウムイオンバッテリ×2(お客様側で交換可能)仕様【データI/F】Bluetooth (BLE)にてデータ送信、専用アプリより本体のコントロール可能 、 micro SDカードスロット搭載、市販のmicroSDカードに測定データ保存可能使用温度範囲(℃)0~+40(結露なきこと)消費電力6W(DSシリーズ接続時)以下表示デジタル数値表示、アナログ表示(針モード)、バーメータ表示、リアルタイムチャートモード、簡易円測定表示部2.7inchカラーLCD タッチパネル付外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×40×91機能キーロック機能、表示回転機能保存温度範囲(℃)-10~+60(結露なきこと)コネクタ【DM10接続部】USB Type-A、【 電源供給・信号インターフェイス部 】USB Type-C計測機能現在値、最大値、最小値、P-P値、データホールド、表示分解能切り替え(デジタル、アナログメータ)、コンパレータ設定供給電源充電式リチウムイオンバッテリにて駆動、USB Type-Cコネクタから供給(充電)
  • インターフェースユニット マグネスケール

    インターフェースユニット

    マグネスケール
    22,980税込25,278
    1個
    4日以内出荷
  • アダプター マグネスケール

    アダプター

    マグネスケール
    6,498税込7,148
    1個
    3日以内出荷
はかり関連商品