絞り込み
ブランド
- A&D(エー・アンド・デイ)(246)
- 島津製作所(115)
- オーハウス(66)
- Yamato(大和製衡)(64)
- sartorius(ザルトリウス)(35)
- METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(18)
- クボタ計装(12)
- アズワン(7)
- タニタ(6)
- 寺岡精工(TERAOKA)(6)
- カノマックス(KANOMAX)(6)
- 三商(6)
- イーグルクランプ(5)
- シンワ測定(5)
- マグネスケール(5)
- VIBRA(新光電子)(4)
- カスタム(3)
- シンワ(2)
- 高森コーキ(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

DIGIコンポ用インクリボン(ERC-05B)
寺岡精工(TERAOKA)¥3,500税込¥3,8501箱(5本)当日出荷適合機種DIX-1000/2000/DI-170/DI-11/DI-80/DS-800/DI-81/DS-450P用色黒
バイオビック 帯電防止型バランスディッシュ
三商¥8,298~税込¥9,128~1個(300枚)ほか当日出荷各大学・病院・製薬関係など、あらゆる分野の研究室で、試薬の計量、生物臓器の分取計量などに大変便利な秤量皿。。ポリスチレン樹脂に高分子型帯電防止剤を添加することで、優れた帯電防止効果を発揮。
ミニプリンター
A&D(エー・アンド・デイ)¥46,800~税込¥51,480~1個当日出荷から3日以内出荷天びん、はかり、AD-1691、試験機などに接続可能なプリンター。無塵紙も使用可能。 RS-232C入力(接続機器にRS-232C出力が必要)。幅(mm)58質量(g)約470文字(5+1)×8ドット 約1.62(W)×2.4(H)mm電源専用ACアダプタ方式ドットインパクト方式印字速度(行/秒(s))約2.5外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)106×180×88入力文字数24文字/行
FZ-i(WP)/Fxi(WP)表示部保護カバー
A&D(エー・アンド・デイ)(1件のレビュー)¥3,490税込¥3,8391セット(5枚)当日出荷FZ-i(WP)/Fxi(WP)表示部保護カバー。適合機種FZ-i(WP)/Fxi(WP)アズワン品番64-9709-99
ACアダプターD09013
ムラテックKDS¥4,798税込¥5,2781個当日出荷KDSデジタル身長体重計と身長計の共通ACアダプターです。用途KDSデジタル身長体重計と身長計の電源供給に。トラスコ品番582-0756適合機種・DST-210S ・DSN-70 ・DSN-90材質外装:ABS樹脂・PC幅(mm)40高さ(mm)72品名ACアダプターD09013奥行(mm)47
HV-C(P)/HW-C(P)用コンパレータ・リレー出力/ブザー・接点入力
A&D(エー・アンド・デイ)¥14,980税込¥16,4781台当日出荷HV-C/HV-CP/HW-C/HW-CP用コンパレータ・リレー出力/ブザー・接点入力適合機種HV-C/HV-CP/HW-C/HW-CP
電子天びん用プリンタ
島津製作所¥69,980~税込¥76,978~1台当日出荷から4日以内出荷ISO/GLP/GMP対応を強力サポート。 らくらく通信設定。ワンタッチで天びんとの通信設定を自動的に行う機能(オートセット)を搭載していますので,通信設定の煩わしさが解消されます。 有機EL液晶で状態を見やすく表示(EP-110のみ)。充電池駆動(EP-110のみ)。適合機種島津AU、AT、U、TX、TXB、BX-K、BL、ELBの各シリーズ、水分計MOC63uに対応使用温度範囲(℃)5~45消費電力(W)8(印字中)出力【項目】タイトル(ヘッダー)、サンプル個数(N)、合計値(T)、最大値(MAX)、最小値(MIN)、レンジ(RNG)、平均値(MEAN)、標準偏差(SD)、変動係数(CV)、データ末尾(フッター)電源ACアダプタ:入力AC100-240V、50/60Hz、出力DC12V/1500mA.インターフェースUSB B-Type メス、RS232(D-sub 9Pin オス)印字速度(行/秒(s))約1.7印字方式8ピン往復インパクトドットマトリクス文字寸法(mm)約1.7×2.6記録紙●サイズ:57mm(幅)×50mm(外径)●種類 :普通紙モード計量モード、統計計量モード使用環境湿度(%)10~80(結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応待機電力(W)0.5
A&D天びん・はかり用サーマルプリンター
A&D(エー・アンド・デイ)¥28,980税込¥31,8781セット当日出荷◆プリンター用感熱無塵紙。◆クリーンルームで使用可能対象機種AD-8129TH用紙サイズ幅57mm×長さ25m入数10巻RoHS指令(10物質対応)対応
防塵・防水等級 IP68 計量台 SCBシリーズ
A&D(エー・アンド・デイ)¥49,980~税込¥54,978~1台翌々日出荷から5日以内出荷防塵・防水等級 IP68の計量台。手軽に防塵・防水計量システムを構築可能な計量台 ※ケーブルの末端はバラ線です用途組み合わせるウェイング・インジケータ(指示計)により、防塵・防水の様々な機能を持った計量システムを簡単に構築可能動作温湿度範囲-10℃~40℃ 85%R.H.以下(結露しないこと)防塵防水性能IP68
AD-8126用プリンター用無塵紙
A&D(エー・アンド・デイ)¥9,598税込¥10,5581セット当日出荷適合機種AD-8126セット内容10巻セット幅(mm)(紙)57.5RoHS指令(10物質対応)対応
GX-K/GF-K用簡易風防
A&D(エー・アンド・デイ)¥9,098税込¥10,0081個当日出荷◆電子天びんGX-K、GF-K、GX-M、GF-M用簡易風防。◆ひょう量10.2kgまでの機種には標準付属付属品取扱説明書適合機種GX-K、GF-K、GX-M、GF-M、MC-10K、MC-30K寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×465×400RoHS指令(10物質対応)対応