絞り込み
定格容量(N)
- 50
- 4.903(6)
- 9.807(5)
- 29.42(4)
- 49.03(5)
- 98.07(6)
- 100(4)
- 196.1(6)
- 200(6)
- 490.3(7)
- 500(6)
- 980.7(7)
- 1000(6)
- 1961(7)
- 2000(7)
- 4903(5)
- 9807(6)
- 10000(7)
- 19610(7)
- 20000(6)
- 定格容量(N)をもっと見る
固有振動数(Hz)
- 15900(1)
ケーブル長(m)
- 2(5)
ブランド
- イマダ(5)
- NMB(ミネベア)(1)

ロードセル 小型圧縮型 CM085
NMB(ミネベア)¥66,980税込¥73,6781台当日出荷から62日以内出荷高精度小型、薄型ロードセル 過負荷防止ストッパー付 本体ねじ固定式許容過負荷150 %R.C.限界過負荷300 %R.C.定格出力1.0 mV/V±0.5 mV/V印加電圧(V)推奨:6以下入力抵抗750 Ω±10 Ω出力抵抗750 Ω±5 Ω絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC50V)(ブリッジ~本体間)温度補償(℃)0~60許容温度(℃)-10~70温度の影響零点:0.3 %R.O./10 ℃、出力:0.1 %LOAD/10 ℃ケーブル径(Φmm)1.8ケーブル4芯シールド付3 m 直結、先端柳線保護等級IP40相当寿命疲労寿命:定格容量で1000000回
ペン型ロードセル コネクタ形状 5ピン
イマダ¥102,800税込¥113,0801台31日以内出荷仕様温度補償範囲(温度許容範囲):0~+50℃(-10~+60℃)質量(g)約 50ケーブル長(m)約 2精度±2.0%F.S.以内定格出力1mV/V±10%取付ネジ径M6 P1.0許容過負荷150%R.L.定格容量(N)50
ペン型ロードセル バラ線(コネクタ無し)
イマダ¥102,800税込¥113,0801台31日以内出荷仕様温度補償範囲(温度許容範囲):0~+50℃(-10~+60℃)質量(g)約 50ケーブル長(m)約 2精度±2.0%F.S.以内定格出力1mV/V±10%取付ネジ径M6 P1.0許容過負荷150%R.L.定格容量(N)50
ペン型ロードセル コネクタ形状 6ピン
イマダ¥102,800税込¥113,0801台31日以内出荷仕様温度補償範囲(温度許容範囲):0~+50℃(-10~+60℃)質量(g)約 50ケーブル長(m)約 2精度±2.0%F.S.以内定格出力1mV/V±10%取付ネジ径M6 P1.0許容過負荷150%R.L.定格容量(N)50