絞り込み
定格容量(N)
- 9807(1)
固有振動数(Hz)
- 0.13
- 0.14(1)
- 200(2)
- 280(2)
- 360(2)
- 384(2)
- 410(2)
- 417(2)
- 420(2)
- 450(2)
- 555(2)
- 620(2)
- 1250(2)
- 1428(2)
- 3600(2)
- 5000(2)
- 6000(2)
- 7000(2)
- 10000(4)
- -(1)
- 固有振動数(Hz)をもっと見る
ブランド
- NMB(ミネベア)(1)

ロードセル S字ビーム型 U3S1
NMB(ミネベア)¥52,980税込¥58,2781台当日出荷から92日以内出荷タンクスケール/ホッパースケール、その他各種引張計重装置に適しています。高精度で引張荷重を標準としておりますが、引張圧縮に対しても使用可能です。材質起歪体:合金鋼定格出力引張荷重:-3 mV/V±0.003 mV/V、圧縮荷重:3 mV/V±0.015 mV/V保護等級IP67相当温度補償(℃)-10~70繰返し性0.025 %R.O.絶縁抵抗(MΩ)2000以上(DC50V)(ブリッジ~本体間)寿命疲労寿命:定格容量で1000000回ケーブル4芯シールド付6m直結 先端Y型圧着端子付温度の影響零点:0.05 %R.O./10 ℃、出力:0.02 %LOAD/10 ℃印加電圧(V)推奨:12以下、最大:20許容温度(℃)-20~80非直線性0.025 %R.O.許容過負荷150 %R.C.限界過負荷200 %R.C.入力抵抗420 Ω±40 Ω出力抵抗350 Ω±5 Ωケーブル径(Φmm)4.7