絞り込み
定格容量(N)
固有振動数(Hz)
ブランド
エコロジープロダクト

シングルポイントロードセル
A&D(エー・アンド・デイ)(1件のレビュー)¥9,590~税込¥10,549~1台当日出荷から20日以内出荷高性能、防湿処理済み、小型・軽量タイプ(四隅調整済み)。システム組み込みや台秤等の製作が簡単にでき、コスト軽減を促進。引張・圧縮の両用。仕様零バランス/±5% of R.O.タイプ台秤タイプ抵抗(Ω)(入力端子間)420±30(出力端子間)350±5定格出力2mV/V±10%温度補償(℃)-10~40防塵防水性能IP54温度の影響(零点)0.023%of R.O./10℃(出力)0.014%of Load/10℃ Typ.ケーブル外径(Φmm)3.5印加電圧(V)(推奨)DC12、(最大)DC15絶縁抵抗2000MΩ以上/DC50V(B/E)許容過負荷150%of R.C.限界過負荷200%of R.C.総合誤差0.02%of R.O.
ロードセル 小型圧縮型 LSM
NMB(ミネベア)¥37,980~税込¥41,778~1台当日出荷から62日以内出荷小型・軽量のロードセルです。 ロードセルの固定は接着剤又は両面テープで可能です。保護等級IP60相当絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC50V)(ブリッジ~本体間)寿命疲労寿命:定格容量で1000000回ケーブル4芯シールド付3 m 直結、先端柳線印加電圧(V)推奨:5以下、最大:8許容過負荷150 %R.C.入力抵抗350 Ω±10 Ω出力抵抗350 Ω±10 Ω
ボタン型USB対応デジタルロードセル
A&D(エー・アンド・デイ)¥36,980税込¥40,6781台当日出荷小型・軽量の力測定用圧縮型デジタルロードセル USBケーブルでコンピュータと接続して簡単測定。 荷重分布測定、圧入やプレス加圧変化測定に最適。 セル取付金具、USBケーブル付属。 A&Dホームページより測定用ソフトウェア”WinCT-DLC”をダウンロードし使用することで、測定データを簡単にコンピュータで確認することが可能。用途ベッドなどの荷重分布測定。プレス機の圧力測定。自転車チェーンの圧力測定。ばね圧縮力測定。高周波溶着機の押圧測定。ロボット関節への力測定など。付属品取付ホルダ、USBケーブル、取扱説明書電源電圧 DC5V(USBバスパワー)、平均消費電流 50mA以下(参考値)RoHS指令(10物質対応)対応総合誤差0.5% of R.O.
ロードセル 小型圧縮型 CMM1R
NMB(ミネベア)¥87,980税込¥96,7781台当日出荷から7日以内出荷小型、軽量のオールステンレス製で腐食性のある場所での使用に適しています。材質起歪体:ステンレス鋼質量(kg)0.34定格出力2 mV/V±0.005 mV/V保護等級IP67相当温度補償(℃)-10~70繰返し性0.05 %R.O.絶縁抵抗(MΩ)2000以上(DC50V)(ブリッジ~本体間)寿命疲労寿命:定格容量で1000000回ケーブル4芯シールド付3m直結、先端Y型圧着端子付(ロボットケーブル(6M)付)温度の影響零点:0.05 %R.O./10 ℃、出力:0.1 %LOAD/10 ℃印加電圧(V)推奨:12以下、最大:18許容温度(℃)-20~80非直線性0.15 %R.O.許容過負荷150 %R.C.限界過負荷200 %R.C.入力抵抗425 Ω±50 Ω出力抵抗350 Ω±5 Ωケーブル径(Φmm)6
ロードセル 中容量はかり用 C2G1
NMB(ミネベア)¥22,980~税込¥25,278~1台当日出荷から7日以内出荷中ひょう量のはかり用です。 薄型のはかりに適しています。材質起歪体:アルミニウム合金質量(g)200定格出力2 mV/V±0.2 mV/V保護等級IP64相当温度補償(℃)-10~50繰返し性0.02 %R.O.絶縁抵抗(MΩ)2000 MΩ 以上(DC50 V)(ブリッジ~本体間)寿命疲労寿命:定格容量で1000000回ケーブル4芯シールド付 40 cm直結、先端柳線温度の影響零点:0.04 %R.O./10 ℃、出力:0.012 %LOAD/10 ℃印加電圧(V)推奨:12以下、最大:20許容温度(℃)-10~50非直線性0.015 %R.O.許容過負荷150 %R.C.限界過負荷200 %R.C.入力抵抗400Ω~450Ω出力抵抗345Ω~355Ωケーブル径(Φmm)3.2
ロードセル 低容量はかり用 CB17
NMB(ミネベア)¥22,980税込¥25,2781台当日出荷低ひょう量のはかり用です。 コンパクトなはかりに適しています。材質起歪体:アルミニウム合金質量(g)40定格出力1 mV/V±0.1 mV/V保護等級IP64相当温度補償(℃)-10~50繰返し性0.02 %R.O.絶縁抵抗(MΩ)2000 MΩ 以上(DC50 V)(ブリッジ~本体間)寿命疲労寿命:定格容量で1000000回ケーブル4芯シールド付 40 cm直結、先端柳線温度の影響零点:0.04 %R.O./10 ℃、出力:0.012 %LOAD/10 ℃印加電圧(V)推奨:10以下、最大:15許容温度(℃)-10~50非直線性0.02 %R.O.許容過負荷300 %R.C.限界過負荷400 %R.C.入力抵抗420Ω出力抵抗350 Ω±5 Ωケーブル径(Φmm)3.2
小型シングルポイントロードセル
A&D(エー・アンド・デイ)¥17,980税込¥19,7781台当日出荷台はかり、チェックスケール用高性能小型ロードセル。防湿処理済み、小型・軽量タイプ(四隅調整済み)。低容量はかりやシステム組み込み等の製作が簡単にでき、コスト軽減を促進。引張り・圧縮の両用用途低容量はかりに。チェックスケールに。充填装置への組み込みに。付属品取扱説明書仕様【零バランス】±10% of R.O.ケーブル長(m)0.4温度補償(℃)-10~40抵抗入力端子間:1.17kΩ±100Ω、出力端子間:1kΩ±10Ω防塵防水性能IP65最大印加電圧(V)DC25温度の影響【出力】0.014% of Load/10℃ Typ.、【零点】0.023% of R.O./10℃印加電圧(V)DC5~25(推奨)絶縁抵抗2,000MΩ以上/DC50VRoHS指令(10物質対応)対応総合誤差0.02% of R.O.積面サイズ(mm)200×200ケーブル径(Φmm)3.5
ワッシャ型圧縮ロードセル CHX シリーズ
イマダ¥119,800~税込¥131,780~1台19日以内出荷から31日以内出荷仕様温度補償範囲 (温度許容範囲):-10~60℃ (-20~80℃)ケーブル長(m)約 3保護等級IP64許容過負荷150%
ロードセル 小型圧縮型 CM085
NMB(ミネベア)¥66,980~税込¥73,678~1台当日出荷から52日以内出荷高精度小型、薄型ロードセル 過負荷防止ストッパー付 本体ねじ固定式定格出力1.0 mV/V±0.5 mV/V保護等級IP40相当温度補償(℃)0~60絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC50V)(ブリッジ~本体間)寿命疲労寿命:定格容量で1000000回ケーブル4芯シールド付3 m 直結、先端柳線温度の影響零点:0.3 %R.O./10 ℃、出力:0.1 %LOAD/10 ℃印加電圧(V)推奨:6以下許容温度(℃)-10~70許容過負荷150 %R.C.限界過負荷300 %R.C.入力抵抗750 Ω±10 Ω出力抵抗750 Ω±5 Ωケーブル径(Φmm)1.8
ロードセル|低容量はかり用 CB17-11
ミネベアミツミ¥24,980税込¥27,4781個欠品中低ひょう量のはかり用です。 コンパクトなはかりに適しています。仕様●定格容量[N]:5.884●定格容量[gf]:600●質量(約)[g]:40●固有振動数[Hz]:200●定格変位量(参考値)[mm]:0.17アズワン品番68-1082-16
USB出力S字タイプ汎用ロードセル
A&D(エー・アンド・デイ)¥48,980~税込¥53,878~1台112日以内出荷力計測用引張・圧縮両用S字型デジタルロードセル、USBケーブル付き。USBでコンピュータと接続して簡単に測定可能。校正済で、アンプ・インジケータが不要。測定用ソフトウェア”WinCT-DLC”を使用し、測定結果をCSVまたはExcelデータにすることが可能。プレス機の圧力測定に。テンション張力測定に。実験・評価での簡易的な測定に。用途プレス機の圧力測定に。テンション張力測定に。実験・評価での簡易的な測定に。付属品取扱説明書電源電圧DC 5V(USBバスパワー)保護等級ロードセル:IP54、変換ボックス:IP65温度の影響0.05% of Load/10℃(出力)、0.08% of R.O./10℃(零点)RoHS指令(10物質対応)対応通信規格USB Ver.2.0準拠 Full Speed許容過負荷200% of R.C.総合誤差0.02% of R.O.出力極性+ 引張、- 圧縮USB規格Φ4mm、長さ1.2m、先端 A type
ロードセル 微小荷重小型引張圧縮型 UL/ULA
NMB(ミネベア)¥64,980~税込¥71,478~1台5日以内出荷から82日以内出荷微小荷重、糸のテンション測定等に適しています。カンチレバータイプです。質量(g)100保護等級IP30相当温度補償(℃)0~50絶縁抵抗(MΩ)1000 MΩ 以上(DC50 V)寿命疲労寿命:定格容量で1000000回ケーブル4芯並列ビニル線 60 cm直結、先端柳線温度の影響零点:0.5 %R.O./10 ℃、出力:0.5 %LOAD/10 ℃印加電圧(V)推奨:3以下、最大:6許容温度(℃)-10~60許容過負荷130 %R.C.限界過負荷130 %R.C.入力抵抗270 Ω±40 Ω出力抵抗270 Ω±40 Ω
ロードセル S字ビーム型 U3S1
NMB(ミネベア)¥52,980~税込¥58,278~1台当日出荷から92日以内出荷タンクスケール/ホッパースケール、その他各種引張計重装置に適しています。高精度で引張荷重を標準としておりますが、引張圧縮に対しても使用可能です。材質起歪体:合金鋼定格出力引張荷重:-3 mV/V±0.003 mV/V、圧縮荷重:3 mV/V±0.015 mV/V保護等級IP67相当温度補償(℃)-10~70繰返し性0.025 %R.O.絶縁抵抗(MΩ)2000以上(DC50V)(ブリッジ~本体間)寿命疲労寿命:定格容量で1000000回ケーブル4芯シールド付6m直結 先端Y型圧着端子付温度の影響零点:0.05 %R.O./10 ℃、出力:0.02 %LOAD/10 ℃印加電圧(V)推奨:12以下、最大:20許容温度(℃)-20~80非直線性0.025 %R.O.許容過負荷150 %R.C.限界過負荷200 %R.C.入力抵抗420 Ω±40 Ω出力抵抗350 Ω±5 Ωケーブル径(Φmm)4.7
ロードセル 精密圧縮型 CMP1
NMB(ミネベア)¥109,800~税込¥120,780~1台47日以内出荷薄型精密圧縮用ロードセルで、オールステンレス製です。材質起歪体:ステンレス鋼保護等級IP68相当温度補償(℃)-10~70繰返し性0.05 %R.O.絶縁抵抗(MΩ)2000以上(DC50V)(ブリッジ~本体間)寿命疲労寿命:定格容量で1000000回ケーブル4芯シールド付10 m直結、先端Y型圧着端子付印加電圧(V)推奨:12以下、最大:18許容温度(℃)-20~80非直線性0.05 %R.O.許容過負荷150 %R.C.限界過負荷200 %R.C.入力抵抗350 Ω±3.5 Ω出力抵抗350 Ω±5 Ωケーブル径(Φmm)7
オールステンレス和算箱
A&D(エー・アンド・デイ)¥48,980税込¥53,8781台5日以内出荷ステンレス(SUS304)仕様。、防水型。最大4点まで接続可能。ロードセル出力の感度調整トリマー付き。適合(ロードセル)Φ5~Φ12mmトラスコ品番855-8521材質ステンレス(SUS304)質量(kg)1.5
超小型ロードボタンタイプロードセル
バルコム¥77,980税込¥85,7781個10日以内出荷超小型保護構造IP60 相当(本体部のみ)定格出力1.0mV/V±0.4mV/V、 0.8mV/V±0.4mV/V(VLS-0.5K)ケーブルΦ1.8mm 4芯シールドケーブル 3m直結最大印加電圧(V)8絶縁抵抗1000MΩ以上(DC 50V) (ブリッジ~本体間)非直線性±1%R.C.許容過負荷150%R.C.入力抵抗(Ω)350±10
圧縮用ロードセル LC シリーズ コネクタ形状 5ピン
イマダ¥117,800税込¥129,5801台19日以内出荷から31日以内出荷質量(g)約500ケーブル長(m)約5定格出力2.0mV/V±0.25%保護等級IP64 (※ロードセル本体に限り、IP 対応です。アンプ(表示器)・接続部やコネクタ部は対象外ですのでご注意ください。)許容過負荷1.5
ロードセル 超小型 eLMU シリーズ
イマダ¥86,980税込¥95,6781台29日以内出荷から31日以内出荷仕様温度補償範囲 (温度許容範囲:0~50℃ (-10~60℃)質量(g)約 60ケーブル長(m)約 2(コネクタ付)精度±1.0%F.S.以内許容過負荷1.2
平面圧縮ロードセル eCLFX シリーズ
イマダ¥48,980税込¥53,8781台19日以内出荷から39日以内出荷仕様温度補償範囲 (温度許容範囲):-10~60℃ (-20~80℃)質量(g)約60ケーブル長(m)約3精度eCLFX:±2.2%F.S. 以内、eCFX:±1.2%F.S. 以内※表示器とロードセルを組み合わせた際の精度です。保護等級IP64※ロードセル本体に限り IP 対応です。アンプ(表示器)・接続部やコネクタ部は対象外ですのでご注意ください。許容過負荷1.5
ロードセル用吊り具
イマダ¥1,298~税込¥1,428~1台20日以内出荷から30日以内出荷ロードセルDPU/LU/LMU/SW1シリーズに取り付け、引張試験を行うためのアタッチメントです。(対応モデル詳細は仕様書ご参照ください)。フックや鎖、ロープなどを引っ掛け、サンプルやロードセル自身を吊り下げられます。(EB、ENシリーズ)。測定目的やサンプル形状に合わせて選択でき、幅広い測定を可能にします。用途EB/EN/REシリーズは最大荷重20kNまで対応のロードセル用吊り具です。ロードセルDPU/LU/LMU/SW1シリーズに取り付け、引張試験を行うためのアタッチメントです。(対応モデル詳細は仕様書ご参照ください)
平面圧縮ロードセル eCFX シリーズ
イマダ¥37,980税込¥41,7781台31日以内出荷から39日以内出荷仕様温度補償範囲 (温度許容範囲):-10~60℃ (-20~80℃)質量(g)約55ケーブル長(m)約3精度eCLFX:±2.2%F.S.以内、eCFX:±1.2%F.S.以内※表示器とロードセルを組み合わせた際の精度です。保護等級IP64※ロードセル本体に限り IP 対応です。アンプ(表示器)・接続部やコネクタ部は対象外ですのでご注意ください。許容過負荷1.5
デジマチックケーブル (ファームウェア Ver.5 未満のみのZTシリーズ用)
イマダ¥7,498税込¥8,2481台30日以内出荷デジタルフォースゲージZTS/ZTAシリーズ(ファームウェア Ver.5 未満のみ)とミツトヨ社製演算プリンタDP-1VAを接続するケーブルです。測定値の印刷を可能にします。用途CB-308はミツトヨデジマチックプリンタとフォースゲージZTS/ZTAシリーズ(ファームウェア Ver.5 未満のみ)を接続するケーブルです。仕様外部機器:ミツトヨデジマチックプリンタ長さ(m)3対応機種ZTA/SeZTHTGA/SDTXA/S
自動車フットブレーキ力専用ロードセル
イマダ¥79,980税込¥87,9781台24日以内出荷用途自動車ブレーキペダル用質量(g)約 270ケーブル長(m)約 1.5精度±1.0%F.S.以内保護等級IP65最大荷重(N)1500
平面圧縮ロードセル CLFX シリーズ コネクタ形状 5ピン
イマダ¥43,980税込¥48,3781台29日以内出荷から31日以内出荷仕様温度補償範囲 (温度許容範囲):-10~60℃ (-20~80℃)型式CLFX シリーズ質量(g)約60取付穴径M2ケーブル長(m)約3精度±2.0%F.S.以内※ ロードセル単体での精度です。表示器と組み合わせた場合の精度については、センサーセパレート型及び eZ-Connect シリーズでのご購入時の表をご確認ください。定格出力0.7-1.5mV/V保護等級IP64※ロードセル本体に限り IP 対応です。アンプ(表示器)・接続部やコネクタ部は対象外ですのでご注意ください。許容過負荷1.5
微小荷重用シングルポイントロードセル
A&D(エー・アンド・デイ)¥23,980税込¥26,3781台翌々日出荷台はかり、チェックスケール用ロードセル。防湿処理済み、小型・軽量タイプ(四隅調整済み) 。超高感度、10mgの高分解能。引張り・圧縮の両用。零点の温度影響:0.14% of R.O./10℃。出力の温度影響:0.02% of Load/10℃ Typ.。ケーブル太さ/長さ:Φ4/1.5m。積面サイズ:120×120mm。防塵・防水性:IP22。たわみ量:0.24mm。固有振動数:50Hz。許容モーメント:0.017N・m。材質:アルミ。本体質量:約300g。付属品:取扱説明書用途台はかり用、チェックスケール用に。仕様(零バランス)40±25% of R.O.温度範囲(℃)(補償)-5℃~35定格容量1.2N (122.4g)定格出力0.4079mV/V以上入力端子(間抵抗)約400Ω最大印加電圧(V)DC15出力端子(間抵抗)350±5Ω印加電圧(V)(推奨)DC5~12絶縁抵抗500MΩ以上/DC50VRoHS指令(10物質対応)対応許容過負荷300% of R.C.限界過負荷1,000% of R.C.総合誤差0.015% of R.O.
ロードセル 微小荷重小型引張圧縮型 UTA
NMB(ミネベア)¥64,980税込¥71,4781台当日出荷から47日以内出荷ULAよりも計測荷重が若干高くなっています。プッシュプルタイプです。質量(g)110保護等級IP30相当温度補償(℃)0~50繰返し性0.2 %R.O.絶縁抵抗(MΩ)1000 MΩ 以上(DC50 V)寿命疲労寿命:定格容量で1000000回ケーブル4芯並列ビニル線 60 cm直結、先端柳線温度の影響零点:0.5 %R.O./10 ℃、出力:0.5 %LOAD/10 ℃印加電圧(V)推奨:3以下、最大:6許容温度(℃)-10~60非直線性0.2 %R.O.許容過負荷150 %R.C.限界過負荷150 %R.C.入力抵抗270 Ω±40 Ω出力抵抗270 Ω±40 Ω
ロードセル 小型圧縮引張型 UMM1R
NMB(ミネベア)¥119,800税込¥131,7801台当日出荷から32日以内出荷小型軽量型圧縮引張両用ロードセルで、オールステンレス製です。材質起歪体:ステンレス鋼質量(kg)0.6定格出力2 mV/V±0.01 mV/V (圧縮)、- 2 mV/V±0.01 mV/V (引張)保護等級IP67相当温度補償(℃)-10~70繰返し性0.05 %R.O.絶縁抵抗(MΩ)2000 MΩ 以上(DC50 V)(ブリッジ~本体間)寿命疲労寿命:定格容量で1000000回ケーブル4芯シールド付 3m直結、先端Y型圧着端子付 ロボットケーブル(6M)付温度の影響零点:0.05 %R.O./10 ℃、出力:0.1 %LOAD/10 ℃印加電圧(V)推奨:12以下、最大:18許容温度(℃)-20~80非直線性0.15 %R.O.許容過負荷150 %R.C.限界過負荷200 %R.C.入力抵抗425 Ω±50 Ω出力抵抗350 Ω±5 Ωケーブル径(Φmm)6.3
シングルポイントロードセル/台秤タイプ
A&D(エー・アンド・デイ)¥26,980税込¥29,6781台翌々日出荷中型(400×600mm)の積載が可能(四隅調整済み)。ゼロ・スパンとも、温度保証付。引張り・圧縮の両用。仕様零バランス/20±5% of R.O.タイプ台秤タイプケーブル長(m)2抵抗(Ω)(入力端子間)約400(出力端子間)350±5定格出力1mV/V+15%-0%温度補償(℃)-10~40防塵防水性能IP54温度の影響(零点)0.04%of R.O./10℃(出力)0.014%of Load/10℃ Typ.ケーブル外径(Φmm)6印加電圧(V)(推奨)DC12、(最大)DC15絶縁抵抗500MΩ以上/DC50V許容過負荷300%of R.C.限界過負荷400%of R.C.総合誤差0.015%of R.O.積面サイズ(mm)400×600
ロードセル 圧縮型・ダブルコンベックス型 CC010シリーズ
ミネベアミツミ¥159,800税込¥175,7801個9日以内出荷精密圧縮型ロードセルで、耐環境性に優れるオールステンレス製です。質量(kg)5
シングルポイントタイプロードセル
バルコム¥39,980税込¥43,9781個10日以内出荷低容量高精度。優れた耐環境性。薄型保護構造IP65 相当定格出力1.800~2.200mV/V(2~5kg)、0.900~1.100mV/V(0.3、 0.5kg)ケーブル4芯シールドケーブル 0.4m絶縁抵抗2000MΩ(DC100V)非直線性±0.0150%R.C.限界過負荷150%R.C.入力抵抗(Ω)342.0~418.0
圧縮・引張両用ロードセル SW1 シリーズ バラ線(コネクタ無し)
イマダ¥62,980税込¥69,2781台31日以内出荷仕様温度補償範囲 (温度許容範囲):-5~50℃ (-30~70℃)ケーブル長(m)約 0.5~2(カールコード)精度±0.5%F.S.以内定格出力±2mV/V保護等級IP67許容過負荷1.2
圧縮・引張両用ロードセル SW1 シリーズ コネクタ形状 5ピン
イマダ¥62,980税込¥69,2781台31日以内出荷仕様温度補償範囲 (温度許容範囲):-5~50℃ (-30~70℃)ケーブル長(m)約 0.5~2(カールコード)精度±0.5%F.S.以内定格出力±2mV/V保護等級IP67許容過負荷1.2