絞り込み
定格容量(N)
  • 196.1(1)
固有振動数(Hz)
  • 420
  • 0.13(1)
  • 0.14(1)
  • 200(2)
  • 280(2)
  • 360(2)
  • 384(2)
  • 410(2)
  • 417(2)
  • 450(2)
  • 555(2)
  • 620(2)
  • 1250(2)
  • 1428(2)
  • 3600(2)
  • 5000(2)
  • 6000(2)
  • 7000(2)
  • 10000(4)
  • -(1)
ブランド
  • NMB(ミネベア)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NMB ロードセル NMB(ミネベア)NMB ロードセルNMB(ミネベア)
59,980税込65,978
1個
当日出荷から91日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ロードセル ロードビーム型 CBE1 NMB(ミネベア)ロードセル ロードビーム型 CBE1NMB(ミネベア)
59,980税込65,978
1台
47日以内出荷から62日以内出荷
低荷重用ビーム型、オールステンレス製です。 オールステンレス製です。 (規格品):OIML R60 クラスC3認定品
材質起歪体:ステンレス鋼定格出力2 mV/V±0.003 mV/V保護等級IP67相当温度補償(℃)-10~40繰返し性0.010 %R.O.絶縁抵抗(MΩ)2000 MΩ 以上(DC50 V)(ブリッジ~本体間)寿命疲労寿命:定格容量で1000000回ケーブル4芯シールド付 5 m直結、先端Y型圧着端子付温度の影響零点:0.014 %R.O./10 ℃、出力:0.012 %LOAD/10 ℃精度等級C3目量の数3000印加電圧(V)推奨:12以下、最大:20許容温度(℃)-20~80非直線性0.023 %R.O.許容過負荷150 %R.C.限界過負荷200 %R.C.入力抵抗350Ω~450Ω出力抵抗345Ω~455Ωケーブル径(Φmm)6.3ひょう量単位kg
ロードセル