絞り込み
定格容量(N)
  • 196.1(1)
固有振動数(Hz)
  • 420
  • 0.13(1)
  • 0.14(1)
  • 200(2)
  • 280(2)
  • 360(2)
  • 384(2)
  • 410(2)
  • 417(2)
  • 450(2)
  • 555(2)
  • 620(2)
  • 1250(2)
  • 1428(2)
  • 3600(2)
  • 5000(2)
  • 6000(2)
  • 7000(2)
  • 10000(4)
  • -(1)
ブランド
  • NMB(ミネベア)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • NMB ロードセル NMB(ミネベア)

    NMB ロードセル

    NMB(ミネベア)
    59,980税込65,978
    1個
    当日出荷から91日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロードセル ロードビーム型 CBE1 NMB(ミネベア)

    ロードセル ロードビーム型 CBE1

    NMB(ミネベア)
    59,980税込65,978
    1台
    47日以内出荷から62日以内出荷
    低荷重用ビーム型、オールステンレス製です。 オールステンレス製です。 (規格品):OIML R60 クラスC3認定品
    材質起歪体:ステンレス鋼定格出力2 mV/V±0.003 mV/V保護等級IP67相当温度補償(℃)-10~40繰返し性0.010 %R.O.絶縁抵抗(MΩ)2000 MΩ 以上(DC50 V)(ブリッジ~本体間)寿命疲労寿命:定格容量で1000000回ケーブル4芯シールド付 5 m直結、先端Y型圧着端子付温度の影響零点:0.014 %R.O./10 ℃、出力:0.012 %LOAD/10 ℃精度等級C3目量の数3000印加電圧(V)推奨:12以下、最大:20許容温度(℃)-20~80非直線性0.023 %R.O.許容過負荷150 %R.C.限界過負荷200 %R.C.入力抵抗350Ω~450Ω出力抵抗345Ω~455Ωケーブル径(Φmm)6.3ひょう量単位kg
ロードセル
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
ロードセル 【通販モノタロウ】 はかり