絞り込み
ひょう量
種類
校正証明書
表示形式
ブランド
KANON(中村製作所)・エスコ・シンワ測定・ナリカ・マイゾックス・三光精衡所・三商
「ひょう量」から絞り込む

手ばかり 平面目盛板
シンワ測定(19件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1台ほか当日出荷から20日以内出荷目盛板が平面だから読み取りやすい 調整方法が一目で分かる0点調整ネジ用途宅配便、農作業、水産物などの様々な重さの計量に種類ばね式指示はかリ規格取引証明以外用表示形式アナログ材質(ハンドル)鉄材質(フック)鉄公差(g)(ひょう量1/2以下)±5、(ひょう量1/2を超える)±10特性●目盛板が平面なので目盛と指標がピタリと合い、見やすくなっています。●0点調整ネジをつまみやすい形にしました。
ばね式手秤(検定つき)
三光精衡所(7件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1台当日出荷故障の少ない正確さを保つ手秤です。 国内にて調整、製造を行なっています。 取引証明に使えます。種類ばね式手秤規格検定付表示形式アナログひょう量単位kg
バネ式ハカリ (検定付き)
エスコ¥3,700~税込¥4,070~1本翌日出荷から翌々日出荷スタンダードタイプのばね式はかり。検定品(取引・証明用に使用できます)。ばね秤のニュートンの場合は、「1N=100g」となります。故障の少ない正確さを保つ手秤です。国内にて調整、製造を行なっています。材質シリンダー部:アルミ製、取っ手フック:鉄、目盛盤:ポリエステル全長(mm)300材質(バネ)ピアノ線
ばね式手秤(検定なし)
エスコ¥7,500税込¥8,2501台当日出荷エスコ品番EA715BA-30材質本体/ アルミニウム、バネ/ 鉄全長(mm)377種類ばね式天秤ひょう量(kg)30目量(g)500表示形式アナログひょう量単位kg
ばねはかり(ニュートン目盛)
ナリカ¥3,900税込¥4,2901個4日以内出荷さまざまな特徴を兼ね備えたシースルータイプのニュートンばねはかりです。 基準を決める便利な指標 持ちやすく転がらないデザイン 片手で0点調整 押し引きの測定可能(押し棒付き)種別SO-NG材質ポリカーボネイト寸法(mm)35×260×20目盛(mm)120、押し棒付き表示ニュートン・グラム両方を表示最小目盛0.02N/2g最大目盛2N/200g
押引ばねばかり(テンションゲージ)
KANON(中村製作所)¥21,980~税込¥24,178~1個翌々日出荷から3日以内出荷押力・引力・板ばね等を測定できるテンションゲージです。タイプ置針型精度±1目盛最小目盛200cNひょう量単位cN
30.0kg(500g) ばね式はかり
エスコ¥6,798税込¥7,4781本当日出荷手ばかり 平面目盛板 取引証明以外用 目盛板が平面で見やすくなっています。 0点調整ネジをつまみやすい形にしました。 平面なので目盛と指標がピタッと合います。 ※検定品ではありません。用途宅配便、農作物、水産物など様々な計量に仕様●全長:410mm●最小表示:500g(目量)●目量の数:60●最大秤量:30kg●使用公差:秤量の1/2以下:±500g秤量の1/2を超える:±1000g●重量(g):618●材質:本体、目盛板:アルミハンドル、フック:鉄0点調整ネジ、目盛板端部:亜鉛ダイカストアズワン品番65-2168-14
ばね式はかり
エスコ¥2,730~税込¥3,003~1本翌日出荷手ばかり 平面目盛板 取引証明以外用 目盛板が平面で見やすくなっています。 0点調整ネジをつまみやすい形にしました。 平面なので目盛と指標がピタッと合います。 ※検定品ではありません。用途宅配便、農作物、水産物など様々な計量に
Vベルト張力計(音波式)
エスコ¥121,000税込¥133,1001台翌日出荷付属品フレキシブルアーム式マイクロホンセンサ×1、単3形乾電池×2本、取扱説明書寸法(mm)95×160×32質量(g)200(マイクロホンセンサ・電池含まず)電源単3形乾電池×2本(付属)測定精度周波数:±1[Hz](100[Hz]未満)、±1%(100[Hz]以上)測定周波数範囲(Hz)10.0~999電池寿命(時間)約30設定範囲質量:0.0001~9.9999[kg/m]、ベルト幅:1.0~999.9[mm]、スパン長:1~9999[mm]、リブ数:1~99
ばねはかり FAN-2 平型 2N/200g
ナリカ¥4,000税込¥4,4001個4日以内出荷ニュートンとグラム両表示の手持ちばねはかりです。 0点調整が可能です。全長(mm)279最大計量(g)2N/200g最小目盛(g)2最小目盛(N)0.02