絞り込み
ひょう量
校正証明書
表示形式
ひょう量単位
cN(センチニュートン)・g(グラム)・kg(キログラム)・N(ニュートン)
ブランド
エスコ・三光精衡所・三商・ナリカ・シンワ測定・KANON(中村製作所)・マイゾックス
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ひょう量から絞り込む
  • 手ばかり 平面目盛板 シンワ測定

    手ばかり 平面目盛板

    シンワ測定(18件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1台ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    目盛板が平面だから読み取りやすい 調整方法が一目で分かる0点調整ネジ
    用途宅配便、農作業、水産物などの様々な重さの計量に種類ばね式指示はかリ規格取引証明以外用表示形式アナログ材質(ハンドル)材質(フック)公差(g)(ひょう量1/2以下)±5、(ひょう量1/2を超える)±10特性●目盛板が平面なので目盛と指標がピタリと合い、見やすくなっています。●0点調整ネジをつまみやすい形にしました。
  • ばね式手秤(検定なし) 三光精衡所

    ばね式手秤(検定なし)

    三光精衡所(6件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    故障が少なく正確です。
    材質本体/ アルミニウム、バネ/ 鉄表示形式アナログひょう量単位kg
  • ばね式手秤(検定つき) 三光精衡所

    ばね式手秤(検定つき)

    三光精衡所(7件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1台
    当日出荷
    故障の少ない正確さを保つ手秤です。 国内にて調整、製造を行なっています。 取引証明に使えます。
    種類ばね式手秤規格検定付表示形式アナログひょう量単位kg
  • 計量用 ばね式手秤 三光精衡所

    計量用 ばね式手秤

    三光精衡所
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質本体:アルミニウム、ハネ:鉄規格検定なし
  • 懸垂指示ばね式筒形手秤 三商

    懸垂指示ばね式筒形手秤

    三商
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
  • ばね式手ばかり マイゾックス

    ばね式手ばかり

    マイゾックス
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    手軽に使え、経済的
    用途袋状物の計測など種類吊はかり表示形式アナログひょう量単位kg
  • テンションゲージ エスコ

    テンションゲージ

    エスコ(1件のレビュー)
    15,600税込17,160
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
    スタンダードタイプのばね式ハカリ 丸型ばね式テンションゲージは押力・引力・板ばね等測定する場合スプリングの力を応用して円筒形に目盛を表し正確に測定するゲージです。
    用途引きばね、押しばねのテンションに利用して下さい。種類ばね式ハカリ表示形式アナログひょう量単位N
  • ばね式手秤(検定なし) エスコ

    ばね式手秤(検定なし)

    エスコ
    7,500税込8,250
    1台
    当日出荷
    エスコ品番EA715BA-30材質本体/ アルミニウム、バネ/ 鉄全長(mm)377種類ばね式天秤ひょう量(kg)30目量(g)500表示形式アナログひょう量単位kg
  • ばねはかり(ニュートン目盛) ナリカ

    ばねはかり(ニュートン目盛)

    ナリカ
    3,900税込4,290
    1個
    4日以内出荷
    さまざまな特徴を兼ね備えたシースルータイプのニュートンばねはかりです。 基準を決める便利な指標 持ちやすく転がらないデザイン 片手で0点調整 押し引きの測定可能(押し棒付き)
    種別SO-NG材質ポリカーボネイト寸法(mm)35×260×20目盛(mm)120、押し棒付き表示ニュートン・グラム両方を表示最小目盛0.02N/2g最大目盛2N/200g
  • バネ式ハカリ (検定付き) エスコ

    バネ式ハカリ (検定付き)

    エスコ
    3,700税込4,070
    1本
    翌日出荷から翌々日出荷
    スタンダードタイプのばね式はかり。検定品(取引・証明用に使用できます)。ばね秤のニュートンの場合は、「1N=100g」となります。故障の少ない正確さを保つ手秤です。国内にて調整、製造を行なっています。
    材質シリンダー部:アルミ製、取っ手フック:鉄、目盛盤:ポリエステル全長(mm)300材質(バネ)ピアノ線
  • 押引ばねばかり(テンションゲージ) KANON(中村製作所)

    押引ばねばかり(テンションゲージ)

    KANON(中村製作所)
    21,980税込24,178
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    押力・引力・板ばね等を測定できるテンションゲージです。
    タイプ置針型精度±1目盛最小目盛200cNひょう量単位cN
  • 20Kg ばね式はかり エスコ

    20Kg ばね式はかり

    エスコ
    7,700税込8,470
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA715BA-20種類ばね式はかりひょう量(kg)20目量(g)200表示形式アナログひょう量単位kg
  • 30.0kg(500g) ばね式はかり エスコ

    30.0kg(500g) ばね式はかり

    エスコ
    6,798税込7,478
    1本
    当日出荷
    手ばかり 平面目盛板 取引証明以外用 目盛板が平面で見やすくなっています。 0点調整ネジをつまみやすい形にしました。 平面なので目盛と指標がピタッと合います。 ※検定品ではありません。
    用途宅配便、農作物、水産物など様々な計量に仕様●全長:410mm●最小表示:500g(目量)●目量の数:60●最大秤量:30kg●使用公差:秤量の1/2以下:±500g秤量の1/2を超える:±1000g●重量(g):618●材質:本体、目盛板:アルミハンドル、フック:鉄0点調整ネジ、目盛板端部:亜鉛ダイカストアズワン品番65-2168-14
  • ばね式はかり エスコ

    ばね式はかり

    エスコ
    2,730税込3,003
    1本
    翌日出荷
    手ばかり 平面目盛板 取引証明以外用 目盛板が平面で見やすくなっています。 0点調整ネジをつまみやすい形にしました。 平面なので目盛と指標がピタッと合います。 ※検定品ではありません。
    用途宅配便、農作物、水産物など様々な計量に
  • Vベルト張力計(音波式) エスコ

    Vベルト張力計(音波式)

    エスコ
    121,000税込133,100
    1台
    翌日出荷
    付属品フレキシブルアーム式マイクロホンセンサ×1、単3形乾電池×2本、取扱説明書寸法(mm)95×160×32質量(g)200(マイクロホンセンサ・電池含まず)電源単3形乾電池×2本(付属)測定精度周波数:±1[Hz](100[Hz]未満)、±1%(100[Hz]以上)測定周波数範囲(Hz)10.0~999電池寿命(時間)約30設定範囲質量:0.0001~9.9999[kg/m]、ベルト幅:1.0~999.9[mm]、スパン長:1~9999[mm]、リブ数:1~99
  • ばねはかり FAN-2 平型 2N/200g ナリカ

    ばねはかり FAN-2 平型 2N/200g

    ナリカ
    4,000税込4,400
    1個
    4日以内出荷
    ニュートンとグラム両表示の手持ちばねはかりです。 0点調整が可能です。
    全長(mm)279最大計量(g)2N/200g最小目盛(g)2最小目盛(N)0.02
  • 懸垂指示実験用平形手秤 三商

    懸垂指示実験用平形手秤

    三商
    3,998税込4,398
    1個
    6日以内出荷
    ひょう量(g)200感量(g)2

吊はかり』には他にこんなカテゴリがあります

手ばかり