絞り込み
ひょう量
  • 500kg(1)
  • 1000kg(2)
  • 1200kg(1)
  • 1500kg(2)
最小表示
  • 0.5kg
  • 0.01kg(1)
  • 0.05kg(8)
  • 0.1kg(1)
  • 0.2kg(3)
  • 1kg(3)
  • 2kg(1)
  • 5kg(1)
  • 50g(2)
ひょう量単位
  • kg(キログラム)(2)
  • N(ニュートン)(1)
  • t(トン)(1)
種類
  • 種類吊りはかり(1)
表示形式
表示形式
デジタル(2)
ブランド
  • A&D(エー・アンド・デイ)(2)
  • クボタ計装(2)
  • イーグルクランプ(1)
A&D(エー・アンド・デイ)・クボタ計装・イーグルクランプ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ひょう量から絞り込む
500kg(1)
1000kg(2)
1200kg(1)
1500kg(2)
クレーンスケール(吊りはかり/無検定品) クボタ計装クレーンスケール(吊りはかり/無検定品)クボタ計装
179,800税込197,780
1台
当日出荷から14日以内出荷
機能充実の計量・コンパクトな吊りはかり。 風や計量物の揺れがある場合も安定した表示が可能。 IP3X相当の防雨設計で、屋外での使用も安心。 大型液晶と角度調整可能な指示部で計量値が見やすい。 電池寿命約1,800時間(アルカリ乾電池使用時)の長寿命設計。
種類クレーンスケール表示形式デジタル保護等級ケース:IPX3相当電源アルカリ/マンガン乾電池(単1型)1.5V×6本付属品マンガン乾電池:単1型6本機能風袋引き機能:ワンタッチ風袋引き、ホールド機能:自動ホールド、オートパワーオフ検定使用温度範囲(℃)-10~+40消費電力(W)約0.15電池寿命(時間)約1800(アルカリ乾電池使用時)操作ボタン:ON/ゼロ(OFF)、風袋、ホールド表示内容<状態表示>:「バランス」、「ゼロ」、「正味量」、「ホールド」、「電池マーク」、<質量表示>:7セグメント液晶表示、最大5桁ひょう量単位kg使用湿度範囲(%RH)85以下(結露しないこと)計量値表示液晶表示、43(H)mm/1文字×5桁、7セグメント
防塵・防水クレーンスケール FJ-iシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)防塵・防水クレーンスケール FJ-iシリーズA&D(エー・アンド・デイ)
189,800税込208,780特価
1台
当日出荷から29日以内出荷
使用後水をかけて洗え、衛生的で粉体などの計量にも適した防塵・防水仕様 IP65使用場所を選ばず、ランニングコストの安い充電式電源。オートパワーオフ機能操作が容易なリモコン式大きく見易い表示部バックライト付液晶表示(FJ-Kiシリーズ)下からでも見やすいLED表示(FJ-TiSシリーズ)
用途食品産業を始めとする各種工場などの現場から廃棄物の計量まで幅広くお使いいただけます。表示形式デジタル仕様●ゼロ点キー動作範囲:ひょう量の±2%、●初期ゼロ点範囲:ひょう量の±10%精度0.1% of rdg (読み取り値)、±1d (最小表示)動作温湿度範囲-10~40℃、85%R.H.以下(結露しないこと)防塵防水性能IP65最大風袋量ひょう量まで
クレーンスケール(吊りはかり/無検定品) クボタ計装クレーンスケール(吊りはかり/無検定品)クボタ計装
189,800税込208,780
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
機能充実の計量・コンパクトな吊りはかり。 風や計量物の揺れがある場合も安定した表示が可能。 IP3X相当の防雨設計で、屋外での使用も安心。 大型液晶と角度調整可能な指示部で計量値が見やすい。 電池寿命約1,800時間(アルカリ乾電池使用時)の長寿命設計。
用途米、麦などの農産物の計量に。ホイストクレーン等に取付けての吊り下げ計量。フォークリフトでの運搬・計量の効率化に。(フォークリフト用アタッチメントをオプションでご用意しています。)付属品マンガン乾電池:単1型6本材質外側:鉄、表示部:ABS樹脂使用温度範囲(℃)-10~+40消費電力(W)約0.15電源アルカリ/マンガン乾電池(単1型)1.5V×6本検定保護等級ケース:IPX3相当機能風袋引き機能:ワンタッチ風袋引き、ホールド機能:自動ホールド、オートパワーオフ電池寿命(時間)約1800(アルカリ乾電池使用時)操作ボタン:ON/ゼロ(OFF)、風袋、ホールド表示内容<状態表示>:「バランス」、「ゼロ」、「正味量」、「ホールド」、「電池マーク」<質量表示>:7セグメント液晶表示、最大5桁2018年トラスコ掲載ページ1 1890使用湿度範囲(%RH)85以下(結露しないこと)計量値表示液晶表示、43(H)mm/1文字×5桁、7セグメント
外部表示器付き 防塵・防水クレーンスケール A&D(エー・アンド・デイ)外部表示器付き 防塵・防水クレーンスケールA&D(エー・アンド・デイ)
269,800税込296,780
1台
翌日出荷から41日以内出荷
防塵・防水等級IP65のクレーンスケール。過酷な環境下でも使用可能手元で計量値を確認できるワイヤレス「外部表示器」 を付属(最大通信距離約40m)※スマートフォン、PCなどとは接続できません。計量値を固定して表示し、計量値の読み取りを容易にする『表示固定機能』付き表示固定機能で固定した表示値を記憶する『ロギング機能』で100個までメモリに記憶可能計量センサ部に加わる衝撃レベルを表示する『衝撃検出機能(ISD)』付き遠隔でクレーンスケールの表示をオンできるリモートパワーオン機能付きパワーオンゼロ / パワーオン風袋機能、オートパワーオフ機能付き
付属品クイックスタートガイド、リチウムイオン電池、リチウムイオン電池用充電器、外部表示器、外部表示器保護ケース電源<本体>FJ-BT専用リチウムイオン電池(付属)、または単3形乾電池4個(別売)、<外部表示器>単4形乾電池4個(別売)、またはモバイルバッテリ・USBポートから給電可能(Type micro-B、5V/50mA)表示白色バックライト付き、文字高約13.5mm使用時間(時間)【本体使用可能時間 (25℃時、バックライト常時オン)】リチウム電池使用:約90、アルカリ乾電池使用:約100 【本体使用可能時間 (25℃時、バックライト常時オフ)】リチウム電池使用 約130、アルカリ乾電池使用 約140【外部表示器使用可能時間 (25℃時、バックライト常時オフ、アルカリ乾電池使用)】約100 【外部表示器使用可能時間 (25℃時、バックライト常時オン、アルカリ乾電池使用)】約70RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP65(外部表示器は非防水)取扱説明書(3.22MB)通信距離(m)最大約40(使用環境により異なる)ひょう量単位kg/t/N
デジタル式クレーンスケール”でじスケール” イーグルクランプデジタル式クレーンスケール”でじスケール”イーグルクランプ
219,800税込241,780
1台
翌々日出荷
クレーンのフックにかけて吊るだけで、吊り荷の重さを正確に素早く計量できます。明るく視認性に優れ、衝撃に強い発光ダイオード(LED)の大型表示です。離れた所から操作のできるリモコン付属です。
用途クレーンやつり具のオーバー荷重防止安全対策・製造工程における重量管理・製品出荷時の重量管理・トラック運送時の過積載防止・鋼材商品蔵入れ蔵出し計量・鍛造、鋳物、メッキ、熱処理商品計量・スクラップ計量等 に。トラスコ品番455-6674幅(mm)220高さ(mm)542奥行(mm)235電源専用充電器(ACアダプター付属)最小表示(kg)0.5センサーロードセル方式検定対象外連続使用時間(時間)60秤量(kg)1000

吊はかり』には他にこんなカテゴリがあります

デジタル吊はかり