絞り込み
ひょう量
  • 500kg(1)
  • 1200kg(1)
  • 2000kg(5)
  • 3000kg(6)
校正証明書
  • 付き(4)
最小表示
  • 1kg
  • 0.02kg(2)
  • 0.05kg(13)
  • 0.1kg(6)
  • 0.2kg(12)
  • 0.5kg(10)
  • 2g(1)
  • 2kg(4)
  • 5g(1)
  • 5kg(1)
  • 10g(1)
  • 20g(3)
  • 50g(5)
  • 100g(2)
  • 200g(4)
  • 500g(3)
ひょう量単位
  • kg(キログラム)(9)
  • N(ニュートン)(2)
  • t(トン)(3)
適合地域
  • 三重県(5)
  • 京都府(5)
  • 佐賀県(5)
  • 兵庫県(5)
  • 北海道(6)
  • 千葉県(5)
  • 和歌山県(5)
  • 埼玉県(5)
  • 大分県(5)
  • 大阪府(5)
  • 奈良県(5)
  • 宮城県(6)
  • 富山県(5)
  • 山形県(6)
  • 岩手県(6)
  • 新潟県(6)
  • 沖縄県(6)
  • 福島県(6)
  • 秋田県(6)
  • 茨城県(6)
種類
  • 種類吊りはかり(7)
吊りはかり
表示形式
表示形式
デジタル(8)
デジタル
ブランド
  • クボタ計装(6)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(4)
  • イーグルクランプ(1)
  • 寺岡精工(TERAOKA)(1)
クボタ計装・A&D(エー・アンド・デイ)・イーグルクランプ・寺岡精工(TERAOKA)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ひょう量から絞り込む
500kg(1)
1200kg(1)
2000kg(5)
3000kg(6)
クレーンスケール(吊りはかり/検定品) クボタ計装クレーンスケール(吊りはかり/検定品)クボタ計装(1件のレビュー)
199,800税込219,780
1台
17日以内出荷から20日以内出荷
機能充実の計量・コンパクトな吊りはかり。 風や計量物の揺れがある場合も安定した表示が可能。 IP3X相当の防雨設計で、屋外での使用も安心。 大型液晶と角度調整可能な指示部で計量値が見やすい。 電池寿命約1,800時間(アルカリ乾電池使用時)の長寿命設計。
種類クレーンスケール表示形式デジタル保護等級ケース:IPX3相当電源アルカリ/マンガン乾電池(単1型)1.5V×6本付属品マンガン乾電池:単1型6本機能風袋引き機能:ワンタッチ風袋引き、ホールド機能:自動ホールド、オートパワーオフ検定使用温度範囲(℃)-10~+40消費電力(W)約0.15電池寿命(時間)約1800(アルカリ乾電池使用時)操作ボタン:ON/ゼロ(OFF)、風袋、ホールド表示内容<状態表示>:「バランス」、「ゼロ」、「正味量」、「ホールド」、「電池マーク」、<質量表示>:7セグメント液晶表示、最大5桁ひょう量単位kg使用湿度範囲(%RH)85以下(結露しないこと)計量値表示液晶表示、43(H)mm/1文字×5桁、7セグメント
クレーンスケール(吊りはかり/無検定品) クボタ計装クレーンスケール(吊りはかり/無検定品)クボタ計装
179,800税込197,780
1台
当日出荷から14日以内出荷
機能充実の計量・コンパクトな吊りはかり。 風や計量物の揺れがある場合も安定した表示が可能。 IP3X相当の防雨設計で、屋外での使用も安心。 大型液晶と角度調整可能な指示部で計量値が見やすい。 電池寿命約1,800時間(アルカリ乾電池使用時)の長寿命設計。
種類クレーンスケール表示形式デジタル保護等級ケース:IPX3相当電源アルカリ/マンガン乾電池(単1型)1.5V×6本付属品マンガン乾電池:単1型6本機能風袋引き機能:ワンタッチ風袋引き、ホールド機能:自動ホールド、オートパワーオフ検定使用温度範囲(℃)-10~+40消費電力(W)約0.15電池寿命(時間)約1800(アルカリ乾電池使用時)操作ボタン:ON/ゼロ(OFF)、風袋、ホールド表示内容<状態表示>:「バランス」、「ゼロ」、「正味量」、「ホールド」、「電池マーク」、<質量表示>:7セグメント液晶表示、最大5桁ひょう量単位kg使用湿度範囲(%RH)85以下(結露しないこと)計量値表示液晶表示、43(H)mm/1文字×5桁、7セグメント
防塵・防水クレーンスケール FJ-iシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)防塵・防水クレーンスケール FJ-iシリーズA&D(エー・アンド・デイ)
169,800税込186,780特価
1台
当日出荷から29日以内出荷
使用後水をかけて洗え、衛生的で粉体などの計量にも適した防塵・防水仕様 IP65使用場所を選ばず、ランニングコストの安い充電式電源。オートパワーオフ機能操作が容易なリモコン式大きく見易い表示部バックライト付液晶表示(FJ-Kiシリーズ)下からでも見やすいLED表示(FJ-TiSシリーズ)
用途食品産業を始めとする各種工場などの現場から廃棄物の計量まで幅広くお使いいただけます。表示形式デジタル仕様●ゼロ点キー動作範囲:ひょう量の±2%、●初期ゼロ点範囲:ひょう量の±10%精度0.1% of rdg (読み取り値)、±1d (最小表示)動作温湿度範囲-10~40℃、85%R.H.以下(結露しないこと)防塵防水性能IP65最大風袋量ひょう量まで
デジタル式 クレーンスケール イーグルクランプデジタル式 クレーンスケールイーグルクランプ
249,800税込274,780
1台
7日以内出荷から9日以内出荷
クレーンのフックにかけるだけで、つり荷の重さを正確にすばやく計量できます。 明るく視認性に優れ、衝撃に強い発光ダイオード(LED)の大型表示です。 離れた所から操作のできるリモコン付属です。
種類クレーンスケール表示形式デジタルセンサーロードセル方式検定対象外本体寸法(mm)220×235×170電源専用充電池(ACアダプター付属)ひょう量単位t
外部表示器付き 防塵・防水クレーンスケール A&D(エー・アンド・デイ)外部表示器付き 防塵・防水クレーンスケールA&D(エー・アンド・デイ)
279,800税込307,780
1台
翌日出荷から41日以内出荷
防塵・防水等級IP65のクレーンスケール。過酷な環境下でも使用可能手元で計量値を確認できるワイヤレス「外部表示器」 を付属(最大通信距離約40m)※スマートフォン、PCなどとは接続できません。計量値を固定して表示し、計量値の読み取りを容易にする『表示固定機能』付き表示固定機能で固定した表示値を記憶する『ロギング機能』で100個までメモリに記憶可能計量センサ部に加わる衝撃レベルを表示する『衝撃検出機能(ISD)』付き遠隔でクレーンスケールの表示をオンできるリモートパワーオン機能付きパワーオンゼロ / パワーオン風袋機能、オートパワーオフ機能付き
付属品クイックスタートガイド、リチウムイオン電池、リチウムイオン電池用充電器、外部表示器、外部表示器保護ケース電源<本体>FJ-BT専用リチウムイオン電池(付属)、または単3形乾電池4個(別売)、<外部表示器>単4形乾電池4個(別売)、またはモバイルバッテリ・USBポートから給電可能(Type micro-B、5V/50mA)表示白色バックライト付き、文字高約13.5mm使用時間(時間)【本体使用可能時間 (25℃時、バックライト常時オン)】リチウム電池使用:約90、アルカリ乾電池使用:約100 【本体使用可能時間 (25℃時、バックライト常時オフ)】リチウム電池使用 約130、アルカリ乾電池使用 約140【外部表示器使用可能時間 (25℃時、バックライト常時オフ、アルカリ乾電池使用)】約100 【外部表示器使用可能時間 (25℃時、バックライト常時オン、アルカリ乾電池使用)】約70RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP65(外部表示器は非防水)取扱説明書(3.22MB)通信距離(m)最大約40(使用環境により異なる)ひょう量単位kg/t/N
検定付き 外部表示器付き防塵・防水クレーンスケール A&D(エー・アンド・デイ)検定付き 外部表示器付き防塵・防水クレーンスケールA&D(エー・アンド・デイ)
259,800税込285,780
1台
翌日出荷から22日以内出荷
◆取引証明用(検定済品)精度等級4級。使用場所の制限はありません。全国どこでもご使用いただけます。◆本体が防塵・防水等級IP65のクレーンスケール。過酷な環境下でも使用可能◆手元で計量値を確認できるワイヤレス「外部表示器」 を付属(最大通信距離約40m)スマートフォン、PCなどとは接続できません◆本体、外部表示器ともにバックライト液晶を採用し、暗いところでも見やすい◆計量値を固定して表示し、計量値の読み取りを容易にする『表示固定機能』付き◆表示固定機能で固定した表示値を記憶する『ロギング機能』で100個までメモリに記憶可能◆計量センサ部に加わる衝撃レベルを表示する『衝撃検出機能(ISD)』付き◆遠隔でクレーンスケールの表示をオンできるリモートパワーオン機能付き◆パワーオンゼロ / パワーオン風袋機能、オートパワーオフ機能付き
用途取引証明用。港湾(入荷物計量)、水産業(水揚げ量)、農業(出荷量)、産業廃棄物(ゴミの計量)など、「取引」に使用可能。防塵防水性能本体のみIP65(外部表示器は非防塵・非防水)表示単位kg / t / N(Nは検定対象外)対象地域使用場所の制限はありません。使用可能時間(分間)外部表示器(25℃時、バックライト常時オン、アルカリ乾電池使用):約70RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(3.31MB)通信距離(m)最大:約40(使用環境により異なる)
外部表示器付き 防塵・防水クレーンスケール A&D(エー・アンド・デイ)外部表示器付き 防塵・防水クレーンスケールA&D(エー・アンド・デイ)
319,800税込351,780
1台
22日以内出荷
一般校正証明書付き防塵・防水等級IP65のクレーンスケール。過酷な環境下でも使用可能手元で計量値を確認できるワイヤレス「外部表示器」 を付属(最大通信距離約40m)※スマートフォン、PCなどとは接続できません。計量値を固定して表示し、計量値の読み取りを容易にする『表示固定機能』付き表示固定機能で固定した表示値を記憶する『ロギング機能』で100個までメモリに記憶可能計量センサ部に加わる衝撃レベルを表示する『衝撃検出機能(ISD)』付き遠隔でクレーンスケールの表示をオンできるリモートパワーオン機能付きパワーオンゼロ / パワーオン風袋機能、オートパワーオフ機能付き
付属品クイックスタートガイド、リチウムイオン電池、リチウムイオン電池用充電器、外部表示器、外部表示器保護ケース、一般校正証明書電源<本体>FJ-BT専用リチウムイオン電池(付属)、または単3形乾電池4個(別売)、<外部表示器>単4形乾電池4個(別売)、またはモバイルバッテリ・USBポートから給電可能(Type micro-B、5V/50mA)表示白色バックライト付き、文字高約13.5mm使用時間(時間)【本体使用可能時間 (25℃時、バックライト常時オン)】リチウム電池使用:約90、アルカリ乾電池使用:約100 【本体使用可能時間 (25℃時、バックライト常時オフ)】リチウム電池使用 約130、アルカリ乾電池使用 約140【外部表示器使用可能時間 (25℃時、バックライト常時オフ、アルカリ乾電池使用)】約100 【外部表示器使用可能時間 (25℃時、バックライト常時オン、アルカリ乾電池使用)】約70RoHS指令(10物質対応)対応関連資料外形寸法図(本体)(0.51MB) 外形寸法図(本体)(0.51MB)防水保護等級IP65(外部表示器は非防水)取扱説明書(3.22MB)通信距離(m)最大約40(使用環境により異なる)ひょう量単位kg/t/N
防水・防塵直示式ホイストスケール3000kg(無検定) クボタ計装防水・防塵直示式ホイストスケール3000kg(無検定)クボタ計装
339,800税込373,780
1台
17日以内出荷から20日以内出荷
過酷な現場での使用に耐える、タフなアルミ鋳物ボディ採用! 保護等級IP65相当で水や汚れに強い。 ハイレベルな精度、品質、機能で幅広い計量ニーズに対応。 視認性の高い大型LED表示採用で屋外や暗い場所での使用にも最適。 赤外線リモコンが標準付属。
ひょう量(kg)3000目量(kg)1種類ホイストスケール表示形式デジタル質量(kg)30電源ニッケル水素蓄電池×1個(付属)本体寸法(mm)308×317×526センサーロードセル方式検定対象外保護等級IP65ひょう量単位kg
防水・防塵直示式ホイストスケール2000kg(無検定) クボタ計装防水・防塵直示式ホイストスケール2000kg(無検定)クボタ計装
339,800税込373,780
1台
17日以内出荷から22日以内出荷
過酷な現場での使用に耐える、タフなアルミ鋳物ボディ採用! 保護等級IP65相当で水や汚れに強い。 ハイレベルな精度、品質、機能で幅広い計量ニーズに対応。 視認性の高い大型LED表示採用で屋外や暗い場所での使用にも最適。 赤外線リモコンが標準付属。
ひょう量(kg)2000目量(kg)1種類ホイストスケール表示形式デジタル質量(kg)27電源ニッケル水素蓄電池×1個(付属)本体寸法(mm)308×317×472センサーロードセル方式検定対象外保護等級IP65ひょう量単位kg
防水クレーンスケール 寺岡精工(TERAOKA)防水クレーンスケール寺岡精工(TERAOKA)
449,800税込494,780
1台
16日以内出荷
Bluetooth Class 1対応により重量データを約100mの距離まで通信可能(遮蔽物がない場合)。 吊り下げ計量の作業効率が飛躍的に向上します。 小型軽量のアルミダイキャストケースは、保護等級IP65準拠の防塵防水タイプです。 屋内外でも見やすいクラス最大のLCDを搭載し、環境に優しいリチウムイオン電池を採用しています。
タイプ検定付電源充電式リチウムイオン電池検出方式ロードセル使用環境温度(℃)-5~+40風袋引き範囲ひょう量まで風袋引方法ワンタッチ風袋引使用環境湿度(%)45~85RH(結露不可)ひょう量単位kg
防水・防塵直示式ホイストスケール2000kg用(検定品) クボタ計装防水・防塵直示式ホイストスケール2000kg用(検定品)クボタ計装
399,800税込439,780
1台
17日以内出荷から22日以内出荷
過酷な現場での使用に耐える、タフなアルミ鋳物ボディ採用! 保護等級IP65相当で水や汚れに強い。 ハイレベルな精度、品質、機能で幅広い計量ニーズに対応。 視認性の高い大型LED表示採用で屋外や暗い場所での使用にも最適。 赤外線リモコンが標準付属。
種類ホイストスケール表示形式デジタルひょう量(kg)2000目量(kg)1質量(kg)約27電源ニッケル水素蓄電池(7.2V)使用温度範囲(℃)-10~+40、85%RH以下(結露しないこと)付属品充電器、本体置き台、蓄電池:本体に内蔵、赤外線リモコン消費電力(W)約0.5(本体表示)検定保護等級ケース:IP65相当機能風袋引き機能:ワンタッチ風袋引き、ホールド機能:自動/手動にて表示を一定時間固定充電時間約9時間連続使用可能時間約50時間操作ボタン:ON/OFF、ゼロ、風袋、ホールド(4個)表示内容<状態表示>:「バランス」、「ゼロ」、「風袋(引き中)」、「ホールド」(LEDランプ点灯)、「バッテリ残量」、「エラー状態」(7セグメントLED表示) <質量表示>:7セグメントLED表示、最大5桁保存温度範囲(℃)-20~+70、85%RH以下(結露しないこと。電池は除く)ひょう量単位kg計量値表示高輝度赤色LED、45(H)×26(W)mm/1文字×5桁
防水・防塵直示式ホイストスケール3000kg用(検定品) クボタ計装防水・防塵直示式ホイストスケール3000kg用(検定品)クボタ計装
399,800税込439,780
1台
17日以内出荷
過酷な現場での使用に耐える、タフなアルミ鋳物ボディ採用! 保護等級IP65相当で水や汚れに強い。 ハイレベルな精度、品質、機能で幅広い計量ニーズに対応。 視認性の高い大型LED表示採用で屋外や暗い場所での使用にも最適。 赤外線リモコンが標準付属。
種類ホイストスケール表示形式デジタルひょう量(kg)3000目量(kg)1質量(kg)約30ひょう量単位kg

吊はかり』には他にこんなカテゴリがあります

デジタル吊はかり