絞り込み
ひょう量
- 4000g(1)
ひょう量単位
- g(グラム)(1)
種類
電子天秤(1)
表示形式

デジタル(1)
計量皿形状
- 角(1)
計量皿寸法(mm)
- 133×170
- 132×130(3)
- 160×160(4)
- 180×180(1)
- 190×185(2)
- 200×200(1)
- 217×217(5)
- 220×210(1)
- 244×244(1)
- 245×230(1)
- 250×250(1)
- 260×245(1)
- 303×303(1)
- 320×320(1)
- 350×250(1)
- 445×700(1)
- 610×910(1)
ブランド
- エスコ(1)
エスコ
「ひょう量」から絞り込む
4000g(1)

4000g(0.1g) 電子はかり
エスコ¥36,700税込¥40,3701個当日出荷ひょう量(g)4000最小目盛(g)0.1エスコ品番EA715AD-13幅(mm)190質量(kg)1.5高さ(mm)53種類電子はかり奥行(mm)218電源AC100V(ACアダプター)表示7セグメント液晶表示 バックライト付(文字高16mm)再現性0.1g(標準偏差)型番EK-4100iサンプル数(個)5、10、25、50、100計量皿寸法(mm)133×170寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×218×53表示形式デジタル使用温湿度範囲-10℃~40℃、85%RH以下(結露しないこと)直線性±0.2gパーセントモード/100%登録最小質量(g)10感度ドリフト±20ppm/℃ (10℃~30℃)計量皿形状角皿材質(計量皿)SUS304ひょう量単位g表示書換回数10回/秒校正分銅値(出荷時設定)4000最大計数量(個)40000バッテリー動作時間約9時間(バックライトオフ時)
『上皿はかり』には他にこんなカテゴリがあります
- アナログ上皿はかり
- デジタル上皿はかり
- 防塵/防水デジタルはかり