絞り込み
ひょう量
- 200g(1)
- 2000g(1)
- 5100g(1)
最小表示
- 1g
- 0.2kg(1)
- 0.5kg(1)
- 2g(4)
- 5g(7)
- 10g(7)
- 20g(6)
- 50g(5)
- 100g(6)
- 200g(3)
- 300g(1)
- 500g(1)
ひょう量単位
- g(グラム)(3)
種類
上皿はかり(2)
電子天秤(1)
表示形式

アナログ(1)

デジタル(2)
計量皿形状
- 丸(1)
- 角(2)
丸・角
計量皿寸法(mm)
- 132×130(1)
- 190×185(1)
132×130・190×185
ブランド
- エスコ(2)
- シンワ測定(1)
エスコ・シンワ測定
「ひょう量」から絞り込む
200g(1)
2000g(1)
5100g(1)

上皿はかり 取引・証明用
シンワ測定¥8,998税込¥9,8981台当日出荷から翌日出荷くっきり見やすい目盛で読み取り易いはかりです。用途物品・農作物・水産物など重量の計量に使用するはかり材質計量皿:ステンレス寸法(mm)240×190×210材質(本体)銅板質量(g)1800種類上皿自動はかり、ばね式指示はかり 基準適合証印付規格取引証明用計量皿寸法(mm)190×185表示形式アナログ使用温湿度範囲-10~40℃材質(カバー)前面カバー:ポリスチレン樹脂目盛板径(Φmm)164精度等級四級皿の厚さ(mm)0.5目量の数200計量皿形状角皿材質(計量皿)ステンレスひょう量単位g材質(調節つまみ)ポリスチレン樹脂材質(指針)アルミ
2000g(1.0g) 電子はかり
エスコ¥11,500税込¥12,6501個翌日出荷ひょう量(g)2000最小表示(g)1付属品ステンレス皿、ACアダプタ、収納ケース、モニタ用単3乾電池4本、取扱説明書仕様バリューセットエスコ品番EA715CB-27幅(mm)130高さ(mm)51質量(g)530(電池含む)種類上皿式はかり奥行(mm)192電源ACアダプターまたは単3電池×4本(付属)表示7セグメントLCD(文字高13.5mm)再現性1g(標準偏差)型番HL-2000i-JAC寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×192×51機能ホールド、オートパワーオフ、風袋引き表示形式デジタル計量皿寸法(Φmm)130使用温湿度範囲-5℃~35℃、85%RH以下直線性±2g最小目盛(g)1電池寿命約500時間(マンガン電池)約1000時間(アルカリ電池)スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±0.015%/℃使用上の注意付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。計量皿形状丸皿ひょう量単位g表示書換回数約5回/秒
5100g(1.0g) コンパクトスケール
エスコ¥15,300税込¥16,8301個翌日出荷ひょう量(g)5100最小表示(g)1付属品マルチユースケース、ステンレス皿、ACアダプタ、収納ケース付エスコ品番EA715A-14幅(mm)195高さ(mm)44質量(g)550種類コンパクトスケール奥行(mm)136電源単3電池×4本、またはACアダプタ(共に付属)表示7セグメントLCD(文字高13.5 mm)再現性(標準偏差)1g型番HT-5000-JAC計量皿寸法(mm)132×130寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×136×44表示形式デジタル使用温湿度範囲-10℃~40℃、85%RH以下(結露しないこと)直線性±2g最小目盛(g)1電池寿命約450時間(23℃、アルカリ乾電池使用時)スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±0.015%/℃使用上の注意付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。計量皿形状角皿ひょう量単位g表示書換回数約10回/秒校正分銅値5000g±0.01g
『上皿はかり』には他にこんなカテゴリがあります
- アナログ上皿はかり
- デジタル上皿はかり
- 防塵/防水デジタルはかり