絞り込み
ひょう量
- 1kg(2)
- 2kg(4)
- 4kg(4)
- 8kg(1)
- 12kg(1)
- 20kg(2)
- 30kg(3)
- 50kg(1)
- 500g(2)
- 1000g(1)
- 2000g(1)
- 4000g(1)
最小表示
- 2g(2)
- 5g(4)
- 10g(4)
- 20g(3)
- 50g(2)
- 100g(3)
- 200g(1)
校正証明書
- 付き(2)
ひょう量単位
- g(グラム)(1)
- kg(キログラム)(5)
種類
上皿はかり(7)
表示形式

アナログ(7)
アナログ
計量皿形状
- 角(7)
角
計量皿寸法(mm)
- 160×160(2)
- 217×217(2)
- 250×250(2)
- 303×303(2)
160×160・217×217・250×250・303×303
ブランド
- Yamato(大和製衡)
- モノタロウ(1)
- エスコ(13)
- シンワ測定(3)
- 大和(2)
- 高森コーキ(2)
- 田中衡機工業所(2)
- KF(2)
- A&D(エー・アンド・デイ)(1)
- ナリカ(1)
- ヒラノトレーディング(1)
特価
「ひょう量」から絞り込む
1kg(2)
2kg(4)
4kg(4)
20kg(2)
30kg(3)
50kg(1)
500g(2)
1000g(1)
2000g(1)
4000g(1)

標準型上皿はかり SDX
Yamato(大和製衡)(2件のレビュー)¥9,898~税込¥10,888~1台ほか当日出荷から17日以内出荷色グリーン検定検定品表示形式アナログ計量皿形状角皿ひょう量単位kg
中型上皿はかり
Yamato(大和製衡)(12件のレビュー)¥8,898~税込¥9,788~1個当日出荷使いやすい実力派。大きくて見やすい目盛板斜面。検定合格品(国家検定品)幅(mm)160寸法(mm)個装箱:185×232×218質量(kg)約1.4、個装箱:1.7、カートン:10.8(入数6台)高さ(mm)213種類上皿はかり奥行(mm)219外形寸法(mm)160×219×213計量皿寸法(mm)160×160検定検定品目盛板外径(mm)Φ166表示形式アナログ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×219×213色(本体)グリーンカートン寸法(mm)575×485×233計量皿形状角皿材質(計量皿)ステンレス製PCカバー外径(Φmm)175.6
普及型上皿はかり
Yamato(大和製衡)(14件のレビュー)¥8,598税込¥9,4581台翌々日出荷大きくて見やすい目盛板斜面 完成されたベストセラー。 検定合格品(国家検定品)種類上皿はかり外形寸法(mm)217×274×266目盛板外径(mm)Φ200表示形式アナログ計量皿形状角皿
特大型上皿はかり 校正証明書付
Yamato(大和製衡)¥38,980税込¥42,8781台14日以内出荷ひょう量(kg)30最小表示(g)100仕様★※校正証明書付商品とは、アズワンまたはアズワン協力会社にて出荷時に計測器の校正を行い、校正証明書を発行するアズワンオリジナルのサービスです。●★本商品は一般校正です。校正証明書(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図)を添付しています。●★校正証明書は和文です。質量(kg)8.1種類上皿はかり本体寸法(mm)303×346×358使用範囲1~30kg計量皿寸法(mm)303×303目盛板外径(mm)261表示形式アナログアズワン品番1-574-01-20計量皿形状角校正証明書一般校正
自動はかり 校正証明書付 SMシリーズ
Yamato(大和製衡)¥21,980~税込¥24,178~1台14日以内出荷質量(kg)1.4質量(g)1400種類上皿はかり計量皿寸法(mm)160×160目盛板外径(mm)Φ166表示形式アナログ計量皿形状角校正証明書一般校正
『上皿はかり』には他にこんなカテゴリがあります
- アナログ上皿はかり
- デジタル上皿はかり
- 防塵/防水デジタルはかり