絞り込み
ブランド
  • A&D(エー・アンド・デイ)(1)
  • オーハウス(1)
ひょう量
  • 300g
  • 3kg(3)
  • 6kg(3)
  • 10kg(5)
  • 15kg(5)
  • 20kg(4)
  • 30kg(11)
  • 60kg(6)
  • 100kg(1)
  • 120kg(1)
  • 150kg(5)
  • 200g(1)
  • 220kg(2)
  • 1000g(4)
  • 2000g(8)
  • 3000g(5)
  • 5000g(3)
  • 6000g(6)
  • 10000g(2)
  • 20000g(1)
最小表示
  • 0.1g(2)
ひょう量単位
  • g(グラム)(1)
校正証明書
  • 付き(1)
表示形式
表示形式
デジタル(1)
デジタル
計量皿寸法(mm)
  • 158×146(1)
158×146
防塵防水性能
  • IP65(1)
IP65
種類
  • 種類電子天秤(1)
電子天秤
計量皿形状
  • (1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ひょう量から絞り込む
10kg(5)
15kg(5)
20kg(4)
30kg(11)
60kg(6)
150kg(5)
1000g(4)
2000g(8)
3000g(5)
6000g(6)
ひょう量をもっと見る
防塵・防水コンパクトスケール HL-WPシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)防塵・防水コンパクトスケール HL-WPシリーズA&D(エー・アンド・デイ)(8件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
当日出荷から15日以内出荷
ステンレスボディ(SUS304)のコンパクトスケールスペースを取らず、移動も容易なコンパクト・サイズ防塵・防水保護等級IP65/JIS5等級準拠(ただしACアダプタ使用時を除く)使いやすい簡単操作5分以上動作しないと自動的に電源をオフにするオフオートパワーオフ機能付き。容器を乗せた状態でゼロ表示可能な風袋引き機能付き。
用途食品加工・水産加工工場の水場、厨房での使用電源単3形乾電池(R6P/LR6)×6個(別売品)または、ACアダプタ(別売品)付属品取扱説明書材質SUS304(計量皿、本体金属部)、ポリエステルフィルム(表示シート)、ABS(本体プラスティック部)、エラストマー(ゴム足、ゴムキャップ)表示7セグメントLCD、文字高13mm外形寸法D(mm)219外形寸法H(mm)63動作温湿度範囲-10~40℃、85%RH以下防塵防水性能IP65電池寿命マンガン乾電池使用時:約100時間(20℃)、アルカリ乾電池使用時:約200時間(20℃)スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±0.015%/℃表示書き換え間隔約10回/秒通信機能RoHS指令(10物質対応)対応
V3000デジタルはかり防水タイプ オーハウスV3000デジタルはかり防水タイプオーハウス
71,980税込79,178
1台
当日出荷から46日以内出荷
コンパクトで堅牢なオールステンレススケール 防塵防水保護等級IP65に完全適合モデル 日本語表示キーシート採用で簡単操作 明るく見やすいバックライト付き液晶表示
種類デジタルはかり表示形式デジタル計量皿形状角皿計量皿寸法(mm)158(W)×146(D)材質(本体)T304ステンレス製計量方式重量、%、比重測定表示部バックライト付き液晶表示(文字高さ:20mm)安定時間(秒)3(代表値)電池寿命(時間)約50(アルカリ乾電池使用時)電源ACアダプタ(標準付属)または単2乾電池×4(別売)ひょう量単位g

上皿はかり』には他にこんなカテゴリがあります

防塵/防水デジタルはかり