絞り込み
ひょう量
  • 3kg
  • 6kg(29)
  • 15kg(32)
  • 30kg(55)
  • 32kg(26)
  • 50kg(6)
  • 60kg(72)
  • 60.2kg(6)
  • 100kg(10)
  • 120kg(15)
  • 150kg(64)
  • 200kg(14)
  • 220kg(5)
  • 300kg(22)
  • 400kg(11)
  • 600kg(5)
  • 1500kg(4)
  • 3000g(10)
  • 6000g(14)
  • 15000g(5)
最小表示
  • 0.001kg(8)
  • 0.002kg(5)
  • 0.005kg(3)
  • 0.1g(3)
  • 0.2g(2)
  • 0.5g(4)
  • 1g(10)
  • 1kg(1)
  • 2g(7)
  • 2kg(1)
  • 5g(1)
  • 10g(1)
  • 20g(1)
  • 50g(1)
種類
  • 種類上皿はかり(4)
  • 種類台はかり(8)
計量皿寸法(mm)
  • 120×125(1)
  • 200×250(2)
  • 225×300(3)
  • 232×202(4)
  • 247×212(1)
  • 250×250(3)
  • 250×300(2)
  • 300×250(3)
  • 350×350(1)
  • 370×500(1)
校正証明書
  • 付き(6)
ひょう量単位
  • g(グラム)(5)
  • kg(キログラム)(4)
g(グラム)・kg(キログラム)
表示形式
表示形式
デジタル(14)
デジタル
風袋引機能
  • あり(2)
あり
適合地域
  • 三重県(9)
  • 京都府(9)
  • 佐賀県(9)
  • 兵庫県(9)
  • 北海道(10)
  • 千葉県(9)
  • 和歌山県(9)
  • 埼玉県(9)
  • 大分県(9)
  • 大阪府(9)
  • 奈良県(9)
  • 宮城県(9)
  • 宮崎県(9)
  • 富山県(9)
  • 山口県(9)
  • 山形県(9)
  • 山梨県(9)
  • 岐阜県(9)
  • 岩手県(10)
  • 秋田県(10)
三重県・京都府・佐賀県・兵庫県・北海道・千葉県・和歌山県・埼玉県・大分県・大阪府・奈良県・宮城県・宮崎県・富山県・山口県・山形県・山梨県・岐阜県・岩手県・秋田県・適合地域をもっと見る
ブランド
  • オーハウス(5)
  • Yamato(大和製衡)(5)
  • クボタ計装(5)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(3)
  • Asmix(アスカ)(2)
  • VIBRA(新光電子)(1)
  • タニタ(1)
  • CAS[はかり](1)
オーハウス・Yamato(大和製衡)・クボタ計装・A&D(エー・アンド・デイ)・Asmix(アスカ)・VIBRA(新光電子)・タニタ・CAS[はかり]
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ひょう量から絞り込む
3kg
6kg(29)
15kg(32)
30kg(55)
32kg(26)
60kg(72)
120kg(15)
150kg(64)
300kg(22)
6000g(14)
ひょう量をもっと見る
クッキングスケール KW301 タニタクッキングスケール KW301タニタ(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1台
当日出荷
食器用洗剤で丸洗いできる! 防水仕様で丸洗いができるから、料理中に汚れた手で使っても、お子さまが粉などで汚してしまっても、すぐに洗えて、いつでも簡単に清潔・キレイな状態に。 衛生的にも安心なクッキングスケールです。 お子様と一緒に料理やお菓子作りをする時、粉や水が付いた手でさわっても丸洗いできるから安心。 電源ボタンを押してから0g(ゼロ)が表示されるまでの待ち時間が短く、すみやかに計量を開始できます。 重さが表示されるまでの反応がはやく、画面表示もスムーズに変化するので、小麦粉や牛乳などを少しずつ足す際にも材料の入れすぎを防げます。
仕様収納に便利なフック穴付、滑りにくいシリコーンゴム脚付、計量皿取り外し付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用電池:単4形乾電池(R03)×2本材質ABS、PC/ABS、PET、シリコーンゴムアイボリー測定範囲0~2000g質量(g)約383(電池含む)電源(V)DC3V 単4形乾電池×2本電源DC3V_単4形乾電池×2本(マンガン乾電池、アルカリ乾電池どちらでもご使用になれます)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)122×39×194測定方法電気抵抗線式機能オートパワーオフ(約6分)、0表示機能(追加計量機能)計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)120×125保証期間1年防塵防水性能IP65最大計量(kg)3最小目盛(g)1表示文字サイズ表示高:20mm計量精度0gから500gまで:±2g、500gを超え2000gまで:±3gひょう量単位g
検定付きはかり 防塵・防水デジタル台はかり HV-C-Kシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)検定付きはかり 防塵・防水デジタル台はかり HV-C-KシリーズA&D(エー・アンド・デイ)(2件のレビュー)
53,980税込59,378
1台
当日出荷から21日以内出荷
取引・証明用、精度等級3級。計量台部 防塵・防水IP65見やすいバックライト付き大型液晶表示3色5段カラーコンパレータライト標準装備各設定に便利なテンキー付きkg・個数モード表示部は、上下方向の他、横向きにも回転可能。(10K、15Kタイプについては固定)
用途取引・証明用。工場の材料重量計測、部品個数確認、工事現場での廃材重量確認。検定検定付防塵防水性能IP65(計量部)
デジタルスケール Asmix(アスカ)デジタルスケールAsmix(アスカ)
4,398税込4,838
1台
当日出荷
大型液晶とLEDバックライトで文字が見やすいデジタルスケールです。電池もしくはUSB(MicroB)での電源供給が可能です。郵便料金表シールで事前に料金の確認ができます。風袋引き機能・スタンド機能付きです。オートパワーオフあります。郵便料金表シール付属しています。最大3kgまで測れるデジタルスケール。
用途郵便料金を簡単に確認できるスケールとして。トラスコ品番248-5308材質ABS幅(mm)120寸法(mm)載皿:120×120高さ(mm)37奥行(mm)180電源(V)単4乾電池×3本(付属)最小表示(g)1本体寸法(mm)W120×D180×H37最小表示(kg)0.001最小目盛(g)1秤量(kg)3
防塵・防水デジタル台はかり プリンタ内蔵 HV-CPシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)防塵・防水デジタル台はかり プリンタ内蔵 HV-CPシリーズA&D(エー・アンド・デイ)
78,980税込86,878
1台
当日出荷から51日以内出荷
計量台部 防塵・防水IP65プリンタ内蔵タイプ見やすいバックライト付き大型液晶表示3色5段カラーコンパレータライト標準装備各設定に便利なテンキー付きkg・個数モード表示部は、上下方向の他、横向きにも回転可能。(10K、15Kタイプについては固定)
用途工場の材料重量計測、部品個数確認、工事現場での廃材重量確認。種類台はかり表示形式デジタル電源ACアダプタ(標準付属品)精度3 級表示バックライト付、7セグメント液晶表示、文字高26mm、3色5段コンパレータLEDサンプル数(個)5(10、20、50、100切替可能)電池寿命(時間)約1200(アルカリ乾電池使用時)バックライトオフ時動作温湿度範囲-10~40℃、85%R.H.以下(結露しないこと)防塵防水性能IP65(計量部)スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±20風袋引方法ありひょう量単位kg
デジタルスケール(郵便料金表示タイプ) Asmix(アスカ)デジタルスケール(郵便料金表示タイプ)Asmix(アスカ)
15,980税込17,578
1台
当日出荷
国内用の郵便料金をスピーディーに表示します。
付属品ACアダプタートラスコ品番795-5111材質ABS樹脂、スチール幅(mm)193寸法(mm)載皿:171×155高さ(mm)54奥行(mm)245間口(mm)193電源(V)AC100または単4乾電池×4本(別売)最小表示(g)1目盛表記:1g本体寸法(mm)W193×D245×H54最小表示(kg)0.001最小目盛(g)1秤量(kg)3
デジタル台秤(スタンダード/検定品) クボタ計装デジタル台秤(スタンダード/検定品)クボタ計装
109,800税込120,780特価
1セット
当日出荷から21日以内出荷
産業用はかりのスタンダードモデル 作業効率向上に役立つ便利な機能を多数搭載。 アルカリ乾電池が付属。電池寿命は約3500時間。(ACアダプタはオプション) プリンタや無線通信など多彩なオプションによる高い拡張性。
用途食品工場、運送業、製造業など付属品アルカリ乾電池(単1形×4本)、取扱説明書:1冊材質ケース等:スチール製(めっきまたは塗装仕上げ)、ただし載台カバーはSUS304製(L型の載台カバーはスチール塗装仕上げ)、アルミ製(デジタルロードセル部)タイプスタンダードタイプ種類台はかり電源アルカリ/マンガン乾電池(単1形)1.5V×4本、またはACアダプタ(オプション)表示部白色LEDバックライト付液晶表示5桁、文字高さ46mm、7セグメント検定保護等級IP65機能ゼロリセット、風袋引き(半自動・プリセット)、上下限比較、計数、正味量/総量表示切替、累計表示、オートパワーオフ(3分・10分・30分)表示形式デジタル計数時のサンプリング数(個)5、10、20、50、100(切替可能)ひょう量単位g使用湿度範囲(%RH)85以下(結露しないこと)最大風袋量ひょう量まで(減算式)
無線プリンター付防水型デジタル上皿はかり(検定付き) Yamato(大和製衡)無線プリンター付防水型デジタル上皿はかり(検定付き)Yamato(大和製衡)
159,800税込175,780
1セット
10日以内出荷
防塵・防水等級IP68準拠 完全防水型デジタル上皿はかり 3データ表示・3色LED表示判定 計量スピード0.6秒以下を実現 電池寿命はアルカリ乾電池使用時約3000時間(従来1400時間) 定量機能(自動風袋引き機能、風袋引き忘れ防止機能も含む)を搭載 (W)11.5×(H)25mmの見やすい大型液晶表示
セット内容本体、無線プリンター種類上皿はかり使用温度範囲(℃)-10~40消費電力(W)0.03電源単1乾電池×4本(付属)、専用ACアダプタ(別売)定格電圧(V)DC6検定検定品機能零点リセット機能、オートオフ機能、ワンタッチ風袋引き機能、ブザー機能、判定時表示点滅機能、自動風袋引き機能、風袋引き忘れ防止機能、マルチファンクション機能(定量計量機能、チェッカ機能、減算式チェッカ機能、ミックス計量(チェッカ機能)、ランク選別機能、計数機能、ランク選別組合せ機能(選別モードと組合せモード))表示形式デジタル電池寿命(時間)連続約3000(アルカリ電池使用時)文字寸法(mm)LCDメイン表示/11.5(W)×25(H)、LCDサブ表示/3(W)×6(H)載台寸法(幅W×奥行D)(mm)232×202防塵防水性能IP68 準拠使用湿度範囲(%RH)30~85(結露なきこと)
検定付きはかり 防塵・防水デジタル台はかり プリンタ内蔵 HV-CP-Kシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)検定付きはかり 防塵・防水デジタル台はかり プリンタ内蔵 HV-CP-KシリーズA&D(エー・アンド・デイ)
86,980税込95,678
1台
翌々日出荷から31日以内出荷
取引・証明用、精度等級3級。計量台部 防塵・防水IP65内蔵プリンタ付き見やすいバックライト付き大型液晶表示3色5段カラーコンパレータライト標準装備各設定に便利なテンキー付きkg・個数モード表示部は、上下方向の他、横向きにも回転可能。(10K、15Kタイプについては固定)
用途取引・証明用。工場の材料重量計測、部品個数確認、工事現場での廃材重量確認。種類台はかり電源ACアダプター(AX-TB278、AC100V、10%~-15%、50Hz/60Hz、100VA)測定方式電気抵抗線式(ロードセル式)表示バックライト付、7セグメント液晶表示、文字高26mm、3色5段コンパレータLED表示方式デジタルサンプル数(個)5(10、20、50、100切替可能)検定検定付動作温湿度範囲-10~40℃、85%R.H.以下(結露しないこと)防塵防水性能IP65(計量部)表示単位kg、pcs精度等級3級RoHS指令(10物質対応)対応材質(計量皿)SUS430
特定計量器 本質安全防爆構造電子はかり VIBRA(新光電子)特定計量器 本質安全防爆構造電子はかりVIBRA(新光電子)
159,800税込175,780
1台
31日以内出荷
乾電池駆動タイプで設置場所にこだわらず移動して使用できるオートオフ機能搭載大型バックライト液晶表示IR通信(データロガーDLZ-200、Bluetooth出力ユニットBTZ使用可能)IP65規格適合の防塵・防水タイプもラインナップ(AZ-BAWP series)
出力IR通信電源【ベーシックタイプ】:単1アルカリ乾電池(LR20)4本、または単1マンガン乾電池(R20PU)4本、連続約1000時間駆動(アルカリ乾電池使用時・バックライトOFF時)、【防塵・防水タイプ】:単1マンガン乾電池(R20PU)4本、連続約400時間駆動(バックライトOFF時)温度範囲(℃)5~35表示部バックライト液晶表示、文字高さ25mm、7セグメント、最大7桁湿度範囲(RH)80%以下(ただし結露の無いこと)風袋引き範囲ゼロ~ひょう量過負荷時表示ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示精度等級3級RoHS指令(10物質対応)対応
台はかり(レンジャー3000シリーズ)+キャリングケースセット オーハウス台はかり(レンジャー3000シリーズ)+キャリングケースセットオーハウス
99,980税込109,978
1セット
50日以内出荷から55日以内出荷
レンジャー 3000 は、多様なアプリケーションで短時間に正確な結果を得るためのさまざまな機能を備えており、多目的に使用できます。7つのアプリケーションモードがあり、幅広いニーズを満たすことができます。持ち運び可能で、充電式バッテリーを備えているため工場内のどのような場所でも利用できるメリットがあります。優れた機能により、他に類を見ない製品になっています。
仕様表示部保護カバー:別売寸法(mm)117×311×327電源【2】AC電源(標準付属); 充電式バッテリー(標準付属)計量皿寸法(mm)225 x 300計測単位グラム; キログラム通信方式Ethernet (アクセサリとして入手可能); USB (別売); RS232 (標準装備); 第2RS232インターフェイス(別売)ディスプレイLED表示使用温湿度範囲温度 -10℃~40℃、湿度 85%、結露なきこと、風袋引き範囲ひょう量(kg)値から風袋を引いた質量まで材質(計量部)ステンレススチールバッテリー寿命充電式バッテリーで110時間
台はかり(レンジャー3000シリーズ)+プリンタ(Bluetoothモデル)セット オーハウス台はかり(レンジャー3000シリーズ)+プリンタ(Bluetoothモデル)セットオーハウス
169,800税込186,780
1セット
翌々日出荷から10日以内出荷
レンジャー 3000 は、多様なアプリケーションで短時間に正確な結果を得るためのさまざまな機能を備えており、多目的に使用できます。7つのアプリケーションモードがあり、幅広いニーズを満たすことができます。持ち運び可能で、充電式バッテリーを備えているため工場内のどのような場所でも利用できるメリットがあります。優れた機能により、他に類を見ない製品になっています。
仕様表示部保護カバー:別売寸法(mm)117×311×327電源【2】AC電源(標準付属); 充電式バッテリー(標準付属)計量皿寸法(mm)225 x 300計測単位グラム; キログラム通信方式Ethernet (アクセサリとして入手可能); USB (別売); RS232 (標準装備); 第2RS232インターフェイス(別売)ディスプレイLED表示使用温湿度範囲温度 -10℃~40℃、湿度 85%、結露なきこと、風袋引き範囲ひょう量(kg)値から風袋を引いた質量まで材質(計量部)ステンレススチールバッテリー寿命充電式バッテリーで110時間
台はかり(レンジャー3000シリーズ)+プリンタセット オーハウス台はかり(レンジャー3000シリーズ)+プリンタセットオーハウス
159,800税込175,780
1セット
翌々日出荷から10日以内出荷
レンジャー 3000 は、多様なアプリケーションで短時間に正確な結果を得るためのさまざまな機能を備えており、多目的に使用できます。7つのアプリケーションモードがあり、幅広いニーズを満たすことができます。持ち運び可能で、充電式バッテリーを備えているため工場内のどのような場所でも利用できるメリットがあります。優れた機能により、他に類を見ない製品になっています。
仕様表示部保護カバー:別売寸法(mm)117×311×327電源【2】AC電源(標準付属); 充電式バッテリー(標準付属)計量皿寸法(mm)225 x 300計測単位グラム; キログラム通信方式Ethernet (アクセサリとして入手可能); USB (別売); RS232 (標準装備); 第2RS232インターフェイス(別売)ディスプレイLED表示使用温湿度範囲温度 -10℃~40℃、湿度 85%、結露なきこと、風袋引き範囲ひょう量(kg)値から風袋を引いた質量まで材質(計量部)ステンレススチールバッテリー寿命充電式バッテリーで110時間
台はかり(ディフェンダー5000シリーズ)+プリンタセット オーハウス台はかり(ディフェンダー5000シリーズ)+プリンタセットオーハウス
219,800税込241,780
1セット
翌々日出荷から10日以内出荷
オーハウスの次世代 ディフェンダー5000シリーズは製造、梱包、在庫管理、出荷管理などの多数のアプリケーションに最適です。頑丈設計、カスタマイズ可能な印刷出力、GMP/ GLPデータ出力、ライブライリ/ユーザー管理、複数の接続オプションの有しています。このように、産業用途、商業用途に対応するよう設計されました。
台はかり(ディフェンダー5000シリーズ)+プリンタ(Bluetoothモデル)セット オーハウス台はかり(ディフェンダー5000シリーズ)+プリンタ(Bluetoothモデル)セットオーハウス
239,800税込263,780
1セット
翌々日出荷から10日以内出荷
オーハウスの次世代 ディフェンダー5000シリーズは製造、梱包、在庫管理、出荷管理などの多数のアプリケーションに最適です。頑丈設計、カスタマイズ可能な印刷出力、GMP/ GLPデータ出力、ライブライリ/ユーザー管理、複数の接続オプションの有しています。このように、産業用途、商業用途に対応するよう設計されました。
無線プリンター付防水型デジタル上皿はかり Yamato(大和製衡)無線プリンター付防水型デジタル上皿はかりYamato(大和製衡)
159,800税込175,780
1セット
10日以内出荷
防塵・防水等級IP68準拠 完全防水型デジタル上皿はかり 3データ表示・3色LED表示判定 計量スピード0.6秒以下を実現 電池寿命はアルカリ乾電池使用時約3000時間(従来1400時間) 定量機能(自動風袋引き機能、風袋引き忘れ防止機能も含む)を搭載 (W)11.5×(H)25mmの見やすい大型液晶表示
セット内容本体、無線プリンター種類上皿はかり使用温度範囲(℃)-10~40消費電力(W)0.03電源単1乾電池×4本(付属)、専用ACアダプタ(別売)定格電圧(V)DC6検定検定外品機能零点リセット機能、オートオフ機能、ワンタッチ風袋引き機能、ブザー機能、判定時表示点滅機能、自動風袋引き機能、風袋引き忘れ防止機能、マルチファンクション機能(定量計量機能、チェッカ機能、減算式チェッカ機能、ミックス計量(チェッカ機能)、ランク選別機能、計数機能、ランク選別組合せ機能(選別モードと組合せモード))、スパン調整機能、使用地区補正機能表示形式デジタル電池寿命(時間)連続約3000(アルカリ電池使用時)文字寸法(mm)LCDメイン表示/11.5(W)×25(H)、LCDサブ表示/3(W)×6(H)載台寸法(幅W×奥行D)(mm)232×202防塵防水性能IP68 準拠使用湿度範囲(%RH)30~85(結露なきこと)
無線プリンター付防水型デジタル上皿はかり Yamato(大和製衡)無線プリンター付防水型デジタル上皿はかりYamato(大和製衡)
159,000税込174,900
1セット
10日以内出荷
防塵・防水等級IP68準拠 完全防水型デジタルはかり IP68の防水・防塵設計 自動風袋引き機能 計量スピード0.6秒以下を実現 電池寿命約3000時間(アルカリ乾電池使用時) ブザー機能・表示点滅機能を搭載 見やすい大型液晶表示:文字高さ30mm(UDS-600WPのみ)
セット内容本体、無線プリンター種類上皿はかり使用温度範囲(℃)-10~40消費電力(W)0.03電源単1乾電池×4本(付属)、専用ACアダプタ(別売)定格電圧(V)DC6検定検定外品機能零点リセット機能、オートオフ機能、ワンタッチ風袋引き機能、ブザー機能、判定時表示点滅機能、自動風袋引き機能、風袋引き忘れ防止機能、マルチファンクション機能(定量計量機能、チェッカ機能、減算式チェッカ機能、ランク選別機能)表示形式デジタル電池寿命(時間)連続約3000(アルカリ電池使用時)文字寸法(mm)30(H)×13.5(W)載台寸法(幅W×奥行D)(mm)232×202防塵防水性能IP68 準拠使用湿度範囲(%RH)30~85(結露なきこと)
無線プリンター付防水型デジタル上皿はかり(検定付き) Yamato(大和製衡)無線プリンター付防水型デジタル上皿はかり(検定付き)Yamato(大和製衡)
159,000税込174,900
1セット
10日以内出荷
防塵・防水等級IP68準拠 完全防水型デジタルはかり IP68の防水・防塵設計 自動風袋引き機能 計量スピード0.6秒以下を実現 電池寿命約3000時間(アルカリ乾電池使用時) ブザー機能・表示点滅機能を搭載 見やすい大型液晶表示:文字高さ30mm(UDS-600WPのみ)
セット内容本体、無線プリンター質量(kg)約/3.7種類上皿はかり使用温度範囲(℃)-10~40消費電力(W)0.03電源単1乾電池×4本(付属)、専用ACアダプタ(別売)定格電圧(V)DC6検定検定品機能零点リセット機能、オートオフ機能、ワンタッチ風袋引き機能、ブザー機能、判定時表示点滅機能、自動風袋引き機能、風袋引き忘れ防止機能、マルチファンクション機能(定量計量機能、チェッカ機能、減算式チェッカ機能、ランク選別機能)表示形式デジタル電池寿命(時間)連続約3000(アルカリ電池使用時)文字寸法(mm)30(H)×13.5(W)載台寸法(幅W×奥行D)(mm)232×202防塵防水性能IP68準拠計量皿形状使用湿度範囲(%RH)30~85(結露なきこと)
無線プリンター付防水型卓上デジタル台はかり DP-6601シリーズ 検定付き Yamato(大和製衡)無線プリンター付防水型卓上デジタル台はかり DP-6601シリーズ 検定付きYamato(大和製衡)
229,800税込252,780
1セット
10日以内出荷
防塵・防水等級IP65準拠で、食品業界をはじめ、あらゆる業界で安心してお使いいただけます。 パック詰め作業に役立つ定量機能で、原料ロス削減・省資源化に貢献します。 テンキー採用で目標重量の設定が簡単 加算式・減算式のチェッカ機能、ランク選別機能搭載 「自動風袋引き機能」を標準搭載 単1形アルカリ乾電池2本で電池寿命約1400時間 個数の定量作業に適した計数チェッカ機能搭載 防塵・防水等級IP65準拠 無線プリンターとのセット
セット内容本体、無線プリンター種類台はかり使用温度範囲(℃)0~40消費電力(W)0.04(MAX.)電源単1乾電池×2本(付属)、専用ACアダプタ(別売)定格電圧(V)DC3検定検定品機能零点リセット、ワンタッチ風袋引き機能、プリセット風袋引き機能、自動風袋引き機能、オートオフ機能、マルチファンクション機能(定量計量機能、チェッカ機能、ランク選別機能、ランク選別組合せ機能、計数機能)表示形式デジタル電池寿命(時間)連続約1400(アルカリ電池使用時)文字寸法(mm)メイン表示部/26(H)×13.6(W)、サブ表示部/6(H)×3.2(W)防塵防水性能IP65 準拠使用湿度範囲(%RH)30~85(結露なきこと)
デジタル台秤(スタンダード/検定品/無線プリンタ付) クボタ計装デジタル台秤(スタンダード/検定品/無線プリンタ付)クボタ計装
199,800税込219,780
1セット
20日以内出荷から21日以内出荷
産業用はかりのスタンダードモデル 作業効率向上に役立つ便利な機能を多数搭載。 アルカリ乾電池が付属。電池寿命は約3500時間。(ACアダプタはオプション) プリンタや無線通信など多彩なオプションによる高い拡張性。 OP-04無線ジャーナルプリンタとのセット
用途食品工場、運送業、製造業など付属品アルカリ乾電池(単1形×4本)、取扱説明書材質ケース等:スチール製(めっきまたは塗装仕上げ)、ただし載台カバーはSUS304製(L型の載台カバーはスチール塗装仕上げ)、アルミ製(デジタルロードセル部)質量(g)【プリンタ】280種類台はかり電源アルカリ/マンガン乾電池(単1形)1.5V×4本、またはACアダプタ(オプション)、【プリンタ】Li-ion充電池寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【プリンタ】83×130×45表示部白色LEDバックライト付液晶表示5桁、文字高さ46mm、7セグメント保護等級IP65機能ゼロリセット、風袋引き(半自動・プリセット)、上下限比較、計数、正味量/総量表示切替、累計表示、オートパワーオフ(3分、10分、30分)用紙ロール紙、ラベルロール紙表示形式デジタル電池寿命(時間)約3500(アルカリ乾電池使用時かつバックライトを点灯しない場合)、約1000(バックライトを50%の輝度で常時点灯した場合)計数時のサンプリング数(個)5、10、20、50、100(切替可能)紙幅(mm)58ひょう量単位g使用湿度範囲(%RH)85以下(結露しないこと)最大風袋量ひょう量まで(減算式)
デジタル台秤(スタンダード/検定品/プリンタ付) クボタ計装デジタル台秤(スタンダード/検定品/プリンタ付)クボタ計装
139,800税込153,780
1セット
16日以内出荷から21日以内出荷
産業用はかりのスタンダードモデル 作業効率向上に役立つ便利な機能を多数搭載。 アルカリ乾電池が付属。電池寿命は約3500時間。(ACアダプタはオプション) プリンタや無線通信など多彩なオプションによる高い拡張性。 OP-03ジャーナルプリンタとのセット
用途食品工場、運送業、製造業など付属品アルカリ乾電池(単1形×4本)、取扱説明書材質ケース等:スチール製(めっきまたは塗装仕上げ)、ただし載台カバーはSUS304製(L型の載台カバーはスチール塗装仕上げ)、アルミ製(デジタルロードセル部)種類台はかり電源アルカリ/マンガン乾電池(単1形)1.5V×4本、またはACアダプタ(オプション)表示部白色LEDバックライト付液晶表示5桁、文字高さ46mm、7セグメント保護等級IP65機能ゼロリセット、風袋引き(半自動・プリセット)、上下限比較、計数、正味量/総量表示切替、累計表示、オートパワーオフ(3分、10分、30分)表示形式デジタル電池寿命(時間)約3500(アルカリ乾電池使用時かつバックライトを点灯しない場合)、約1000(バックライトを50%の輝度で常時点灯した場合)計数時のサンプリング数(個)5、10、20、50、100(切替可能)ひょう量単位g使用湿度範囲(%RH)85以下(結露しないこと)最大風袋量ひょう量まで(減算式)
本質安全防爆型台はかり KL-IS-SUS (検定品) クボタ計装本質安全防爆型台はかり KL-IS-SUS (検定品)クボタ計装
199,800税込219,780
1台
20日以内出荷から22日以内出荷
本質安全防爆型台はかり。 高精度検定品を含む、豊富なバリエーション。 暗い場所でも見やすいバックライト付き大型液晶。 電池寿命約600時間の長寿命設計。 計量データの管理に便利な防爆データキャリア等、オプションも充実。 本質安全防爆構造 : Ex ia IIB T4 Ga
表示方式白色LEDバックライト付き液晶表示5桁、文字高さ43mm、7セグメント付属品専用アルカリ乾電池(パナソニック製LR20(単1形)X2本)、取扱説明書、六角レンチ(対辺3mm)、コネクタキャップ、ハンドル(L型用)、 キャスタフォルダ(L型用)電源パナソニック製アルカリ乾電池 LR20(単1型)×2本(※2)仕様1載台部オールステンレス仕様(デジタルロードセルはアルミ合金製+ウレタンコーティング仕様)保護等級IP20、計量台部:IP65機能1:ゼロリセット,2:風袋引き(半自動・プリセット),3:上下限比較,4:計数,5:正味量/総量表示切替,6:オートパワーオフ(3:分・1:0分・3:0分)使用湿度範囲85%RH以下(結露しないこと)電池寿命(時間)約600(バックライト無点灯かつ、データ通信無しの場合)電池寿命Panasonic製アルカリ乾電池LR20(単1形)×2本、約600時間(バックライト無点灯かつ、データ通信無しの場合)型式検定合格番号第TC22407X号防爆認証本質安全防爆構造Ex ia IIB T4 Ga 国際整合防爆指針(2015)適合ひょう量単位kg最大風袋量ひょう量迄(減算式)
本質安全防爆型台はかり KL-IS-SS (検定品) クボタ計装本質安全防爆型台はかり KL-IS-SS (検定品)クボタ計装
189,800税込208,780
1台
22日以内出荷
本質安全防爆型台はかり。 高精度検定品を含む、豊富なバリエーション。 暗い場所でも見やすいバックライト付き大型液晶。 電池寿命約600時間の長寿命設計。 計量データの管理に便利な防爆データキャリア等、オプションも充実。 本質安全防爆構造 : Ex ia IIB T4 Ga
表示方式白色LEDバックライト付き液晶表示5桁、文字高さ43mm、7セグメント仕様1載台部スチール仕様(アルミ合金製デジタルロードセル搭載)保護等級IP20、計量台部:IP65電池寿命Panasonic製アルカリ乾電池LR20(単1形)×2本、約600時間(バックライト無点灯かつ、データ通信無しの場合)型式検定合格番号第TC22407X号防爆認証本質安全防爆構造Ex ia IIB T4 Ga 国際整合防爆指針(2015)適合ひょう量単位kg
防塵防水デジタル台秤 CAS[はかり]防塵防水デジタル台秤CAS[はかり]
1個
欠品中
種類防塵防水デジタル台秤使用温度範囲(℃)‐10~+40表示形式デジタル本体サイズ(mm)266×303×109計量皿形状角皿ひょう量単位kg

台はかり』には他にこんなカテゴリがあります

デジタル台はかり