絞り込み
最小表示
ひょう量
校正証明書
計量皿形状
丸・角
風袋引機能
あり
適合地域
三重県・京都府・兵庫県・制限なし・和歌山県・埼玉県・大阪府・奈良県・山口県・山梨県・岐阜県・岡山県・島根県・広島県・愛知県・東京都・滋賀県・神奈川県・静岡県・鳥取県・適合地域をもっと見る
表示形式
デジタル
ブランド
A&D(エー・アンド・デイ)・オーハウス・島津製作所・アズワン・エスコ・アズワン×島津製作所・VIBRA(新光電子)・三光精衡所・sartorius(ザルトリウス)・アズワン×オーハウス・Yamato(大和製衡)・ヤマトエンジニアリング・METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)・中澤製作所
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら

163件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最小表示から絞り込む
  • コンパクト電子天びん EK-iシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    コンパクト電子天びん EK-iシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)(23件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷から16日以内出荷
    バックライト付き大型液晶(文字高16mm)。ステンレス製トップ・プレート:耐薬品性に優れ、静電気の影響も軽減する304ステンレスを本体の上面に採用。RS-232C標準装備(D-sub9Pオス)。WinCT使用可能。計量皿の材質:SUS304。g・個数・パーセント表示。コンパレータ表示。ACAI(計数精度自動向上機能)搭載
    用途コンパクトで高分解能。使用環境に合わせた応答特性を選択可能外形寸法D(mm)218外形寸法W(mm)190付属品取扱説明書、ACアダプタ仕様バッテリ動作時間:約9時間 (バックライトオフ時)電源ACアダプタ(TB-266、TB-294またはTB-162A)、またはNi-MHバッテリパック(オプション)最小表示0.1%温度範囲(℃)-10~40表示7セグメント液晶表示、バックライト付き(文字高16mm)サンプル数(個)5、10、25、50、100湿度範囲(RH)85%以下(但し結露のないこと)動作温湿度範囲-10~40℃、85%RH以下(結露しないこと)動作時間約9時間 (バックライトオフ時)感度ドリフト±20ppm/℃(10℃~30℃)表示書き換え間隔約10回/秒通信機能RS 232C 9ピンオス標準装備RoHS指令(10物質対応)対応材質(計量皿)SUS304
  • パーソナルコンパクト電子天びん EJ-Bシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    パーソナルコンパクト電子天びん EJ-Bシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)(2件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1個ほか
    当日出荷から16日以内出荷
    選べる インタフェース(別売):PCへの接続にクイックUSB(別売)、計測機器への接続にRS-232C(別売)、LANへの接続にイーサネット(別売)。選べる 電源:ACアダプタ付属。フィールドなど電源がとれない場所では単3型乾電池4個(別売)でも使用可能。g・個数・パーセント、3つの表示が切換え可能。見やすいバックライト付大型液晶表示部:文字高16mmの大型表示。バックライトが点灯するので暗いところでも見やすい。バックライトは設定により、常時オン、常時オフ、オートオフ(5、10、30、60秒)で選択可能。SUS304のステンレス製計量皿を使用
    用途高分解能を生かした、試料の混合、部品等の棚卸に、宝石・真珠の計量に(ct・momモード)種類電子天秤表示7セグメント液晶表示 バックライト付き(文字高16mm)外形寸法W(mm)190表示形式デジタル湿度範囲(RH)85%以下(但し結露のないこと)感度ドリフト±20ppm/℃(10℃~30℃)表示書き換え間隔10回/秒通信機能USBインターフェース:EJ-02JA(別売品)、RS232Cインターフェース:EJ-03JA(別売品)
  • コンパクト電子天びん トリプルレンジ EW-iシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    コンパクト電子天びん トリプルレンジ EW-iシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)(11件のレビュー)
    20,980税込23,078
    1台
    当日出荷から15日以内出荷
    3倍働くトリプルレンジ。バックライト付き大型液晶(文字高16mm)。ステンレス製トップ・プレート:耐薬品性に優れ、静電気の影響も軽減する304SUSを本体の上面に採用。RS-232C標準装備(D-sub9Pオス)。WinCT使用可能。計量皿の材質:SUS304。g・個数・パーセント表示。コンパレータ表示。ACAI(計数精度自動向上機能)搭載
    用途コンパクトで高分解能。使用環境に合わせた応答特性を選択可能種類電子天びん表示形式デジタル電源ACアダプタ(TB-266、TB-294 またはTB-162A)、またはNi-MHバッテリパック (オプション)付属品取扱説明書、ACアダプタ仕様バッテリ動作時間:約9時間 (バックライトオフ時)温度範囲(℃)-10~40表示7セグメント液晶表示、バックライト付き(文字高16mm)外形寸法D(mm)218外形寸法W(mm)190サンプル数(個)5、10、25、50、100最小表示(%)0.1湿度範囲(RH)85%以下(但し結露のないこと)コンパレータあり動作時間約9時間 (バックライトオフ時)感度ドリフト±20ppm/℃(10℃~30℃)表示書き換え間隔約10回/秒通信機能RS 232C 9ピンオス標準装備動作温度(℃)-10~40風袋引方法あり動作湿度(%RH)85以下(結露しないこと)ひょう量単位g、pcs、%
  • 検定付きはかり コンパクト電子天びん EW-i-Kシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    検定付きはかり コンパクト電子天びん EW-i-Kシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)(2件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1台
    当日出荷から34日以内出荷
    取引証明用(検定済品) 精度等級3級。デュアルレンジ(ひょう量:600g・1500gタイプ)・トリプルレンジ(ひょう量:12kgタイプ)。バックライト付き大型液晶(文字高16mm)。ステンレス製トップ・プレート:静電気の影響も軽減する304SUSを本体の上面に採用。RS-232C標準装備(D-sub9Pオス)。WinCT使用可能。計量皿の材質:SUS304。g・個数・パーセント表示。コンパレータ表示。ACAI(計数精度自動向上機能)搭載
    用途取引・証明用。理化学/実験のための計量、部品の重量確認、食品及び工業原材料の計量測定方式電気抵抗線式(ロードセル式)表示形式デジタル精度等級3級
  • パーソナル大型電子天びん EK-Lシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    パーソナル大型電子天びん EK-Lシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)(2件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷から15日以内出荷
    EKシリーズに大型モデル登場。EK-15KLは分解能 1/150,000 の高分解能型、EK-30KLはデュアルレンジの天びんで、各レンジの分解能は 1/30,000電子天びんです。重い風袋の容器に微量の試料を計り込みたいときに便利です。300(W)×210(D)mmの大きなステンレス製計量皿。バックライト付き液晶表示画面のため、暗所でも使用可能です。RS-232Cを標準装備しているので、プリンタやPCに接続できます。RS-232Cをを使用することにより、GLP に対応したデータを出力できます。オプションの鉛バッテリーを使用することにより、コードレスの操作ができます。コンパレータ表示、オートパワーオフ機能付きです。
    用途産業系部品の完成品重量検査の計測、産業系工場のシステム内計量部分の組み込み、理化学系試料の調合計測、部品の個数確認。仕様バッテリ動作時間:約100時間(25℃、バックライトオフ時)付属品取扱説明書、ACアダプタ電源ACアダプタ(標準付属)、または内蔵バッテリ―ユニット:HC-02I(別売品)最小表示0.1%温度範囲(℃)10~40計量皿寸法W(mm)300計量皿寸法D(mm)210表示7セグメント液晶表示、バックライト付き(文字高22mm)外形寸法D(mm)339.5外形寸法W(mm)315サンプル数(個)5、10、25、50、100外形寸法H(mm)130質量最小表示(g)単位質量:0.1、100%:10計量皿寸法(Φmm)300湿度範囲(RH)85%以下(但し結露のないこと)コンパレータあり動作温湿度範囲10~40℃、85%R.H.以下(結露しないこと)動作時間約100時間(25℃、バックライトオフ時)感度ドリフト±20ppm/℃(10℃~30℃)表示書き換え間隔約10回/秒通信機能RS232C 9ピンオス標準装備RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高精度電子天びん AjⅡ VIBRA(新光電子)

    高精度電子天びん AjⅡ

    VIBRA(新光電子)(1件のレビュー)
    54,980税込60,478特価
    1台
    当日出荷から60日以内出荷
    測定精度の長期安定を誇る新開発音叉センサーを搭載しています。同一スペック製品最小サイズで省スペース設置が可能です。 はかりの基本性能をさらにグレードアップさせたハイパフォーマンス機種 音叉式力センサ搭載のベース機種様々な用途に幅広く対応 バックライト付きで大きく見やすい液晶表示部 RS-232C標準装備 データ取り込みソフト「RTS」無償ダウンロード対応製品
    用途薬品等の計量、計数はかり過負荷時表示ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示出力RS-232C双方向出力(Din 5P)標準装備
  • ばね式手秤検定付 STシリーズ 三光精衡所

    ばね式手秤検定付 STシリーズ

    三光精衡所(2件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    検定付
    種別ばね式手秤 検定付
  • 高精度電子天びん RJ VIBRA(新光電子)

    高精度電子天びん RJ

    VIBRA(新光電子)(3件のレビュー)
    59,980税込65,978
    1台
    当日出荷から15日以内出荷
    音叉式力センサ搭載のハイスペック 最小表示1mgのミドルクラス機 ガラス風防付「RJ-3200S」 (ひょう量 3200g 最小表示 0.01g) 使い勝手と汎用性を追求したラインナップ 同クラスでは大型の計量皿を採用 大きく見やすいバックライト液晶表示 RS-232C標準装備 データ取り込みソフト「RTS」無償ダウンロード対応製品 性能の音叉式力センサを搭載。これにより、ミドルクラスながらラボなどでの精密計量にも使える最小表示を実現しました。 【安心の5年保証】 長期安定性と高耐久性を誇る音叉式力センサだからできた、センサメカユニットの5年間保証です。 ひょう量に対する使用状況をバーグラフで表示。 重い風袋を使用した際に後どれくらい計量できるかなど、計量可能の範囲が一目で判ります。 パーセントをはじめ個数はかり、宝石はかりとしても使える計量モード設定。 小さなボディで多様な計量用途に対応できる頼もしい一台です。 大きく見やすい高さ16.5mmの液晶表示部は、暗い現場でもハッキリ読み取れるバックライト機能付です。
    表示形式デジタル調整方式外部校正分銅による手動スパン調整過負荷時表示ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示出力RS-232C双方向出力(Dsub 9P)標準装備電源専用ACアダプタ(UM128)風袋引き範囲ゼロ~ひょう量仕様バックライト液晶表示、専用風防センサー音叉式力センサ機能風防使用温湿度範囲5~35℃、80%rh以下(ただし結露の無いこと)保証期間5年保証
  • ベーシック電子天びん GF-Aシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    ベーシック電子天びん GF-Aシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)(2件のレビュー)
    61,980税込68,178
    1台
    当日出荷から16日以内出荷
    高い基本性能とお手軽な価格。生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ。ポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】:荷重の変化を「流量」として計算 天びん単体で高精度の流量測定が可能。天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性を算出(わずか90秒)。RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備。統計演算機能。比重測定機能。時計機能。見やすいバックライト付き液晶表示。オートパワーオン・オフ機能
    用途生産ラインの組込、流量測定機能を使用して液体の計量に、タイプベーシック型電源ACアダプタ(標準付属)温度範囲(℃)5~40湿度範囲(RH)85%以下(但し結露のないこと)動作温湿度範囲5~40℃、85%RH以下(結露しないこと)通信機能RS232C 9ピンオス/USB ミニBタイプインターフェース標準装備表示モードg(グラム)、pcs(個数)、%(パーセント)、ct(カラット)、mom(もんめ)、比重計モードRoHS指令(10物質対応)対応材質(計量皿)SUS316
  • EJ用USBインタフェース A&D(エー・アンド・デイ)

    EJ用USBインタフェース

    A&D(エー・アンド・デイ)
    7,898税込8,688
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 検定付きはかり コンパクト電子天びん EK-i-Kシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    検定付きはかり コンパクト電子天びん EK-i-Kシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)
    32,980税込36,278特価
    1台
    当日出荷から21日以内出荷
    取引証明用(検定済品) 精度等級3級。バックライト付き大型液晶(文字高16mm)。ステンレス製トップ・プレート:耐薬品性に優れ、静電気の影響も軽減する304ステンレスを本体の上面に採用。RS-232C標準装備(D-sub9Pオス)。WinCT使用可能。計量皿の材質:SUS304。コンパレータ表示。ACAI(計数精度自動向上機能)搭載
    用途取引・証明用。理化学/実験のための計量、部品の重量確認、食品及び工業原材料の計量付属品取扱説明書、ACアダプタ電源ACアダプタ(標準付属)、または内蔵バッテリ―ユニット:EKW-09I(別売品)最小表示0.1%表示7セグメント液晶表示、バックライト付き(文字高16mm)外形寸法D(mm)218外形寸法W(mm)190最大計数値(個)60000検定付き動作温湿度範囲5~35℃、85%RH以下(結露しないこと)表示書き換え間隔約10回/秒通信機能RS232C 9ピンオス標準装備精度等級3級
  • 校正用分銅内蔵型天びん GX-Aシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    校正用分銅内蔵型天びん GX-Aシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)
    79,980税込87,978
    1台
    当日出荷から47日以内出荷
    校正用分銅内蔵なのでいつでも高精度計量が可能、最小表示0.1mgの分析用電子天びん。生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ。ポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】:荷重の変化を「流量」として計算 天びん単体で高精度の流量測定が可能。天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性を算出(わずか90秒)。RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備。統計演算機能、比重測定機能、時計機能付き。見やすいバックライト付き液晶表示。オートパワーオン・オフ機能付き。パスワード機能 :天びんの使用者、時計の設定を制限するセキュリティ機能つき。〔時計時刻など全ての機能設定ができる管理者レベルと、計量のみ行える使用者レベル(×10人分)の2段階〕
    用途生産ラインの組込、流量測定機能を使用して液体の計量に、電源ACアダプタ(標準付属)動作温湿度範囲5~40℃、85%RH以下(結露しないこと)通信機能RS232C 9ピンオス、USBインターフェースミニBタイプ標準装備タイプ分銅内蔵型種類電子天秤温度範囲(℃)5~40表示形式デジタル湿度範囲(RH)85%以下(但し結露のないこと)表示モードg(グラム)、pcs(個数)、%(パーセント)、ct(カラット)、mom(もんめ)、比重計モード風袋引方法ありRoHS指令(10物質対応)対応材質(計量皿)SUS316
  • エコノミー電子天秤 BEシリーズ アズワン

    エコノミー電子天秤 BEシリーズ

    アズワン
    21,700税込23,870
    1個
    当日出荷
    シンプル操作で、実習用などに適しています。オートパワーオフ機能付きで、電池を節約できます。風防付きで風の影響を防ぎます。実習用に適したエコノミータイプ!
    仕様安定時間:約3秒、計量皿サイズ:Φ110mm質量(kg)簡易風防/約0.85種類電子天秤出力DC5V 600mA電源単3乾電池×2本(テスト用付属)、ACアダプタ(付属)最小表示(g)0.01本体質量(kg)約0.5入力入力:AC100~240V 50/60Hz機能風防、オートパワーオフ表示形式デジタル計量皿寸法(Φmm)110安定時間(秒)約3風袋引方法ありRoHS指令(10物質対応)対応計量皿形状ひょう量単位g(グラム)
  • ばね式手秤検定なし、ニュートン併記目盛 STシリーズ 三光精衡所

    ばね式手秤検定なし、ニュートン併記目盛 STシリーズ

    三光精衡所
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    ニュートン表示
    種別ばね式手秤 検定なし、ニュートン併記目盛ひょう量単位N
  • 計量器接続用Bluetooth(R)コンバーター A&D(エー・アンド・デイ)

    計量器接続用Bluetooth(R)コンバーター

    A&D(エー・アンド・デイ)
    8,698税込9,568
    1個
    当日出荷
    A&Dの天びん・はかりの計量結果をタブレット・スマートフォン・PCに送信が可能。D-Sub9Pのシリアルインタフェースのあるモデルに直接接続。電源不要でそのまま使可能 (一部モデルを除く)。タブレット・スマートフォンに、専用アプリケーションソフト「A&D WeiV」を使って双方向通信が可能。PCに、専用アプリケーションソフト「WinCT」を使って双方向通信、またはエクセルやテキストアプリに直接データを送ることも可能(PCのUSBにAD-8541-PC-JAが必要)
    付属品取扱説明書電源専用電源:不要(一部の計量器はACアダプタが必要)本体質量(g)約18外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約35×65×17インターフェースRS-232Cインタフェース:D-Sub9P(メス)通信距離最大10m機種接続可能機種:RS-232Cインタフェース付きのA&D製計量器RoHS指令(10物質対応)対応無線通信方式Bluetooth 5.0(Bluetooth Low Energy)
  • 防塵・防水(IP65) ベーシック汎用天びん GF-AWPシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    防塵・防水(IP65) ベーシック汎用天びん GF-AWPシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)
    88,980税込97,878
    1台
    翌々日出荷から16日以内出荷
    防塵・防水等級IP65で、粉体や液体の計量をする場合にも安心(※IP65:高圧水による洗浄や水中への浸漬はできません)。生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ。ポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】:荷重の変化を「流量」として計算。天びん単体で高精度の流量測定が可能。天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性をわずか90秒で算出。RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備。GLP、GMP、GCP、ISO対応出力+IDナンバー。統計演算機能、比重測定機能、時計機能、オートパワーオン・オフ機能、パスワード機能
    用途粉体、液体などの食品及び工業原材料の計測、産業系部品の完成品重量検査の計測、理化学系試料の調合計測、ラボで研究開発仕様パーセントモード:最小表示0.01%、0.1%、1%(100%質量により自動切り替え)質量(kg)約5タイプベーシック型電圧(V)入力:AC100~240(+10%、-15%)電源ACアダプタ(標準付属):TB248最小表示パーセントモード:最小表示0.01%、0.1%、1%(100%質量により自動切り替え)温度範囲(℃)5~40外形寸法D(mm)326外形寸法W(mm)212サンプル数(個)5、10、25、50、100外形寸法H(mm)171湿度範囲(RH)85%以下(但し結露のないこと)消費電力(VA)約30(ACアダプタ含む)動作温湿度範囲5~40℃、85%RH以下(結露しないこと)防塵防水性能IP65感度ドリフト±2ppm/℃ (オートキャリブレーションOFF時)(10℃~30℃)表示書き換え間隔5回/秒、10回/秒、または20回/秒通信機能USBインターフェース、RS232C 9ピンオス標準装備表示モードg(グラム)、pcs(個数)、%(パーセント)、ct(カラット)、mom(もんめ)、比重計モード安定時間(秒)約1(FAST設定時、良好環境下)RoHS指令(10物質対応)対応材質(計量皿)SUS316
  • 電子天秤 3.0kg 0.1g エスコ

    電子天秤 3.0kg 0.1g

    エスコ
    34,800税込38,280
    1台
    翌日出荷
    質量(kg)約1.5種類電子天秤電源ACアダプタ(付属)ひょう量(g)3000最小表示(g)0.1計量皿寸法W(mm)170計量皿寸法D(mm)133表示7セグメント液晶表示 バックライト付き(文字高16mm)再現性(標準偏差)0.1g型番EK-3000iサンプル数(個)5、10、25、50、100計量皿寸法(mm)133×170寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×218×53最大計数値(個)30000機能「HI」、「OK」、「LO」のコンパレータ表示機能本体寸法(mm)奥行218本体寸法(mm)高さ53表示形式デジタル計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)170×133使用温湿度範囲-10℃~40℃、85%RH以下 (結露しないこと)直線性±0.2g最小目盛(g)0.1本体寸法(mm)幅190パーセントモード/100%登録最小質量(g)10動作時間約9時間 (バックライトオフ時)感度ドリフト±20ppm/℃ (10℃~30℃)表示書き換え間隔10回/秒モード最大計測数/6000個、計数可能最小単位質量/0.1g、【パーセント】100%登録最小質量/10g、パーセント最小表示/0.10%校正分銅出荷時設定:3000g計量皿形状材質(計量皿)SUS304秤量(g)3000
  • 検定付き 校正用分銅内蔵型電子天びん GX-A-Kシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    検定付き 校正用分銅内蔵型電子天びん GX-A-Kシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)
    85,980税込94,578
    1台
    3日以内出荷から32日以内出荷
    取引証明用(検定済品) 精度等級2級 校正用分銅内蔵型 生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ ポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】※検定対象外:荷重の変化を「流量」として計算 天びん単体で高精度の流量測定が可能 天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性を算出(わずか90秒) RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備 統計演算機能、比重測定機能、時計機能、風袋引き機能付き オートパワーオン・オフ機能、風袋値記憶機能、パスワード機能付き
    用途取引・証明用、生産ラインの組込、ポンプ流量など液体の計量に、粉体、液体などの食品及び工業原材料の計測、産業系部品の完成品重量検査の計測、理化学系試料の調合計測、ラボで研究開発ひょう量単位g(グラム)計量皿形状表示形式デジタル種類電子天秤電源ACアダプタ(付属)精度等級2級測定方式電磁平衡式使用地区全国タイプ分銅内蔵型検定検定付機能風袋引き目量の種類単目量
  • ミニスケール KSシリーズ アズワン

    ミニスケール KSシリーズ

    アズワン
    3,990税込4,389
    1個
    当日出荷
    オートパワーオフ機能付きで電池を節約できます。コンパクトで持ち運びに便利!
    仕様安定時間:約3秒 計量皿サイズ:Φ160mm材質(本体・軽量皿)ABS樹脂質量(kg)約0.35出力DC5V 600mA電源単4乾電池×2本(テスト用付属)、ACアダプタ(付属)入力AC100~240V 50/60Hz機能オートパワーオフ、バックライト計量皿寸法(Φmm)160安定時間(秒)約3計量皿形状
  • VIBRAプリンター専用ACアダプター VIBRA(新光電子)

    VIBRAプリンター専用ACアダプター

    VIBRA(新光電子)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    新光電子製プリンター専用ACアダプターです。仕様:OUTPUT DC9V 800mA極性 センターマイナス。適合製品型式:CSP-160・CSP-160Ⅱ・CSP-160IR。
    用途VIBRAプリンター専用電源出力DC9V/800mA適合機種CSP-160Ⅱ入力AC100~240V
  • Bluetooth(R)通信インタフェース A&D(エー・アンド・デイ)

    Bluetooth(R)通信インタフェース

    A&D(エー・アンド・デイ)
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷
    FGシリーズ用Bluetooth(R)インタフェース
    付属品取扱説明書対象機種FG(FG-Kを除く)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 校正用分銅内蔵型防塵・防水(IP65) 汎用天びん GX-AWPシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    校正用分銅内蔵型防塵・防水(IP65) 汎用天びん GX-AWPシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)
    99,980税込109,978
    1台
    3日以内出荷から21日以内出荷
    防塵・防水等級IP65で、粉体や液体の計量をする場合にも安心(※IP65:高圧水による洗浄や水中への浸漬はできません)。校正用分銅内蔵なのでいつでも高精度計量。生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ。ポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】:荷重の変化を「流量」として計算。天びん単体で高精度の流量測定が可能。天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性をわずか90秒で算出。RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備。GLP、GMP、GCP、ISO対応出力+IDナンバー。統計演算機能、比重測定機能、時計機能、オートパワーオン・オフ機能、パスワード機能
    用途粉体、液体などの食品及び工業原材料の計測、産業系部品の完成品重量検査の計測、理化学系試料の調合計測、ラボで研究開発仕様パーセントモード:最小表示0.01%、0.1%、1%(100%質量により自動切り替え)質量(kg)約5タイプ分銅内蔵型種類電子天びん電圧(V)入力:AC100~240(+10%、-15%)電源ACアダプタ(標準付属):TB248最小表示パーセントモード:最小表示0.01%、0.1%、1%(100%質量により自動切り替え)温度範囲(℃)5~40外形寸法D(mm)317外形寸法W(mm)212サンプル数(個)5、10、25、50、100表示形式デジタル湿度範囲(RH)85%以下(但し結露のないこと)消費電力(VA)約30(ACアダプタ含む)動作温湿度範囲5~40℃、85%RH以下(結露しないこと)防塵防水性能IP65感度ドリフト±2ppm/℃ (オートキャリブレーションOFF時)(10℃~30℃)表示書き換え間隔5回/秒、10回/秒、または20回/秒通信機能RS232C 9ピンオス、USBインターフェースミニBタイプ標準装備安定時間(秒)約1(FAST設定時、良好環境下)RoHS指令(10物質対応)対応計量皿形状材質(計量皿)SUS316ひょう量単位g(グラム)、pcs(個数)、%(パーセント)、ct(カラット)、mom(もんめ)、比重計モード
  • 検定付きはかり 調剤用電子天びん EK-320iR A&D(エー・アンド・デイ)

    検定付きはかり 調剤用電子天びん EK-320iR

    A&D(エー・アンド・デイ)
    38,980税込42,878
    1台
    3日以内出荷から21日以内出荷
    調剤用電子天びん。取引証明用(検定済品) 精度等級2級/3級。ステンレス製トップ・プレート:耐薬品性に優れ、静電気の影響も軽減する304ステンレスを本体の上面に採用。計量皿の材質:SUS304。コンパレータ表示
    用途取引・証明用。調剤用に最適種類電子天秤表示形式デジタル計量皿形状計量皿寸法(Φmm)110精度等級2級、3級仕様●最小測定量:0.2g/0.2mom(2級)、2g/2mom(3級)●減算式風袋引き量:20g/5.33mom(2級)、300g/80.0mom(3級)付属品取扱説明書、ACアダプタ材質ABS(本体プラスティック部、皿受け)、SUS304(計量皿、本体上側の金属部)、ポリエステルフィルム(表示シート)、エラストマー(足コマ)(皿受けは全面ニッケルメッキ)質量(kg)約1.2電源ACアダプタ(標準付属)、または内蔵バッテリ―ユニット:EK-09IR(別売品)ひょう量20g/5.33mom(2級)、300g/80.0mom(3級)最小表示0.01g/0.01mom(2級)、0.1g/0.1mom(3級)温度範囲(℃)5~35使用範囲0.2g~20g(2級)、2g~300g(3級)表示7セグメント液晶表示バックライト付き(文字高16mm)外形寸法D(mm)253外形寸法W(mm)200サンプル数(個)5、10、25、50、100外形寸法H(mm)73最大計数値(個)30000質量最小表示(g)単位質量:0.01、100%質量:1検定付き最小表示(%)0.1表示書き換え間隔約10回/秒通信機能RS232C:EK-03IR(別売品)動作温度(℃)5~35風袋引方法ありひょう量単位g(グラム)、pcs(個数)、%(パーセント)、mom(もんめ)もんめ(ひょう量)5.33mom(2級)/80.0mom(3級)もんめ(最小表示)0.01mom (2 級)/0.1mom (3 級)
  • 電子天びん 島津製作所

    電子天びん

    島津製作所(2件のレビュー)
    88,980税込97,878
    1台
    当日出荷から30日以内出荷
    校正は外部分銅使用です。耐久性と高性能を両立したアルミ一体型質量センサー”ユニブロックを採用しています。メニュー操作専用のキーを測定用キーから独立させました。十字キーにより直感的にメニュー操作が行なえます。測定途中に、「もう少し表示を安定させたい」または逆に「反応スピードをアップさせたい」と感じたとき、測定を中断することなくワンタッチで調整ができます。ケーブルで接続するだけでWindowsR直結機能〈特許〉付です。
    種類電子天びん電圧(V)入力:AC100、出力:12 1A電源ACアダプタ(付属)ACアダプタセンサーユニブロック(電磁平衡式一体型センサー)表示形式デジタルひょう量単位g
  • Bluetooth(R)通信インタフェース A&D(エー・アンド・デイ)

    Bluetooth(R)通信インタフェース

    A&D(エー・アンド・デイ)
    8,698税込9,568
    1個
    当日出荷
    天びん用Bluetooth(R)インタフェース。対象機種をご確認ください。
    付属品取扱説明書対象機種GX-A(GX-AEは除く)/GF-A/GX-AWP/GF-AWP/HR-AZ/HR-A/FZ-i/FX-i/FZ-iWP/FX-iWP ※検定品を除くRoHS指令(10物質対応)対応
  • エコノミー形上ざら天びん 島津製作所

    エコノミー形上ざら天びん

    島津製作所
    59,980税込65,978
    1台
    当日出荷から30日以内出荷
    高精度低価格を実現。パーセント、カラット単位への切替可能。使いやすい角ざら
    仕様アナログバー表示個数測定機能プリンタ直結機能付属品ACアダプタ種類電子天びん電圧(V)AC100 50/60Hz表示形式デジタル消費電力(VA)12以下計量皿形状角皿ひょう量単位g
  • 校正用分銅内蔵型天びん GX-AEシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    校正用分銅内蔵型天びん GX-AEシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)
    199,800税込219,780
    1台
    3日以内出荷から16日以内出荷
    校正用分銅内蔵なのでいつでも高精度計量が可能、最小表示0.1mgの分析用電子天びん。無風イオナイザー Quick Ion(R)/IRスイッチ付きで、わずか0.3秒で強力除電(10cm以内、使用環境による)。生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ。ポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】:荷重の変化を「流量」として計算 天びん単体で高精度の流量測定が可能。天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性を算出(わずか90秒)。RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備。統計演算機能、比重測定機能、時計機能付き。見やすいバックライト付き液晶表示。オートパワーオン・オフ機能付き。パスワード機能 :天びんの使用者、時計の設定を制限するセキュリティ機能つき。〔時計時刻など全ての機能設定ができる管理者レベルと、計量のみ行える使用者レベル(×10人分)の2段階〕
    用途生産ラインの組込、流量測定機能を使用して液体の計量に、質量(kg)約7.0電源ACアダプタ(標準付属)温度範囲(℃)5~40最小表示/目量(mm)0.0001g最小表示(g)0.0001計量皿寸法W(mm)Φ90外形寸法D(mm)358外形寸法W(mm)259外形寸法H(mm)332計量皿寸法(Φmm)90湿度範囲(RH)85%以下(但し結露のないこと)動作温湿度範囲5℃~40℃、85%RH以下(結露しない事)通信機能RS232C 9ピンオス、USBインターフェースミニBタイプ標準装備RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電子天びん 島津製作所

    電子天びん

    島津製作所(2件のレビュー)
    119,800税込131,780
    1台
    当日出荷から30日以内出荷
    校正は指一本、キー操作のみです。必要なときに内蔵分銅でいつでも校正できます。耐久性と高性能を両立したアルミ一体型質量センサー”ユニブロックを採用しています。メニュー操作専用のキーを測定用キーから独立させました。十字キーにより直感的にメニュー操作が行なえます。測定途中に、「もう少し表示を安定させたい」または逆に「反応スピードをアップさせたい」と感じたとき、測定を中断することなくワンタッチで調整ができます。ケーブルで接続するだけでWindowsR直結機能〈特許〉付です。
    タイプ分銅内蔵種類電子天びん電圧(V)入力:AC100、出力:12 1A電源ACアダプタ(付属)ACアダプタ最小表示(g)0.001寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)206×291×241センサーユニブロック(電磁平衡式一体型センサー)表示形式デジタルハウジングあり風袋引方法あり計量皿形状丸皿ひょう量単位g
  • 電子天秤(AXA) AXAシリーズ アズワン

    電子天秤(AXA) AXAシリーズ

    アズワン
    50,900税込55,990
    1個
    翌々日出荷
    付属品ACアダプター種類電子天秤電源(V)AC100~240(50/60Hz)(ACアダプター付属)表示LCD、バーグラフ、バックライト付き表示形式デジタルインターフェースRS232反応速度(秒)約2風袋引方法あり校正分銅外部(別売)ひょう量単位g
  • 電子天秤 エスコ

    電子天秤

    エスコ
    27,500税込30,250
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    g・個数・%、3つの表示が切換え可能 バックライト付き、文字高16mmの大型液晶 プラスチック風防標準付属 ACAI(計数精度自動向上機能)搭載 4台まで積み重ねて収納可能
    付属品取扱説明書、ACアダプター、風防電源ACアダプター(付属)、または単3乾電池×4個(別売)表示7セグメント液晶表示 バックライト付き(文字高16mm)サンプル数(個)5、10、25、50、100本体寸法(mm)幅190感度ドリフト±20ppm/℃ (10℃~30℃)表示書き換え間隔10回/秒材質(計量皿)SUS304
  • 直流コロナ放電方式無風イオナイザー A&D(エー・アンド・デイ)

    直流コロナ放電方式無風イオナイザー

    A&D(エー・アンド・デイ)
    69,980税込76,978
    1台
    当日出荷
    直流式の無風タイプのイオナイザー(除電器)。空気の対流を発生させずに除電が可能で、静電気による計量誤差を低減。粉体の除電に最適。4本の電極針により強力除電及び逆帯電の軽減が可能。内蔵IRセンサー(非接触の赤外線近接センサー)で、タッチレスでオン/オフ操作が可能。両手で作業ができ、試料を容器から取り出すときも除電が可能。除電方式は、タイマーモード(除電時間3秒、10秒選択)と、マニュアルモード(手をかざしてオン、もう一度手をかざしてオフ)の切り替えが可能。LEDと音で動作をお知らせするので、除電ミスを防止。IONランプは除電中に点灯。場所を取らないコンパクトサイズで、分析天びんの隣に置いても違和感のないデザイン
    用途粉などが風で舞わないように。粉体、電子部品、紙、プラスチック、フィルムなどの除電に付属品取扱説明書、ACアダプタ質量(g)約370電源ACアダプター(付属)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×128×163周囲温度(℃)5~40除電方式タイマーモード(除電時間3秒、10秒選択)、マニュアルモード除電距離(mm)放電電極針より70以内(推奨)放電電極針タングステン(寿命はおよそ10000時間)アズワン品番65-1698-87イオン発生方式直流コロナ放電RoHS指令(10物質対応)対応周囲湿度(%)85RH(結露なきこと)
  • 防塵・防水型校正用分銅内蔵中量級天びん GX-Mシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    防塵・防水型校正用分銅内蔵中量級天びん GX-Mシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)
    159,800税込175,780
    1台
    3日以内出荷から42日以内出荷
    校正用分銅内蔵型。防塵・防水仕様 IP65で、粉塵の舞う環境や、水滴がつくサンプルでも安心して計量が可能。計量皿・皿受け、本体フレーム後部も取り外せるので、清掃・洗浄が簡単。計量皿裏面にショックアブソーバー機構を持たせ、センサ部にかかる衝撃を和らげる構造。生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ。ポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】:荷重の変化を「流量」として計算 天びん単体で高精度の流量測定が可能。天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性を算出(わずか90秒)。RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備。統計演算機能。比重測定機能。天びんの使用者、時計の設定を制限するセキュリティ機能。時計機能、データメモリ機能付き
    用途粉体、液体などの食品及び工業原材料の計測、産業系部品の完成品重量検査の計測、理化学系試料の調合計測、ラボで研究開発質量(kg)約9.3タイプ分銅内蔵型種類電子天びん電源ACアダプタ(標準付属)温度範囲(℃)5~40計量皿寸法W(mm)270計量皿寸法D(mm)210本体質量(kg)約9.3外形寸法D(mm)355外形寸法W(mm)300外形寸法H(mm)111表示形式デジタル計量皿寸法(Φmm)270湿度範囲(RH)85%以下(但し結露のないこと)動作温湿度範囲5~40℃、85%RH以下(結露しないこと)防塵防水性能IP65通信機能USBインターフェース、RS232C 9ピンオス標準装備安定時間(秒)1.5(FAST設定時の代表値)RoHS指令(10物質対応)対応計量皿形状材質(計量皿)SUS316
  • アズプロ電子天秤 ASRシリーズ アズワン×オーハウス

    アズプロ電子天秤 ASRシリーズ

    アズワン×オーハウス
    95,980税込105,578
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    計量モードは重量・個数・%に対応しています。RS232端子を標準装備しています。
    用途電源:AC100V 50/60Hz種類電子天秤表示形式デジタル風袋引方法あり計量皿形状ひょう量単位g(グラム)
  • 天びん・ピペット用サンプルホルダーセット A&D(エー・アンド・デイ)

    天びん・ピペット用サンプルホルダーセット

    A&D(エー・アンド・デイ)
    4,798税込5,278
    1台
    翌々日出荷
    ◆試験管や遠沈管、マイクロチューブなどの容器を固定するホルダー。◆大中小3つで1セット。◆ホルダーの向きによって「容器を垂直に固定」「斜めに立てかけた状態を保持」する事が可能。◆セットを一つに纏めて収納が可能。◆シリコン帯電防止処理済み。◆※サンプル容器は付属しません。
    付属品取扱説明書セット内容大・中・小3つで1セット材質導電性シリコンゴム(帯電防止仕様)質量(g)【大】45、【中】32、【小】16外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【大】67×67×40、【中】56×56×36、【小】40×40×32RoHS指令(10物質対応)対応
  • 本質安全防爆構造パーソナル電子天びん EK-AEPシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    本質安全防爆構造パーソナル電子天びん EK-AEPシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)
    69,980税込76,978
    1台
    当日出荷から11日以内出荷
    本質安全防爆構造 Ex ia IIB T3 Ga。0種、1種、2種の危険場所で使用可能。工場電気設備防爆指針(国際整合技術指針) JNIOSH-TR-46-1:2015 および 6:2015 による本質安全防爆構造の電子天びん。30000分の1の高分解能。g・個数・%モード。「HI」「OK」「LO」のコンパレータ表示。暗いところでも見やすいバックライト付き大型液晶表示。オートパワーオフ機能、風袋引き機能。光信号によるデータ出力機能:別売の光通信アダプタAD-1611を接続することで、光信号を電気信号に変換し、USBおよびRS-232Cにて計量データをPCや外部接続機に出力することが可能(出力のみ)
    用途0種~2種の危険場所で使用可能。塗装、製薬、化学および石油化学、エネルギーや電力市場で活躍付属品取扱説明書、六角レンチ種類電子天秤出力データ出力機能:光信号によるデ一タ出力光通信アダプタAD-1611(別売)/光ケーブル(別売)電源パナソニック株式会社 LR6(XJ) 単3アルカリ乾電池4個表示7セグメント液晶表示 バックライト付き(文字高16mm)機能風袋引き表示形式デジタルコンパレータあり表示機能パーセント動作時間約250時間(バックライトオフ時)RoHS指令(10物質対応)対応材質(計量皿)SUS304ひょう量単位g(グラム)・pcs(個数)・%(パーセント)
  • 防塵・防水型中量級天びん GF-Mシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    防塵・防水型中量級天びん GF-Mシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)
    129,800税込142,780
    1台
    翌々日出荷から15日以内出荷
    防塵・防水仕様 IP65で、粉塵の舞う環境や、水滴がつくサンプルでも安心して計量が可能。計量皿・皿受け、本体フレーム後部も取り外せるので、清掃・洗浄が簡単。計量皿裏面にショックアブソーバー機構を持たせ、センサ部にかかる衝撃を和らげる構造。生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ。ポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】:荷重の変化を「流量」として計算 天びん単体で高精度の流量測定が可能。天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性を算出(わずか90秒)。RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備。統計演算機能。比重測定機能。天びんの使用者、時計の設定を制限するセキュリティ機能。時計機能、データメモリ機能付き
    用途粉体、液体などの食品及び工業原材料の計測、産業系部品の完成品重量検査の計測、理化学系試料の調合計測、ラボで研究開発質量(kg)約8.3タイプベーシック型電源ACアダプタ(標準付属)温度範囲(℃)5~40計量皿寸法W(mm)270計量皿寸法D(mm)210本体質量(kg)約8.3外形寸法D(mm)355外形寸法W(mm)300外形寸法H(mm)111表示形式デジタル計量皿寸法(Φmm)270湿度範囲(RH)85%以下(但し結露のないこと)動作温湿度範囲5~40℃、85%RH以下(結露しないこと)防塵防水性能IP65通信機能USBインターフェース、RS232C 9ピンオス標準装備安定時間(秒)1.5(FAST設定時の代表値)RoHS指令(10物質対応)対応材質(計量皿)SUS316
  • 防塵防水電子天秤 アズワン

    防塵防水電子天秤

    アズワン
    51,100税込56,210
    1個
    当日出荷
    IP68規格適合のため、高湿度および粉塵の多い環境でも使用可能です(充電池使用時)。充電池を内蔵しておりますので、電源のない場所でも使用できます。応答性に優れています。
    材質(本体)ステンレス(SUS304)質量(kg)約5.2電源AC100V 50/60Hz(充電式)機能風袋引き・個数・動物計量表示形式LED反応速度(秒)約1~2計量皿形状
  • カラット天びん用オプション S321シリーズ 島津製作所

    カラット天びん用オプション S321シリーズ

    島津製作所
    21,980税込24,178
    1セット
    翌々日出荷
    RS-232Cケーブル(1.5m)とUSB変換ケーブルのセットです
    種別TWC,TXC用オプション USBシリアル変換キットアズワン品番61-3563-28
  • 検定付き 分銅内蔵型汎用天びん A&D(エー・アンド・デイ)

    検定付き 分銅内蔵型汎用天びん

    A&D(エー・アンド・デイ)
    69,980税込76,978
    1台
    翌々日出荷
    取引証明用(検定済品) 精度等級2級。内蔵分銅タイプ。高精度の計量に大切な小型風防(帯電防止剤塗布処理済み)を標準付属。生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ。時計機能搭載で、GLP出力時やデータメモリ時に日付・時刻データを出力、記憶可能。パスワード機能、キーロック機能搭載。RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)標準装備、床下ひょう量金具標準装備。統計演算機能、比重測定機能、オートパワーオン・オフ機能付き。天びんの内部設定を一括で読み出し、変更・保存が可能なアプリケーションソフト『WinCT-ParamSet』対応。(※別売のFX-05JA、またはRS-232C経由で接続する別売USB変換ケーブルAX-USB-9Pが必要)
    用途取引・証明用付属品ACアダプタ、取扱説明書、表示部保護カバー(1枚)、小型風防材質(小型風防)ABS + アクリル種類電子天秤電源ACアダプター(付属)測定方式電磁平衡式表示形式デジタル表示モード【検定対象】g(グラム)、ct(カラット)、mom(もんめ<真珠計量用単位>)、【検定対象外】PCS(個数)、%(パーセント)、DS(比重)適合地域日本国内(自動補正付き)精度等級2級型式承認番号第D255号対象地域日本国内(自動補正付き)RoHS指令(10物質対応)対応計量皿形状材質(計量皿)SUS304ひょう量単位検定対象:g(グラム)、ct(カラット)、mom(もんめ)、検定対象外:pcs(個数)、%(パーセント)
  • Bluetooth(R)通信インタフェース A&D(エー・アンド・デイ)

    Bluetooth(R)通信インタフェース

    A&D(エー・アンド・デイ)
    7,698税込8,468
    1個
    翌々日出荷
    EJ-B/EJシリーズ用Bluetooth(R)インタフェース
    付属品取扱説明書対象機種EJ-B/EJRoHS指令(10物質対応)対応

天秤』には他にこんなカテゴリがあります

電子天秤