絞り込み
最小表示
  • 0.001ct
  • 0.0001g(13)
  • 0.0002g(3)
  • 0.001g(77)
  • 0.01g(134)
  • 0.01kg(3)
  • 0.01mg(5)
  • 0.02g(3)
  • 0.05g(7)
  • 0.1g(155)
  • 0.1mg(34)
  • 0.2g(9)
  • 0.5g(18)
  • 1g(95)
  • 1mg(13)
  • 2g(12)
  • 5g(12)
  • 10g(4)
  • 10mg(4)
  • その他(8)
ひょう量
  • 101g(1)
  • 140g(1)
  • 220g(2)
  • 505ct(1)
  • 700ct(1)
  • 1100ct(2)
ひょう量単位
  • ct(カラット)(2)
  • g(グラム)(2)
種類
  • 種類電子天秤(1)
計量皿形状
  • (2)
風袋引機能
  • あり(1)
あり
表示形式
表示形式
デジタル(2)
デジタル
ブランド
  • VIBRA(新光電子)(1)
  • METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(1)
VIBRA(新光電子)・METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最小表示から絞り込む
0.0001g(13)
0.001g(77)
0.01g(134)
0.1g(155)
0.1mg(34)
0.5g(18)
1g(95)
1mg(13)
2g(12)
5g(12)
最小表示をもっと見る
  • カラット天びん VIBRA(新光電子)

    カラット天びん

    VIBRA(新光電子)
    189,800税込208,780
    1台
    4日以内出荷から15日以内出荷
    宝石や真珠を計量することに特化した天びんです。g、ct、mom各単位の切換がワンタッチ操作で可能です。専用宝石皿が標準で付属しています。
    用途宝石、真珠、貴金属の計量種類電子天秤出力RS-232C双方向出力(Dsub 9P)標準装備、周辺機器出力(Din 8P)標準装備電源専用ACアダプタ(UM131)(付属)計量皿寸法(mm)Φ80外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)204×292×313(風防を含む)表示形式デジタル使用温湿度範囲10~30℃、80%rh以下(ただし結露の無いこと)風袋引き範囲ゼロ~ひょう量直線性±0.002ct過負荷時表示ひょう量+9目盛り超過時「OVER ERROR」表示風袋引方法あり計量皿形状ひょう量単位ct/g
  • メトラー カラット天びん METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)

    メトラー カラット天びん

    METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
    199,800税込219,780
    1台
    5日以内出荷から7日以内出荷
    ダイヤモンドや貴金属の計測には高い精度が望まれます。メトラーカラット天びんJEシリーズは、日々の計量作業に必要な機能のみに絞り込みながらも高精度で信頼性の高い計測が可能です。 内蔵分銅によるワンタッチキャリブレーションでいつでも校正可能、常に正確な計測が行えます。
    用途取引・証明に使用できます。付属品宝石皿3種類、ACアダプター寸法(mm)210×344×279質量(kg)4.6電源AC100-240V or 単3電池8本(8時間)最小表示(g)0.001ct/0.0001表示形式デジタルディスプレイバックライト付液晶表示単位カラット、グラム、その他校正分銅内蔵計量皿形状ひょう量単位ct/g

天秤』には他にこんなカテゴリがあります

電子天秤