絞り込み
ブランド
  • アズワン×オーハウス
  • オーハウス(135)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(70)
  • 島津製作所(56)
  • VIBRA(新光電子)(53)
  • アズワン(24)
  • sartorius(ザルトリウス)(21)
  • エスコ(15)
  • Yamato(大和製衡)(12)
  • METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(11)
  • 三光精衡所(9)
  • 村上衡器(8)
  • イシダ(6)
  • bitstrong(5)
  • RADWAG(ラドワッグ)(4)
  • アズワン×島津製作所(4)
  • ナリカ(3)
  • クボタ(Kubota)(3)
  • サンプラテック(1)
最小表示
  • 0.001g(1)
  • 0.01g(2)
  • 0.1g(1)
ひょう量
  • 220g(1)
  • 300g(1)
  • 420g(1)
  • 500g(1)
  • 1500g(1)
  • 2200g(1)
  • 3000g(1)
  • 4200g(1)
ひょう量単位
  • g(グラム)(1)
計量皿形状
  • (2)
種類
  • 種類電子天秤(2)
電子天秤
風袋引機能
  • あり(1)
あり
表示形式
表示形式
デジタル(2)
デジタル
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最小表示から絞り込む
0.001g(1)
0.01g(2)
0.1g(1)
アズプロ電子天秤 ASRシリーズ アズワン×オーハウスアズプロ電子天秤 ASRシリーズアズワン×オーハウス
88,000税込96,800
1個
当日出荷から12日以内出荷
計量モードは重量・個数・%に対応しています。RS232端子を標準装備しています。
用途電源:AC100V 50/60Hz種類電子天秤表示形式デジタル風袋引方法あり計量皿形状ひょう量単位g(グラム)
アズプロ コンパクト電子天秤 ASTAシリーズ アズワン×オーハウスアズプロ コンパクト電子天秤 ASTAシリーズアズワン×オーハウス
30,980税込34,078
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
シンプル操作で使いやすいコンパクトな電子天秤です。積み重ね保管が可能な構造です。脱着可能な開閉式計量皿カバーは、取り外して風袋容器として使用できます。比重測定などに便利な床下計量が可能です。
質量(g)950種類電子天秤電源ACアダプタ(標準付属) または単三乾電池×4本(別売)本体寸法(mm)149×224×73表示部ハイコントラスト液晶表示表示形式デジタル電池寿命アルカリ乾電池使用時にて約30時間安定時間(秒)約3(代表値)校正分銅外部計量皿形状材質(計量皿)ステンレス

天秤』には他にこんなカテゴリがあります

電子天秤