絞り込み
ひょう量
ひょう量単位
校正証明書
ブランド
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)・TGK(東京硝子器械)・TOMY(トミー精工)・オーハウス・ケニス・島津理化・島津製作所・村上衡器・秋山衡材
「ひょう量」から絞り込む

上皿天秤 ひょう量:3200g MA3002シリーズ
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥179,800~税込¥197,780~1台30日以内出荷大型で明るいディスプレイで操作がしやすいです。高品質の材料と堅牢な構造によって天秤の寿命が長くなります。ひょう量(g)3200最小表示(g)0.01幅(mm)209高さ(mm)100種類電子天秤奥行(mm)354計量皿寸法W(mm)209寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)209×354×100表示形式デジタル計量皿寸法(Φmm)180×180本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)209×354×100繰返し性0.7 mgはかりの校正内部校正安定時間(秒)1.5計量皿形状角ひょう量単位g
上皿天びん 100g 分銅付き
TGK(東京硝子器械)¥16,400税込¥18,0401個当日出荷ひょう量(g)100TGK品番738-65-51-01種類上皿天びん表示形式アナログ計量皿寸法(Φmm)Φ80×H10読取(mg)100校正分銅分銅付計量皿形状丸感量(mg)100ひょう量単位g
上皿天びん パイオニアシリーズ 校正証明書付 PX-Eシリーズ
オーハウス¥99,980~税込¥109,978~1個9日以内出荷から54日以内出荷筐体にダイキャストを使用し、耐久性のある構造 バックライト付LCDディスプレイは見やすい2行表示(日本語対応) USBおよびRS232C出力標準装備質量(kg)3.5質量(g)3500種類上皿はかり電源ACアダプタ(標準付属)計量皿寸法(mm)Φ180表示部バックライト付LCDディスプレイ(2行表示)表示形式デジタル計量皿寸法(Φmm)180計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)Φ180測定モード重量・個数・%・動物計量・密度測定通信出力RS232、USBデバイス(全て標準装備)安定時間(秒)1計量皿形状角ひょう量単位g(グラム)校正証明書一般校正
上皿天びん UP-Yシリーズ 風防付
島津製作所¥189,800~税込¥208,780~1個ほか6日以内出荷から30日以内出荷微量計量の表示時間が約1秒で、はかりとりの作業効率が大幅に向上します。耐衝撃性に優れたUniBlocセンサを採用しています。フルアルミダイカスト製ハウジングで耐薬品性に優れています。仕様応答時間(代表値):約0.6~約1秒(UP2202・UP4202・UP6202除く)種類台はかり電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)感度±3ppm/℃(10~30℃)応答時間約0.6~約1秒(UP2202・UP4202・UP6202除く)表示形式デジタル繰返し性≦0.01g計量皿形状角ひょう量単位g(グラム)
上皿天びん UP-X・校正分銅内蔵タイプ 最小表示:0.001g UPシリーズ
島津製作所¥289,800~税込¥318,780~1個ほか6日以内出荷から30日以内出荷微量計量の表示時間が約1秒で、はかりとりの作業効率が大幅に向上します。 耐衝撃性に優れたUniBlocセンサを採用しています。 フルアルミダイカスト製ハウジングで耐薬品性に優れています。 PCと接続でインターバルタイマ出力が可能です(ケーブル別売)。最小表示(g)0.001付属品ACアダプター種類電子天秤電源(V)AC100(50/60Hz)電源AC100(50/60Hz)感度±3ppm/℃(10~30℃)計量皿寸法(mm)約108×105表示形式デジタル応答時間(秒)約0.6~約1(代表値)繰返し性≦0.001g計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)約113×110直線性± 0.003g計量皿形状角ひょう量単位g(グラム)
バランサ
TOMY(トミー精工)¥87,980税込¥96,7781個5日以内出荷遠心処理時の重量バランスの確認に便利な天秤です。 ●付属のアダプタ2種により容器内径を24/44/77mmΦに変更でき、10mLチューブから500mLボトルまで載せられます。最大秤量(g)500付属品アダプタ仕様上皿容器:内径Φ77mm、高さ80mm計量皿形状丸ひょう量単位g
上皿天びん 200g 分銅付き
TGK(東京硝子器械)¥18,900税込¥20,7901個当日出荷ひょう量(g)200TGK品番738-65-51-02種類上皿天びん表示形式アナログ計量皿寸法(Φmm)80×10H読取(mg)200計量皿形状丸ひょう量単位g
上皿てんびん TBシリーズ
島津理化¥15,980~税込¥17,578~1台3日以内出荷タフな構造とシンプルな操作のため、生徒実験にも使いやすいです。試料皿と台上部は耐薬品樹脂製(TB-500以上は焼付け塗装仕上げ)で経年変化がなく、分銅もステンレス製で錆などの心配がほとんどありません。TB-100N(防塵形)は、歯受け部の大敵であるほこりをシャットアウトするケース入りで、長期にわたって感度を保ちます。タイプ分銅:ステンレス製組分銅付き
上皿天秤 校正証明書付 MRシリーズ
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥347,800税込¥382,5801台39日以内出荷4.5インチタッチスクリーンを備えたスタンダードモデル天秤。内臓分銅搭載。豊富なアプリケーションやユーザー管理で毎日の計量作業を効率的に精度高く実施できます。高品質の材料と堅牢な構造によって天秤の寿命が長くなります。質量(kg)4.9種類電子天秤ひょう量(g)4200最小表示(g)0.01表示形式デジタルサイズ(mm)計量皿/180×180、本体/W209×D351×H100アズワン品番68-5348-04-20計量皿形状角ひょう量単位g(グラム)校正証明書一般校正
上皿ポータブル天秤 校正証明書付 MAシリーズ
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥142,800~税込¥157,080~1台39日以内出荷コンパクトでポータブル。バッテリーを使用して操作できるため、天秤の使用場所を選びません。読み取りやすい大型で明るいディスプレイ。高品質の材料と堅牢な構造によって天秤の寿命が長くなります。質量(kg)1.6質量(g)1600直線性7mg安定時間(秒)1.5サイズ(mm)計量皿/160×160、本体/W177×D253×H74校正証明書一般校正
上皿天秤 JCSS校正証明書付 MRシリーズ
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥349,800税込¥384,7801台41日以内出荷4.5インチタッチスクリーンを備えたスタンダードモデル天秤。内臓分銅搭載。豊富なアプリケーションやユーザー管理で毎日の計量作業を効率的に精度高く実施できます。高品質の材料と堅牢な構造によって天秤の寿命が長くなります。質量(kg)4.9ひょう量(g)4200最小表示(g)0.01サイズ(mm)計量皿/180×180、本体/W209×D351×H100アズワン品番68-5348-04-24校正証明書JCSS校正
上皿ポータブル天秤 JCSS校正証明書付 MAシリーズ
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥139,800~税込¥153,780~1台41日以内出荷コンパクトでポータブル。バッテリーを使用して操作できるため、天秤の使用場所を選びません。読み取りやすい大型で明るいディスプレイ。高品質の材料と堅牢な構造によって天秤の寿命が長くなります。質量(kg)1.6サイズ(mm)計量皿/160×160、本体/W177×D253×H74校正証明書JCSS校正
上皿天秤 JCSS校正証明書付 MXシリーズ
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥509,800~税込¥560,780~1台41日以内出荷大型7.0インチタッチスクリーンを備えたアドバンスモデル天秤。内臓分銅搭載。豊富なアプリケーションやユーザー管理で毎日の計量作業を効率的に精度高く実施できます。高品質の材料と堅牢な構造によって天秤の寿命が長くなります。最小表示(g)0.01繰返し性4 mg安定時間(秒)1サイズ(mm)計量皿/170×203、本体/W194×D379×H103校正証明書JCSS校正
上皿天秤 ひょう量:32200g MAシリーズ
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥559,800~税込¥615,780~1台30日以内出荷大型で明るいディスプレイで操作がしやすいです。内臓分銅搭載。複数のインターフェースを標準装備しておりデータ転送を簡単に実施できます。高品質の材料と堅牢な構造によって天秤の寿命が長くなります。ひょう量(g)32200幅(mm)354質量(kg)11.3高さ(mm)126質量(g)11300奥行(mm)380寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)354×380×126計量皿寸法(Φmm)352×246本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)354×380×126繰返し性0.4 gはかりの校正内部校正
上皿天秤 MRシリーズ
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥269,800~税込¥296,780~1台30日以内出荷4.5インチタッチスクリーンを備えたスタンダードモデル天秤。内臓分銅搭載。豊富なアプリケーションやユーザー管理で毎日の計量作業を効率的に精度高く実施できます。高品質の材料と堅牢な構造によって天秤の寿命が長くなります。幅(mm)209種類電子天秤奥行(mm)351表示形式デジタルはかりの校正内部校正計量皿形状角
上皿天秤 ひょう量:220g MA203シリーズ
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥156,800~税込¥172,480~1台30日以内出荷大型で明るいディスプレイで操作がしやすいです。高品質の材料と堅牢な構造によって天秤の寿命が長くなります。ひょう量(g)220最小表示1mg幅(mm)209高さ(mm)354奥行(mm)354寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)209×354×354計量皿寸法(Φmm)120本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)209×354×354
上皿ポータブル天秤 MAシリーズ
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥127,800~税込¥140,580~1台30日以内出荷から31日以内出荷コンパクトでポータブル。バッテリーを使用して操作できるため、天秤の使用場所を選びません。読み取りやすい大型で明るいディスプレイ。高品質の材料と堅牢な構造によって天秤の寿命が長くなります。幅(mm)177高さ(mm)74奥行(mm)253寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)177×253×74計量皿寸法(Φmm)160×160本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)177×253×74繰返し性7 mg安定時間(秒)1.5
上皿天秤 ひょう量:2200g MA2002シリーズ
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥169,800~税込¥186,780~1台30日以内出荷大型で明るいディスプレイで操作がしやすいです。高品質の材料と堅牢な構造によって天秤の寿命が長くなります。ひょう量(g)2200最小表示(g)0.01寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)209×354×100計量皿寸法(Φmm)180×180
上皿天秤 ひょう量:120g MA103シリーズ
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥139,800~税込¥153,780~1台30日以内出荷大型で明るいディスプレイで操作がしやすいです。高品質の材料と堅牢な構造によって天秤の寿命が長くなります。最小表示1mgひょう量(g)120寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)209×354×354計量皿寸法(Φmm)120
上皿天秤 ひょう量:12200g
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥589,800税込¥648,7801台30日以内出荷大型で明るいディスプレイで操作がしやすいです。内臓分銅搭載。複数のインターフェースを標準装備しておりデータ転送を簡単に実施できます。高品質の材料と堅牢な構造によって天秤の寿命が長くなります。ひょう量(g)12200最小表示(g)0.1質量(kg)11.3質量(g)11300はかりの校正内部校正サイズ(mm)計量皿/352×246、本体/W354×D380×H126アズワン品番68-5348-38
上皿天秤 ひょう量:520g MA503シリーズ
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥189,800~税込¥208,780~1台30日以内出荷大型で明るいディスプレイで操作がしやすいです。高品質の材料と堅牢な構造によって天秤の寿命が長くなります。ひょう量(g)520最小表示1mg幅(mm)209高さ(mm)354奥行(mm)354寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)209×354×354計量皿寸法(Φmm)120本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)209×354×354繰返し性0.7 mgはかりの校正内部校正安定時間(秒)1.5
上皿天秤 ひょう量:6200g MA6002シリーズ
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥206,800~税込¥227,480~1台30日以内出荷大型で明るいディスプレイで操作がしやすいです。高品質の材料と堅牢な構造によって天秤の寿命が長くなります。ひょう量(g)6200最小表示(g)0.01幅(mm)209高さ(mm)100種類上皿はかり奥行(mm)354寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)209×354×100計量皿寸法(Φmm)180×180本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)209×354×100繰返し性7 mg安定時間(秒)1ひょう量単位g
上皿天秤 LAシリーズ
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥101,800~税込¥111,980~1台15日以内出荷から30日以内出荷シンプルな天秤。高い信頼性。高品質を実現。3種類の内蔵アプリケーションを搭載種類上皿天秤奥行(mm)308表示形式デジタル繰返し性7 mg安定時間(秒)1.5計量皿形状丸ひょう量単位g
上皿天秤 ひょう量:1200g MA1002シリーズ
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥157,800~税込¥173,580~1台30日以内出荷大型で明るいディスプレイで操作がしやすいです。高品質の材料と堅牢な構造によって天秤の寿命が長くなります。ひょう量(g)1200最小表示(g)0.01寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)209×354×100計量皿寸法(Φmm)180×180
上皿天秤 ひょう量:620g MA602シリーズ
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥134,800~税込¥148,280~1台30日以内出荷大型で明るいディスプレイで操作がしやすいです。高品質の材料と堅牢な構造によって天秤の寿命が長くなります。ひょう量(g)620最小表示(g)0.01寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)209×354×100計量皿寸法(Φmm)180×180
上皿天秤 ひょう量:4200g MA4002シリーズ
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥187,800~税込¥206,580~1台30日以内出荷大型で明るいディスプレイで操作がしやすいです。高品質の材料と堅牢な構造によって天秤の寿命が長くなります。ひょう量(g)4200最小表示(g)0.01幅(mm)209高さ(mm)100種類電子天秤奥行(mm)354寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)209×354×100表示形式デジタル計量皿寸法(Φmm)180×180本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)209×354×100繰返し性7 mg安定時間(秒)1計量皿形状角ひょう量単位g
上皿天秤 ひょう量:16200g
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥629,800税込¥692,7801台30日以内出荷大型で明るいディスプレイで操作がしやすいです。内臓分銅搭載。複数のインターフェースを標準装備しておりデータ転送を簡単に実施できます。高品質の材料と堅牢な構造によって天秤の寿命が長くなります。質量(kg)11.3ひょう量(g)16200最小表示(g)0.1サイズ(mm)計量皿/352×246、本体/W354×D380×H126アズワン品番68-5348-39
上皿天秤 ひょう量:320g MA303シリーズ
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥167,800~税込¥184,580~1台30日以内出荷大型で明るいディスプレイで操作がしやすいです。高品質の材料と堅牢な構造によって天秤の寿命が長くなります。ひょう量(g)320最小表示1mg幅(mm)209高さ(mm)354種類上皿奥行(mm)354計量皿寸法W(mm)209寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)209×354×354有効高さ(mm)【風防】236表示形式デジタル計量皿寸法(Φmm)120本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)209×354×354繰返し性【限界値】1mg、【代表値】0.7mg直線性【限界値】2mg、【代表値】0.6mg感度ドリフト【温度】0.0003%/℃安定時間(秒)1.5最小計量値1.4g(USP、許容管理値=0.10%)、140mg(許容管理値= 1%)
上皿天秤 ひょう量:5200g MA5001シリーズ
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥147,800~税込¥162,580~1台30日以内出荷大型で明るいディスプレイで操作がしやすいです。高品質の材料と堅牢な構造によって天秤の寿命が長くなります。ひょう量(g)5200最小表示(g)0.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)209×354×100計量皿寸法(Φmm)180×180
上皿天びん 英語版校正証明書付 MLシリーズ
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥279,800税込¥307,7801個9日以内出荷電磁平衡補償方式セルにより、乾電池オペレーション可能で使用場所を選びません。モノブロック計量セル搭載で、優れた計量パフォーマンスと高い耐衝撃性を兼ね備えています。天びん周辺の温度変化の際、自動的に調整(校正)します。有線LAN対応で、計量結果を電子データで簡単に管理できます。ユーザーマネジメント機能(2グループ/10ユーザー)付きです。種類上皿天秤表示形式デジタル校正証明書一般校正(英語)
上皿天びん JCSS校正証明書付 MLシリーズ
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥279,000税込¥306,9001個11日以内出荷電磁平衡補償方式セルにより、乾電池オペレーション可能で使用場所を選びません。モノブロック計量セル搭載で、優れた計量パフォーマンスと高い耐衝撃性を兼ね備えています。天びん周辺の温度変化の際、自動的に調整(校正)します。有線LAN対応で、計量結果を電子データで簡単に管理できます。ユーザーマネジメント機能(2グループ/10ユーザー)付きです。種類上皿天秤表示形式デジタル校正証明書JCSS校正
上皿天びん 校正証明書付 MLシリーズ
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥279,000税込¥306,9001個9日以内出荷電磁平衡補償方式セルにより、乾電池オペレーション可能で使用場所を選びません。モノブロック計量セル搭載で、優れた計量パフォーマンスと高い耐衝撃性を兼ね備えています。天びん周辺の温度変化の際、自動的に調整(校正)します。有線LAN対応で、計量結果を電子データで簡単に管理できます。ユーザーマネジメント機能(2グループ/10ユーザー)付きです。種類上皿天秤表示形式デジタル校正証明書一般校正
上皿天びん パイオニアシリーズ 校正証明書付 PX-JPシリーズ
オーハウス¥119,800~税込¥131,780~1個9日以内出荷から54日以内出荷筐体にダイキャストを使用し、耐久性のある構造 バックライト付LCDディスプレイは見やすい2行表示(日本語対応) USBおよびRS232C出力標準装備 内部分銅搭載質量(kg)3.5種類上皿はかり電源ACアダプタ(標準付属)表示部バックライト付LCDディスプレイ(2行表示)表示形式デジタル計量皿寸法(Φmm)180測定モード重量・個数・%・動物計量・密度測定通信出力RS232、USBデバイス(全て標準装備)安定時間(秒)1計量皿形状角ひょう量単位g(グラム)校正証明書一般校正
上皿天びん パイオニアシリーズ 校正証明書付 PX-Eシリーズ
オーハウス¥119,800~税込¥131,780~1個9日以内出荷から54日以内出荷筐体にダイキャストを使用し、耐久性のある構造 バックライト付LCDディスプレイは見やすい2行表示(日本語対応) USBおよびRS232C出力標準装備 内部分銅搭載質量(kg)3.5種類上皿はかり電源ACアダプタ(標準付属)表示部バックライト付LCDディスプレイ(2行表示)表示形式デジタル計量皿寸法(Φmm)180測定モード重量・個数・%・動物計量・密度測定通信出力RS232、USBデバイス(全て標準装備)安定時間(秒)1計量皿形状角ひょう量単位g(グラム)校正証明書一般校正
上皿天びん パイオニアシリーズ 校正証明書付 PX-Eシリーズ
オーハウス¥99,980~税込¥109,978~1個9日以内出荷から54日以内出荷筐体にダイキャストを使用し、耐久性のある構造 バックライト付LCDディスプレイは見やすい2行表示(日本語対応) USBおよびRS232C出力標準装備質量(kg)3.5質量(g)3500電源ACアダプタ(標準付属)表示部バックライト付LCDディスプレイ(2行表示)表示形式デジタル計量皿寸法(Φmm)180測定モード重量・個数・%・動物計量・密度測定通信出力RS232、USBデバイス(全て標準装備)安定時間(秒)1計量皿形状角ひょう量単位g(グラム)校正証明書一般校正
上皿天びん エクスプローラーシリーズ 校正証明書付 EXシリーズ
オーハウス¥469,800~税込¥516,780~1個54日以内出荷から69日以内出荷フルカラーVGAタッチパネル 14種類の計量モード ディスプレイは日本語完全対応 赤外線センサを2箇所に搭載(風袋引き、ゼロ点設定などの操作がハンズフリーで行えます) バックライト付水準器 ユニークな水平調整脚 表示部は3段階で角度調整可能 ディスプレイと計量台の分離が可能 校正用分銅を内蔵した温度センサ付自動校正機能搭載 4隅の2Dプロテクション構造により横からの衝撃を緩和 計量台のみIP54最小表示(g)0.1質量(kg)10高さ(mm)120質量(g)10000種類上皿はかり奥行(mm)443電源(V)AC100(50/60Hz)(ACアダプター付属)電源AC100(50/60Hz)(ACアダプター付属)計量皿寸法W(mm)377計量皿寸法D(mm)311表示部フルカラーVGAタッチパネル機能風袋引き機能:あり表示形式デジタル本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)377×443×120繰返し性±0.1g(標準偏差)計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)377×311測定モード重量、個数、%、チェック、動物、量り込み、合計、調合、質量差、密度測定、ピーク保持、原料原価計算、ピペット校正、SQC防塵防水性能IP54(計量台のみ)通信出力RS232(標準装備)、USB(標準装備)はかりの校正内部校正直線性±0.2g安定時間(秒)1以内計量皿形状角ひょう量単位kg(キログラム)校正証明書一般校正