絞り込み
ひょう量
  • 12kg(2)
  • 35kg(2)
  • 1200g(1)
  • 2200g(4)
  • 3200g(4)
  • 3500g(1)
  • 4200g(4)
  • 5200g(2)
  • 6200g(2)
  • 8200g(2)
  • 12000g(1)
  • 35000g(1)
最小表示
  • 0.01g(4)
  • 0.1g(6)
校正証明書
  • 付き(6)
ひょう量単位
  • g(グラム)(4)
  • kg(キログラム)(2)
種類
  • 種類上皿はかり(6)
表示形式
表示形式
デジタル(6)
デジタル
計量皿形状
  • (6)
ブランド
  • オーハウス
  • METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(25)
  • 島津製作所(18)
  • 村上衡器(8)
  • TGK(東京硝子器械)(2)
  • TOMY(トミー精工)(1)
  • 島津理化(1)
  • ケニス(1)
  • 秋山衡材(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ひょう量から絞り込む
12kg(2)
35kg(2)
2200g(4)
3200g(4)
4200g(4)
5200g(2)
6200g(2)
8200g(2)
12000g(1)
35000g(1)
  • 上皿天びん パイオニアシリーズ 校正証明書付 PX-JPシリーズ オーハウス

    上皿天びん パイオニアシリーズ 校正証明書付 PX-JPシリーズ

    オーハウス
    119,800税込131,780
    1個
    9日以内出荷から54日以内出荷
    筐体にダイキャストを使用し、耐久性のある構造 バックライト付LCDディスプレイは見やすい2行表示(日本語対応) USBおよびRS232C出力標準装備 内部分銅搭載
    質量(kg)3.5種類上皿はかり電源ACアダプタ(標準付属)表示部バックライト付LCDディスプレイ(2行表示)表示形式デジタル計量皿寸法(Φmm)180測定モード重量・個数・%・動物計量・密度測定通信出力RS232、USBデバイス(全て標準装備)安定時間(秒)1計量皿形状ひょう量単位g(グラム)校正証明書一般校正
  • 上皿天びん パイオニアシリーズ 校正証明書付 PX-Eシリーズ オーハウス

    上皿天びん パイオニアシリーズ 校正証明書付 PX-Eシリーズ

    オーハウス
    99,980税込109,978
    1個
    9日以内出荷から54日以内出荷
    筐体にダイキャストを使用し、耐久性のある構造 バックライト付LCDディスプレイは見やすい2行表示(日本語対応) USBおよびRS232C出力標準装備
    質量(kg)3.5質量(g)3500種類上皿はかり電源ACアダプタ(標準付属)計量皿寸法(mm)Φ180表示部バックライト付LCDディスプレイ(2行表示)表示形式デジタル計量皿寸法(Φmm)180計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)Φ180測定モード重量・個数・%・動物計量・密度測定通信出力RS232、USBデバイス(全て標準装備)安定時間(秒)1計量皿形状ひょう量単位g(グラム)校正証明書一般校正
  • 上皿天びん パイオニアシリーズ 校正証明書付 PX-Eシリーズ オーハウス

    上皿天びん パイオニアシリーズ 校正証明書付 PX-Eシリーズ

    オーハウス
    119,800税込131,780
    1個
    9日以内出荷から54日以内出荷
    筐体にダイキャストを使用し、耐久性のある構造 バックライト付LCDディスプレイは見やすい2行表示(日本語対応) USBおよびRS232C出力標準装備 内部分銅搭載
    質量(kg)3.5種類上皿はかり電源ACアダプタ(標準付属)表示部バックライト付LCDディスプレイ(2行表示)表示形式デジタル計量皿寸法(Φmm)180測定モード重量・個数・%・動物計量・密度測定通信出力RS232、USBデバイス(全て標準装備)安定時間(秒)1計量皿形状ひょう量単位g(グラム)校正証明書一般校正
  • 上皿天びん パイオニアシリーズ 校正証明書付 PX-Eシリーズ オーハウス

    上皿天びん パイオニアシリーズ 校正証明書付 PX-Eシリーズ

    オーハウス
    99,980税込109,978
    1個
    9日以内出荷から54日以内出荷
    筐体にダイキャストを使用し、耐久性のある構造 バックライト付LCDディスプレイは見やすい2行表示(日本語対応) USBおよびRS232C出力標準装備
    質量(kg)3.5質量(g)3500電源ACアダプタ(標準付属)表示部バックライト付LCDディスプレイ(2行表示)表示形式デジタル計量皿寸法(Φmm)180測定モード重量・個数・%・動物計量・密度測定通信出力RS232、USBデバイス(全て標準装備)安定時間(秒)1計量皿形状ひょう量単位g(グラム)校正証明書一般校正
  • 上皿天びん エクスプローラーシリーズ 校正証明書付 EXシリーズ オーハウス

    上皿天びん エクスプローラーシリーズ 校正証明書付 EXシリーズ

    オーハウス
    469,800税込516,780
    1個
    54日以内出荷から69日以内出荷
    フルカラーVGAタッチパネル 14種類の計量モード ディスプレイは日本語完全対応 赤外線センサを2箇所に搭載(風袋引き、ゼロ点設定などの操作がハンズフリーで行えます) バックライト付水準器 ユニークな水平調整脚 表示部は3段階で角度調整可能 ディスプレイと計量台の分離が可能 校正用分銅を内蔵した温度センサ付自動校正機能搭載 4隅の2Dプロテクション構造により横からの衝撃を緩和 計量台のみIP54
    最小表示(g)0.1質量(kg)10高さ(mm)120質量(g)10000種類上皿はかり奥行(mm)443電源(V)AC100(50/60Hz)(ACアダプター付属)電源AC100(50/60Hz)(ACアダプター付属)計量皿寸法W(mm)377計量皿寸法D(mm)311表示部フルカラーVGAタッチパネル機能風袋引き機能:あり表示形式デジタル本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)377×443×120繰返し性±0.1g(標準偏差)計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)377×311測定モード重量、個数、%、チェック、動物、量り込み、合計、調合、質量差、密度測定、ピーク保持、原料原価計算、ピペット校正、SQC防塵防水性能IP54(計量台のみ)通信出力RS232(標準装備)、USB(標準装備)はかりの校正内部校正直線性±0.2g安定時間(秒)1以内計量皿形状ひょう量単位kg(キログラム)校正証明書一般校正
  • 上皿天びん エクスプローラーシリーズ 校正証明書付 EXシリーズ オーハウス

    上皿天びん エクスプローラーシリーズ 校正証明書付 EXシリーズ

    オーハウス
    479,800税込527,780
    1個
    54日以内出荷から69日以内出荷
    フルカラーVGAタッチパネル 14種類の計量モード ディスプレイは日本語完全対応 赤外線センサを2箇所に搭載(風袋引き、ゼロ点設定などの操作がハンズフリーで行えます) バックライト付水準器 ユニークな水平調整脚 表示部は3段階で角度調整可能 ディスプレイと計量台の分離が可能 校正用分銅を内蔵した温度センサ付自動校正機能搭載 4隅の2Dプロテクション構造により横からの衝撃を緩和 計量台のみIP54
    最小表示(g)0.1幅(mm)377質量(kg)10高さ(mm)120質量(g)10000種類上皿はかり奥行(mm)443電源(V)AC100(50/60Hz)(ACアダプター付属)電源AC100(50/60Hz)(ACアダプター付属)計量皿寸法W(mm)377計量皿寸法D(mm)311精度繰り返し性(標準偏差):±0.1g、直線性:±0.2g目量(g)0.1計量皿寸法(mm)377×311寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)377×443×120表示部フルカラーVGAタッチパネル表示形式デジタル本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)377×443×120繰返し性±0.1g(標準偏差)計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)377×311測定モード重量、個数、%、チェック、動物、量り込み、合計、調合、質量差、密度測定、ピーク保持、原料原価計算、ピペット校正、SQC防塵防水性能IP54(計量台のみ)通信出力RS232(標準装備)、USB(標準装備)はかりの校正内部校正直線性±0.2g安定時間(秒)1以内計量皿形状ひょう量単位kg(キログラム)校正証明書一般校正

天秤』には他にこんなカテゴリがあります

上皿天秤