絞り込み
最小表示
- 0.00g(1)
- 0.00001g(5)
- 0.00001mg(1)
- 0.0001g(15)
- 0.0001mg(1)
- 0.001g(25)
- 0.001mg(2)
- 0.01g(33)
- 0.01mg(22)
- 0.1g(14)
- 0.1mg(72)
- 1g(1)
- 1mg(26)
- 10mg(10)
- 1000mg(1)
ひょう量
校正証明書
適合地域
三重県・京都府・佐賀県・兵庫県・北海道・千葉県・和歌山県・埼玉県・大分県・大阪府・奈良県・宮城県・宮崎県・富山県・山口県・山形県・山梨県・岐阜県・岡山県・岩手県・適合地域をもっと見る
ブランド
- A&D(エー・アンド・デイ)(29)
- METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(12)
- RADWAG(ラドワッグ)(1)
- sartorius(ザルトリウス)(8)
- VIBRA(新光電子)(3)
- アズワン(13)
- アズワン×オーハウス(3)
- アズワン×島津製作所(3)
- オーハウス(34)
- ナリカ(1)
- ヤガミ(1)
- 寺岡精工(TERAOKA)(1)
- 島津理化(1)
- 島津製作所(19)
A&D(エー・アンド・デイ)・METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)・RADWAG(ラドワッグ)・sartorius(ザルトリウス)・VIBRA(新光電子)・アズワン・アズワン×オーハウス・アズワン×島津製作所・オーハウス・ナリカ・ヤガミ・寺岡精工(TERAOKA)・島津理化・島津製作所
「最小表示」から絞り込む

ニュートンメーター GN-1
ナリカ(2件のレビュー)¥4,200税込¥4,6201個当日出荷●産業財産権●センサを利用して、力の値をデジタル表示することのできるはかりです。従来のばねはかりよりも手軽に力の値を測定可能です。また、押し引きどちらにも対応しているため、いろいろな実験に使用可能です。 幅広いレンジでの測定が可能なため、実験に合わせてばねはかりを選ぶような手間がなくなります。 デジタル表示のため、読み取りスピードがアップ。ホールド機能でさらに便利です。 フックを取り外せば、押す力の測定も可能です。 0点調整がワンタッチ Nとgの表示切替え可能寸法(mm)157×45×24(突起部含む)使用温度範囲(℃)0~40電源単4乾電池 2個(別売)測定範囲(N)0~±19.99(0~±1999g)(センサ部分にフックを取付けた場合引く力(+)、ゴムダンパーで押した場合は押す力(-))機能単位表示切替え、低バッテリー表示(インジケータ点滅表示)、オートパワーオフ(電源ONから20分経過で電源OFF)、ホールド機能ディスプレイLCD最小表示単位±0.01N(±1g)
汎用天びん
A&D(エー・アンド・デイ)¥42,980~税込¥47,278~1台当日出荷から16日以内出荷分析天びんのスタンダードモデル(ベーシックタイプ)。生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ。パスワード機能、キーロック機能搭載。RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)標準装備、床下ひょう量金具標準装備。統計演算機能、比重測定機能、オートパワーオン・オフ機能付き。天びんの内部設定を一括で読み出し、変更・保存が可能なアプリケーションソフト『WinCT-ParamSet』対応(※別売のFX-05JA、またはRS-232C経由で接続する別売USB変換ケーブルAX-USB-9Pが必要)用途研究・品質管理・製造現場など、あらゆる現場に。電源ACアダプター(付属)表示モードg(グラム)、PCS(個数)、%(パーセント)、ct(カラット)、mom(もんめ<真珠計量用単位>)、DS(比重)安定所要時間(FAST設定、良好環境)約1秒
内蔵分銅付き分析天びん
A&D(エー・アンド・デイ)¥109,800~税込¥120,780~1台翌々日出荷から16日以内出荷分析天びんのスタンダードモデル(内蔵分銅タイプ)。ワンタッチで感度調整が可能。生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ。時計機能搭載で、GLP出力時やデータメモリ時に日付・時刻データを出力、記憶可能。パスワード機能、キーロック機能搭載。RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)標準装備、床下ひょう量金具標準装備。統計演算機能、比重測定機能、オートパワーオン・オフ機能付き。天びんの内部設定を一括で読み出し、変更・保存が可能なアプリケーションソフト『WinCT-ParamSet』対応(※別売のFX-05JA、またはRS-232C経由で接続する別売USB変換ケーブルAX-USB-9Pが必要)用途研究・品質管理・製造現場など、あらゆる現場に。材質大型風防:ABS+ポリカーボネート、計量皿:SUS304電源ACアダプター(付属)表示モードg(グラム)、mg(ミリグラム)、PCS(個数)、%(パーセント)、ct(カラット)、mom(もんめ<真珠計量用単位>)、DS(比重)RoHS指令(10物質対応)対応安定所要時間(FAST設定、良好環境)約2秒
コンパクトイオナイザー 電子天びん用
アズワン¥66,900税込¥73,5901個当日出荷無風のため、風を嫌う工程で使用できます。イオン生成効率がよくオゾン発生が少ないです。高さ、角度が自由に変更できるスタンドが付属してます。イオン極性バランスがとれ逆チャージがほとんどありません。無風の為、試料等が飛び散りません。付属品専用アダプタ質量(g)約650g(スタンド含む)消費電力(W)1.5W定格AC100V,50/60Hz寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×92×40(スタンドサイズ:110×92×181)除電方式直流コロナ放電(双極型)除電距離(mm)100~500除電面積300×300mmアズワン品番3-8921-01
防塵・防水型内蔵分銅付き汎用天びん
A&D(エー・アンド・デイ)¥83,980~税込¥92,378~1台翌々日出荷から16日以内出荷防塵・防水型分析天びんのスタンダードモデル(内蔵分銅タイプ)。ワンタッチで感度調整が可能。液体や粉体の計量に便利な防塵・防水IP65。高精度の計量に大切な小型風防(帯電防止剤塗布処理済み)を標準付属。生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ。時計機能搭載で、GLP出力時やデータメモリ時に日付・時刻データを出力、記憶可能。パスワード機能、キーロック機能搭載。RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)標準装備、床下ひょう量金具標準装備。統計演算機能、比重測定機能、オートパワーオン・オフ機能付き。天びんの内部設定を一括で読み出し、変更・保存が可能なアプリケーションソフト『WinCT-ParamSet』対応(※別売のFX-05JA、またはRS-232C経由で接続する別売USB変換ケーブルAX-USB-9Pが必要)用途湿気や粉塵の多い現場に。液体・粉体の分注作業に。学校や研修施設など多くの人が使う現場に。材質小型風防:ABS+アクリル、計量皿:SUS304種類電子天秤電源ACアダプター(付属)表示形式デジタル表示モードg(グラム)、PCS(個数)、%(パーセント)、ct(カラット)、mom(もんめ<真珠計量用単位>)、DS(比重)RoHS指令(10物質対応)対応安定所要時間(FAST設定、良好環境)約1秒計量皿形状丸ひょう量単位g(グラム)
分析天びん
A&D(エー・アンド・デイ)¥99,980~税込¥109,978~1台翌々日出荷から16日以内出荷分析天びんのスタンダードモデル(ベーシックタイプ)。生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ。パスワード機能、キーロック機能搭載。RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)標準装備、床下ひょう量金具標準装備。統計演算機能、比重測定機能、オートパワーオン・オフ機能付き。天びんの内部設定を一括で読み出し、変更・保存が可能なアプリケーションソフト『WinCT-ParamSet』対応(※別売のFX-05JA、またはRS-232C経由で接続する別売USB変換ケーブルAX-USB-9Pが必要)用途研究・品質管理・製造現場など、あらゆる現場に。材質大型風防:ABS+ポリカーボネート、計量皿:SUS304種類電子天秤電源ACアダプター(付属)計量皿寸法(mm)Φ90表示形式デジタルRoHS指令(10物質対応)対応安定所要時間(FAST設定、良好環境)約2秒計量皿形状丸ひょう量単位g(グラム)、mg(ミリグラム)、PCS(個数)、%(パーセント)、ct(カラット)、mom(もんめ<真珠計量用単位>)、DS(比重)
内蔵分銅付き汎用天びん
A&D(エー・アンド・デイ)¥67,980~税込¥74,778~1台翌々日出荷から16日以内出荷分析天びんのスタンダードモデル(内蔵分銅タイプ)。ワンタッチで感度調整が可能。生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ。時計機能搭載で、GLP出力時やデータメモリ時に日付・時刻データを出力、記憶可能。パスワード機能、キーロック機能搭載。RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)標準装備、床下ひょう量金具標準装備。統計演算機能、比重測定機能、オートパワーオン・オフ機能付き。天びんの内部設定を一括で読み出し、変更・保存が可能なアプリケーションソフト『WinCT-ParamSet』対応(※別売のFX-05JA、またはRS-232C経由で接続する別売USB変換ケーブルAX-USB-9Pが必要)用途研究・品質管理・製造現場など、あらゆる現場に。材質小型風防:ABS+アクリル、計量皿:SUS304種類電子天秤電源ACアダプター(付属)表示形式デジタルRoHS指令(10物質対応)対応安定所要時間(FAST設定、良好環境)約1秒計量皿形状丸ひょう量単位g(グラム)、PCS(個数)、%(パーセント)、ct(カラット)、mom(もんめ:真珠計量用単位)、DS(比重)
分析天秤 LAシリーズ
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥148,800~税込¥163,680~1台30日以内出荷シンプルな天秤。高い信頼性。高品質を実現。3種類の内蔵アプリケーションを搭載最小表示0.1mg繰返し性0.08mg寸法(mm)210×308×345質量(kg)4.3種類電子天秤寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×308×345表示形式デジタルインターフェースBluetooth(オプション)RS232計量皿寸法(Φmm)80安定時間(秒)3調整方式外部計量皿形状丸計量値表示最小計量値(U=1%、k=2)、代表値:16mg;最小計量値(USP、0.1%、代表値):160mg
防塵・防水型汎用天びん
A&D(エー・アンド・デイ)¥66,980~税込¥73,678~1台翌々日出荷から16日以内出荷防塵・防水型分析天びんのスタンダードモデル(ベーシックタイプ)。液体や粉体の計量に便利な防塵・防水IP65。生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ。パスワード機能、キーロック機能搭載。RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)標準装備、床下ひょう量金具標準装備。統計演算機能、比重測定機能、オートパワーオン・オフ機能付き。天びんの内部設定を一括で読み出し、変更・保存が可能なアプリケーションソフト『WinCT-ParamSet』対応(※別売のFX-05JA、またはRS-232C経由で接続する別売USB変換ケーブルAX-USB-9Pが必要)用途湿気や粉塵の多い現場に。液体・粉体の分注作業に。学校や研修施設など多くの人が使う現場に。種類電子天秤電源ACアダプター(付属)表示形式デジタル表示モードg(グラム)、PCS(個数)、%(パーセント)、ct(カラット)、mom(もんめ<真珠計量用単位>)、DS(比重)RoHS指令(10物質対応)対応安定所要時間(FAST設定、良好環境)約1秒計量皿形状丸ひょう量単位g(グラム)
USBインタフェース(1.8mケーブル付属)
A&D(エー・アンド・デイ)¥7,898税込¥8,6881台欠品中FZ、FX、FZ-WP、FX-WPシリーズ用USBインタフェース。USBケーブル(1.8m)が付属付属品取扱説明書対象機種FZ、FX、FZ-WP、FX-WPRoHS指令(10物質対応)対応
分析天秤 IT-Rシリーズ ITシリーズ
島津製作所¥139,800~税込¥153,780~1台翌々日出荷耐衝撃性、応答性、安定性に優れたユニブロックを採用しています。測定中に応答性・安定性が自在に変更可能なスマートセッティング機能を搭載しています。感度に影響を及ぼす室温の変化があった場合に、天秤が察知し自動的に校正を開始するPSC(完全自動校正)機能付きです。モータ駆動の校正分銅を内蔵しており、キー操作ひとつで必要な時に感度校正が可能です。簡易比重測定キット(別売)を使用して、容易に比重測定ができます。最小表示(mg)0.1再現性標準偏差:0.1mg直線性±0.2mg付属品ACアダプター、表示部保護カバー寸法(mm)213×356×338種類電子天秤電源AC100V50/60Hz(ACアダプター付属)、12VA以下本体寸法(mm)213×356×338表示形式デジタルインターフェースRS232C(D-sub9Pプラグ)、USBデバイス(TypeB)使用温湿度範囲5~40℃・20~85%(結露しないこと)安定時間(秒)約3(代表値)皿径(Φmm)91
電子てんびん XPR・XSR用 プリンタ
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥119,800税込¥131,7801個当日出荷RS232/USB/イーサネット経由でてんびんと接続し、測定結果を用紙に印刷できます。機能プリンタ接続表示形式デジタルインターフェースRS232C、USB通信インターフェースRS-232C、USB
天びん用クリーニングセット
A&D(エー・アンド・デイ)¥4,998税込¥5,4981式翌々日出荷天びんの精度維持のための専用のクリーニングセット。計量皿、機器周辺の清掃等に。細くて柔らかい毛材なので、粉体の清掃に適している。毛材が動物繊維のため、静電気が発生しづらい材質用途計量皿、機器周辺の清掃等に。セット内容クリーニングブラシ(大/小2本)、セーム革材質クリーニングブラシ(大 / 小):柄(木) / 毛材(山羊毛)全長(mm)約220毛幅(mm)大ブラシ(27、小ブラシ(14RoHS指令(10物質対応)対応
分析用電子天びん
VIBRA(新光電子)¥159,800~税込¥175,780~1台当日出荷から4日以内出荷新開発の音叉式力センサ搭載、安心の5年保証です。使い勝手と耐薬品性に優れた風防を標準装備しています。微量計量時に最適な応答性・安定性を発揮します。誤操作を防ぐ、パスワード設定機能を搭載しています。用途研究・品質管理分野の精密計量最小表示(mg)0.1表示形式デジタル計量皿形状丸ひょう量単位g、mg
分析天びん AT-R 校正分銅内蔵
島津製作所¥189,800~税込¥208,780~1個ほか当日出荷から30日以内出荷応答性・安定性が自在に変えられるスマートセッティング機能を搭載しています。 内蔵分銅搭載で、ワンタッチで感度校正ができます。 USBとRS232C、2つのインターフェースを搭載しています。 簡易比重測定キット(別売)を使用することによって容易に比重測定ができます。最小表示(mg)0.1表示形式デジタル計量皿形状丸
分析天秤
アズワン×島津製作所¥257,000税込¥282,7001個翌々日出荷種類分析天秤最小表示(mg)0.01表示形式デジタル計量皿寸法(Φmm)80本体サイズ(mm)217×356×339アズワン品番2-958-01計量皿形状丸皿ひょう量単位g
RS-232C出力ケーブルUL用 2m
A&D(エー・アンド・デイ)¥12,980税込¥14,2781本翌々日出荷PCや周辺機器との接続側がD-Sub9PメスコネクタのRS-232C出力ケーブル対象機種AD-4212C / AD-4212D-S / AD-4212F / AD-4212Dケーブル長(m)約2RoHS指令(10物質対応)対応
RS-232C出力ケーブルUL用 10m
A&D(エー・アンド・デイ)¥23,980税込¥26,3781本翌々日出荷PCや周辺機器との接続側がD-Sub9PメスコネクタのRS-232C出力ケーブル対象機種AD-4212C / AD-4212D-S / AD-4212F / AD-4212Dケーブル長(m)約10RoHS指令(10物質対応)対応
表示保護カバー(5枚セット)
A&D(エー・アンド・デイ)¥4,798税込¥5,2781組翌々日出荷◆BH-T用表示保護カバー5枚セット対象機種BH-Tシリーズ材質PET入数(枚)5RoHS指令(10物質対応)対応
RS-232Cケーブル(1.8m)
A&D(エー・アンド・デイ)¥7,998税込¥8,7981本翌々日出荷◆RS-232Cケーブル (D-Sub9Pメス - D-Sub9Pメス)、1.8m。◆接続する天びん・はかりのインタフェースがD-Sub9Pの製品用用途天びんとPLCなどとの接続用。対象機種AD-8922A、AD-8923-CC、AD-8923-BCD、AD-8552EIP、AD-8551R長さ(m)1.8コネクタ形状D-Sub9Pメス - D-Sub9PメスRoHS指令(10物質対応)対応
分析天びん用マイクロスパーテル(5本入り)
A&D(エー・アンド・デイ)¥2,998税込¥3,2981組翌々日出荷微量計量に便利なスパーテル5本セット。特に微粉末の取り扱いに適している材質ステンレス(SUS304)長さ(mm)182質量(g)4.3RoHS指令(10物質対応)対応入数(本)5
分析天秤 校正証明書付 AUシリーズ
島津製作所¥219,800~税込¥241,780~1台11日以内出荷耐久性と高性能を両立したアルミ一体型質量センサー「ユニブロック」を搭載しています。 測定データをWindows(R)上で動作する「Balance keys」をインストールすることでExcel(R)等に取り込めます(接続ケーブル別売)。 プリンター(別売)に接続すればデータを日付・時刻入りで残せますので、GLP/GMP・ISO9001が要求する計量管理やトレーサビリティの確立に適しています。寸法(mm)220×330×310質量(kg)約7電源(V)AC100(50/60Hz)12VA(ACアダプター付属)最小表示(mg)0.1電源コード(m)1.8(2Pプラグ)計量皿寸法(Φmm)80直線性±0.2mg入出力RS232C・DATA 1/0・KEY BOARD校正分銅無し校正証明書一般校正
電子てんびん EntrisⅡ
sartorius(ザルトリウス)¥119,800~税込¥131,780~1個5日以内出荷から7日以内出荷GLP/GMPに準拠したプリントアウト/データ出力。 優れた読み取りと使いやすさを実現するハイブリッドスクリーン。 ソフトなしでのPCダイレクト出力(任意の時間間隔での自動出力も可能)。種類電子天秤電源AC100V50/60HzACアダプタ(付属)表示形式デジタル
高精度分析天びん BMシリーズ(1μg~10μg)シリーズ
A&D(エー・アンド・デイ)¥459,800~税込¥505,780~1台翌々日出荷から15日以内出荷元素分析・質量分析などの前処理に。1μg~の高精度計量。無風イオナイザー標準装備【特許取得済】。粉などが風で舞わないよう、除電中に風が出ない直流式を採用しています。帯電防止用として、風防に金属膜を生成した導電性ガラス風防です。フィルター用計量皿を標準付属しています。クロススライドドアにより、左手で右側のドアの開閉が可能です。両手が使えて作業効率がアップします。操作性の良いひょう量室【特許取得済】。二重風防なしで高い精度、広いひょう量室を実現、仕切板を外せばビーカーやシリンダーでの計量も可能です。校正用分銅内蔵です。パスワードによる天びんのロック機能により、使用者を限定することが可能です。USBインタフェース(クイックUSB・Windows10対応)とRS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)の2出力を標準装備です。用途薬剤や食品添加物の分析、バイオ関係、製薬関連、大気中の環境汚染物質を測定、電子部品などの生産等種類電子天秤表示形式デジタルRoHS指令(10物質対応)対応校正分銅内蔵計量皿形状丸ひょう量単位g
高精度分析天びん BMシリーズ(0.1mg)シリーズ
A&D(エー・アンド・デイ)¥249,800~税込¥274,780~1台翌々日出荷から16日以内出荷無風イオナイザー標準装備【特許取得済】。粉などが風で舞わないよう、除電中に風が出ない直流式を採用。帯電防止用として、風防に金属膜を生成した導電性ガラス風防。クロススライドドアにより、左手で右側のドアの開閉が可能。両手が使えて作業効率がアップ。操作性の良いひょう量室【特許取得済】。二重風防なしで高い精度、広いひょう量室を実現、仕切板を外せばビーカーやシリンダーでの計量も可能。校正用分銅内蔵。パスワードによる天びんのロック機能により、使用者を限定することが可能。USBインタフェース(クイックUSB・Windows10対応)とRS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)の2出力を標準装備。用途薬剤や食品添加物の分析、バイオ関係、製薬関連、大気中の環境汚染物質を測定、電子部品などの生産等最小表示/目量(mm)0.1mg最小表示(mg)0.1寸法(mm)259×466×326質量(kg)約10種類電子天秤電源ACアダプタ(標準付属)計量皿寸法W(mm)計量皿:Φ90、マイクロチューブホルダ:Φ12mm(別売品)外形寸法D(mm)466外形寸法W(mm)259外形寸法H(mm)326表示形式デジタル使用温湿度範囲5℃~40℃、85%RH以下(結露しない事)動作温湿度範囲5℃~40℃、85%RH以下(結露しない事)通信機能USBインターフェース、RS232C9ピンオス標準装備安定時間(秒)約3.5(FAST設定時の代表値)RoHS指令(10物質対応)対応計量皿形状丸ひょう量単位g
RS-232C出力ケーブルUL用 5m
A&D(エー・アンド・デイ)¥16,980税込¥18,6781本翌々日出荷PCや周辺機器との接続側がD-Sub9PメスコネクタのRS-232C出力ケーブル対象機種AD-4212C / AD-4212D-S / AD-4212F / AD-4212Dケーブル長(m)約5RoHS指令(10物質対応)対応
EXPLORER分析天びん
オーハウス¥289,800~税込¥318,780~1台50日以内出荷新しいエクスプローラーEXRシリーズは直感的なインターフェイス、優れた計量性能、環境に優しい設計となっています。この新しいExploreはラボでの画期的な基準を確立します。仕様特定計量器:なし、風防:標準装備適合自動ドア:なしその他電力:ACアダプタ(標準装備)範囲風袋:最大ひょう量まで表示部保護カバー:標準装備対応内蔵型イオナイザー:いいえ校正内部:AutoCal(TM) - 自動通信方法USBデバイス; USBホストx 2; RS232; イーサネット TCP/IP; WiFi/Bluetooth(アクセサリ)表示器外部:別売アクセサリディスプレイ7インチ カラータッチスクリーン作業温度範囲(℃)温度/10~30、湿度/80%、結露なきこと材質(計量皿)ステンレススチールバッテリー寿命なし
EXPLORERセミミクロ天びん
オーハウス¥489,800~税込¥538,780~1台50日以内出荷新しいエクスプローラーEXRシリーズは直感的なインターフェイス、優れた計量性能、環境に優しい設計となっています。この新しいxploreはラボでの画期的な基準を確立します。仕様特定計量器:なし、風防:標準装備適合自動ドア:なしその他電力:ACアダプタ(標準装備)計量皿寸法(mm)80×80範囲風袋:最大ひょう量まで表示部保護カバー:標準装備対応内蔵型イオナイザー:いいえ単位計量:カスタム; グラム; ミリグラム校正内部:AutoCal(TM) - 自動通信方法USBデバイス; USBホストx 2; RS232; イーサネット TCP/IP; WiFi/Bluetooth(アクセサリ)表示器外部:別売アクセサリディスプレイ7インチ カラータッチスクリーン直線性0.2±(mg)安定時間(秒)5作業温度範囲(℃)温度/10~30、湿度/80%、結露なきこと材質(計量皿)亜鉛合金製最小計量値2(mg)、20(USP、0.1%、代表値)(mg)
EXPLORER PLUS分析、精密、大ひょう量天びん
オーハウス¥329,800~税込¥362,780~1台50日以内出荷新しいExplorer Plus EXPシリーズは、卓越した計量性能、コンプライアンス対応、そしてデータトレーサビリティを提供します。高度な機能により、ユーザーエクスペリエンスが最適化され、EXPシリーズは新たなレベルへと進化します。このフラッグシップ天びんは、現代の科学研究における最も厳しい要件を満たすよう設計されています。範囲風袋:最大ひょう量まで表示部保護カバー:標準装備校正内部:AutoCal(TM) - 自動通信方法USBデバイス; USBホストx 2; RS232; イーサネット TCP/IP; WiFi/Bluetooth(アクセサリ)表示器外部:別売アクセサリディスプレイ7インチ カラータッチスクリーン作業温度範囲(℃)温度/10~30、湿度/80%、結露なきこと材質(計量皿)ステンレススチール
EXPLORER PLUSセミミクロ天びん
オーハウス¥559,800~税込¥615,780~1台50日以内出荷新しいExplorer Plus EXPシリーズは、卓越した計量性能、コンプライアンス対応、そしてデータトレーサビリティを提供します。高度な機能により、ユーザーエクスペリエンスが最適化され、EXPシリーズは新たなレベルへと進化します。このフラッグシップ天びんは、現代の科学研究における最も厳しい要件を満たすよう設計されています。仕様特定計量器:なし、風防:標準装備適合自動ドア:挟み込み防止自動ドア電源ACアダプタ(標準装備)計量皿寸法(mm)80×80範囲風袋:最大ひょう量まで表示部保護カバー:標準装備対応内蔵型イオナイザー:あり単位グラム、ミリグラム校正内部:AutoCal(TM) - 自動通信方法USBデバイス、USBホストx 2、RS232、イーサネット TCP/IP、WiFi/Bluetooth(アクセサリ)表示器外部:別売アクセサリディスプレイ7インチ カラータッチスクリーン直線性0.2±(mg)安定時間(秒)5作業温度範囲(℃)温度/10~30、湿度/80%、結露なきこと材質(計量皿)亜鉛合金製最小計量値2(mg)、20(USP、0.1%、代表値)(mg)
USBケーブル(2m)
A&D(エー・アンド・デイ)¥999税込¥1,0991本翌々日出荷◆USBケーブル(Type-A - Type-C)、2m長さ(m)2コネクタ形状Type-A - Type-CRoHS指令(10物質対応)対応
オートドア搭載分析天びん
A&D(エー・アンド・デイ)¥259,800~税込¥285,780~1台翌々日出荷から16日以内出荷◆内蔵分銅型分析天びん。ワンタッチで感度調整が可能。◆見やすいバックライト付き液晶表示。◆風防に触れずにドアの開閉が行えるオートドアを搭載。◆背面にもガラスを採用して明るいひょう量室内。◆風防のガラスが着脱可能でメンテナンスがしやすい構造。◆計量センサーに加わった衝撃を5段階で表示する衝撃検知機能(ISD)搭載。◆時計機能搭載で、計量値の出力に時刻・日付が付加。◆統計演算機能、パスワード機能付き。◆RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)、USB TupeC(PC用)、ステレオジャック(フットスイッチ用)、床下ひょう量金具標準装備備考無風イオナイザー別売り電源ACアダプター(付属)表示g(グラム)、mg(ミリグラム)、PCS(個数)、%(パーセント)、 ct(カラット)、 mom(もんめ<真珠計量用単位>)、 DS(比重)計量皿寸法(mm)Φ90RoHS指令(10物質対応)対応材質(計量皿)SUS316
表示保護カバー(5枚セット)
A&D(エー・アンド・デイ)¥4,798税込¥5,2781組翌々日出荷◆BH用表示保護カバー5枚セット対象機種BHシリーズ材質PET入数(枚)5RoHS指令(10物質対応)対応
オートドア搭載分析天びん(タッチパネルモデル)
A&D(エー・アンド・デイ)¥449,800~税込¥494,780~1台翌々日出荷から16日以内出荷◆内蔵分銅型分析天びん。ワンタッチで感度調整が可能。◆使いやすいタッチパネルを採用。◆風防に触れずにドアの開閉が行えるオートドアを搭載。◆背面にもガラスを採用して明るいひょう量室内。◆風防のガラスが着脱可能でメンテナンスがしやすい構造。◆計量センサーに加わった衝撃を5段階で表示する衝撃検知機能(ISD)搭載。◆時計機能搭載で、計量値の出力に時刻・日付が付加。◆統計演算機能、パスワード機能付き。◆RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)、USB TupeC(PC用)、ステレオジャック(フットスイッチ用)、 USB TupeA(USBメモリ、データ保存用)、LAN(TCP/IP)、Bluetooth(R)、床下ひょう量金具標準装備。◆無風イオナイザーを標準付属仕様無風イオナイザー付属電源ACアダプター(付属)表示g(グラム)、mg(ミリグラム)、PCS(個数)、%(パーセント)、 ct(カラット)、 mom(もんめ<真珠計量用単位>)、 DS(比重)計量皿寸法(mm)Φ90RoHS指令(10物質対応)対応材質(計量皿)SUS316
分析天びん用計量ボート(250枚入り)
A&D(エー・アンド・デイ)¥7,898税込¥8,6881箱当日出荷分析天びん用計量ボート250枚入り。静電気を防ぐ帯電防止加工済み。定量分析などの精度を確保するために用途定量分析などの精度を確保するために。容量(mL)10入数(枚)250寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×55×13RoHS指令(10物質対応)対応
高精度電子天びん
VIBRA(新光電子)¥179,800~税込¥197,780~1個4日以内出荷防塵・防水IP65規格適合 ステンレスボディで、タフに使える電子天秤(天びん)仕様バックライト液晶表示、専用風防、乾電池駆動タイプ高精度タイプ種類電子天秤出力RS-232C双方向出力(Dsub9P)標準装備電源専用ACアダプタ(UM128)(付属)・単3乾電池4本(別売)センサー音叉式力センサ表示形式デジタル使用温湿度範囲5~35℃、80%rh以下(ただし結露の無いこと)保証期間5年保証防塵防水性能IP65風袋引き範囲ゼロ~ひょう量過負荷時表示ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示調整方式外部校正分銅によるスパン調整計量皿形状角