絞り込み
最小表示
  • 0.01mg(3)
  • 0.1mg(1)
ひょう量
  • 52g
  • 51g(4)
  • 82g(5)
  • 102g(3)
  • 110g(5)
  • 120g(13)
  • 122g(4)
  • 220g(27)
  • 320g(17)
  • 420g(7)
  • 520g(5)
  • 620g(7)
  • 1200g(3)
  • 1220g(4)
  • 2200g(16)
  • 3200g(11)
  • 4200g(8)
  • 5200g(4)
  • 6200g(7)
  • 8200g(5)
  • 10200g(3)
種類
  • 種類電子天秤(1)
ひょう量単位
  • g(グラム)(1)
計量皿形状
  • 丸(1)
表示形式
表示形式
デジタル(1)
デジタル
ブランド
  • オーハウス(2)
  • アズワン×島津製作所(1)
オーハウス・アズワン×島津製作所
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「最小表示」から絞り込む
0.01mg(3)
0.1mg(1)
  • 分析天びん(パイオニアPXシリーズ)+プリンタセット オーハウス

    分析天びん(パイオニアPXシリーズ)+プリンタセット

    オーハウス
    ¥429,800~税込¥472,780~
    1セット
    翌々日出荷から10日以内出荷
    パイオニア PX シリーズの、基本的な計量機能と特徴的な性能の組み合わせにより、ラボ用、産業用、教育用のアプリケーションに高精度と再現性を提供します。PXはリーズナブルな価格設定で、直感的な操作ができる設計になっており、表示部は 2 行表示の仕様になっています。USB と RS232 の通信出力があり、通信が容易に行えます。
    電源ACアダプタ標準装備表示器別売アクセサリディスプレイ2行 LCD、バックライトつき使用温湿度範囲5℃ - 40 ℃で動作保証; 温度: 10℃~30℃、湿度: 80%、結露なきこと風袋引き範囲最大ひょう量まで材質(計量皿)ステンレススチール
  • 分析天びん(パイオニアPXシリーズ)+プリンタ(Bluetoothモデル)セット オーハウス

    分析天びん(パイオニアPXシリーズ)+プリンタ(Bluetoothモデル)セット

    オーハウス
    ¥449,800~税込¥494,780~
    1セット
    翌々日出荷から10日以内出荷
    パイオニア PX シリーズの、基本的な計量機能と特徴的な性能の組み合わせにより、ラボ用、産業用、教育用のアプリケーションに高精度と再現性を提供します。PXはリーズナブルな価格設定で、直感的な操作ができる設計になっており、表示部は 2 行表示の仕様になっています。USB と RS232 の通信出力があり、通信が容易に行えます。
    電源ACアダプタ標準装備表示器別売アクセサリディスプレイ2行 LCD、バックライトつき使用温湿度範囲5℃ - 40 ℃で動作保証; 温度: 10℃~30℃、湿度: 80%、結露なきこと風袋引き範囲最大ひょう量まで材質(計量皿)ステンレススチール
  • 分析天秤sefi アズワン×島津製作所

    分析天秤sefi

    アズワン×島津製作所
    ¥212,000税込¥233,200
    1個
    翌々日出荷
    ひょう量(g)200/52最小表示(mg)0.1/0.01直線性200gレンジ/±0.2mg、52gレンジ/±0.1mg質量(kg)約7種類分析天秤電源AC100V50/60Hz12VA(ACアダプター付属)電源コード(m)1.8(2Pプラグ)機能PSC完全自動校正、タイマーCAL、ワンタッチCAL、時計機能、ISOプリント、インターバルタイマー出力、比重測定(オプション要)、個数測定・単位換算表示形式デジタル計量皿寸法(Φmm)80本体サイズ(mm)217×356×339標準偏差(nm)200gレンジ/0.1mg、52gレンジ/0.02mg(40g以下)・0.05mg(40~52g)アズワン品番1-9284-04校正分銅内蔵計量皿形状丸皿ひょう量単位g

『天秤』には他にこんなカテゴリがあります

分析用電子天秤