絞り込み
最小表示
- 0.00001mg
- 0.00g(1)
- 0.00001g(5)
- 0.0001g(15)
- 0.0001mg(1)
- 0.001g(25)
- 0.001mg(2)
- 0.01g(33)
- 0.01mg(22)
- 0.1g(14)
- 0.1mg(71)
- 1g(1)
- 1mg(26)
- 10mg(10)
- 1000mg(1)
ひょう量
- 102g(1)
- 220g(1)
ブランド
- オーハウス(1)
「最小表示」から絞り込む
0.00001g(5)
0.0001g(15)
0.001g(25)
0.001mg(2)
0.01g(33)
0.01mg(22)
0.1g(14)
0.1mg(71)
1mg(26)
10mg(10)

精密天びん(アドベンチャーシリーズ)+イオナイザセット
オーハウス¥649,800税込¥714,7801セット30日以内出荷から40日以内出荷カラータッチスクリーン、アイコンベースのユーザーインターフェイス、および人間工学に基づいた設計を特長としており、設定と使用が簡単です。特殊な計量モード、複数の接続オプション、AutoCal(TM)などの機能は、さまざまなアプリケーションに汎用性と柔軟性を提供します。耐久性のある構造、大きな軽量面、省スペースの風防設計、保護カバーにより、ラボ、教育、および産業環境での使用が可能になります。電源ACアダプタ標準装備校正内部:AutoCal(TM)-自動表示器別売アクセサリ使用温湿度範囲温度: 10℃~30℃、湿度: 80%、結露なきこと材質(計量皿)ステンレススチール