絞り込み
最小表示
  • 10mg
  • 0.00g(1)
  • 0.00001g(5)
  • 0.00001mg(1)
  • 0.0001g(15)
  • 0.0001mg(1)
  • 0.001g(25)
  • 0.001mg(2)
  • 0.01g(33)
  • 0.01mg(22)
  • 0.1g(14)
  • 0.1mg(71)
  • 1g(1)
  • 1mg(26)
  • 1000mg(1)
ひょう量
  • 2.2g(3)
  • 220g(1)
  • 420g(1)
  • 620g(3)
  • 1200g(2)
  • 1520g(1)
  • 1600g(1)
  • 2200g(10)
  • 3200g(5)
  • 4200g(6)
  • 5200g(1)
  • 6200g(3)
種類
  • 種類電子天秤(2)
ひょう量単位
  • g(グラム)(1)
校正証明書
  • 付き(1)
計量皿形状
  • 丸(1)
  • 角(2)
丸・角
表示形式
表示形式
デジタル(2)
デジタル
ブランド
  • オーハウス(9)
  • sartorius(ザルトリウス)(1)
オーハウス・sartorius(ザルトリウス)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
10件中 1~10件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「最小表示」から絞り込む
0.00001g(5)
0.0001g(15)
0.001g(25)
0.001mg(2)
0.01g(33)
0.01mg(22)
0.1g(14)
0.1mg(71)
1mg(26)
10mg
  • 電子てんびん オーハウス

    電子てんびん

    オーハウス(1件のレビュー)
    ¥43,980~税込¥48,378~
    1個
    翌日出荷から46日以内出荷
    明るく見やすいバックライト付LCDディスプレイを採用しています。 IRセンサ(赤外線センサ)を搭載しており、手をかざすだけで非接触操作が可能です。 NVタイプの0.01g/0.1gモデルには積み重ね保管用キットが付属します。
    種類電子天秤表示形式デジタル
  • 電子てんびん EntrisⅡ sartorius(ザルトリウス)

    電子てんびん EntrisⅡ

    sartorius(ザルトリウス)
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    GLP/GMPに準拠したプリントアウト/データ出力。 優れた読み取りと使いやすさを実現するハイブリッドスクリーン。 ソフトなしでのPCダイレクト出力(任意の時間間隔での自動出力も可能)。
    種類電子天秤電源AC100V50/60HzACアダプタ(付属)表示形式デジタル
  • 分析天びん(パイオニアPXシリーズ)+プリンタセット オーハウス

    分析天びん(パイオニアPXシリーズ)+プリンタセット

    オーハウス
    ¥179,800~税込¥197,780~
    1セット
    翌々日出荷から10日以内出荷
    パイオニア PX シリーズの、基本的な計量機能と特徴的な性能の組み合わせにより、ラボ用、産業用、教育用のアプリケーションに高精度と再現性を提供します。PXはリーズナブルな価格設定で、直感的な操作ができる設計になっており、表示部は 2 行表示の仕様になっています。USB と RS232 の通信出力があり、通信が容易に行えます。
    電源ACアダプタ標準装備表示器別売アクセサリディスプレイ2行 LCD、バックライトつき使用温湿度範囲5℃ - 40 ℃で動作保証; 温度: 10℃~30℃、湿度: 80%、結露なきこと風袋引き範囲最大ひょう量まで材質(計量皿)ステンレススチール
  • 分析天びん(パイオニアPXシリーズ)+プリンタ(Bluetoothモデル)セット オーハウス

    分析天びん(パイオニアPXシリーズ)+プリンタ(Bluetoothモデル)セット

    オーハウス
    ¥199,800~税込¥219,780~
    1セット
    翌々日出荷から10日以内出荷
    パイオニア PX シリーズの、基本的な計量機能と特徴的な性能の組み合わせにより、ラボ用、産業用、教育用のアプリケーションに高精度と再現性を提供します。PXはリーズナブルな価格設定で、直感的な操作ができる設計になっており、表示部は 2 行表示の仕様になっています。USB と RS232 の通信出力があり、通信が容易に行えます。
    電源ACアダプタ標準装備表示器別売アクセサリディスプレイ2行 LCD、バックライトつき使用温湿度範囲5℃ - 40 ℃で動作保証; 温度: 10℃~30℃、湿度: 80%、結露なきこと風袋引き範囲最大ひょう量まで材質(計量皿)ステンレススチール
  • 分析天びん(パイオニアPXシリーズ)+RS232 USB インターフェイス(標準タイプ用)セット オーハウス

    分析天びん(パイオニアPXシリーズ)+RS232 USB インターフェイス(標準タイプ用)セット

    オーハウス
    ¥99,980~税込¥109,978~
    1セット
    30日以内出荷から40日以内出荷
    パイオニア PX シリーズの、基本的な計量機能と特徴的な性能の組み合わせにより、ラボ用、産業用、教育用のアプリケーションに高精度と再現性を提供します。PXはリーズナブルな価格設定で、直感的な操作ができる設計になっており、表示部は 2 行表示の仕様になっています。USB と RS232 の通信出力があり、通信が容易に行えます。
    電源ACアダプタ標準装備通信方式USB; RS232表示器別売アクセサリディスプレイ2行 LCD、バックライトつき使用温湿度範囲5℃ - 40 ℃で動作保証; 温度: 10℃~30℃、湿度: 80%、結露なきこと風袋引き範囲最大ひょう量まで材質(計量皿)ステンレススチール
  • 精密天びん(アドベンチャーシリーズ)+イオナイザセット オーハウス

    精密天びん(アドベンチャーシリーズ)+イオナイザセット

    オーハウス
    ¥279,800~税込¥307,780~
    1セット
    30日以内出荷から40日以内出荷
    カラータッチスクリーン、アイコンベースのユーザーインターフェイス、および人間工学に基づいた設計を特長としており、設定と使用が簡単です。特殊な計量モード、複数の接続オプション、AutoCal(TM)などの機能は、さまざまなアプリケーションに汎用性と柔軟性を提供します。耐久性のある構造、大きな軽量面、省スペースの風防設計、保護カバーにより、ラボ、教育、および産業環境での使用が可能になります。
    電源ACアダプタ標準装備校正内部:AutoCal(TM)-自動表示器別売アクセサリ使用温湿度範囲温度: 10℃~30℃、湿度: 80%、結露なきこと材質(計量皿)ステンレススチール
  • 上皿天びん(パイオニアPRシリーズ)+プリンタセット オーハウス

    上皿天びん(パイオニアPRシリーズ)+プリンタセット

    オーハウス
    ¥199,800税込¥219,780
    1セット
    10日以内出荷
    3つの計量モード(重量、個数、%)とRS232インターフェイスを標準で備えています。データ転送はもちろんのこと、内部校正モデルのラインナップを充実させたことで、日常の計量作業に最適です。読みやすく、明るいバックライト付きディスプレイとシンプルなインターフェイスを備えたPRは直感的で簡単な操作が可能です。PRシリーズはシンプルな見た目でありながら、計量を支える構造はしっかり頑丈にできており、計量皿はステンレス製で日常使いにぴったりです。
    用途特定計量器。パーセント計量。データ通信。床下計量。個数計数電源ACアダプタ標準装備通信方式RS232表示器別売アクセサリディスプレイバックライト付きLCD使用温湿度範囲5℃ - 40 ℃で動作保証; 温度: 10℃~30℃、湿度: 80%、結露なきこと風袋引き範囲最大ひょう量まで材質(計量皿)ステンレススチール
  • 上皿天びん(パイオニアPRシリーズ)+プリンタ(Bluetoothモデル)セット オーハウス

    上皿天びん(パイオニアPRシリーズ)+プリンタ(Bluetoothモデル)セット

    オーハウス
    ¥249,800税込¥274,780
    1セット
    10日以内出荷
    3つの計量モード(重量、個数、%)とRS232インターフェイスを標準で備えています。データ転送はもちろんのこと、内部校正モデルのラインナップを充実させたことで、日常の計量作業に最適です。読みやすく、明るいバックライト付きディスプレイとシンプルなインターフェイスを備えたPRは直感的で簡単な操作が可能です。PRシリーズはシンプルな見た目でありながら、計量を支える構造はしっかり頑丈にできており、計量皿はステンレス製で日常使いにぴったりです。
    用途特定計量器。パーセント計量。データ通信。床下計量。個数計数電源ACアダプタ標準装備通信方式RS232表示器別売アクセサリディスプレイバックライト付きLCD使用温湿度範囲5℃ - 40 ℃で動作保証; 温度: 10℃~30℃、湿度: 80%、結露なきこと表示機能パーセント風袋引き範囲最大ひょう量まで材質(計量皿)ステンレススチール
  • 分析天びん(パイオニアPXシリーズ)プリンタセット オーハウス

    分析天びん(パイオニアPXシリーズ)プリンタセット

    オーハウス
    ¥179,800~税込¥197,780~
    1セット
    翌々日出荷から10日以内出荷
    風防上部に静電気除去バーを搭載、触れるだけで静電気を除去(赤色部分)耐久性のある構造バックライト付きLCDディスプレイは見やすい2行表示USBおよびRS232C出力標準装備セミミクロから上皿天びんまで幅広いラインアップ
    付属品表示部保護カバー寸法(mm)321×98×209(D×H×W)電源ACアダプタ標準装備計量皿寸法(mm)Φ180表示部バックライト付きLCD2行表示計測単位ミリグラム;グラム;カラット;カスタム通信方式USB; RS232計量皿寸法(Φmm)180計量方式質量・個数・%・動物計量・密度測定表示器別売アクセサリディスプレイ2行 LCD、バックライトつき使用温湿度範囲5℃ - 40 ℃で動作保証; 温度: 10℃~30℃、湿度: 80%、結露なきこと風袋引き範囲最大ひょう量まで安定時間(秒)1材質(計量皿)ステンレススチール正味質量(kg)3.5
  • 上皿天びん(パイオニアPRシリーズ)プリンタセット オーハウス

    上皿天びん(パイオニアPRシリーズ)プリンタセット

    オーハウス
    ¥169,800~税込¥186,780~
    1セット
    翌々日出荷から10日以内出荷
    3つの計量モード(重量、個数、%)とRS232インターフェイスを標準で備えています。データ転送はもちろんのこと、内部校正モデルのラインナップを充実させたことで、日常の計量作業に最適です。読みやすく、明るいバックライト付きディスプレイとシンプルなインターフェイスを備えたPRは直感的で簡単な操作が可能です。PRシリーズはシンプルな見た目でありながら、計量を支える構造はしっかり頑丈にできており、計量皿はステンレス製で日常使いにぴったりです。
    電源ACアダプタ標準装備通信方式RS232表示器別売アクセサリディスプレイバックライト付きLCD使用温湿度範囲5℃ - 40 ℃で動作保証; 温度: 10℃~30℃、湿度: 80%、結露なきこと風袋引き範囲最大ひょう量まで材質(計量皿)ステンレススチール

『天秤』には他にこんなカテゴリがあります

分析用電子天秤