「最小表示」から絞り込む
高精度分析天びん BMシリーズ(1μg~10μg)シリーズA&D翌日出荷から15日以内出荷
元素分析・質量分析などの前処理に。1μg~の高精度計量。無風イオナイザー標準装備【特許取得済】。粉などが風で舞わないよう、除電中に風が出ない直流式を採用しています。帯電防止用として、風防に金属膜を生成した導電性ガラス風防です。フィルター用計量皿を標準付属しています。クロススライドドアにより、左手で右側のドアの開閉が可能です。両手が使えて作業効率がアップします。操作性の良いひょう量室【特許取得済】。二重風防なしで高い精度、広いひょう量室を実現、仕切板を外せばビーカーやシリンダーでの計量も可能です。校正用分銅内蔵です。パスワードによる天びんのロック機能により、使用者を限定することが可能です。USBインタフェース(クイックUSB・Windows10対応)とRS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)の2出力を標準装備です。
用途薬剤や食品添加物の分析、バイオ関係、製薬関連、大気中の環境汚染物質を測定、電子部品などの生産等関連資料天びんモデル別推奨分銅一覧表(0.09MB)計量皿形状丸表示形式デジタル種類電子天秤ひょう量単位gRoHS指令(10物質対応)対応
高精度分析天びん BMシリーズ(0.1mg)シリーズA&D翌日出荷から16日以内出荷
無風イオナイザー標準装備【特許取得済】。粉などが風で舞わないよう、除電中に風が出ない直流式を採用。帯電防止用として、風防に金属膜を生成した導電性ガラス風防。クロススライドドアにより、左手で右側のドアの開閉が可能。両手が使えて作業効率がアップ。操作性の良いひょう量室【特許取得済】。二重風防なしで高い精度、広いひょう量室を実現、仕切板を外せばビーカーやシリンダーでの計量も可能。校正用分銅内蔵。パスワードによる天びんのロック機能により、使用者を限定することが可能。USBインタフェース(クイックUSB・Windows10対応)とRS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)の2出力を標準装備。
用途薬剤や食品添加物の分析、バイオ関係、製薬関連、大気中の環境汚染物質を測定、電子部品などの生産等寸法(mm)259×466×326質量(kg)約10電源ACアダプタ(標準付属)最小表示/目量(mm)0.1mg計量皿寸法W(mm)計量皿:Φ90、マイクロチューブホルダ:Φ12mm(別売品)最小表示(mg)0.1外形寸法D(mm)466外形寸法W(mm)259外形寸法H(mm)326使用温湿度範囲5℃~40℃、85%RH以下(結露しない事)動作温湿度範囲5℃~40℃、85%RH以下(結露しない事)通信機能USBインターフェース、RS232C9ピンオス標準装備安定時間(秒)約3.5(FAST設定時の代表値)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料天びんモデル別推奨分銅一覧表(0.09MB)
生産ライン組込み用 高精度計量センサー AD4212AシリーズA&D翌日出荷から15日以内出荷
高速応答、高精度、しかも非常にコンパクトなサイズの要求に応える、組込み用計量センサー。高速応答で大幅な生産性のアップやライン数削減によるコスト・ダウンに貢献コンパクト計量部 80mm幅校正用分銅計量センサーシステムSHS(R)搭載RS-232Cインタフェースデータ直送ソフト WinCTLAN対応防塵・防滴 計量部 IP54コンパレータ表示g・mg・ 個数・%・カラット・もんめモード3段コンパレータ接点出力0.1mg/1mgの高分解能生産ラインにて分析天びん相当の微量計量が可能計量皿・皿受けの取り外し使用および専用計量皿の取付で、計量物に合わせて専用計量皿を使用可能
用途医薬品・電子部品・レジストインク・コーティング剤・オイルなどの分野に最適
生産ライン組込み用 高精度計量センサー AD4212BシリーズA&D翌日出荷から15日以内出荷
非常にコンパクトなサイズの高速応答、高精度組込み用計量センサー。最小表示1μg~ (AD-4212B-23)、生産ラインにて分析天びん相当の微量計量が可能コンパクト計量部 80mm幅スペース上の制約を受けず、自由なレイアウトが可能。耐薬品性に優れたステンレス製計量部。防塵・防滴 計量部 IP54校正用分銅標準付属RS-232Cインタフェース標準装備計量センサーシステムSHS(R)搭載データ直送ソフト WinCT使用可能LAN対応可能0.01mgレンジにて約4.0秒の高速応答(FAST設定時)
用途医薬品・電子部品・レジストインク・コーティング剤・オイルなどの分野に最適仕様I/O部:(RS-232C)双方向、600~19200bps/(コンパレータ出力)3段階接点出力(ブザー付き)/(外部接点入力)リゼロ入力、プリント入力寸法(mm)計量部:80×230×90表示部:237×150×155質量(kg)計量部:約2.3、表示部:約2電源ACアダプタ(標準付属)表示方式デジタル外形寸法D(mm)計量部:230、表示部:150外形寸法W(mm)計量部:80、表示部:237外形寸法H(mm)計量部:90、表示部:155使用温湿度範囲5~40℃、85%RH以下(結露しないこと)動作温湿度範囲5~40℃、85%RH以下(結露しないこと)防塵防水性能IP54(計量部)通信機能RS232C25ピンメス標準装備RoHS指令(10物質対応)対応
生産ライン組込み用 高精度計量センサー AD4212CシリーズA&D翌日出荷から16日以内出荷
生産ライン組込み用の高精度計量センサー。EM-DLC/電磁セル(電磁式デジタルロードセル)(R)、高精度・高速・コンパクトC-SHS(R)搭載、0.5秒の高速応答、毎秒50回の高速出力(ボーレート9600以上選択時)パネコン・PLC・PC等に計量データを直接送信可能(標準付属ケーブル10m)コンパクト計量部59mm幅、自由なレイアウトが可能。防塵・防水計量部IP65RS-232Cインタフェース標準装備データ通信ソフトウェア WinCT-AD4212C標準添付(天びんの校正や計量スピードの調整が可能)外部コントローラ・計量ライン用コントローラにより、計量値の確認や天びんの校正、計量スピードの調整が行えます。BCD出力可能CC-Link接続可能LAN対応可能耐薬性に優れた計量部ケース
用途二次電池、電子部品、医薬品、レジストインキ、コーティング剤、オイルの生産工程などに最適。RoHS指令(10物質対応)対応計量皿形状角
分析用電子天びん HR-iシリーズA&D11日以内出荷から31日以内出荷
校正用分銅標準付属ベーシック分析天びんフル・デジタル・キャリブレーション:簡単なキー操作で校正可能。導電性ガラス風防計量皿の材質:SUS316g・mg・個数・%・カラット・もんめ(真珠計量用単位)モードRS-232C標準付属(D-sub9Pオス)WinCT使用可能
用途化学・クスリ等の開発及び分析、医薬・食品関係の生産ラインに最適付属品取扱説明書、ACアダプター、校正用分銅、ディスプレイ保護カバー寸法(mm)217×442×316質量(kg)約7.9電源ACアダプタ(標準付属)、または充電式バッテリーユニットAD1682(別売品)、入力:AC100V(+10%、-15%)、50Hz/60Hz計量皿寸法W(mm)Φ90外形寸法D(mm)442外形寸法W(mm)217サンプル数(個)10、25、50または100外形寸法H(mm)316質量最小表示(g)単位質量:0.0001、100%質量:0.01使用温湿度範囲5~40℃、85%RH以下(結露しないこと)消費電力(VA)約15(ACアダプタを含む)動作温湿度範囲5~40℃、85%RH以下(結露しないこと)感度ドリフト±2ppm/℃(10℃~30℃、自動校正オフ時)表示書き換え間隔5回/秒または、10回/秒通信機能RS232C、9ピンオス標準装備表示モードg、mg、pcs(個数)、%(パーセント)、ct(カラット)、mom(もんめ)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料天びんモデル別推奨分銅一覧表(0.09MB)
生産ライン組込み用 高精度計量センサー AD4212Lシリーズ JCSS校正証明書付A&D15日以内出荷
JCSS校正証明書付き生産ライン組込み用 高精度計量センサーロードセル方式のコンパクトな計量部(30mm幅)と、制御盤への組込みに最適なDINレール装着タイプの表示部振動に強い2系統のハイパフォーマンスデジタルフィルタを搭載1000回/秒の高速サンプリング外部入出力:RS-485(Modbus RTU)、コントロールI/O(入力6点、出力8点)防塵・防滴 計量部 IP42計量部に過負荷防止ストッパー装備
付属品簡易取扱説明書、RS-485 コネクタ(3M製:35505-6200-A00GF)2個、分岐コネクタ(3M製:35715-L010-A00AK)1個、足コマ3個、JCSS校正証明書質量(g)計量部 :約400 (ケーブル含まず)、表示部: 約200、ケーブル:約350 (標準装備)電源DC24V+10%、-15%(電源はDC24V 端子台入力のためお客様にてご用意お願いいたします。電源は制御盤用電源を推奨します。)ケーブル長(m)10最小表示(mg)1外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)計量部 :30×165×56、表示部:35.3×101.3×110表示形式デジタル計量皿寸法(Φmm)20.5取扱説明書(1.85MB)ケーブル径(Φmm)4.5計量皿形状丸ひょう量単位g校正証明書JCSS校正
重心調整皿エー・アンド・デイ税込¥87,978¥79,980