絞り込み
最小表示
- 0.01g(3)
- 0.1g(2)
- 0.1mg(2)
- 1mg(2)
- 10mg(1)
ひょう量
- 60g(2)
- 120g(2)
- 220g(2)
- 320g(2)
- 420g(2)
- 620g(2)
- 820g(1)
- 1200g(2)
- 2200g(2)
- 3100g(2)
- 3200g(1)
- 4200g(1)
- 5100g(2)
- 5200g(1)
- 6200g(2)
- 8200g(2)
- 10200g(1)
- 12200g(1)
校正証明書
- 付き(2)
種類
電子天秤(4)
ひょう量単位
- g(グラム)(1)
計量皿形状
- 丸(4)
- 角(1)
丸・角
表示形式

デジタル(5)
デジタル
ブランド
- sartorius(ザルトリウス)
- オーハウス(34)
- A&D(エー・アンド・デイ)(29)
- 島津製作所(19)
- アズワン(12)
- METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(12)
- VIBRA(新光電子)(3)
- アズワン×オーハウス(3)
- アズワン×島津製作所(3)
- ヤガミ(1)
- 島津理化(1)
- ナリカ(1)
- RADWAG(ラドワッグ)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「最小表示」から絞り込む
0.01g(3)
0.1g(2)
0.1mg(2)
1mg(2)
10mg(1)

電子てんびん EntrisⅡ
sartorius(ザルトリウス)¥119,800~税込¥131,780~1個5日以内出荷から7日以内出荷GLP/GMPに準拠したプリントアウト/データ出力。 優れた読み取りと使いやすさを実現するハイブリッドスクリーン。 ソフトなしでのPCダイレクト出力(任意の時間間隔での自動出力も可能)。種類電子天秤電源AC100V50/60HzACアダプタ(付属)表示形式デジタル
スタンダード天びん QuintixR(クインテックス)シリーズ
sartorius(ザルトリウス)¥659,800税込¥725,7801台5日以内出荷マニュアル不要な使い易いアイコンとテキストでの操作ガイダンス。isoCAL(全自動校正/調整機能)による正確なひょう量結果。追加ソフトウェアなしでPCへ通信可能。便利な10種類の内蔵アプリケーションを標準装備(調・配合、動物ひょう量、カウンティングなど)。仕様読取限度:0.01/0.1mg 最大ひょう量:60/120g 本体寸法:W218×D376×H316mm ひょう量皿サイズ:Φ80mmアズワン品番64-5175-20
電子天びん EntrisR Ⅱ BCA アドバンスシリーズ BCAシリーズ
sartorius(ザルトリウス)¥309,800~税込¥340,780~1台5日以内出荷から31日以内出荷グラフィック表示タッチディスプレイでさらに使いやすさが向上(日本語対応あり)リアルタイムレベリングサポート機能により、天びんの水平調整を簡略化ソフトなしでのPCダイレクト出力(任意の時間間隔での自動出力も可能)USBメモリースティック(タイプC)へひょう量値や校正記録などのデータを転送可能GLP/GMPに準拠したプリントアウト/データ出力ユーザーマネージメントライト機能でメニュー設定へのアクセスを制御(10名まで登録可能)
分析天びん 英語版校正証明書付 QUINTIXシリーズ
sartorius(ザルトリウス)¥299,800~税込¥329,780~1台9日以内出荷USB接続で、重量及びその他のアプリケーションデータを直接Microsoft(R)Excelファイルに転送できます。常に正確な結果を確実にするisoCAL全自動校正/調整機能を搭載しています。種類電子天秤表示形式デジタル計量皿形状丸校正証明書一般校正(英語)
分析天びん 校正証明書付 QUINTIXシリーズ
sartorius(ザルトリウス)¥299,800~税込¥329,780~1台9日以内出荷USB接続で、重量及びその他のアプリケーションデータを直接Microsoft(R)Excelファイルに転送できます。常に正確な結果を確実にするisoCAL全自動校正/調整機能を搭載しています。種類電子天秤表示形式デジタル計量皿形状丸校正証明書一般校正
電子てんびん EntrisⅡ
sartorius(ザルトリウス)¥219,800~税込¥241,780~1個45日以内出荷全自動校正調整機能 isoCAL を搭載しています。 日本語対応のグラフィック表示タッチディスプレイで操作性に優れます。 リアルタイムレベリングサポート機能により、天びんの水平調整を簡略化できます。種類電子天秤電源ACアダプタ(付属)表示形式デジタルRoHS指令(10物質対応)対応計量皿形状丸型ひょう量単位g
分析天びん
sartorius(ザルトリウス)¥279,800~税込¥307,780~1台翌々日出荷から12日以内出荷USB接続で、重量及びその他のアプリケーションデータを直接Microsoft(R)Excelファイルに転送できます。常に正確な結果を確実にするisoCAL全自動校正/調整機能を搭載しています。