絞り込み
最小表示
- 0.001g(1)
- 0.01g(1)
- 0.1g(1)
- 0.1mg(1)
ひょう量
- 15kg(1)
- 80g(1)
- 120g(1)
- 220g(2)
- 320g(1)
- 620g(1)
- 1500g(1)
- 2200g(1)
- 3200g(1)
- 6200g(1)
校正証明書
- 付き(1)
種類
電子天秤(2)
ひょう量単位
- g(グラム)(2)
- kg(キログラム)(1)
- mg(ミリグラム)(1)
計量皿形状
- 丸(1)
- 角(1)
丸・角
表示形式

デジタル(2)
デジタル
ブランド
- VIBRA(新光電子)
- A&D(エー・アンド・デイ)(29)
- オーハウス(16)
- METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(3)
- アズワン×島津製作所(3)
- ヤガミ(1)
- sartorius(ザルトリウス)(1)
- ナリカ(1)
「最小表示」から絞り込む
0.001g(1)
0.01g(1)
0.1g(1)
0.1mg(1)

分析用電子天びん
VIBRA(新光電子)¥159,800~税込¥175,780~1台当日出荷から4日以内出荷新開発の音叉式力センサ搭載、安心の5年保証です。使い勝手と耐薬品性に優れた風防を標準装備しています。微量計量時に最適な応答性・安定性を発揮します。誤操作を防ぐ、パスワード設定機能を搭載しています。用途研究・品質管理分野の精密計量最小表示(mg)0.1表示形式デジタル計量皿形状丸ひょう量単位g、mg
高精度電子天びん
VIBRA(新光電子)¥179,800~税込¥197,780~1個4日以内出荷防塵・防水IP65規格適合 ステンレスボディで、タフに使える電子天秤(天びん)仕様バックライト液晶表示、専用風防、乾電池駆動タイプ高精度タイプ種類電子天秤出力RS-232C双方向出力(Dsub9P)標準装備電源専用ACアダプタ(UM128)(付属)・単3乾電池4本(別売)センサー音叉式力センサ表示形式デジタル使用温湿度範囲5~35℃、80%rh以下(ただし結露の無いこと)保証期間5年保証防塵防水性能IP65風袋引き範囲ゼロ~ひょう量過負荷時表示ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示調整方式外部校正分銅によるスパン調整計量皿形状角