特価
本日7月27日(月)は、測定用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
対面料金はかり LC-NEO3 イシダ対面料金はかり LC-NEO3イシダ
92,980税込102,278
1台
4日以内出荷
対面料金はかり LC-NEO 3。使いやすさを追求したコンパクトな対面料金はかりは、対面・催事販売に最適です。 計量販売の多様なニーズに対応し、より見やすく・使いやすく進化しました。幅広い計量範囲をカバー。 商品に合わせてひょう量3kg, 6kg, 15kgからお選びいただけます。明るい液晶表示。 くっきり見やすい文字表示で、数字の読み間違いを防止します。ワンタッチ入力。よく使う機能を最大9個までワンタッチキーに登録可能(最大9個)。 作業効率をアップします。(単価・定額・風袋)。多彩な機能。 単品計量はもちろん、複数商品の計量加算や個数に応じた掛算など、計量販売の多様なニーズに対応します。電池駆動可能。 AC100Vが確保できない場合(非常時など)、乾電池での駆動が可能です。 乾電池使用の場合は、必ず電源コード(AC100V電源)を抜いてください。 ・アルカリ単一乾電池4本(別売り)。 ・駆動時間:最大24時間(性能はメーカー型式や保存状態、使用環境により異なります)。 ・使用環境:温度5~40℃、湿度20~80%RH
寸法(mm)【計量皿】296×220質量(kg)約5表示方式LCD 23桁 7セグメント表示寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)316×335×126機能計量、加算、掛算、釣銭計算消費電流(mA)100電池アルカリ単一乾電池4本(別売り)乾電池使用の場合は、必ず電源コード(AC100V電源)を抜いてください。駆動時間:最大24時間表示項目【風袋】4桁【重さ】5桁【単価(100gあたり)】5桁(最大:99,999円)【値段】6桁(最大:999,999円)精度等級1/3000(Ⅲ級)
高性能ポスタルスケール 寺岡精工(TERAOKA)高性能ポスタルスケール寺岡精工(TERAOKA)
22,980税込25,278
1台
当日出荷
種類新型郵便料金はかり表示形式デジタルひょう量(kg)1最小表示(g)1単位計量皿形状角皿計量皿寸法(mm)130×173質量(kg)0.635トラスコ品番816-9037ひょう量単位kg
料金はかり