絞り込み
最大測定範囲(mm)
ブランド
- モノタロウ(18)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(685)
- KANON(中村製作所)(162)
- SK(新潟精機)(127)
- トリモス(90)
- TESA[測定用品](90)
- シンワ測定(58)
- エスコ(55)
- テクロック(44)
- INSIZE(インサイズ)(40)
- アズワン(17)
- 松井精密(14)
- ムラテックKDS(11)
- 全晴(9)
- ノガ(8)
- ゼスト(8)
- マール社(7)
- KTC(6)
- A&D(エー・アンド・デイ)(5)
- SK11(5)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・Mitutoyo(ミツトヨ)・KANON(中村製作所)・SK(新潟精機)・トリモス・TESA[測定用品]・シンワ測定・エスコ・テクロック・INSIZE(インサイズ)・アズワン・松井精密・ムラテックKDS・全晴・ノガ・ゼスト・マール社・KTC・A&D(エー・アンド・デイ)・SK11・ブランドをもっと見る
10ページ目: ノギス・ハイトゲージ・デプスゲージ
特価
本日10月2日(金)は、測定用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
ロングベース型デプスゲージ300mmべース200mm
KANON(中村製作所)¥98,980~税込¥108,878~1本ほか6日以内出荷から20日以内出荷質量(g)410測定範囲(mm)300器差(mm)±0.04最小表示(mm)0.02ベース長(mm)200
534シリーズ ロングジョウ長尺ノギスCM-L
Mitutoyo(ミツトヨ)¥55,980~税込¥61,578~1台ほか翌々日出荷から30日以内出荷ジョウが長くなっています。 CM-Lは、スライダの上部目盛で内側寸法、下部目盛で外側寸法を直読できます。 スライダは微動送りができます。 内側は最小内側測定長から測定可能です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
329・129シリーズ 替ロッド型デプスマイクロメータ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥21,980~税込¥24,178~1台ほか翌々日出荷から92日以内出荷ロッドを交換することにより、広範囲の測定に対応できます。 クランプ付、定圧装置付。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
ノギス部品セットネジ
Mitutoyo(ミツトヨ)(2件のレビュー)¥129税込¥1421個当日出荷ノギス用セットネジです。適合商品の交換部品です。適合C型ノギスCDC-20C(550-201-10)デジタルノギス・CD-10CP(500-180)・CD-15CP(500-181)・CD-10(500-150)・CD-15C(500-151)・CD-20C(500-152)・CD-15GS(500-602)CD-20GS(500-603)オフセットノギスNTD10-15C(573-101-10)・NTD10-20C(573-102-10)インサイドノギスNTD14-20C(536-142-10)・NTD14G-15C(536-145-10)・NTD14P-15C(536-146-10)管用ノギスNTD16-15C(573-161-10)ダイヤルノギスD10FN(505-680)・D15FN(505-681)・D20FN(505-682)RoHS指令(10物質対応)対応
ユニバーサルデザイン標準型ノギス
TRUSCO¥6,198~税込¥6,818~1本当日出荷ユニバーサルデザインの標準ノギスです。目盛をユニバーサル文字、段差型にすることにより、目盛の見やすさを格段に向上させています。バーニヤ一体タイプで目盛も見やすくなりました。シルバー仕上げです。用途外側測定、内側測定、段差測定、深さ測定。最小表示(mm)0.05材質ステンレスSUS420J2相当最小表示0.05mm仕上シルバーデプスバー有生産国中国RoHS指令(10物質対応)対応
デジタルハイトゲージ
SK(新潟精機)¥69,980~税込¥76,978~1個当日出荷から15日以内出荷見やすいデジタル表示タイプです。微動送りに便利なハンドル付です。テストインジケータ付です。任意の位置で0設定できます。用途金型や治具の測定。ケガキ作業。電源ボタン型酸化銀電池(SR44)×1個(付属)最小表示(mm)0.01表示形式デジタルRoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ本体
ABSデジマチック測長ユニット
Mitutoyo(ミツトヨ)¥44,980~税込¥49,478~1台ほか翌々日出荷から30日以内出荷デジタルノギスを応用した測長ユニットとして、小型工作機械や治工具類の位置決めに簡単に取り付けできます。 プリセット機能、ディレクション切り替え機能付です。電源ボタン型酸化銀電池(SR44)×1個(付属)繰返し精度(mm)0.01最小表示(mm)0.01電池寿命(時間)約5000応答速度無制限
ハイトゲージ
KANON(中村製作所)¥38,980~税込¥42,878~1台ほか翌々日出荷から9日以内出荷拡大レンズ付ですので、目盛の読み取りが簡単です。 材質はステンレス(SUS420J2)です。用途ケガキ作業に。寸法E(mm)20最小読取値(mm)0.02(49mmを50等分)最小表示(mm)0.02表示形式アナログ寸法K(mm)3.1商品タイプ本体
上下限設定デジタルノギス
KANON(中村製作所)¥17,980~税込¥19,778~1本ほか翌々日出荷から9日以内出荷測定ワークの合格基準値を予め設定しておくことによりOK/NG表示で瞬時に確認が可能です。 通常ノギスの測定機能に「ピタ測定」と「選別機能」をプラスしました。用途外測測定、内側測定、段差測定、深さ測定。材質ステンレス(SUS420J2)電源ボタン型酸化銀電池(SR44)×1個(付属)最小表示量(mm)0.01デプスバー有
デジタルロングジョウノギス
KANON(中村製作所)¥249,800~税込¥274,780~1台ほか8日以内出荷から9日以内出荷外側用ジョウの長さが最大測定長の1/2以上の長さとなっています。 材質はステンレス(SUS420J2)です。用途球・パイプ等の直径測定。電源ボタン型酸化銀電池(SR44)×1個(付属)デプスバー無
ダイヤルデプスゲージ
テクロック¥28,980~税込¥31,878~1個ほか当日出荷から21日以内出荷プリント基板などの溝深さ測定に最適です。 測定子はSK焼き入れ品です。用途小穴深さ、凸凹面の測定に。全長(mm)99.1質量(g)195タイププリント基板測定用測定範囲(mm)凹5凸4目量(mm)0.01測定力(N)1.4以下器差(mm)±0.01測定子形状(mm)針状ベース寸法(mm)50×16測定子部品コード:ZS-595ロッド径(Φmm)1(針状)指示誤差(μm)±10
細穴デプスゲージ
KANON(中村製作所)¥41,980~税込¥46,178~1本ほか翌々日出荷から9日以内出荷質量(g)160寸法A(mm)245寸法D(mm)Φ1.5寸法B(mm)80寸法C(mm)16最小読取値(mm)0.05(19mmを20等分)最小表示(mm)0.05ベース長(mm)80測定長(mm)150許容誤差EMPE:±0.07最大許容誤差(μm)EMPE:±70特性●バーニヤタイプの細穴デプスゲージ●デプスバーはΦ1.5mm
デジタルデプスゲージ
KANON(中村製作所)¥29,980~税込¥32,978~1個ほか翌々日出荷から10日以内出荷電源SR44 1個最小表示量(mm)0.01寸法B(mm)100寸法C(mm)16最小表示(mm)0.01許容誤差EMPE:±0.03最大許容誤差(μm)EMPE:±30特性交換スパンを取り付けることにより、間口の広いワークの測定も簡単に行えます商品タイプスパン交換型デプスゲージ
シルバー標準型ノギス
SK(新潟精機)¥59,980~税込¥65,978~1個翌々日出荷から15日以内出荷バーニヤ一体タイプで目盛も見やすくなりました。 シルバー仕上げです。用途外側測定、内側測定、段差測定、深さ測定。最小表示(mm)0.05
ABSデジマチック測長ユニット(横形単機能タイプ)
Mitutoyo(ミツトヨ)(1件のレビュー)¥46,980~税込¥51,678~1個翌々日出荷から30日以内出荷デジタルノギスを応用した測長ユニットとして、小型工作機械や治工具類の位置決めに簡単に取り付けできます。繰返し精度(mm)0.01最小表示(mm)0.01電池寿命(時間)約20000応答速度無制限
デジタルハイトゲージ
SK(新潟精機)¥77,980~税込¥85,778~1個当日出荷から15日以内出荷デジタル表示で見やすく、任意の位置で0設定ができます。ホールド機能、公差設定機能付用途金型・治工具の測定やケガキ作業に最適です。付属品SR44(酸化銀電池)テスト用1個、ホルダアーム、スクライバクランプ、スクライバ、Φ6コレット仕様スクライバ:先端超硬チップ付材質バーニヤ:ステンレスベース:鋳鉄電源酸化銀電池SR44最小読取値(mm)0.01表示形式デジタルスライダの微動上下量(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ本体
インサイドノギス
Mitutoyo(ミツトヨ)¥73,980~税込¥81,378~1個ほか12日以内出荷から30日以内出荷内側測定専用のノギスです。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。測定範囲(mm)内側30~300適合穴(mm)Φ30以上最小読取値(mm)0.05器差(mm)±0.08
536シリーズ 穴ピッチ用オフセットノギス
Mitutoyo(ミツトヨ)¥41,980~税込¥46,178~1個ほか当日出荷から30日以内出荷”穴の中心間寸法”を素早く測定できます既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
ABSデジマチック ポイントノギスNTシリーズ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥21,980~税込¥24,178~1個ほか翌々日出荷から40日以内出荷不定形の狭い寸法間の測定などに使用できます。段差測定も可能です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
527シリーズ デプスゲージ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥16,980~税込¥18,678~1個ほか翌々日出荷から40日以内出荷一般的深さ測定用のデプスゲージです。VDは微動送り付のデプスゲージです。スパン取付可能です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
インサイドノギスNTシリーズ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥49,980~税込¥54,978~1個ほか翌々日出荷から30日以内出荷内側測定専用のノギスです。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
536シリーズ オフセットノギス
Mitutoyo(ミツトヨ)¥35,980~税込¥39,578~1個ほか翌々日出荷から30日以内出荷本尺のジョウを上下にスライドさせることができ、段違い部の測定が正確にできます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
オフセットノギス
Mitutoyo(ミツトヨ)¥27,980~税込¥30,778~1個ほか当日出荷から30日以内出荷本尺のジョウを上下にスライドさせることができ、段違い部の測定が正確にできます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
デジマチックハイトゲージ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥169,800~税込¥186,780~1台ほか当日出荷から40日以内出荷二本柱構造で、より安定した測定ができます。 二点式タッチプローブ(オプション)が使用できます。 測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。 スクライバ(標準付属品の品番:No.905200)先端は超硬合金チップ付、しかもロングスクライバ(全長150mm)付です。 手になじみやすいデザインのベースを採用しています。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
変換プラグ(Zカウンタ用
Mitutoyo(ミツトヨ)¥8,498税込¥9,3481個3日以内出荷多機能カウンタへの接続用プラグ適合Zカウンタ用RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番21HZA196
M型ノギス(寸目)
松井精密¥9,598税込¥10,5581個翌々日出荷ステンレス製(SUS420J2)。高い精度と耐久性を保つため、ジョウ先端に総焼入加工を施しました。目盛は美しい見やすいエッチング仕上げです。RoHS指令(10物質対応)対応
プラステン15
KANON(中村製作所)¥18,980税込¥20,8781台4日以内出荷・丸穴ピッチ測定機能が加わった新型多機能ノギス・内側測定・外側測定・深さ測定・比較測定(ABS機能)・ポイント機能・面から高さ測定・端面測定(ピタ測定)・判定機能・穴から穴のピッチ測定が可能・通常測定はもちろん。ジャッジメント機能(判定機能)がついています・穴ピッチ測定子アタッチメントを外側用ジョウの内側部分にネジで装着することにより丸穴ピッチ測定ができます(表示された数字に10プラスすれば測定値となります。)全長(mm)241電源SR44 1個最小表示量(mm)0.01測定長(mm)150許容誤差(EMPE/SMPE)±0.03mm/±0.05mm
デジタルノギス 防水
SK(新潟精機)¥15,980~税込¥17,578~1個ほか翌々日出荷から15日以内出荷水や切削液がかかる現場でも安心して使える防水保護等級IP67仕様です。視認性抜群の大型ディスプレイを採用しています。・精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。・電源をオフにしてもゼロ点を記憶しているリファレンス機能付です。・摺動面ラップ仕上げにより滑らかなスライドが可能です。・オートディスプレイオフ機能付(約5分)です。・スライドオートオン機能付です。用途・外側、内側、段差、深さ測定に。
デジタルノギスオプション 電池蓋セット
ムラテックKDS¥629税込¥6921セット4日以内出荷カーボンファイバー製デジタルノギスの電池蓋です。用途デジタルノギス用電池蓋に。付属品止めネジ2個トラスコ品番700-3166
カーボンファイバー製デジタルノギスオプション 電池蓋
ムラテックKDS¥629税込¥6921個4日以内出荷カーボンファイバー製デジタルノギスの電池蓋です。用途カーボンファイバー製デジタルノギス用電池蓋に。トラスコ品番700-3165