絞り込み
最大測定範囲(mm)
ブランド
- モノタロウ(18)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(548)
- KANON(中村製作所)(110)
- SK(新潟精機)(92)
- TESA[測定用品](89)
- テクロック(40)
- INSIZE(インサイズ)(35)
- シンワ測定(23)
- エスコ(15)
- 松井精密(9)
- 全晴(9)
- はくでん(6)
- A&D(エー・アンド・デイ)(5)
- SK11(5)
- ムラテックKDS(4)
- 東栄工業(4)
- TRUSCO(4)
- マール社(4)
- KTC(3)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(3)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・Mitutoyo(ミツトヨ)・KANON(中村製作所)・SK(新潟精機)・TESA[測定用品]・テクロック・INSIZE(インサイズ)・シンワ測定・エスコ・松井精密・全晴・はくでん・A&D(エー・アンド・デイ)・SK11・ムラテックKDS・東栄工業・TRUSCO・マール社・KTC・Wiha(ビーハ/ノガ)・ブランドをもっと見る

ダイヤル デプスゲージ
テクロック(4件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1台ほか当日出荷から21日以内出荷ダイヤルデプスゲージは、ワークの深さや段差のほか、塗膜の厚さの測定にも利用できます。DM-214・DM-224は継足5本付。継足付のデプスゲージは5本の継足をすべて接続すると、深い凹部の底面までの寸法が測定できます(マスターゲージでの基準寸法設定が必要です)。使用方法ベースの底面を測定原点(ゼロ点)に密着させ、外枠を回転させて0目盛を合わせます。(そのときクランプにより外枠を固定します)。その位置から測定子がどれだけ突出したかを短針と長針で読み取ります。目量(mm)0.01
デジタルノギス
アークランドサカモト¥4,698~税込¥5,168~1本当日出荷見やすいデジタル表示。極大文字。収納ケース付き。測定値を読み取るわずらわしさのないデジタル表示。大型デジタル表示で読み取りやすい。ステンレス本体に焼入れ加工をしているため、動きがスムーズ。用途外径や内径、段差、比較、深さ、間接等の測定に付属品収納ケース仕様異常表示のリセット方法:一度電池を取り外して30秒後に入れ直してください測定範囲(mm)0.01~100最小表示量(mm)0.01使用電池酸化銀電池SR44×1個
デジタルノギス カーボンF
E-Value(19件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1台当日出荷軽量・測定物に傷をつけにくいカーボンファイバー製です。 測定値を瞬時にデジタル表示します。 簡易測定に最適です。 何も操作しない状態が約5分続くとオートOFF機能が作動し電池の消耗を防止します。 スライダーを動かすと自動で電源が入ります。最小表示量(mm)0.1器差(mm)外径測定±0.3、内径測定±0.5繰返し精度(mm)0.1材質表示部:ABS樹脂材質(本体)カーボンコンポジットPC使用温度範囲(℃)0~40使用電池SR44×1個保存温度範囲(℃)-10~60
デップスベースアタッチメント
Mitutoyo(ミツトヨ)¥4,598税込¥5,0581個当日出荷ノギスの深さ測定面に装着することにより、深さ測定を正確・簡単に行えるようにするアタッチメントです。寸法A(mm)25寸法F(mm)12寸法D(mm)13寸法E(mm)18.5寸法B(mm)100寸法C(mm)26.5ミツトヨ品番050084-10
ノギスホルダー ノギスット
オーミヤ¥4,998税込¥5,4981台当日出荷ノギスをスッと収納して持ち歩くことができる専用ホルダー。ノギスの独特な形状にフィットするベルトループ装着型の持ち運び専用ホルダー。デジタルノギスにも対応し、ノギスを移動しながら使用するシーンで活躍します。 ノギスホルダーを使用することで、落下による計測部の破損や、ちょい置きによる紛失のリスクを軽減し、作業の効率を向上させます。細ループにカラビナやDカンをつけることで、使用している工具袋にも装着できるようになります。芯材に厚み3.5mmの頑丈なPP製バックボードを採用。また、収納ホルダー部分をタイトに設計し、移動時の揺れを最小限にしました。ノギス収納ケースと同様の安定した持ち運びを実現しました。ホルダーの底部に切粉やホコリが溜まらない空洞を設計。掃除する手間を無くし、気軽に使用することができます。最大50mm幅のベルトに対応したベルトループ。また、カラビナを取り付けられるようループの幅を細く設計したことで、ベルトに関わらず工具ポーチなどにも取り付けることができます。※カラビナは付属していません。用途ノギス専用ホルダー適合ノギス:150mmアナログノギス/150mmデジタルノギス材質ポリエステル幅(mm)95色ブラック高さ(mm)300質量(g)46ベルト幅(mm)50奥行(mm)15入数1
簡易デプスゲージ ミニタイプ
(3件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷測定範囲が0~50mmまでのミニタイプゲージ!用途深さ測定。材質ステンレス全長(mm)160質量(g)約63測定範囲(mm)0~50器差(mm)±0.04最小表示(mm)0.05ベース寸法(mm)39×45
ダイヤル デプスゲージ(特殊タイプ)
テクロック(2件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1台ほか当日出荷から24日以内出荷用途プリント基板測定用/プリント基板の溝の深さ測定。膜厚計/塗装やコーティング材、シーリング材などの塗装膜厚さを測定する専用器。ハンディタイプのため操作が容易です。使用方法ベースの底面を測定原点(ゼロ点)に密着させ、外枠を回転させて0目盛を合わせます。(そのときクランプにより外枠を固定します)。その位置から測定子がどれだけ突出したかを短針と長針で読み取ります。目量(mm)0.01測定力(N)1.4以下
デジタルダンチノギス フラットタイプ
全晴¥35,980~税込¥39,578~1個ほか4日以内出荷から12日以内出荷最も標準的なダンチノギスです。ホールド機能付き。オートオフ機能付き(約20分)用途段差・高さ・深さの測定に。付属品ケース、説明書・保証書、テスト用電池(CR2032)1個タイプデジタル測定範囲(mm)±15電源CR2032(テスト用付属)目量(mm)0.01器差(mm)±0.03測定子テーパー/先端R0.5(SUS)
ノギス収納ケース
SK(新潟精機)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷ノギス本体の他に取扱説明書や検査成績書、電池の収納が可能です。 複数のケースを積み重ねることができます。 横置きだけでなく、縦置きにして保管することもできます。用途対象ノギスの収納に仕様●適用機種1:GDCS-(100、150、150W、150CD)●適用機種2:GDCS-(150P、150B、150IR、150S)●適用機種3:GDCP-(100、150)、GDCT-(100、150)●適用機種4:DVC-15Ⅱ、DVC-15W●ケースサイズ(mm):273x32x124RoHS指令(10物質対応)対応
Bluetoothデジタルノギス
テクロック¥49,980~税込¥54,978~1個ほか当日出荷から30日以内出荷送信機・受信機・ケーブル一切不要 測定データはBluetoothで無料専用アプリを使用しPC/タブレットへワンプッシュ送信 デジタル測定機にはBluetoothチップを内蔵 測定値は測定ボタンを押すとBluetooth経由でWindouwsPC・Windowsタブレットに瞬時に送信します最小表示量(mm)0.01繰返し精密度(mm)±0.01保護等級IP67データ出力Bluetooth最大出力Class3(1mW)電池CR2032電池寿命約6ヵ月(通常使用)保存温度範囲(℃)-10~60消費電流実効:45μA変調方式GFSK周波数帯域(GHz)2.4
大画面ステンレスデジタルノギス
TAKAGI(高儀)(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981台当日出荷最小読取値0.01mm。精度の高い測定が可能。大画面!測定値が見やすい。サムローラー付き(片手で簡単測定)。様々な測定ができる(外側、内側、段差、比較、間接、深さの測定)。スライドパワーオン機能(スライドすると電源が入ります)。測定値を固定できるHOLDスイッチ付き。測定値が見にくい体勢や場所の測定に便利。収納に便利なハードケース付き用途外側測定・内側測定・段差測定・深さ測定・比較測定・間接測定付属品大画面ステンレスデジタルノギス150mm本体×1、テスト用ボタン型リチウム電池(CR2032)×1、取扱説明書×1仕様自動消灯:約5分30秒材質ステンレス質量(g)約195測定範囲(mm)0.01~150最小表示量(mm)0.01使用温度(℃)5~40器差(mm)外側±0.03、内側±0.03繰返し精度(mm)0.01保存温度(℃)-10~40最大応答速度(m/sec)3使用電池ボタン型リチウム電池(CR2032×1個)電池寿命通常使用で約1年保存湿度(%)60以下
VHK用スクライバクランプ
SK(新潟精機)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷ハイトゲージのスクライバクランプです。用途ハイトゲージのスクライバクランプとして適合機種VHK-20KDS、VHK-30KDS、VHK-15、VHK-20、VHK-30、VHK-60RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプパーツ品
マルチ段差ゲージ 快段目盛
SK(新潟精機)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷縦方向や奥行き方向の測定に便利な縦目盛です。 1mm単位の目盛がみやすい、階段状目盛です。用途機械や治具、構造物の段差測定に測定範囲(mm)0-100目量(mm)1器差(mm)±0.15
USBインプットツール/防水ノギス用
Mitutoyo(ミツトヨ)¥18,980税込¥20,8781台当日出荷パソコンに接続するだけで、Excel、メモ帳などに測定データを入力できます。適合防水ノギス用ミツトヨ品番06AFM380A
直読式デジタル丸穴ピッチノギス
KANON(中村製作所)¥62,980~税込¥69,278~1台ほか当日出荷から9日以内出荷1本で穴と穴のピッチ、端面から穴までのピッチも直読みできます。誰でも使える最先端のノギスです。 材質はステンレス(SUS420J2)です。用途あらゆる加工現場の測定に。最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.05材質ステンレス(SUS420J2)寸法(mm)(ジョウ)50寸法H(mm)71電源SR44 1個寸法F(mm)38寸法D(mm)Φ15寸法E(mm)Φ1.9寸法B(mm)50寸法C(mm)16最小表示(mm)0.01最大穴径(mm)Φ14デプスバー無ベース長(mm)50寸法G(mm)32角度θ(°)40最大許容誤差(μm)SMPE:±50特性●穴と穴のピッチ測定、端面から穴測定もこの1本でOK●基準ゲージ設定不要の測定直読式タイプです適合穴径(Φmm)3~14最小穴径(mm)Φ3
接続コード2m
Mitutoyo(ミツトヨ)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷出力付のデジマチック測定器からの測定データをデジマチックミニプロセッサに出力するためのケーブルです。(機種によりコネクタ形状が異なりますのでご注意下さい。)適合570シリーズデジマチックハイトゲージHDS/571シリーズデジマチックデプスゲージVDS/572シリーズデジマチック測長ユニットSD/575シリーズデジマチックインジケータID-U/192シリーズデジマチックハイトゲージHDMケーブル長(m)2コネクタ形状平L型(左出し)ミツトヨ品番905694
デジタルロングジョウノギス
SK(新潟精機)¥38,980税込¥42,8781個欠品中製缶業者様におすすめ、大径ワーク等の直径測定に最適です。精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。深い測定箇所、大径の直径測定に便利です。用途外側、内側、段差測定に付属品●PCケース●CR2032材質●本体:ステンレスタイプデジタル測定範囲(mm)0-150電源CR2032(テスト用付属)本体寸法(mm)W240×H130×D17本体質量(g)230最小読取値(mm)0.01最大許容誤差 mg(±)0.06デプスバー無RoHS指令(10物質対応)対応
パスゲージ
松井精密¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷から40日以内出荷超硬度仕上げの先端針をスライドさせ、部材に直接墨付けます。直線、平行線、円弧など、さまざまな墨線を1/20 の精度で引きます。ケガキの要領で、部材に直接墨付けを行ないます。用途墨付け精度(mm)0.05
デジタル面取測定ノギス
SK(新潟精機)¥29,980税込¥32,9781個当日出荷測定しにくい面取寸法の高精度な測定を実現します。45°の面取寸法(C面取り)の測定に使用可能です。円筒の内側面取の測定も可能(円筒内径Φ9mm以上)です。別売のBluetoothBOXに対応、測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。プリセット機能付です。ホールド機能付です。オートオフ機能付(約20分)です。用途面取寸法測定に付属品CR2032仕様穴の内側の面取測定:最小穴径Φ7mm厚さ(mm)当接部:0.3材質(本体)ステンレスタイプデジタル測定範囲(mm)0~8使用温度範囲(℃)0~40電源CR2032(テスト用付属)本体質量(g)110最小読取値(mm)0.01先端角度本尺45°許容誤差EMPE±0.05mm保管温度範囲(℃)-10~60RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)122×48×17
ケガキゲージ KW-200
大見工業¥9,198税込¥10,1181個当日出荷本体の目盛りは目安としてご使用ください。コラム400mmまで使用可能です。用途コラムのセンター出しに。最大測定長(mm)400仕様コラム 400mmまで使用できますトラスコ品番357-3046RoHS指令(10物質対応)対応特性・コラムのセンター出しに・本体の目盛りは目安としてご使用ください
デジタルノギス(無線モデル)
KTC¥34,980~税込¥38,478~1個当日出荷から5日以内出荷測定値をBluetooth(R)通信で端末に送信・入力できる、受信機不要な送信機内蔵のデジタルノギス。専用アプリ不要で受信端末を問わず測定値の入力が可能。ノギスの設定変更は設定アプリ「TRASAS Settings」で行うことができます。ジョウの微動送りが可能なサムローラー付き。視認性に優れたデジタル表示を採用。付属品検査成績書、動作確認用電池電源コイン型リチウム電池(CR2032)最小表示(mm)0.01通信方法Bluetooth(R)5.0
デジタルデプスマイクロメータ
SK(新潟精機)¥36,980税込¥40,6781個当日出荷から翌々日出荷高精度深さ測定用マイクロメータです。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 定圧装置付です。 オートディスプレイオフ機能付(約20分)です。用途深さの測定に付属品PCケースキースパナCR2032材質(ベース部)ステンレス、(測定子)高炭素クロム軸受鋼質量(g)310測定範囲(mm)0-25電源CR2032(テスト用付属)最小読取値(mm)0.001最大許容誤差(μm)6
デジタルギャップキャリパ
SK(新潟精機)¥25,980税込¥28,5781個当日出荷ベース面がフラットなため、より安定した測定が行えます。 別売のBluetoothBOXに対応しています。 測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 ホールド機能付です。 オートオフ機能付(約20分)です。用途段差の測定に測定範囲(mm)(-13)-(+16)可動範囲(mm)測定子:22最小読取値(mm)0.01器差(mm)±0.03許容誤差最大:±0.03mm付属品PCケース、CR2032材質ベース:ステンレス、測定子:ステンレス材質(本体)ステンレス質量(g)150タイプデジタル使用温度範囲(℃)0~40電源CR2032(テスト用付属)表示LCD 4桁表示最大応答速度上方向へのスライド…1.5m/s 下方向へのスライド…0.75m/s ※上方向、下左方向は各部の名称の図を正面にした場合測定子(mm)ステン先端SR0.5データ出力あり電池寿命(時間)通常使用状態で約2.5年ベースフラット保管温度範囲(℃)(-10)~60本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)130×69×18アームストレートRoHS指令(10物質対応)対応入力端子間抵抗約20分
インサイドTキャリパ
SK(新潟精機)¥39,980税込¥43,9781個当日出荷別売のBluetoothBO×に対応しています。 長い内側用ジョウで奥側の内径が測定できます。 測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 プリセット機能付です。 ホールド機能付です。 オートオフ機能付(約20分)です。用途外側・内側測定に測定範囲(mm)外0-150、内20-170最小表示量(mm)0.01器差(mm)外±0.04、内±0.06付属品PCケース、CR2032タイプデジタル電源CR2032(テスト用付属)最小読取値(mm)0.01デプスバー無本体寸法(mm)奥行18本体高さ(mm)108最大許容誤差(μm)外±40、内±60RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)255
デジタルC面ノギス
東栄工業¥38,980税込¥42,8781個当日出荷測定対象:外接角度90°の面取り角45° 測定範囲:C0.01~C5.00 最小表示:C0.01 測定精度:C±0.05 材質:ステンレス(SUS420J2) 寸法:150mmL×48mmW、固定ジョウ厚み2.5mm、本尺厚み3.5mm用途C面寸法測定材質ステンレス測定範囲C0.01-C5.00最小表示C=0.01本体寸法(mm)150mm× 25mm本体質量(g)160測定精度C=±0.05先端角度本尺45°使用電池3Vリチウム電池(CR2032)防塵防水性能IP50
コラムゲージ 厚さ11/33/52mm
松井精密(2件のレビュー)¥26,380~税込¥29,018~1個当日出荷副尺先端に厚みがあり、丸棒・パイプ・角丸などをしっかりはさんで保持。従来では難しかった、曲面形状への墨付けや測定が簡単にできます。