カテゴリ
絞り込み
最小読取値(mm)
- 0(1)
- 0.0001(4)
- 0.0005(52)
- 0.001(125)
- 0.002(25)
- 0.005(9)
- 0.01(292)
- 0.015(1)
- 0.02(5)
- 0.025(1)
- 0.03(5)
- 0.04(4)
- 0.05(12)
- 0.1(29)
- 0.2(2)
- 0.3(1)
- 0.5(1)
- 1(2)
- -(1)
- その他(7)
- 最小読取値(mm)をもっと見る
最大測定長(mm)
- 1未満(68)
- 1~10未満(108)
- 10~20未満(195)
- 20~50未満(116)
- 50~100未満(61)
- 100~200未満(43)
- 200~500未満(18)
- 500以上(2)
- 800~1000未満(1)
- -(2)
校正証明書
- -(96)
- 付き(151)
測定力(N)
- 0.2(10)
- 0.3(15)
- 0.4(20)
- 0.5(23)
- 0.63(11)
- 0.7(21)
- 0.9(22)
- 1(13)
- 1.2(13)
- 1.3(9)
- 1.4(27)
- 1.5(129)
- 1.8(35)
- 2(30)
- 2.2(13)
- 2.3(17)
- 2.5(40)
- 3(9)
- 3.5(13)
- 5(9)
- 測定力(N)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(11)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(650)
- テクロック(541)
- TESA[測定用品](215)
- Peacock(尾崎製作所)(153)
- SK(新潟精機)(83)
- マグネスケール(40)
- マール社(30)
- INSIZE(インサイズ)(26)
- ベイカー(BAKER)(19)
- TSK(11)
- ノガ(10)
- 東京精密(9)
- 理研計測器(7)
- シンワ測定(6)
- PROCHI(プロチ)(6)
- エスコ(5)
- 小野測器(5)
- elcometer(4)
- イチネンTASCO(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(732)
RoHS10物質対応

ダイヤルゲージ
(31件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷標準型ダイヤルゲージで、0.01mmまで測定可能。平裏ぶたと耳付き裏ぶたが同梱されています。用途平面の凹凸、軸振れ、直角度等の変位測定。全長(mm)110質量(g)150測定範囲(mm)0~10使用温度範囲(℃)0~40目量(mm)0.01目盛±0~100測定力(N)1.5以下測定子直径(Φmm)2.5外枠径(mm)56ステム径(Φmm)8戻り誤差(μm)3繰返し精度(μm)3裏ぶた仕様平(耳付裏ぶた同梱)
テストインジケータ (てこ式ダイヤルゲージ) TI
Mitutoyo(ミツトヨ)(14件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1台ほか当日出荷から30日以内出荷既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
標準型ダイヤルゲージ(0.01mmタイプ)
Peacock(尾崎製作所)(33件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1台ほか当日出荷から20日以内出荷目量0.01mmで、最も一般的なダイヤルゲージです。用途に合わせて豊富な器種によりご選択できます。耐衝撃機構(ショックプルーフ)によりスピンドルの急激な押し上げから歯車を保護します。外枠と内枠の隙間から、水や油の浸入を防ぐために、Oリングを組み込んでいますので、防水性に優れています。ステムは、SK焼き入れ鋼の使用により、ハードな使用にも耐える高い強度をもっています。全機種リミットシールが標準付属されています。目量(mm)0.01材質(ステム)SK焼き入れ鋼繰返し精密度(μm)3
ダイヤルゲージ てこ式
(49件のレビュー)¥5,198~税込¥5,718~1台当日出荷ワークの寸法・平行度・芯出し、旋盤加工物の振れ等多種多様な測定ができます。用途ワークの寸法・平行度・芯出しに付属品Φ6、Φ8ステム外径(Φmm)37.5
ダイヤルゲージ ボール付測定子
Mitutoyo(ミツトヨ)(13件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷標準的な測定子です。替測定子のねじ部はすべてM2.5(P=0.45)×5mmです。測定子を交換した場合は、使用中にゆるまないようにしっかり組込んでください(推奨締付トルク=50N・cm)。超硬測定子は特に耐磨耗性に優れています。溝なし材質(ボール)超硬RoHS指令(10物質対応)対応
てこ式ダイヤルゲージ 切換レバータイプ ピクテスト PCシリーズ 縦形
Peacock(尾崎製作所)(8件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~1台ほか当日出荷から14日以内出荷てこ式ダイヤルゲージの切換レバータイプ縦形です。 測定子の支点部の軸受けにミニチュアベアリングを使用していますので軸ガタの影響が少なく指示安定にすぐれています。 外枠と内枠の隙間から水や油の侵入を防ぐために0リングを組み込んでいますので、防水性にはすぐれています。 ゲージ破損防止測定子がついています。 切換レバーを切り換えることにより、指針は反対方向に回転します。タイプ切換レバータイプ測定力(N)0.4以下裏ぶた仕様平裏ぶた
標準シリンダーゲージセット ダイヤルゲージ付
(13件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1セット当日出荷お得なダイヤルゲージ付きのシリンダーゲージです。加工した部品などの内径寸法を、取り付けたダイヤルゲージで読み取ります。用途小内径の測定用に。全長(mm)265(ハンドル部含む)目量(mm)0.01最小表示(mm)0.01繰返し精密度(μm)3
ダイヤルゲージ ニードル測定子
Mitutoyo(ミツトヨ)(12件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷溝や孔の底面の測定に便利です。替測定子のねじ部はすべてM2.5(P=0.45)×5mmです。測定子を交換した場合は、使用中にゆるまないようにしっかり組込んでください(推奨締付トルク=50N・cm)材質焼入れ鋼RoHS指令(10物質対応)対応
デジマチックインジケータ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥15,980~税込¥17,578~1台ほか当日出荷から45日以内出荷使いやすさを重視し、必要な機能を絞り込んだコストパフォーマンスタイプのインジケータです。 位置検出センサには、絶対原点を持つミツトヨ独自のABS(アブソリュート)センサを搭載しています。電源ONごとの原点合わせが不要で、オーバースピードエラーも発生しないので信頼性が向上しております。測定範囲(mm)12.7表示6桁LCD、符号
接続コード
Mitutoyo(ミツトヨ)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から翌々日出荷出力付のデジマチック測定器からの測定データをデジマチックミニプロセッサやデジマチックディスプレイユニット、マルチプレクサなどに出力するためのケーブルです。適合ケーブルIT-016U、IT-007R、DP-1VA LOGGER、MUX-10F、ECカウンタ
テストインジケータ用 替測定子
Mitutoyo(ミツトヨ)(4件のレビュー)¥889税込¥9781個当日出荷適合TI-133H、133HR、433H、153H寸法D(Φmm)2寸法l(mm)18.7材質(ボール)超硬RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番137557
テストインジケータ用 替測定子
Mitutoyo(ミツトヨ)(4件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷寸法D(Φmm)2材質(ボール)ルビー先端ボール径(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤルゲージ 超硬ニードル測定子
Mitutoyo(ミツトヨ)(1件のレビュー)¥5,798~税込¥6,378~1個当日出荷替測定子のねじ部はすべてM2.5(P=0.45)×5mmです。測定子を交換した場合は、使用中にゆるまないようにしっかり組込んでください(推奨締付トルク=50N・cm)。超硬測定子は特に耐磨耗性に優れています。材質超硬合金平面度(μm)3特性1.替測定子のねじ部はすべてM2.5(P=0.45)×5mmです。2.測定子を交換した場合は、使用中にゆるまないようにしっかり組込んでください(推奨締付トルク=50N・cm)3.超硬測定子は特に耐磨耗性に優れています。
ダイヤルシックネスゲージ
(16件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1台当日出荷厚みを測ることができるハンディタイプの測定器です。用途ゴム・フェルト紙などシート状のもの 小物成形部品材質セラミック(測定子、アンビル測定範囲(mm)0~10目量(mm)0.01測定力(N)1.5以下測定子直径(Φmm)10精度(μm)25測定子平行度(μm)8
テストインジケータ用 クランプ アリ溝付
Mitutoyo(ミツトヨ)(3件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷適合513シリーズテストインジケータ(てこ式ダイヤルゲージ)Φ6・Φ8用RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番902053
てこ式ダイヤルゲージ PCN (ノークラッチタイプ PCNシリーズ)
Peacock(尾崎製作所)(5件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1台ほか当日出荷から14日以内出荷てこ式ダイヤルゲージで最も一般的な切換レバーのないノークラッチタイプです。 測定子の上方向、下方向の運動に対し指針は常に右回転しますので、用途が広く測定の能率が向上します。 測定子の支点部の軸受けにミニチュアベアリングを使用していますので軸ガタの影響が少なく指示安定にすぐれています。 外枠と内枠の隙間から水や油の侵入を防ぐために0リングを組み込んでいますので、防水性にはすぐれています。 ゲージ破損防止測定子がついています。タイプノークラッチタイプ
バックプランジャ形ダイヤルゲージ
Peacock(尾崎製作所)(5件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~1台ほか当日出荷から14日以内出荷スピンドルが、目盛板に対し直角に作動するダイヤルゲージです。バックプランジャ形ダイヤルゲージは、工作機械などのテーブルの水平出しや、狭い場所で目盛板が見えにくい箇所への使用に適します。多点測定治具への取付けに適します。測定範囲(mm)5目量(mm)0.01寸法A(mm)44寸法F(mm)28.1寸法D(mm)4.5測定力(N)1.4以下寸法B(mm)38寸法C(mm)9外枠径(mm)38目盛仕様0-50-100寸法G(mm)57戻り誤差(μm)4指示誤差[1/2回転](μm)12指示誤差[1回転](μm)14指示誤差[全測定範囲](μm)18測定子X-1隣接誤差(μm)10繰返し精密度(μm)3指示誤差[1/10回転](μm)8
ダイヤルシックネスゲージ
Peacock(尾崎製作所)(14件のレビュー)¥7,698~税込¥8,468~1台ほか当日出荷から14日以内出荷ダイヤルシックネスゲージは、小物部品、ゴム、フェルト紙などの厚みをレバー操作で迅速に測定できる、ハンディタイプの測定器です。目量(mm)0.01測定力(N)1.8以下
デジタルシクネスゲージ
(3件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷小さい部品などをワンタッチで測定できます。用途部品測定に種別デジタル質量(g)約200測定範囲(mm)0~12.7最小表示量(mm)0.01測定力(N)0.6~0.7器差(mm)±0.03測定子(mm)10差込深さ(mm)30使用電池ボタン電池LR44×1個(別売)
ダイヤルゲージ フラット測定子
Mitutoyo(ミツトヨ)(3件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷ワークの測定面が球面を持つ場合に便利です。替測定子のねじ部はすべてM2.5(P=0.45)×5mmです。測定子を交換した場合は、使用中にゆるまないようにしっかり組込んでください(推奨締付トルク=50N・cm)材質焼入れ鋼寸法L(mm)8平面度(μm)3RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番131365
デジタルマルチゲージキット(V-TAS PRO)
イチネンTASCO(2件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781個欠品中持つのは、これだけ。5つの用途を1つのゲージで完結。真空作業から全てのサービスを担う,コンパクトマルチゲージがついに登場!。これまでの圧力測定は主にゲージマニホールド・チャージホース・チャージバルブと3つの製品を使用することが一般的でしたが,V-TASシリーズはこの3つの機能をひとつにまとめた新しいツールです。多機能かつ多用途に使用でき,V-TAS PROなら真空・充填・耐圧・点検・回収をこれひとつで対応できます。電源(V)電池式(3 リチウム電池 CR2450)機能真空・充填・耐圧・点検・回収バルブボールバルブ圧力範囲(MPa)-0.1~5接続ポート5/16”フレア
USBインプットツール
Mitutoyo(ミツトヨ)(1件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷「双方向通信(デジマチックS1)」に対応します。 IT-016Uの上位互換性を確保していますので、置き換えが出来ます。対応OSWindows10/Native64以降最大接続台数20台
ピクテスト(切替レバータイプ)測定子
Peacock(尾崎製作所)(5件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から5日以内出荷ピクテストの測定子は、過負荷による破損からワークとゲージ本体を保護するために、異常負荷時に溝部分で折れる構造になっています。対応製品PC-1L PC-1LE PC-1LW寸法l(mm)39.72材質(ボール)超硬
ダイヤルシックネスゲージ
Peacock(尾崎製作所)(3件のレビュー)¥9,898~税込¥10,888~1台ほか当日出荷から14日以内出荷ダイヤルシックネスゲージは、小物部品、ゴム、フェルト紙などの厚みをレバー操作で迅速に測定できる、ハンディタイプの測定器です。仕様測定子・アンビル フラット材質測定子・アンビルセラミック製全長(mm)106.7タイプフレーム・ゲージ部一体型タイプ測定範囲(mm)0~10目量(mm)0.01測定力(N)1.8以下測定深さ(mm)120測定子直径(Φmm)10測定子平行度(μm)5アンビル(mm)直径:10指示誤差(μm)±20
ダイヤルゲージ フラット測定子
Mitutoyo(ミツトヨ)(4件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷ワークの測定面が球面を持つ場合に便利です。替測定子のねじ部はすべてM2.5(P=0.45)×5mmです。測定子を交換した場合は、使用中にゆるまないようにしっかり組込んでください(推奨締付トルク=50N・cm)材質焼入れ鋼寸法L1(mm)3寸法D(Φmm)10平面度(μm)5RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番101117
デジタルダイヤルゲージ
(8件のレビュー)¥6,298税込¥6,9281台当日出荷液晶表示は読み取りやすい文字幅5mm、高さ12mmの大文字の表示です。 裏蓋はフラットタイプと耳金金具付が付属しているので固定治具に簡単に取り付けられます。 ゼロ設定ボタン付き。5分経過すると自動的に電源がOFFになるオートオフ機能付き。用途平面の凹凸、軸の振れ、直角度等の変位測定全長(mm)120質量(g)110測定範囲(mm)12.7電源酸化銀ボタン電池 SR44外径(Φmm)57測定力(N)3以下精度(mm)±0.03最小表示(mm)0.01ステム径(Φmm)8応答速度1.5m/秒以下裏ぶた仕様平板・耳金付き板(各1枚)
...
『ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ』には他にこんなカテゴリがあります
- ノギス・ハイトゲージ・デプスゲージ
- マイクロメーター
- ダイヤルゲージ