スタンドとは、小さな部品の測定や検査に使用する測定用品。測定台の材質はセラミック製や錆に強い石製、滑が良いマイクログラナイトベースなどがあります。多くが精密測定用として設計。1台ですべてを計測できないのでそれぞれ用途別に使い分けることが一般的です。種類としては部品の大きさを測るもの、物の肉厚を測るもの、円形の外径や内径を測るものなどがあります。持ち運びに便利な軽量型のものもありますが、質量のある方が固定されやすく振動に強いです。
45件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
校正証明書から絞り込む
  • マグネチックスタンド Mitutoyo(ミツトヨ)

    マグネチックスタンド

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    強力な吸着力で工作機械・治具などに吸着しますのでダイヤルゲージ・テストインジケータなどを取り付けての検査や現場での応用範囲の広いスタンドです。
    マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×58×55取付ねじ(主柱)M8×1.25
  • ユニバーサルセンタリングホルダー 富永工作所

    ユニバーサルセンタリングホルダー

    富永工作所(3件のレビュー)
    37,980税込41,778
    1個
    当日出荷
    360°測定値が見える!。芯出し径の変更がスライド式で簡単!。小径穴も芯出し可能!(Φ5~300)
    用途プレートに空けた穴、丸物の内径・外径と機械主軸との同心検出。主軸に対しワーク面が水平に取り付けられているかを確認寸法(Φmm)6使用機械フライス盤、横中ぐり盤、シグ研削盤等幅×全高(mm)100×105
  • 平面測定台 Mitutoyo(ミツトヨ)

    平面測定台

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    6,998税込7,698
    1台
    欠品中
    7002-10に標準付属している平面測定台です。
    適合本体BSD-2X、TS-RX材質焼入鋼寸法(mm)Φ58×14ミツトヨ品番101461
  • マイクログラナイトスタンド 土井精密ラップ

    マイクログラナイトスタンド

    土井精密ラップ
    36,980税込40,678
    1個
    15日以内出荷から32日以内出荷
    マイクログラナイトはすべて天然石です。 世界中で石定盤として使用されている石です。 地下のマグマが固まって出来たものです。数万年に亘って内部応力・張力を失っており、通常の温度変化による経年変化はありません。 インド産の黒御影石を使用しております。
  • ダイヤルゲージ用スタンド はくでん

    ダイヤルゲージ用スタンド

    はくでん
    25,980税込28,578
    1個
    6日以内出荷
    ベースに大理石を使用し、測定時の振動やたわみに配慮した構造です。基準面として使用しやすく、比較測定や検査作業に適しています。大理石ベースは耐摩耗性が高く、長期使用での精度維持に寄与します。支柱に沿ってクランプ位置を調整でき、測定対象に合わせたセッティングが可能です。Φ8mmクランプ対応。一般的なダイヤルゲージ/デジタルゲージの取付に対応します。?支柱はメッキ処理により、外観と耐食性に配慮しています。部品検査、平面度・段差の比較測定など、精密測定の補助具として使用できます。※本製品には防錆・潤滑用の油が若干塗布されています。
    高さ(mm)【支柱】250材質(支柱)鋼(表面処理)クランプ径(Φmm)Φ8線膨張係数4.61×10^-6/℃調整方式ノブ式(手動)圧縮強度(N)245~454/mm2ベース材質大理石
  • デジマイクロスタンド Nikon(ニコン)

    デジマイクロスタンド

    Nikon(ニコン)
    74,980税込82,478
    1台
    8日以内出荷から12日以内出荷
  • SB-80P用部品 支柱 SK(新潟精機)

    SB-80P用部品 支柱

    SK(新潟精機)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    SB-80P用の支柱です。
    用途SB-80P用の支柱として適合機種SB-80P支柱径(Φmm)Φ12RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダイヤルスタンド 理研計測器

    ダイヤルスタンド

    理研計測器
    49,980税込54,978
    1個
    6日以内出荷
    底面は精密研削加工を施してあり滑らかに移動するため精密測定に最適です。 てこ式ダイヤルゲージの取り付け用アタッチメントを付属しております。 主柱が前後に傾きますので、ワークへの微小な設定が便利です。
    幅(mm)使用面:90質量(kg)5高さ(mm)使用面:45測定範囲(mm)400
  • SB-6C用部品 支柱 SK(新潟精機)

    SB-6C用部品 支柱

    SK(新潟精機)
    819税込901
    1個
    当日出荷
    SB-6C用の支柱です。
    用途SB-6C用の支柱として適合機種SB-6C支柱径(Φmm)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダイヤルスタンド 新潟理研測範(RSK)

    ダイヤルスタンド

    新潟理研測範(RSK)(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ワークをベースに載せ、厚みの比較測定に使用します。
    用途検査、比較測定。質量(kg)3.4ベース寸法(mm)80×80
  • 微動装置付グラナイトベーススタンド テクロック

    微動装置付グラナイトベーススタンド

    テクロック
    42,980税込47,278
    1台
    当日出荷
    ステム取付穴Φ8RoHS指令(10物質対応)対応
  • 標準型 グラナイトベーススタンド テクロック

    標準型 グラナイトベーススタンド

    テクロック
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷から32日以内出荷
    天然石のマイクログラナイトベースを使用。測定台に盛り上がりやかえりが出来ません。滑りがよく測定物の損傷がありません。耐摩耗性にも優れています。ベースが錆びないため、保守が容易です。
    用途標準型有効移動範囲(mm)0~130ポール高さ(mm)175RoHS指令(10物質対応)対応
  • アップライトスタンド テクロック

    アップライトスタンド

    テクロック
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    ダイヤルゲージ等を取り付けるだけで、容易に使用できます。小物部品の測定に適している小形スタンドです。
    用途普及型。研削鋳物測定台質量(kg)3.4有効移動範囲(mm)0~140ポール高さ(mm)175トラスコ品番219-6221タイプ普及型外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)102×148×175載台寸法(mm)80×80RoHS指令(10物質対応)対応
  • 石製コンパレータスタンド SK(新潟精機)

    石製コンパレータスタンド

    SK(新潟精機)
    58,980税込64,878
    1個
    翌々日出荷
    花崗岩を使った精密測定台です。 花崗岩は経年変化がほとんど無く、錆びない等の利点を持っています。
    用途ダイヤルゲージ等を取り付けての精密測定台としてRoHS指令(10物質対応)対応
  • SB-80P用部品 主柱 SK(新潟精機)

    SB-80P用部品 主柱

    SK(新潟精機)
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷
    SB-80P用の主柱です。
    用途SB-80P用の主柱として適合機種SB-80Pねじ径M8×P1.25柱径(mm)Φ14RoHS指令(10物質対応)対応
  • SB-6B用部品 支柱 SK(新潟精機)

    SB-6B用部品 支柱

    SK(新潟精機)
    899税込989
    1個
    翌々日出荷
    SB-6B用の支柱です。
    用途SB-6B用の支柱として適合機種SB-6B支柱径(Φmm)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • 球面測定台 Mitutoyo(ミツトヨ)

    球面測定台

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    8,198税込9,018
    1台
    当日出荷
    適合本体BSD-1X、BSD-2X、TS-RX材質焼入鋼寸法(mm)Φ58×26ミツトヨ品番101463
  • 角ネジアーム移動式グラナイトスタンド テクロック

    角ネジアーム移動式グラナイトスタンド

    テクロック
    77,980税込85,778
    1台
    当日出荷から32日以内出荷
    有効移動範囲(mm)53~250RoHS指令(10物質対応)対応
  • 微動装置付アップライトスタンド テクロック

    微動装置付アップライトスタンド

    テクロック
    33,980税込37,378
    1台
    当日出荷
    ダイヤルゲージ等を取り付けるだけで容易に使用できます。小物部品の測定に適している小形スタンドです。微動装置タイプです。
    質量(kg)3.5有効移動範囲(mm)0~110ポール高さ(mm)175トラスコ品番219-6239材質(試料台)研削鋳物測定台サイズ(試料台)80×80mmタイプ微動装置付外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)102×150×40載台寸法(mm)80×80ステム取付穴Φ8RoHS指令(10物質対応)対応
  • 測定スタンド TESA[測定用品]

    測定スタンド

    TESA[測定用品]
    69,980税込76,978
    1個
    52日以内出荷
  • 小型測定スタンド TESA[測定用品]

    小型測定スタンド

    TESA[測定用品]
    89,980税込98,978
    1個
    52日以内出荷
    適合【取付け可能な測定器】てこ式ダイヤルインジケーターや小型ダイヤルゲージ
  • セラミック製コンパレータスタンド SK(新潟精機)

    セラミック製コンパレータスタンド

    SK(新潟精機)
    58,980税込64,878
    1個
    翌々日出荷
    ダイヤルゲージを用いた比較測定に便利な小型のスタンドです。 セラミック製の測定台は経年変化がほとんど無く、錆びない等の利点を持っています。 測定台には、リンギング防止のための溝加工を施しています。
    用途ダイヤルゲージ等を取り付けての精密測定台として仕様●ヘッド上下有効ストローク(mm):120●測定台平面度(μm):3●ダイヤルゲージ取付穴(mm):Φ8●微動送り上下ストローク(mm):1以上●測定台寸法(mm):80x80アズワン品番65-2726-06
  • ノガ 石定盤スタンドセット ノガ

    ノガ 石定盤スタンドセット

    ノガ
    46,980税込51,678
    1個
    4日以内出荷
    支柱式アームと石定盤がセットになったスタンドセットです。【石定盤スタンド】。高精度で安定性に優れ、ヒズミへの抵抗力があり精度を保証します。サビ、腐食が生じないのでメンテナンスフリーです。経年変化がなく、長年に渡って使用できます。磁化しません。平面度2μm以下-DIN876に準じています。
  • ノガ 石定盤スタンドセット ノガ

    ノガ 石定盤スタンドセット

    ノガ
    55,980税込61,578
    1個
    4日以内出荷
    3点同時締め付けの関節式アームと石定盤がセットになったスタンドセットです。【石定盤スタンド】。石定盤は高精度で安定性に優れ、ヒズミへの抵抗力があり精度を保証します。サビ、腐食が生じないのでメンテナンスフリーです。経年変化がなく、長年に渡って使用できます。磁化しません。平面度2μm以下-DIN876に準じています。
    特性・高精度で安定性に優れ、ヒズミへの抵抗力があり精度を保証します。・サビ・腐食が生じないので、メンテナンスフリーです。・経年変化がなく、長年に渡って使用できます。・磁化しません。・平面度:2μm以下-DIN876に準じています。
  • マグネチックスタンド Peacock(尾崎製作所)

    マグネチックスタンド

    Peacock(尾崎製作所)
    38,980税込42,878
    1個
    5日以内出荷
    全長(mm)249ゲージ別売RoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタルハイトゲージ用ホルダアーム SK(新潟精機)

    デジタルハイトゲージ用ホルダアーム

    SK(新潟精機)
    3,898税込4,288
    1個
    翌々日出荷
    デジタルハイトゲージVH-60D専用のスクライバクランプです。
    用途デジタルハイトゲージVH-60D専用のスクライバクランプとして適合機種VH-60Dアーム長さ(mm)30取付径(Φmm)Φ8(Φ6コレット付属)RoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタルハイトゲージ用ホルダアーム SK(新潟精機)

    デジタルハイトゲージ用ホルダアーム

    SK(新潟精機)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    デジタルハイトゲージVH-30D専用のスクライバクランプです。
    用途デジタルハイトゲージVH-30D専用のスクライバクランプとして適合機種VH-30Dアーム長さ(mm)75取付径(Φmm)Φ8(Φ6コレット付属)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鋼製コンパレータスタンド SK(新潟精機)

    鋼製コンパレータスタンド

    SK(新潟精機)
    62,980税込69,278
    1個
    翌々日出荷
    信頼の日本製です。 焼入鋼測定台には、リンギング防止のための溝加工を施しています。 円形の外形及び厚み等の比較測定にも最適です。
    用途ダイヤルゲージ等を取り付けての精密測定台としてストローク(mm)ヘッド上下有効:0-145、微動送り上下:3寸法(mm)測定台:120×100ダイヤルゲージ取付穴(mm)Φ8平行度(μm)測定台:5RoHS指令(10物質対応)対応
  • SB-6用部品 主柱 SK(新潟精機)

    SB-6用部品 主柱

    SK(新潟精機)
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷
    SB-6用の主柱です。
    用途SB-6用の主柱として適合機種SB-6C、SB-6Bねじ径M8×P1.25柱径(mm)Φ12RoHS指令(10物質対応)対応
  • SB-25M用部品 主柱 SK(新潟精機)

    SB-25M用部品 主柱

    SK(新潟精機)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    SB-25M用の主柱です。
    用途SB-25M用の主柱として適合機種SB-25Mねじ径M5×P0.8柱径(mm)Φ7RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鋳鉄製コンパレーター 新潟理研測範(RSK)

    鋳鉄製コンパレーター

    新潟理研測範(RSK)
    62,980税込69,278
    1個
    10日以内出荷
    ワークをテーブルに載せての円形の外形及び、厚み等の比較検査に最適です。
    用途比較検査。質量(kg)6テーブル寸法(mm)120×100支柱(mm)200×Φ25平面度(mm)5
  • ダイヤルコンパレーター(石製) 理研計測器

    ダイヤルコンパレーター(石製)

    理研計測器
    54,980税込60,478
    1台
    5日以内出荷
    石製の為、錆びることなく耐摩耗性に優れています。
    用途比較測定検査に。トラスコ品番487-5133幅(mm)200質量(kg)5.5高さ(mm)50奥行(mm)150取付穴(mm)8主柱(mm)Φ27.8×220
  • ダイヤルコンパレーター(焼き入れ) 理研計測器

    ダイヤルコンパレーター(焼き入れ)

    理研計測器
    49,980税込54,978
    1台
    5日以内出荷
    使用面は焼き入れ、精密研削仕上げです。
    用途比較測定検査に。トラスコ品番487-5125幅(mm)205質量(kg)7高さ(mm)48奥行(mm)120取付穴(mm)8主柱(mm)Φ27.8×220
  • ダイヤルコンパレーター 理研計測器

    ダイヤルコンパレーター

    理研計測器
    29,980税込32,978
    1台
    5日以内出荷
    精密研削仕上げです。
    用途比較測定検査に。トラスコ品番487-5087幅(mm)90質量(kg)5高さ(mm)35奥行(mm)137取付穴(mm)8主柱(mm)Φ22×175
  • セラミックダイヤルスタンドUDA-100 ユニセイキ

    セラミックダイヤルスタンドUDA-100

    ユニセイキ
    209,800税込230,780
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番838-0316質量(kg)5精度0.003テーブル寸法(mm)70×80×15微動機構(調整範囲)有り取付ステム径(Φmm)8最大測定高さ(mm)200
  • セラミックダイヤルスタンドUD-150 ユニセイキ

    セラミックダイヤルスタンドUD-150

    ユニセイキ
    189,800税込208,780
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番838-0315質量(kg)5精度0.003テーブル寸法(mm)70×80×15微動機構(調整範囲)無し取付ステム径(Φmm)8最大測定高さ(mm)200
  • グラナイトベーススタンド テクロック

    グラナイトベーススタンド

    テクロック
    98,980税込108,878
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    全製品、天然石のマイクログラナイトベースを使用。 平面度0.001/200mm以内。 滑りが良く測定物の損傷がありません。耐摩耗性にも優れています。 測定台に盛り上がりやかえりができません。 ベースが錆びないため保守が容易です。
    タイプ角ネジアーム移動式試料台サイズ(mm)A×B×C:250×250×50有効移動範囲(mm)D:53~250ステム取付穴E:Φ8mm質量(kg)12.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • グラナイトベースススタンド テクロック

    グラナイトベースススタンド

    テクロック
    58,980税込64,878
    1台
    当日出荷から45日以内出荷
    全製品、天然石のマイクログラナイトベースを使用。 平面度0.001/200mm以内。 滑りが良く測定物の損傷がありません。耐摩耗性にも優れています。 測定台に盛り上がりやかえりができません。 ベースが錆びないため保守が容易です。
    ベース寸法(mm)150×200ポール高さ(mm)240RoHS指令(10物質対応)対応
  • アップライトスタンド テクロック

    アップライトスタンド

    テクロック
    69,980税込76,978
    1個
    32日以内出荷
    ・ダイヤルゲージ等を取り付けるだけで容易に使用できます。 ・小物部品の測定に適している小形スタンドです。 ・測定台はセラミック製。
    タイプ平行バネ式精密微動装置付試料台サイズ(mm)Φ60有効移動範囲(mm)0~120質量(kg)3.9トラスコ品番816-7829RoHS指令(10物質対応)対応
  • 溝入測定台 Mitutoyo(ミツトヨ)

    溝入測定台

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    8,198税込9,018
    1台
    3日以内出荷
    7001-10に標準付属している平面測定台です。
    適合本体BSD-1X、TS-RX材質焼入鋼寸法(mm)Φ58×14ミツトヨ品番101462
ダイヤルゲージ用スタンド