テストインジケータとは、ダイヤルゲージの一種で測定子が100°程度振れる測定器。てこ式ダイヤルゲージとJISでは定義され、狭い溝や深い溝を測定するのに適しています。指針や測定子の材質は非磁性対のため、磁界の環境でも影響を受けず測定が可能です。テストインジケータの種類には、目盛版に対し測定子が縦に動くタイプ、横に動くタイプ、垂直に動くタイプがあります。表示が数値で表示されるテストインジケータが、デジタル形式の測定器です。デジタルの特徴を活かし、測定値の最大・最小・平均などを表示することができます。
121件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最小読取値(mm)から絞り込む
  • テストインジケータ (てこ式ダイヤルゲージ) TI Mitutoyo(ミツトヨ)

    テストインジケータ (てこ式ダイヤルゲージ) TI

    Mitutoyo(ミツトヨ)(14件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1台ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
  • ダイヤルゲージ てこ式 モノタロウ

    ダイヤルゲージ てこ式

    モノタロウ(48件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1台
    当日出荷
    ワークの寸法・平行度・芯出し、旋盤加工物の振れ等多種多様な測定ができます。
    用途ワークの寸法・平行度・芯出しに付属品Φ6、Φ8ステム外径(Φmm)37.5
  • てこ式ダイヤルゲージ 切換レバータイプ ピクテスト PCシリーズ 縦形 Peacock(尾崎製作所)

    てこ式ダイヤルゲージ 切換レバータイプ ピクテスト PCシリーズ 縦形

    Peacock(尾崎製作所)(8件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1台ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    てこ式ダイヤルゲージの切換レバータイプ縦形です。 測定子の支点部の軸受けにミニチュアベアリングを使用していますので軸ガタの影響が少なく指示安定にすぐれています。 外枠と内枠の隙間から水や油の侵入を防ぐために0リングを組み込んでいますので、防水性にはすぐれています。 ゲージ破損防止測定子がついています。 切換レバーを切り換えることにより、指針は反対方向に回転します。
    測定力(N)0.4以下タイプ切換レバータイプ裏ぶた仕様平裏ぶた
  • テストインジケータ用 クランプ アリ溝付 Mitutoyo(ミツトヨ)

    テストインジケータ用 クランプ アリ溝付

    Mitutoyo(ミツトヨ)(3件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    適合513シリーズテストインジケータ(てこ式ダイヤルゲージ)Φ6・Φ8用RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番902053
  • てこ式ダイヤルゲージ PCN (ノークラッチタイプ PCNシリーズ) Peacock(尾崎製作所)

    てこ式ダイヤルゲージ PCN (ノークラッチタイプ PCNシリーズ)

    Peacock(尾崎製作所)(5件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1台ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    てこ式ダイヤルゲージで最も一般的な切換レバーのないノークラッチタイプです。 測定子の上方向、下方向の運動に対し指針は常に右回転しますので、用途が広く測定の能率が向上します。 測定子の支点部の軸受けにミニチュアベアリングを使用していますので軸ガタの影響が少なく指示安定にすぐれています。 外枠と内枠の隙間から水や油の侵入を防ぐために0リングを組み込んでいますので、防水性にはすぐれています。 ゲージ破損防止測定子がついています。
    タイプノークラッチタイプ
  • ポケット形テストインジケータ キースパナ Mitutoyo(ミツトヨ)

    ポケット形テストインジケータ キースパナ

    Mitutoyo(ミツトヨ)(3件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷
    厚さ(mm)1.5寸法(mm)二面幅:R7.3×R4.5全長(mm)60ミツトヨ品番301336
  • テストインジケータ ホルダーアーム Mitutoyo(ミツトヨ)

    テストインジケータ ホルダーアーム

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • テストインジケータ Mitutoyo(ミツトヨ)

    テストインジケータ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    16,980税込18,678
    1個ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    ダイヤルゲージでは測れない狭い場所や、深い場所の測定が簡単・正確に行えます。 先端がスリム形状であり、深く差し込んで測定することができます。 クラッチタイプです。(切換えレバーにより、測定子の作動する方向が変わります。) オオイイタにはハードコーティングとハンシャ抑制コーティングを採用。耐傷性及び指針視認性が良好です。 外枠が前面から外せる構造で、メンテナンス性は良好です。 測定子長さを目盛板に表示し、測定子の取り付け間違いによる精度不良を抑止できます。
    シリーズ513
  • TIステム・6DIA/ナット Mitutoyo(ミツトヨ)

    TIステム・6DIA/ナット

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    969税込1,066
    1個
    当日出荷
    仕様セット品(アリ溝付きステム+ナット)ステム径(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応
  • TIステム・8DIA/ナット Mitutoyo(ミツトヨ)

    TIステム・8DIA/ナット

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    969税込1,066
    1個
    当日出荷
    仕様セット品(アリ溝付きステム+ナット)ステム径(Φmm)8RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダイヤルインジケータホルダ INSIZE(インサイズ)

    ダイヤルインジケータホルダ

    INSIZE(インサイズ)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    用途テストインジケータ、ダイヤルゲージを保持します。仕様ステム取付:Φ4mm、Φ8mm、アリ溝材質スチール
  • レバーテスト テクロック

    レバーテスト

    テクロック
    9,998税込10,998
    1個ほか
    当日出荷から21日以内出荷
    全機種耐磁型で軽量、小型。しかも堅牢であり耐震性に優れています。 外側、内側、溝中、芯出しなどの各種測定に使用され、低測定力の為、薄肉箇所の測定にも適しています。 必ず保治具が必要です。
    裏ぶた仕様平裏ぶた
  • ニューピクテスト Peacock(尾崎製作所)

    ニューピクテスト

    Peacock(尾崎製作所)(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1台ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    測定力(N)0.3以下タイプノークラッチタイプ
  • ピクテストホルダ Peacock(尾崎製作所)

    ピクテストホルダ

    Peacock(尾崎製作所)(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    全長(mm)103
  • テストインジケータ クランプ アリ溝付 Mitutoyo(ミツトヨ)

    テストインジケータ クランプ アリ溝付

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    適合513シリーズテストインジケータ(てこ式ダイヤルゲージ)Φ6・Φ9.5用RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番900320
  • てこ式ダイヤルゲージ 切換レバータイプ ピクテスト PCシリーズ 横形 Peacock(尾崎製作所)

    てこ式ダイヤルゲージ 切換レバータイプ ピクテスト PCシリーズ 横形

    Peacock(尾崎製作所)(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1台ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    測定力(N)0.4以下タイプ切換レバータイプ特性●測定子の支点部の軸受けにミニチュアベアリングを使用していますので軸ガタの影響が少なく指示安定にすぐれています。●外枠と内枠の隙間から水や油の侵入を防ぐためにOリングを組み込んでいますので、防水性にすぐれています。●ゲージ破損防止測定子が付いています。●バランス針採用により姿勢差(ゲージ取付方向)による誤差を極力小さくしました。
  • ダイヤルインジケータ SK(新潟精機)

    ダイヤルインジケータ

    SK(新潟精機)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    ダイヤルゲージが使えない「狭い場所」の凹凸、真直度測定等に便利です。 通常のダイヤルインジケータでも測れない深い場所の測定が行えるロング測定子タイプです。 測定子は高い耐摩耗性、高硬度でキズがつかない、熱膨張係数が小さい超硬球です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 各軸受け部に宝石を組み込んでいます。 目盛板は緑色です。
    用途平面の凹凸、工作物の取り付けの良否、軸の触れ、直角度等の変位測定にタイプてこ式目盛仕様0-40-0仕様●測定範囲(mm):0.8●目量(mm):0.01●戻り誤差(μm):9●測定力(N):0.2以下●全測定範囲行き指示誤差(μm):13●繰返し精密度(μm):3RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダイヤルインジケータ SK(新潟精機)

    ダイヤルインジケータ

    SK(新潟精機)
    8,698税込9,568
    1個
    当日出荷
    ダイヤルゲージが使えない「狭い場所」の凹凸、真直度測定等に便利です。 測定子は高い耐磨耗性、電気を通さない、磁気を帯びないルビー球です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 各軸受け部に宝石を組み込んでいます。 目盛板は緑色です。
    用途平面の凹凸、工作物の取り付けの良否、軸の触れ、直角度等の変位測定に付属品PCケース、ステム(アリ溝付):Φ6、Φ8、測定子交換用スパナ材質測定子:ルビー材質(本体)スチールタイプてこ式測定力(N)0.5以下主な用途平面の凹凸、工作物の取り付けの良否、軸の振れ、直角度等の変位測定にRoHS指令(10物質対応)対応特性●ダイヤルゲージが使えない「狭い場所」の凹凸、真直度測定等に便利です。●測定子は高い耐摩耗性、電気を通さない、磁気を帯びないルビー球です。●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●各軸受け部に宝石を組み込んでいます。●目盛板は緑色です。
  • デジタル三点マイクロメータ SK(新潟精機)

    デジタル三点マイクロメータ

    SK(新潟精機)
    55,980税込61,578
    1個
    3日以内出荷
    延長ロッド付属で、深穴測定にも対応したデジタル三点マイクロメータです。精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。測定子超硬チップ付です。定圧装置付です。オートディスプレイオフ機能付(約20分)です。
    用途穴径の精密な測定に付属品アルミケース、専用スパナx2、深穴測定用延長ロッド、キースパナ、CR2032材質測定子:超硬チップタイプデジタル電源CR2032(テスト用付属)最小読取値(mm)0.001RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニューピクテスト Peacock(尾崎製作所)

    ニューピクテスト

    Peacock(尾崎製作所)
    16,980税込18,678
    1個ほか
    翌々日出荷から20日以内出荷
    仕様高精度材質超硬タイプノークラッチタイプ測定範囲(mm)0.28目量(mm)0.002測定力(N)0.3以下目盛仕様0-140-0測定子長さ(mm)19.86戻り誤差(μm)3指示誤差[全測定範囲](μm)4測定子XN2L-2付繰返し精密度(μm)1指示誤差(μm)10目盛:2
  • ピクテストホルダ(ユニバーサル) Peacock(尾崎製作所)

    ピクテストホルダ(ユニバーサル)

    Peacock(尾崎製作所)(1件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    全長(mm)80
  • レバーテスト テクロック

    レバーテスト

    テクロック
    13,980税込15,378
    1個ほか
    当日出荷から21日以内出荷
    全機種耐磁型で軽量、小型。しかも堅牢であり耐震性に優れています。外側、内側、溝中、芯出しなどの各種測定に使用され、低測定力の為、薄肉箇所の測定にも適しています。必ず保治具が必要です。
    測定範囲(mm)0.8目量(mm)0.01測定力(N)0.4以下その他LT-35 型はオートクラッチ式 摘要:小型種別レバー切換形質量(g)50寸法H(mm)7目盛0~40~0寸法F(mm)79.3寸法D(mm)22.4寸法E(mm)47.3寸法B(mm)15.3寸法C(mm)14目盛仕様0-40-0寸法G(mm)5戻り誤差(μm)4測定子部品コード:ZS-700寸法A(Φmm)28.4繰返し精度(μm)3裏ぶた仕様平裏ぶた繰返し精密度(μm)3指示誤差(μm)10目盛:5全測定範囲行き指示誤差(mm)0.009
  • デジタルSラインテストインジケータ SK(新潟精機)

    デジタルSラインテストインジケータ

    SK(新潟精機)
    99,980税込109,978
    1個
    3日以内出荷
    高機能、高性能を追求したハイエンドモデル「Sラインシリーズ」です。専用ケーブル(別売)でデータ送信が可能です。直感的に判断可能なデジタル+アナログ同時に表示します。270°回転液晶ケースです。精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。機能の呼び出しが簡単な、お気に入りボタン設定が可能です。MIN、MAX測定機能付です。測定方向(+-)の切替機能付です。ホールド機能、プリセット機能付です。オートディスプレイオフ機能付(約10分)です。最小表示は切替可能です。
    用途平面の凹凸、工作物の取り付けの良否、軸の振れ、直角度等の変位測定に仕様全測定範囲行き指示誤差(μm):8付属品測定子交換用スパナ、ステム(アリ溝付)Φ8、CR2032材質測定子先端:超硬タイプてこ式測定範囲(mm)2電源CR2032(テスト用付属)本体質量(g)70測定力(N)0.1以下最小読取値(mm)0.001最小表示(mm)0.01/0.001戻り誤差(μm)3繰返し精密度(μm)1RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45.3×102×40
  • テストインジケータ ノガ

    テストインジケータ

    ノガ
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番838-0280
  • ダイヤルインジケータ SK(新潟精機)

    ダイヤルインジケータ

    SK(新潟精機)
    8,698税込9,568
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ダイヤルゲージが使えない「狭い場所」の凹凸、真直度測定等に便利です。 測定子は高い耐磨耗性、高硬度でキズがつかない、熱膨張係数が小さい超硬球です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 各軸受け部に宝石を組み込んでいます。 目盛板は緑色です。
    用途平面の凹凸、工作物の取り付けの良否、軸の触れ、直角度等の変位測定に付属品PCケース、ステム(アリ溝付):Φ6、Φ8、測定子交換用スパナ材質測定子:超硬材質(本体)スチールタイプてこ式測定力(N)0.5以下主な用途平面の凹凸、工作物の取り付けの良否、軸の振れ、直角度等の変位測定にRoHS指令(10物質対応)対応特性●ダイヤルゲージが使えない「狭い場所」の凹凸、真直度測定等に便利です。●測定子は高い耐摩耗性、高硬度でキズがつかない、熱膨張係数が小さい超硬球です。●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●各軸受け部に宝石を組み込んでいます。●目盛板は緑色です。
  • テストインジケータ ステム Mitutoyo(ミツトヨ)

    テストインジケータ ステム

    Mitutoyo(ミツトヨ)(1件のレビュー)
    399税込439
    1個
    4日以内出荷
    ステム径(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応
  • スイスタスト ルビーボール0.002 TESA[測定用品]

    スイスタスト ルビーボール0.002

    TESA[測定用品]
    29,980税込32,978
    1個
    3日以内出荷
  • 非通電ニューピクテスト Peacock(尾崎製作所)

    非通電ニューピクテスト

    Peacock(尾崎製作所)
    13,980税込15,378
    1台ほか
    5日以内出荷から14日以内出荷
    測定力(N)0.3以下タイプノークラッチタイプ
  • 電気マイクロメータ マール社

    電気マイクロメータ

    マール社
    196,800税込216,480
    1個
    翌日出荷
    コンパクト。単三電池も使用可能なコンパクト設計です。 高分解能カラー表示。分解能が高いので、デジタル値とアナログメータの表示がリアルに表示されメータ指針の針飛びが発生しません。 演算値:Max、Min、Max-Min。 0.1μm読み。メータでピークを探し、デジタルで0.1μm読みができます。 OK/NG判定。公差を越えると、画面が緑色から赤色に変化するので、合格判定が容易です。 ゼロ点設定
    トラスコ品番585-0116プローブ1(入力)分解能(μm)0.1インターフェースOpto RS232C、デジマチック、USB表示範囲アナログ表示 ±5000μm、±2000μm、±1000μm、±300μm、±100μm、±30μm、±10μm、±3μm最小目盛0.2μm(±3μmレンジ)測定方向+A、-A電源供給AC100V(50/60Hz)
  • デジタルSラインテストインジケータ SK(新潟精機)

    デジタルSラインテストインジケータ

    SK(新潟精機)
    109,800税込120,780
    1個
    翌々日出荷
    高機能、高性能を追求したハイエンドモデル「Sラインシリーズ」です。 無線内蔵型で送信機の取り付けが不要です。 直感的に判断可能なデジタル+アナログ同時に表示します。 270°回転液晶ケースです。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 機能の呼び出しが簡単な、お気に入りボタン設定が可能です。 MIN、MAX測定機能付です 測定方向(+-)の切替機能付です。 ホールド機能、プリセット機能付です オートディスプレイオフ機能付(約10分)です。 最小表示は切替可能です。
    用途平面の凹凸、工作物の取り付けの良否、軸の振れ、直角度等の変位測定にタイプてこ式最小読取値(mm)0.001最小表示(mm)0.01/0.001繰返し精密度(μm)1電源CR2032(テスト用付属)使用温度範囲(℃)14732防水保護等級IP54無線通信方式Bluetooth Class 3、通信距離15m以上(見通し)通信方式(有線)DTC-2材質測定子先端:超硬付属品測定子交換用スパナ、ステム(アリ溝付)Φ8、CR2032寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45.3×78×40本体質量(g)70
  • テストインジケータ INSIZE(インサイズ)

    テストインジケータ

    INSIZE(インサイズ)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    Φ2超硬測定子。弱磁性。ステムΦ4mm、Φ8mm付
    用途ダイヤルゲージでは測定しにくい狭いところや深い場所の測定。材質軸受部:宝石軸受
  • ダイヤルインジケータ SK(新潟精機)

    ダイヤルインジケータ

    SK(新潟精機)
    8,898税込9,788
    1個
    当日出荷
    ダイヤルゲージが使えない「狭い場所」の凹凸、真直度測定等に便利です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 各軸受け部に宝石を組み込んでいます。 目盛板は緑色です。
    用途平面の凹凸、工作物の取り付けの良否、軸の触れ、直角度等の変位測定にタイプてこ式測定力(N)0.5以下
  • テサ タスト0.001M TESA[測定用品]

    テサ タスト0.001M

    TESA[測定用品]
    29,980税込32,978
    1個
    3日以内出荷
  • 測定子 0.5ΦX12mm TESA[測定用品]

    測定子 0.5ΦX12mm

    TESA[測定用品]
    7,698税込8,468
    1個
    欠品中
  • 替測定子 Y60/2W Φ2 TESA[測定用品]

    替測定子 Y60/2W Φ2

    TESA[測定用品]
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
  • テサ タスト 縦型 TESA[測定用品]

    テサ タスト 縦型

    TESA[測定用品]
    44,980税込49,478
    1個
    3日以内出荷
  • ダイアルボアゲージ844KC DLCコーティング マール社

    ダイアルボアゲージ844KC DLCコーティング

    マール社
    129,800税込142,780
    1個
    翌々日出荷
  • ダイアルボアゲージ844K マール社

    ダイアルボアゲージ844K

    マール社
    109,800税込120,780
    1個
    翌々日出荷から24日以内出荷
  • ダイアルボアゲージ844N マール社

    ダイアルボアゲージ844N

    マール社
    559,800税込615,780
    1個
    翌々日出荷
  • ダイアルボアゲージ844KS 止まり穴用 マール社

    ダイアルボアゲージ844KS 止まり穴用

    マール社
    209,800税込230,780
    1個
    24日以内出荷
テストインジケータ